カテゴリ

  • バイク純正部品(236)
  • オフィス家具(219)
  • 物流用品(46)
  • スプレー・オイル・グリス(44)
  • 日用品(34)
  • 制御機器(30)
  • 作業工具(29)
  • 測定用品(26)
  • 介護用品(25)
  • バイク部品(19)
  • トラック輸送・安全用品(19)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(17)
  • 卓上消耗品(17)
  • 清掃用品(17)
  • パソコン/周辺機器(17)
  • 建材・エクステリア(13)
  • 切削工具(13)
  • 科学研究・開発用品(11)
  • 作業服(10)
  • 電動工具(10)
  • 店舗什器・備品(9)
  • 安全保護具(9)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
  • 厨房用品(8)
  • 建築金物(8)
  • 梱包用品(7)
  • 船舶用品・漁業資材(6)
  • 医療(6)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(6)
  • 空調・照明・電設資材(5)
  • 自動車純正部品(5)
  • 家電(5)
  • 空圧工具(5)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • 研磨材(4)
  • 自転車部品(4)
  • 事務用品(4)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • トラック用品・パーツ(3)
  • 保管用品(2)
  • テープ(2)
  • 電気材料(2)
  • 機構部品(2)
  • 農業機械(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • カー用品(1)
  • マスク(1)
  • 手袋(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mve」の検索結果

981件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • WSTARドリル MVE 三菱マテリアル

    WSTARドリル MVE

    三菱マテリアル
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
    材質超硬
  • 生物試料移動用液体窒素容器 MVE

    生物試料移動用液体窒素容器

    MVE
    ¥339,800税込¥373,780
    1個
    6日以内出荷
    試料を液体窒素で保持しながら運搬移動するのに最適。液体窒素がこぼれないよう、吸着剤に浸み込ませる構造になっています。-150℃以下の気相状態で試料の輸送が可能。開口部に施錠が可能です。
  • チップ形アルミ電解コンデンサー 3.3μF 50V MVEシリーズ 日本ケミコン

    チップ形アルミ電解コンデンサー 3.3μF 50V MVEシリーズ

    日本ケミコン
    ¥56税込¥62
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイルドライナー ゼブラ

    マイルドライナー

    ゼブラ(9件のレビュー)
    ¥109税込¥120
    1本
    当日出荷
    淡いインクで目に優しい蛍光ペン。 従来の蛍光ペンに比べて色が優しく、書類などマーキングする際に、目がチカチカしにくいインク色です。 1本で太・細両用。
    全長(mm)141.5質量(g)10.1タイプツイン最大径(Φmm)11.5線幅(mm)細1.0~1.4、太4.0インク水性顔料商品タイプ使い切り本体線の太さ細/太
  • FAグッズ ユニット間接続ケーブル 三菱電機エンジニアリング

    FAグッズ ユニット間接続ケーブル

    三菱電機エンジニアリング
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
  • 均等扇形ノズル SUS303製 いけうち

    均等扇形ノズル SUS303製

    いけうち(7件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    種類扇型常用圧力(MPa)0.3
  • 手動切換弁 HMVEシリーズ CKD

    手動切換弁 HMVEシリーズ

    CKD
    ¥8,250税込¥9,075
    1台
    当日出荷
    主弁にスライドバルブ方式を採用した4ポート弁です。アルミボディを採用し、大幅に軽量化しました。また部品点数を減らし、廃棄物を削減しました。
    用途簡単な動作のシリンダ駆動に。手動で切換を行いたい場合に接続口径Rc1/4質量(g)280タイプミニチュアタイプ保護構造防塵ポート数4ポート最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rc使用流体圧縮空気配管横配管流体温度(℃)5~50最低使用圧力(MPa)0.05操作角度(°)90耐圧力(MPa)1.5流量(L/min(ANR))504給油不要雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可周囲温度(℃)-5~50(但し凍結なきこと)適合シリンダΦ20~40RoHS指令(10物質対応)対応流量特性1.4[dm3/(s/bar)]弁の種類スライド弁
  • マイルドライナーブラッシュ ゼブラ

    マイルドライナーブラッシュ

    ゼブラ
    ¥139税込¥153
    1本
    当日出荷
    筆タイプのラインマーカー・おだやかな色合い・豊富な15色
    全長(mm)148質量(g)10.5最大径(Φmm)11.5線幅(mm)極細0.5~0.7mmインク水性顔料
  • 真空用エキゾーストクリーナ用エレメント SMC

    真空用エキゾーストクリーナ用エレメント

    SMC
    ¥8,198~税込¥9,018~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
  • メッシュ安全ベスト ウエスト延長パッド TRUSCO

    メッシュ安全ベスト ウエスト延長パッド

    TRUSCO
    ¥949税込¥1,044
    1枚
    当日出荷
    胴周りが大きい人向けの胴周り延長パッドです。面ファスナーで簡単に延長することが可能です。安全ベストTMVシリーズと同じ生地を使用しています。
    用途工事・建築現場。交通整理。材質本体:ポリエステル、反射材:ガラスビーズ縦(mm)120横(mm)200RoHS指令(10物質対応)対応
  • R型エルボ MVEM ミラプロ

    R型エルボ MVEM

    ミラプロ
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    当日出荷
    真空配管用ISO-MFフランジによるR型エルボ製品になります。センターリングを用いてシールします。
    材質(パイプ・フランジ)SUS304形状R型エルボ表面処理G.B.B.RoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネチックバルブ ミヤコ自動車

    マグネチックバルブ

    ミヤコ自動車(1件のレビュー)
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    翌々日出荷
    マグネチックバルブは、フロントキャブサス(2個)リアキャブサス(2個)に各1個取り付け、キャブサス内のエアー圧を調整しています。1台に2個使用します。
    参考品番1-53458378-2型式【車輛】CV#/CX#/CY#メーカーイスズ代表車種ギガ
  • 有機ELベスト MVEL-BW 三ツ星貿易

    有機ELベスト MVEL-BW

    三ツ星貿易
    ¥11,980税込¥13,178
    1枚
    5日以内出荷
    有機ELベスト MVEL-BWは、超高輝度有機ELファイバー使用しLEDに比べて2~3倍の明るさがあるベストです。様々なシチュエーションに対応する豊富な発光パターンがあり、会社名など印刷しやすい逆A型の反射板です。反射バイアス付きでWの視認性があります。
    用途工事・警備・交通・防犯・工場・清掃に。テープ幅(mm)60ウエスト(cm)130まで着丈(cm)60メッシュ紺電池単3電池×2本(別売り)LED色青色(反射部)ホワイト発光パターン高速点滅→点滅→点灯→消灯反射シートマイクロプリズム反射材輝度(cd/m2)40000~60000
  • ドレンパイプ付属品 VE変換アダプター 未来工業

    ドレンパイプ付属品 VE変換アダプター

    未来工業
    ¥2,598税込¥2,858
    1セット(10個)
    翌日出荷
    ドレンパイプ、VP管又は、その付属品とVE管を接続する場合に使用します。
    色ミルキーホワイト
  • 有機ELベスト 三ツ星貿易

    有機ELベスト

    三ツ星貿易
    ¥9,998税込¥10,998
    1着
    5日以内出荷
    新しいタイプの安全ベスト!夜間工事現場で人の識別に最適! 超高輝度ELファイバー使用。 360℃の視認性。抜群の視認性で作業者の安全確保。 淵には反射バイアス付き。 便利な3ファンクション。高速点滅・点滅連点灯。
    ウエスト(cm)130まで着丈(cm)60輝度(有機EL)超高輝度40000~60000mcd使用電池単3電池×3本(別売)点灯方式点滅/高速点滅/常時点灯RoHS指令(10物質対応)対応発光体有機ELファイバー
  • 均等扇形ノズル VEPシリーズ いけうち

    均等扇形ノズル VEPシリーズ

    いけうち
    ¥699~税込¥769~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    スプレーパターン全域にわたり均等な流量分布の扇形噴霧を発生。単位面積当たりの打力が均一。
    用途洗浄、散布、冷却、水幕圧力(MPa)標準:0.3
  • VESA変換プレート200x200 THANKO(サンコー)[電子機器]

    VESA変換プレート200x200

    THANKO(サンコー)[電子機器]
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷
    付属品本体(4本)、VESAネジ、取付ネジ質量(g)531耐荷重(kg)30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)242×242×17保証期間6ヶ月VESAマウント(mm)VESA規格対応(75×75または100×100)RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ幅262×奥行き80×高さ50 (mm)、752g
  • サーバーラック/キャビネット用縦型ケーブルダクト 91cm ダクト型ケーブルマネージャー StarTech.com

    サーバーラック/キャビネット用縦型ケーブルダクト 91cm ダクト型ケーブルマネージャー

    StarTech.com
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    翌々日出荷
    フィンガーダクト縦型ケーブルマネージャーでラックの外観を改善 配線を整理して通気性を改善し最適な動作温度を保持 ケーブルを整理して保守がしやすいようラックへのアクセスを改善 91cmの高さでラックのマウントスペースを全く取らない設計 ラックに沿って縦方向に設置するケーブルマネージャで機器間のケーブルを整理 突発的にケーブルに負荷がかかり機器を傷つけるリスクを回避
    用途ラック下部に設置したサーバーからラック上部パッチパネルへのケーブル引き回し。ケーブルをラック側面に沿って配線し通気性を改善。ラックマウント機器へのアクセスを確保
  • 手動式PTP除包機 パラスター アズワン

    手動式PTP除包機 パラスター

    アズワン
    ¥391,000税込¥430,100
    1個
    翌々日出荷から10日以内出荷
    幅を合わせてスイッチを入れる・またはハンドルを回すだけの簡単操作です。カプセル錠やOD錠も除包(じょほう)できます(※錠剤の大きさや形状により不可の場合があります)。
  • サーバーラック/キャビネット用縦型ケーブルダクト 1.8m ダクト型ケーブルマネージャー StarTech.com

    サーバーラック/キャビネット用縦型ケーブルダクト 1.8m ダクト型ケーブルマネージャー

    StarTech.com
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    翌々日出荷
    柔軟度の高いケーブル管理:91cmのパネル2枚をラックの高さに合わせての設置や、ラックの左右または前後に設置してケーブル配線の管理が可能。簡単設置:パネルは0U設計で、主要な40U以上のラックで使用可能。取り付け用工具不要。簡単設置&;管理:フィンガーダクト方式を採用した垂直型ケーブルマネージャー(カバーパネル付き)。ラックコンポーネントの設置、アクセス、メンテナンスがスムーズ。パッシブ冷却の促進:すっきりとした配線によりエアフローを改善。ラックに格納した装置を適切に冷却し、最適な動作温度を保持。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
    用途ラック下部に設置したサーバーからラック上部パッチパネルへのケーブル引き回し。ケーブルをラック側面に沿って配線し通気性を改善。ラックマウント機器へのアクセスを確保色ブラック長さ(m)1.7幅(cm)10高さ(cm)7.3
  • ベスト メンズ 襟付き 飲食店 ユニフォーム 制服 サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

    ベスト メンズ 襟付き 飲食店 ユニフォーム 制服

    サーヴォ(旧:サンペックスイスト)
    ¥11,980税込¥13,178
    1枚
    4日以内出荷
    深めのVネックと変形ヘチマカラーが特徴的な、ギャルソン風デザインの男性用ベストです。控えめな光沢感のあるストライプ柄が、飲食店のホールスタッフにふさわしい上品な印象を演出します。裏地付きでしっかりとした着用感があり、長時間の接客業務にも快適です。左胸ポケットと両腰ポケットに加え、右腰には便利なチェンジポケット付きで、業務効率をサポートします。背面にはサイズ調整可能なベルト付きで、体型に合わせたフィット感を実現します。レストラン・カフェ・和食店など、幅広い飲食サービスシーンにおすすめです。
    用途接客、オールジャンルの飲食店向けユニフォーム仕様裏地あり、左胸・両腰ポケット・右腰チェンジポケット、背ベルト色黒系混率(%)ポリエステル70・毛30生地ダークネス・ストライプ性別男性用
  • コネクタ MSシリーズ Festo

    コネクタ MSシリーズ

    Festo
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    7日以内出荷
    Festo モジュールコネクタに使用される MS シリーズは、防爆設計と中程度の腐食ストレス 2 点を備えています。サイズは 4 です。媒体温度: -10 → 60 ℃ 製品重量は 36 g です
    仕様●メーカーシリーズ:MS●アクセサリタイプ:コネクタ●コード番号:202-1869アズワン品番65-8035-20
  • 三組形均等扇形ノズル VEシリーズ ステンレス鋼303製 1/4オス 25° いけうち

    三組形均等扇形ノズル VEシリーズ ステンレス鋼303製 1/4オス 25°

    いけうち
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    スプレーパターン全域にわたり均等な流量分布の扇形噴霧を発生します。
    用途洗浄:自動車、車輛、コンテナ、フィルム、フェルト、フィルター、スクリーン、びん、土砂、砕石、金属、金属部品、機械、鋼板、鋼片、線材、各種容器。材質ステンレス鋼303角度(°)噴霧:25(0.3MPa時)危険物の類別非危険物ねじサイズR1/4RoHS指令(10物質対応)対応
  • 三組形均等扇形ノズル VEシリーズ ステンレス鋼303製 1/4オス 15° いけうち

    三組形均等扇形ノズル VEシリーズ ステンレス鋼303製 1/4オス 15°

    いけうち
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    スプレーパターン全域にわたり均等な流量分布の扇形噴霧を発生します。
    用途洗浄:自動車、車輛、コンテナ、フィルム、フェルト、フィルター、スクリーン、びん、土砂、砕石、金属、金属部品、機械、鋼板、鋼片、線材、各種容器。材質ステンレス鋼303角度(°)噴霧:15(0.3MPa時)危険物の類別非危険物ねじサイズR1/4RoHS指令(10物質対応)対応
  • 三組形均等扇形ノズル VEシリーズ ステンレス鋼303製 1/4オス 80° いけうち

    三組形均等扇形ノズル VEシリーズ ステンレス鋼303製 1/4オス 80°

    いけうち
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷
    スプレーパターン全域にわたり均等な流量分布の扇形噴霧を発生します。
    用途洗浄:自動車、車輛、コンテナ、フィルム、フェルト、フィルター、スクリーン、びん、土砂、砕石、金属、金属部品、機械、鋼板、鋼片、線材、各種容器。材質ステンレス鋼303角度(°)噴霧:80(0.3MPa時)危険物の類別非危険物ねじサイズR1/4RoHS指令(10物質対応)対応
  • 均等扇形ノズル(分解可能) VEシリーズ いけうち

    均等扇形ノズル(分解可能) VEシリーズ

    いけうち
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    スプレーパターン全域にわたり均等な流量分布の扇形噴霧を発生。単位面積当たりの打力が均一。
    用途洗浄、散布、冷却、水幕材質セラミック(チップ)、S303(その他)ねじサイズR1/4圧力(MPa)標準:0.3
  • 三組形均等扇形ノズル VEシリーズ ステンレス鋼303製 1/4オス 65° いけうち

    三組形均等扇形ノズル VEシリーズ ステンレス鋼303製 1/4オス 65°

    いけうち
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷
    スプレーパターン全域にわたり均等な流量分布の扇形噴霧を発生します。
    用途洗浄:自動車、車輛、コンテナ、フィルム、フェルト、フィルター、スクリーン、びん、土砂、砕石、金属、金属部品、機械、鋼板、鋼片、線材、各種容器。材質ステンレス鋼303角度(°)噴霧:65(0.3MPa時)危険物の類別非危険物ねじサイズR1/4RoHS指令(10物質対応)対応
  • 新WSTARドリル(外部給油) 三菱マテリアル

    新WSTARドリル(外部給油)

    三菱マテリアル
    ¥6,388~税込¥7,027~
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
    材質超硬表面処理PVDコーティング
  • 三組形均等扇形ノズル VEシリーズ ステンレス鋼303製 1/4オス 50° いけうち

    三組形均等扇形ノズル VEシリーズ ステンレス鋼303製 1/4オス 50°

    いけうち
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷
    スプレーパターン全域にわたり均等な流量分布の扇形噴霧を発生します。
    用途洗浄:自動車、車輛、コンテナ、フィルム、フェルト、フィルター、スクリーン、びん、土砂、砕石、金属、金属部品、機械、鋼板、鋼片、線材、各種容器。材質ステンレス鋼303角度(°)噴霧:50(0.3MPa時)危険物の類別非危険物ねじサイズR1/4RoHS指令(10物質対応)対応
  • コネクタ MSシリーズ Festo

    コネクタ MSシリーズ

    Festo
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    7日以内出荷
    Festo モジュールコネクタに使用される MS シリーズは、爆発防止設計でサイズは 6 です。媒体温度: -10 → 60 ℃ 製品重量は 54 g です
    仕様●メーカーシリーズ:MS●アクセサリタイプ:コネクタ●コード番号:202-1873アズワン品番65-8026-74
  • 三組形均等扇形ノズル VEシリーズ ステンレス鋼303製 1/4オス 40° いけうち

    三組形均等扇形ノズル VEシリーズ ステンレス鋼303製 1/4オス 40°

    いけうち
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    スプレーパターン全域にわたり均等な流量分布の扇形噴霧を発生します。
    用途洗浄:自動車、車輛、コンテナ、フィルム、フェルト、フィルター、スクリーン、びん、土砂、砕石、金属、金属部品、機械、鋼板、鋼片、線材、各種容器。材質ステンレス鋼303定格圧力(MPa)0.3角度(°)噴霧:40(0.3MPa時)危険物の類別非危険物ねじサイズR1/4RoHS指令(10物質対応)対応
  • 三組形均等扇形ノズル VEシリーズ ステンレス鋼303製 1/4オス 90° いけうち

    三組形均等扇形ノズル VEシリーズ ステンレス鋼303製 1/4オス 90°

    いけうち
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷
    スプレーパターン全域にわたり均等な流量分布の扇形噴霧を発生します。
    用途洗浄:自動車、車輛、コンテナ、フィルム、フェルト、フィルター、スクリーン、びん、土砂、砕石、金属、金属部品、機械、鋼板、鋼片、線材、各種容器。材質ステンレス鋼303角度(°)噴霧:90(0.3MPa時)危険物の類別非危険物ねじサイズR1/4RoHS指令(10物質対応)対応
  • 新WSTARドリル(外部給油) 三菱マテリアル

    新WSTARドリル(外部給油)

    三菱マテリアル
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
    材質超硬表面処理PVDコーティング
  • 均等扇形ノズル ステンレス製 1/4オス 90° いけうち

    均等扇形ノズル ステンレス製 1/4オス 90°

    いけうち
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷
    スプレーパターン全域にわたり均等な流量分布の扇形噴霧を発生します。スプレーパターン全域で打力が均一です。
    用途自動車、機械装置、各種容器などの洗浄に。材質本体:ステンレス鋼303、ノズルチップ:セラミック全長(mm)26六角対辺(mm)14角度(°)噴霧:90(0.3MPa時)危険物の類別非危険物ねじサイズR1/4RoHS指令(10物質対応)対応圧力(MPa)0.3
  • 均等扇形ノズル ステンレス製 1/4オス 65° いけうち

    均等扇形ノズル ステンレス製 1/4オス 65°

    いけうち
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷
    スプレーパターン全域にわたり均等な流量分布の扇形噴霧を発生します。スプレーパターン全域で打力が均一です。
    用途自動車、機械装置、各種容器などの洗浄に。材質本体:ステンレス鋼303、ノズルチップ:セラミック全長(mm)26六角対辺(mm)14角度(°)噴霧:65(0.3MPa時)危険物の類別非危険物ねじサイズR1/4RoHS指令(10物質対応)対応圧力(MPa)0.3
  • 均等扇形ノズル ステンレス製 1/4オス 25° いけうち

    均等扇形ノズル ステンレス製 1/4オス 25°

    いけうち
    ¥919税込¥1,011
    1個
    当日出荷
    スプレーパターン全域にわたり均等な流量分布の扇形噴霧を発生します。スプレーパターン全域で打力が均一です。
    用途自動車、車輌、各種容器などの洗浄に。材質本体:ステンレス鋼303、ノズルチップ:セラミック全長(mm)26六角対辺(mm)14角度(°)噴霧:25(0.3MPa時)危険物の類別非危険物ねじサイズR1/4RoHS指令(10物質対応)対応圧力(MPa)0.3
  • 均等扇形ノズル ステンレス製 1/4オス 40° いけうち

    均等扇形ノズル ステンレス製 1/4オス 40°

    いけうち
    ¥919税込¥1,011
    1個
    当日出荷
    スプレーパターン全域にわたり均等な流量分布の扇形噴霧を発生します。スプレーパターン全域で打力が均一です。
    用途自動車、車輌、各種容器などの洗浄に。材質本体:ステンレス鋼303、ノズルチップ:セラミック全長(mm)26六角対辺(mm)14角度(°)噴霧:40(0.3MPa時)危険物の類別非危険物ねじサイズR1/4RoHS指令(10物質対応)対応圧力(MPa)0.3
  • 均等扇形ノズル ステンレス製 1/4オス 15° いけうち

    均等扇形ノズル ステンレス製 1/4オス 15°

    いけうち
    ¥919税込¥1,011
    1個
    当日出荷
    スプレーパターン全域にわたり均等な流量分布の扇形噴霧を発生します。スプレーパターン全域で打力が均一です。
    用途自動車、車輌、各種容器などの洗浄に。材質本体:ステンレス鋼303、ノズルチップ:セラミック全長(mm)26六角対辺(mm)14角度(°)噴霧:15(0.3MPa時)危険物の類別非危険物ねじサイズR1/4RoHS指令(10物質対応)対応圧力(MPa)0.3
  • 三組形均等扇形ノズル VEシリーズ ステンレス鋼303製 1/4オス 115° いけうち

    三組形均等扇形ノズル VEシリーズ ステンレス鋼303製 1/4オス 115°

    いけうち
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷
    スプレーパターン全域にわたり均等な流量分布の扇形噴霧を発生します。
    用途洗浄:自動車、車輛、コンテナ、フィルム、フェルト、フィルター、スクリーン、びん、土砂、砕石、金属、金属部品、機械、鋼板、鋼片、線材、各種容器。材質ステンレス鋼303角度(°)噴霧:115(0.3MPa時)危険物の類別非危険物ねじサイズR1/4RoHS指令(10物質対応)対応
  • 均等扇形ノズル ステンレス製 1/4オス 50° いけうち

    均等扇形ノズル ステンレス製 1/4オス 50°

    いけうち
    ¥919税込¥1,011
    1個
    当日出荷
    スプレーパターン全域にわたり均等な流量分布の扇形噴霧を発生します。スプレーパターン全域で打力が均一です。
    用途自動車、車輌、各種容器などの洗浄に。材質本体:ステンレス鋼303、ノズルチップ:セラミック全長(mm)26六角対辺(mm)14角度(°)噴霧:50(0.3MPa時)危険物の類別非危険物ねじサイズR1/4RoHS指令(10物質対応)対応圧力(MPa)0.3