カテゴリ

  • 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
  • フエニックス・コンタクト
  • BIG DAISHOWA(43)
  • BIGM(丸山製作所)(2)
  • SMC(1)
  • NBC[バッテリー](1)
  • ギガ・セレクション(1)
  • Vesrah(1)
  • ラクテム(1)
  • EverGreen INTERNATIONAL(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nbc8」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
センサアクチュエータケーブル 26 AWG コア数:8 NBCシリーズ フエニックス・コンタクトセンサアクチュエータケーブル 26 AWG コア数:8 NBCシリーズフエニックス・コンタクト
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
PhoenixContactネットワークケーブルは、動作電圧が30Vac又は30Vdcとなっています。一方にプラグストレートM12SPEEDCON又はIP67接続、もう一方にプラグストレートRJ45又はIP20接続を備えています。IP65保護等級IP67保護等級周囲動作温度:-25→85℃IP20等級の保護
仕様●CN1:M12●CN2:RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ストレート●コーディング:A●芯数:8●長さ:5m●シールド:スズめっき銅製ブレード●シース材質:PUR●外被色:青●シリーズ:NBC●ケーブル形状:ツイストペアアズワン品番65-7382-64
電線/ケーブルカテゴリ