カテゴリ

  • 制御機器(2,789)
  • 電気材料(115)
  • FA担当者のオススメ新商品(68)
  • パソコン/周辺機器(15)
  • 整備工具・収納(5)
  • 機構部品(2)
  • 測定用品(2)
  • オフィス家具(1)
絞り込み
ブランド
  • フエニックス・コンタクト
  • モノタロウ(25)
  • Panasonic(パナソニック)(29,497)
  • メディアカバーマーケット(12,854)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(12,474)
  • ホンダ(10,100)
  • WURTH ELEKTRONIK(6,501)
  • 三菱ふそう(4,320)
  • パナソニックコネクト(1,856)
  • UNION(ユニオン)(1,618)
  • KNIPEX(クニペックス)(1,134)
  • RS PRO(981)
  • uni(三菱鉛筆)(790)
  • ノーブランド(773)
  • STMicro(757)
  • Nikon(ニコン)(697)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(652)
  • NIC(エヌアイシ・オートテック)(576)
  • ミツビシ(565)
  • EverGreen INTERNATIONAL(543)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(285)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ni」の検索結果

2,929件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パネルマウント用RJ45 カップリングコネクタ フエニックス・コンタクト

    パネルマウント用RJ45 カップリングコネクタ

    フエニックス・コンタクト
    2,398税込2,638
    1個
    3日以内出荷
    パネルマウント用RJ45 カップリングコネクタ
    タイプRJ45種類メスインサート極数8定格電圧(V)III/3/72 (DC)接続方法カップリング接続プロファイル/RJ45センサーEthernet保護等級IP20難燃性UL94難燃性クラス:V0汚染度(使用環境)2絶縁抵抗≧ 500 MΩRoHS指令(10物質対応)対応
  • コネクタ端子 圧着端子 メス 1029シリーズ 圧着 1袋 100個入 フエニックス・コンタクト

    コネクタ端子 圧着端子 メス 1029シリーズ 圧着 1袋 100個入

    フエニックス・コンタクト
    25,980税込28,578
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    Phoenix Contact の端子径は 1 mm です。コンタクト材質: CuZn、コンタクト表面は Ni/Au接続断面積は 0.14 mm 2 ~ 0.34 mm 2 です。接続断面積は 0.14 mm 2 ~ 0.34 mm 2 です
    仕様●オス/メス:メス●併用可能製品:M12 圧着コネクタ●シリーズ:1029●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Max:26AWG●コード番号:226-5868アズワン品番65-7598-54
  • コネクタ端子 圧着端子 メス CC1シリーズ 圧着 フエニックス・コンタクト

    コネクタ端子 圧着端子 メス CC1シリーズ 圧着

    フエニックス・コンタクト
    399税込439
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Contact 端子コンタクト径は 1.5 mm で、ターンドソケットコンタクト材質は CuZn、コンタクト表面は Ni/Au です。接続断面積は 1.5 mm 2 ~ 1.5 mm 2 です。接続断面積は 1.5 mm 2 です 周囲温度(動作時): -40 → 85 ℃
    仕様●オス/メス:メス●併用可能製品:M12 電源コネクタ●シリーズ:CC1●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Max:14AWG●コード番号:226-5852アズワン品番65-7601-10
  • コネクタ端子 圧着端子 オス CC1シリーズ 圧着 フエニックス・コンタクト

    コネクタ端子 圧着端子 オス CC1シリーズ 圧着

    フエニックス・コンタクト
    259税込285
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Contact 端子コンタクト径は 1.5 mm で、ターンドソケットコンタクト材質は CuZn、コンタクト表面は Ni/Au です。接続断面積は 1.5 mm 2 ~ 1.5 mm 2 です。接続断面積は 1.5 mm 2 です 周囲温度(動作時): -40 → 85 ℃
    仕様●オス/メス:オス●併用可能製品:M12 電源コネクタ●シリーズ:CC1●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Max:14AWG●コード番号:226-5853アズワン品番65-7613-58
  • Phoenix Contact 基板用端子台 フエニックス・コンタクト

    Phoenix Contact 基板用端子台

    フエニックス・コンタクト
    109税込120
    1個ほか
    当日出荷から9日以内出荷
  • Phoenix Contact DINレール取付用端子アクセサリ フエニックス・コンタクト

    Phoenix Contact DINレール取付用端子アクセサリ

    フエニックス・コンタクト(1件のレビュー)
    109税込120
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • Phoenix Contact ケーブル ・ コネクタ フエニックス・コンタクト

    Phoenix Contact ケーブル ・ コネクタ

    フエニックス・コンタクト
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • Phoenix Contact 丸型コネクタ フエニックス・コンタクト

    Phoenix Contact 丸型コネクタ

    フエニックス・コンタクト
    1,490税込1,639
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • Phoenix Contact 接続式端子台 フエニックス・コンタクト

    Phoenix Contact 接続式端子台

    フエニックス・コンタクト
    189税込208
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • Phoenix Contact 丸形コネクタ フエニックス・コンタクト

    Phoenix Contact 丸形コネクタ

    フエニックス・コンタクト
    1,898税込2,088
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • Phoenix Contact 中継用端子台 フエニックス・コンタクト

    Phoenix Contact 中継用端子台

    フエニックス・コンタクト(1件のレビュー)
    67税込74
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • Phoenix Contact ねじ止め端子D-subコネクタ フエニックス・コンタクト

    Phoenix Contact ねじ止め端子D-subコネクタ

    フエニックス・コンタクト
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
  • Phoenix Contact 標準DINレール端子 フエニックス・コンタクト

    Phoenix Contact 標準DINレール端子

    フエニックス・コンタクト
    249税込274
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • Phoenix Contact リレー フエニックス・コンタクト

    Phoenix Contact リレー

    フエニックス・コンタクト
    869税込956
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • Phoenix Contact インターフェイスリレーモジュール フエニックス・コンタクト

    Phoenix Contact インターフェイスリレーモジュール

    フエニックス・コンタクト
    999税込1,099
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • Phoenix Contact 棒端子 フエニックス・コンタクト

    Phoenix Contact 棒端子

    フエニックス・コンタクト
    2,698税込2,968
    1袋(100個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    シリーズAI絶縁方式絶縁
  • DINレール取付用端子アクセサリ エンドクランプ E/NS 35 Nシリーズ フエニックス・コンタクト

    DINレール取付用端子アクセサリ エンドクランプ E/NS 35 Nシリーズ

    フエニックス・コンタクト
    369税込406
    1個
    当日出荷
    Phoenix Contact End Clamps。Phoenix Contactのエンドクランプは、DINレール端子用に様々な色とサイズを取り揃えています。
    仕様●コード番号:803-9481●冷却時絶縁素材:-60℃●相対絶縁素材温度指数(Elec.、UL 746 B):130 ℃●絶縁素材温度指数(DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)):125 ℃長さ(mm)48.6幅(mm)9.5灰(RAL 7042)高さ(mm)48.6質量(g)13.708(梱包を含む)/13.708(梱包を含まない)[1個あたり]種類エンドクランプ奥行(mm)32.8、(NS 35/7、5)34.3シリーズE/NS 35 N使用周囲温度(℃)-60~105(動作温度範囲(短期間の最大動作温度RTI Elec.AT20)締付トルク(N・m)0.5~0.8部材PA取付け方法NS 35/7 5、NS 35/15難燃性(UL94)V0クラス周囲温度(℃)(保管時/運搬時)-25~60(24時間を超えない短時間、-60~70)、(配線時)-5~70、(動作時)-5~70アズワン品番65-7697-31許容湿度(%)(保管時/移動時)30~70ねじ山M3併用可能製品DINレール端子
  • Phoenix Contact 圧着ロケータ フエニックス・コンタクト

    Phoenix Contact 圧着ロケータ

    フエニックス・コンタクト
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    タイプナットRoHS指令(10物質対応)対応
  • Phoenix Contact サージプロテクタ フエニックス・コンタクト

    Phoenix Contact サージプロテクタ

    フエニックス・コンタクト
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • Phoenix Contact コネクタ フエニックス・コンタクト

    Phoenix Contact コネクタ

    フエニックス・コンタクト
    2,598税込2,858
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • ワイヤストリッパー Phoeni×Contact フエニックス・コンタクト

    ワイヤストリッパー Phoeni×Contact

    フエニックス・コンタクト
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    仕様最小ワイヤサイズ:0.08mm2●最大ワイヤサイズ:2.5 mm2●シリーズ:WIREFOX 2.5●Phoenix Contact取り外し工具 - WIREFOX. Phoenix Contactの業務用WIREFOX取り外し工具です。. 2.5、4、6 mm2ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
  • Mini plug-in connector フエニックス・コンタクト

    Mini plug-in connector

    フエニックス・コンタクト
    389税込428
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 配電ブロック 13極 1袋 8個入 フエニックス・コンタクト

    配電ブロック 13極 1袋 8個入

    フエニックス・コンタクト
    12,980税込14,278
    1袋(8個)
    当日出荷
    Phoenix Contact PTFIX シリーズ配電ブロックは、プッシュイン接続となっており、柔軟性の高い配電ソリューションとなっており、接着取り付けタイプを使用しています。すぐに使用でき、必要に応じて拡張できます。7 種類の接続方法があり、高さは 22.7 mm、幅は 27.9 mm です。内部でブリッジでき、色はピンクです。周囲温度: -35 → 85 ℃ レベルの数は 1 です 定格サージ電圧: 6 kVこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●極数:13●結線方法:プッシュイン●適合電線サイズ:10 AWG●ハウジング材質:ポリアミド●IP保護等級:IP20●定格電流:32A●定格電圧:450 V●ケーブルCSA:6mm2●色:グレー●コード番号:201-6664アズワン品番65-7747-32
  • Phoenix Contact アース端子台 フエニックス・コンタクト

    Phoenix Contact アース端子台

    フエニックス・コンタクト
    329税込362
    1個ほか
    当日出荷から8日以内出荷
  • 圧着工具 Phoeni×Contact フエニックス・コンタクト

    圧着工具 Phoeni×Contact

    フエニックス・コンタクト
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • Phoenix Contact ケーブルアセンブリ フエニックス・コンタクト

    Phoenix Contact ケーブルアセンブリ

    フエニックス・コンタクト
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプケーブルとコネクタ
  • Phoenix Contact スペアナイフ フエニックス・コンタクト

    Phoenix Contact スペアナイフ

    フエニックス・コンタクト
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    アクセサリタイプ交換用ブレード
  • 絶縁信号変換器, MINI MCR-2-UI-UI-PT, Phoeni×Contact フエニックス・コンタクト

    絶縁信号変換器, MINI MCR-2-UI-UI-PT, Phoeni×Contact

    フエニックス・コンタクト
    44,980税込49,478
    1個
    当日出荷
    仕様入力タイプ:電流、電圧 、 出力タイプ:電流、電圧 、 シグナルコンディショナのタイプ:絶縁アンプ 、 入力範囲:0 → 24 mA、0 → 33 V 、 出力レンジ:0 → 10 V、0 → 22 mA 、 電源電圧:9.6 → 30 V dc 、 取り付けタイプ:DINレール 、 センサーの互換性:トランスデューサー 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+70℃ 、 動作温度範囲:-40 → +70 ℃ 、 MINI Analog Proシグナルコンディショナ. Phoenix ContactのMINI Analog Proシグナルコンディショナは、プラグイン接続技術を採用した最初の6 mm製品です。 最新のスイッチング技術を採用しているため、シグナルコンディショナの非常にコンパクトで目に見えるハウジング、アクセスしやすい端子ポイント、及び電流測定に基づいて、迅速かつ簡単に用途に対応することができます。 また、DIPスイッチによる単純な構成、及びアクセサリを追加せずにソフトウェアやスマートフォンアプリによる構成の拡張も役に立ちます。また、NFC通信もサポートしています。. スタートアップ及び保守が簡単: 電流ループの遮断機能やオプションの遮断機能を使用せずに信号を測定 優れた信号品質 さまざまな用途に合わせて供給電圧や動作温度を拡張可能 ねじ接続又は工具不要プラグイン技術による配線RoHS指令(10物質対応)対応
  • Phoenix Contact 圧着工具 フエニックス・コンタクト

    Phoenix Contact 圧着工具

    フエニックス・コンタクト
    32,980税込36,278
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • Phoenix Contact リレーモジュール フエニックス・コンタクト

    Phoenix Contact リレーモジュール

    フエニックス・コンタクト
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • マーカー ZB マーカーストリップ for use with for use with 端子台 1袋 5個入 フエニックス・コンタクト

    マーカー ZB マーカーストリップ for use with for use with 端子台 1袋 5個入

    フエニックス・コンタクト
    1,998税込2,198
    1袋(5個)
    当日出荷
    Phoenix Contact UT端子。すべての金属部品に高強度の銅合金を採用 シンプルな多芯接続 メンテナンスフリーの「Reakdynプリンシパル」 すべてのアクセサリはCLIPLINEシリーズと互換性あり
    仕様●種類:マーカーストリップ●併用可能製品:端子台●シリーズ:ZB●危険区域認証:ATEX●コード番号:290-1438アズワン品番65-7587-92
  • Phoenix Contact シリアルケーブルアセンブリ フエニックス・コンタクト

    Phoenix Contact シリアルケーブルアセンブリ

    フエニックス・コンタクト
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • Phoenix Contact ナイフ遮断ターミナル台 フエニックス・コンタクト

    Phoenix Contact ナイフ遮断ターミナル台

    フエニックス・コンタクト
    579税込637
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • ヒューズ付き端子台 Phoeni×Contact 5×20mm フエニックス・コンタクト

    ヒューズ付き端子台 Phoeni×Contact 5×20mm

    フエニックス・コンタクト
    2,498税込2,748
    1個
    欠品中
    仕様ケーブルサイズ:28 → 10 AWG●ヒューズサイズ:5 x 20mm●定格電流:6.3A●定格電圧:250 V●端子方法:スプリングケージ●ヒューズ端子ST 4.. スプリングロード式ヒューズ端子は、ヒューズホルダ及び電位分配の機能的な動作を採用しています。 オプションのヒューズ形式: 5 x 20 mmバージョン(HESI又はHEDI)又はブレードヒューズ(FSI/C) オプションのインジケータでヒューズ切れを表示 UL94-V0に適合したポリアミド絶縁材RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヒューズ付き端子台 Phoeni×Contact 8.2mm ピッチ CLIPLINEシリーズ フエニックス・コンタクト

    ヒューズ付き端子台 Phoeni×Contact 8.2mm ピッチ CLIPLINEシリーズ

    フエニックス・コンタクト
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    仕様レベル数:シングル●ケーブルサイズ:24 → 12 AWG●コネクタ数:2●色:黒●ピッチ:8.2mm●定格電流:32A●定格電圧:24 V dc●端子方法:スプリングケージ●レール型の互換性:NS35●シリーズ:Clipline●II 2 G D Ex e II. KEMA 00ATEX2052 U. ケーブル断面部は剛性のある導体付きのケーブルを基準に成形. ST端子. これらの端子で採用されている小型のスプリング機構は、通常の機能を損なうことなく優れた省スペース性を備えています。 大きな端子入口開口部により、ブーツレースフェルール付きケーブルを端子で対応できる最大サイズまで装着可能です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • シリアルケーブル 2m D9SUBシリーズ フエニックス・コンタクト

    シリアルケーブル 2m D9SUBシリーズ

    フエニックス・コンタクト
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    。Phoenix Contact 2 m 組み立て済み丸型シールドケーブルは、9 ピンのフィールドレベルコネクタと 9 ピンのコントローラレベルコネクタとして 1 本のワイヤとして D-SUB ピンストリップを備えています。周囲動作温度範囲: -40 → 70 ℃ IP20保護等級この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●CN1:DB9●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:未処理終端●長さ:2m●外被色:グレー●シリーズ:D9SUB●コード番号:201-5772アズワン品番65-7467-79
  • 配電ブロック 18極 1袋 20個入 フエニックス・コンタクト

    配電ブロック 18極 1袋 20個入

    フエニックス・コンタクト
    31,980税込35,178
    1袋(20個)
    当日出荷
    Phoenix Contact PTFIX シリーズ配電ブロックは、プッシュイン接続となっており、柔軟性の高い配電ソリューションとなっており、DIN レールアダプタ取り付けタイプを使用しています。すぐに使用でき、必要に応じて拡張できます。18 極の接続が可能で、幅は 37.4 mm です。このブロックは、導体シャフトを介して互いにブリッジし、標準プラグインブリッジと位置を合わせることができます。レベルの数は 1 です 定格サージ電圧: 6 kVこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●極数:18●結線方法:プッシュイン●適合電線サイズ:14 AWG●ハウジング材質:ポリアミド●IP保護等級:IP20●定格電流:17.5A●定格電圧:450 V●ケーブルCSA:2.5mm2●色:白●コード番号:201-4365アズワン品番65-7751-38
  • Phoenix Contact基板ヘッダアクセサリー フエニックス・コンタクト

    Phoenix Contact基板ヘッダアクセサリー

    フエニックス・コンタクト
    199税込219
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • Phoenix Contact セーフティリレー フエニックス・コンタクト

    Phoenix Contact セーフティリレー

    フエニックス・コンタクト
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • リレー 24V dc DINレールタイプ 1袋 10個入 フエニックス・コンタクト

    リレー 24V dc DINレールタイプ 1袋 10個入

    フエニックス・コンタクト
    31,980税込35,178
    1袋(10個)
    当日出荷
    Phoenix Contact プラグインミニチュアリレーは、パワーコンタクトを備えています。2 つの PDT、テストボタン、機械式スイッチポジションインジケータを備えています。ステータスLED 還流ダイオード 極性: A1+、A2 入力電圧: 24 V dc
    仕様●コイル電圧:24V dc●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電流:0.01A●コイル電力:430mW●シリーズ:REL-MR- 24DC/21-21/MS●コード番号:224-9888アズワン品番65-8072-50
...