カテゴリ
- 制御機器(36)
絞り込み
ブランド
- フエニックス・コンタクト
- モノタロウ(1)
- Festo(186)
- SMC(155)
- RS PRO(107)
- メディアカバーマーケット(43)
- エスコ(33)
- フジキン(27)
- CKD(22)
- 井筒製作所(20)
- OSG(オーエスジー)(17)
- Loc-Line(ロックライン)(17)
- ニチアス(15)
- コスモスビード(15)
- CEJN(セイン)(13)
- アソー(12)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(11)
- アズワン(8)
- カーメックス(8)
- コクゴ(8)
- ブランドをもっと見る
「npt 1/2 pt」の検索結果

接続式端子台 プッシュイン PT 2.5-QUATTRO BUシリーズ 24A 1袋 10個入
フエニックス・コンタクト¥5,898税込¥6,4881袋(10個)翌々日出荷Phoenix Contact 接続式端子台及び多線端子台。Phoenix Contact PT シリーズは、CLIPLINE complete システムの機能を備え、簡単な直接導体接続を特長としています。また、PT プッシュイン接続方式により、挿入力が最大 50 % 低減されているため、0.34 mm2 以上の棒端子付撚線や単線を簡単に接続できます。PT シリーズ - 特長と利点。多芯端子や多機能端子と簡単にブリッジできます シングル、ダブル、トリプルレベルを用意しています 挿入力を 50 % 削減 0.34 mm 2 から直接接続 導体の接続を解除したり、0.14 mm 2 から小さな断面を配線したりするための作動ボタン 作動ボタンはどの種類のドライバでも操作できます コンパクトな設計と前面接続により、狭いスペースでも配線が容易 個別の配電と供給用のダブルブリッジシャフト仕様●モデル番号:PT 2,5-QUATTRO BU●コード番号:687-9439●冷却時絶縁素材:-60℃●相対絶縁素材温度指数(Elec.、UL 746 B):130 ℃●電位:1●定格サージ電圧:8kV●内部シリンダゲージ:A3、B2幅(mm)5.2、(終端板)2.2色青高さ(mm)72.2質量(g)10.61(梱包を含む)/9(梱包を含まない)[1個あたり]種類多線式端子台奥行(mm)35.3、(NS 35/7、5)36.8、(NS 35/15)44.3シリーズPT 2.5-QUATTRO BU定格電圧(V)800定格電流(A)24(接続電線断面積2.5 mm2)接続方式プッシュイン式接続(段あたり)4材質(絶縁体)PA、(グループ)I準拠規格IEC 60947-7-1AWG断面積:26~12(IECに準拠して変換済み)行数1使用周囲温度(℃)-60~110(動作温度範囲(自己発熱を含む)、最大短期動作温度については、RTI Elecをご参照ください。)接触抵抗(mΩ)1.14取付け方法NS 35/7 5、NS 35/15難燃性(UL94)V0クラス汚染度(使用環境)3周囲温度(℃)(保管時/運搬時)-25~60(24時間を超えない短時間、-60~70)、(配線時)-5~70、(動作時)-5~70最大負荷電流(A)28(4mm2の導体断面積、剛性)動作温度(℃)-60~110アズワン品番65-7785-79許容湿度(%)(動作時)20~90、(保管時/移動時)30~70適合電線サイズ26~12 AWG断面積(mm2)0.14~4電線断面積(mm2)(定格)2.5アプリケーション鉄道産業、メカニカルエンジニアリング、プラントエンジニアリング、装置産業接続サイズ(定格)2.5mm2結線方法プッシュイン電線長さ(mm)むき線:8~10ケーブルCSA(mm2)0.14~4レベル数シングルカテゴリー過電圧:III危険区域認証ATEX電力損失(W)(規準状態での最大)0.77
端子台 プッシュイン PT 10シリーズ 57A 1袋 50個入
フエニックス・コンタクト¥34,980税込¥38,4781袋(50個)7日以内出荷Phoenix フィードスルー Terminal Block は、CLIPLINE complete システムのシステム機能を備え、フェルール付き導体又は単線導体を工具なしで簡単に配線できるようになっています。-60 → 85 ℃ の周囲温度で動作します時間短縮と省スペース化を実現します 汚染度 3 過電圧カテゴリ III 絶縁材グループ Iこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビ仕様●色:青●適合電線サイズ:20 → 6 AWG●シリーズ:PT 10●結線方法:プッシュイン●ケーブルCSA:0.5 → 16mm2●定格電圧:1 kV●危険区域認証:ATEX, IECEx●モデル番号:PT 10 BU●コード番号:204-7861アズワン品番65-7571-92
接続式端子台 プッシュイン PT 2 5シリーズ 24A 1袋 50個入
フエニックス・コンタクト¥16,980税込¥18,6781袋(50個)7日以内出荷Phoenix フィードスルー Terminal Block は、CLIPLINE complete システムのシステム機能を備え、フェルール付き導体又は単線導体を工具なしで簡単に配線できるようになっています。-60 → 85 ℃ の周囲温度で動作します時間短縮と省スペース化を実現します 汚染度 3 過電圧カ仕様●色:茶●適合電線サイズ:26 → 12 AWG●シリーズ:PT 2,5●結線方法:プッシュイン●ケーブルCSA:0.14 → 4mm2●定格電圧:800 V●危険区域認証:ATEX, IECEx●モデル番号:PT 2,5-TWIN BN●コード番号:201-5052アズワン品番65-7743-83
接続式端子台 プッシュイン PT 2 5シリーズ 24A 1袋 50個入
フエニックス・コンタクト¥12,980税込¥14,2781袋(50個)7日以内出荷Phoenix フィードスルー Terminal Block は、CLIPLINE complete システムのシステム機能を備え、フェルール付き導体又は単線導体を工具なしで簡単に配線できるようになっています。-60 → 85 ℃ の周囲温度で動作します時間短縮と省スペース化を実現します 汚染度 3 過電圧カテゴリ III 絶縁材グループ Iこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。仕様●適合電線サイズ:26 → 12 AWG●シリーズ:PT 2,5●結線方法:プッシュイン●ケーブルCSA:0.14 → 4mm2●定格電流:24A●危険区域認証:ATEX, IECEx●モデル番号:PT 2,5-FE●コード番号:201-4235アズワン品番65-7758-50
接続式端子台 プッシュイン PT 2 5シリーズ 24A 1袋 50個入
フエニックス・コンタクト¥14,980税込¥16,4781袋(50個)7日以内出荷Phoenix フィードスルー Terminal Block は、CLIPLINE complete システムのシステム機能を備え、フェルール付き導体又は単線導体を工具なしで簡単に配線できるようになっています。-60 → 85 ℃ の周囲温度で動作します時間短縮と省スペース化を実現します 汚染度 3 過電圧カテゴリ III 絶縁材グループ Iこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。仕様●色:黒●適合電線サイズ:26 → 12 AWG●シリーズ:PT 2,5●結線方法:プッシュイン●ケーブルCSA:0.14 → 4mm2●定格電圧:800 V●危険区域認証:ATEX, IECEx●モデル番号:PT 2,5 BK●コード番号:201-5604アズワン品番65-7761-58
多段式端子台 プッシュイン PT 2 5シリーズ 20A 1袋 50個入
フエニックス・コンタクト¥49,980税込¥54,9781袋(50個)7日以内出荷Phoenix マルチレベル Terminal Block は、大規模な導体を介して迅速かつ簡単に接続できます。Terminal Block は、CLIPLINE complete システムのシステム機能を備え、フェルール付き導体又は単線導体を工具なしで簡単に配線できるようになっています。小型設計 時間の節約 汚染度 3 過電圧カテゴリ III 絶縁材グループ I 周囲温度: -60 → 85 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。仕様●色:グレー●適合電線サイズ:26→ 12 AWG●シリーズ:PT 2,5●結線方法:プッシュイン●ケーブルCSA:0.14 → 4mm2●定格電圧:500 V●危険区域認証:ATEX, IECEx●モデル番号:PT 2,5-L/L/N●コード番号:201-4114アズワン品番65-7743-35
接続式端子台 プッシュイン PT 2 5シリーズ 24A 1袋 50個入
フエニックス・コンタクト¥16,980税込¥18,6781袋(50個)7日以内出荷Phoenix フィードスルー Terminal Block は、CLIPLINE complete システムのシステム機能を備え、フェルール付き導体又は単線導体を工具なしで簡単に配線できるようになっています。-60 → 85 ℃ の周囲温度で動作します時間短縮と省スペース化を実現します 汚染度 3 過電圧カテゴリ III 絶縁材グループ Iこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビ仕様●色:黄●適合電線サイズ:26 → 12 AWG●シリーズ:PT 2,5●結線方法:プッシュイン●ケーブルCSA:0.14 → 4mm2●定格電圧:800 V●危険区域認証:ATEX, IECEx●モデル番号:PT 2,5-TWIN YE●コード番号:201-4232アズワン品番65-7760-97
接続式端子台 プッシュイン PT 16シリーズ 76A 1袋 50個入
フエニックス・コンタクト¥37,980税込¥41,7781袋(50個)7日以内出荷Phoenix フィードスルー Terminal Block は、CLIPLINE complete システムのシステム機能を備え、フェルール付き導体又は単線導体を工具なしで簡単に配線できるようになっています。-60 → 85 ℃ の周囲温度で動作します時間短縮と省スペース化を実現します 汚染度 3 過電圧カテゴリ III 絶縁材グループ Iこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。仕様●色:黄●適合電線サイズ:20 → 4 AWG●シリーズ:PT 16●結線方法:プッシュイン●ケーブルCSA:0.5 → 25mm2●定格電圧:1 kV●危険区域認証:ATEX, IECEx●モデル番号:PT 16 N YE●コード番号:201-5254アズワン品番65-7742-21
接続式端子台 プッシュイン PT 6シリーズ 41A 1袋 50個入
フエニックス・コンタクト¥26,980税込¥29,6781袋(50個)7日以内出荷Phoenix フィードスルー Terminal Block は、CLIPLINE complete システムのシステム機能を備え、フェルール付き導体又は単線導体を工具なしで簡単に配線できるようになっています。-60 → 85 ℃ の周囲温度で動作します時間短縮と省スペース化を実現します 汚染度 3 過電圧カテゴリ III 絶縁材グループ Iこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。仕様●色:赤●適合電線サイズ:20 → 8 AWG●シリーズ:PT 6●結線方法:プッシュイン●ケーブルCSA:0.5 → 10mm2●定格電圧:1 kV●危険区域認証:ATEX, IECEx●モデル番号:PT 6 RD●コード番号:201-6563アズワン品番65-7762-50
接続式端子台 プッシュイン PT 6シリーズ 41A 1袋 50個入
フエニックス・コンタクト¥25,980~税込¥28,578~1袋(50個)7日以内出荷Phoenix フィードスルー Terminal Block は、CLIPLINE complete システムのシステム機能を備え、フェルール付き導体又は単線導体を工具なしで簡単に配線できるようになっています。-60 → 85 ℃ の周囲温度で動作します時間短縮と省スペース化を実現します 汚染度 3 過電圧カテゴリ III 絶縁材グループ Iこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
ヒューズ無しDINレール端子 プッシュイン PT 2 5-MT OGシリーズ 20A 1箱 5個入
フエニックス・コンタクト¥4,098税込¥4,5081箱(5個)7日以内出荷ナイフ遮断 Terminal Block、公称電圧: 400 V、公称電流: 20 A、接続方式:プッシュイン接続、断面積: 0.14 mm 2 - 4 mm 2、AWG : 26 → 12、長さ: 62 mm、幅: 5.2 mm、色:オレンジ、取り付け: NS 35/7.5、NS 35/15仕様●色:オレンジ●適合電線サイズ:26→ 12 AWG (単線)、26→ 14 AWG (フレキシブル)●レベル数:1●シリーズ:PT 2,5-MT OG●結線方法:プッシュイン●ケーブルCSA:2.5mm2●定格電流:20A●モデル番号:PT 2,5-MT OG●コード番号:190-2109アズワン品番65-7658-65
D-SUB コネクタ プッシュイン PTTBS 2.5-2TGBシリーズ 16A 1袋 50個入
フエニックス・コンタクト¥139,800税込¥153,7801袋(50個)7日以内出荷仕様●色:グレー●適合電線サイズ:12 →26 AWG●シリーズ:PTTBS 2.5-2TGB●結線方法:プッシュイン●ケーブルCSA:0.14 - 4mm2●ヒューズ:なし●定格電圧:600 V●モデル番号:PTTBS 2,5-2TGB●コード番号:207-3727アズワン品番65-7612-35
接続式端子台 プッシュイン PTC 2 5シリーズ 24A 1袋 50個入
フエニックス・コンタクト¥13,980税込¥15,3781袋(50個)7日以内出荷。Phoenix フィードスルー Terminal Block は、CLIPLINE complete システムのシステム機能を備え、フェルール付き導体又は単線導体を工具なしで簡単に配線できるようになっています。-60 → 85 ℃ の周囲温度で動作します時間短縮と省スペース化を実現します 汚染度 3 過電圧カテゴリ III 絶縁材グループ Iこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
接続式端子台 プッシュイン PTS 2 5シリーズ 24A 1袋 50個入
フエニックス・コンタクト¥12,980税込¥14,2781袋(50個)7日以内出荷Phoenix フィードスルー Terminal ブロックは、シールド付き導体エントリを備えているため、フラット Terminal Box で使用でき、隠し配線システムで使用した場合にスペースを大幅に節約できます。-60 → 85 ℃ の周囲温度で動作します時間の節約 小型設計 汚染度 3 過電圧カ仕様●色:茶●適合電線サイズ:26 → 12 AWG●シリーズ:PTS 2,5●結線方法:プッシュイン●ケーブルCSA:0.14 → 4mm2●定格電圧:800 V●危険区域認証:ATEX, IECEx●モデル番号:PTS 2,5 BN●コード番号:201-3893アズワン品番65-7735-32
接続式端子台 プッシュイン PTC 2 5シリーズ 24A 1袋 50個入
フエニックス・コンタクト¥10,980税込¥12,0781袋(50個)7日以内出荷Phoenix フィードスルー Terminal Block は、CLIPLINE complete システムのシステム機能を備え、フェルール付き導体又は単線導体を工具なしで簡単に配線できるようになっています。-60 → 85 ℃ の周囲温度で動作します時間短縮と省スペース化を実現します 汚染度 3 過電圧カテゴリ III 絶縁材グループ Iこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。仕様●色:グレー●適合電線サイズ:26 → 12 AWG●シリーズ:PTC 2,5●結線方法:プッシュイン●ケーブルCSA:0.14 → 4mm2●定格電流:24A●モデル番号:PTC 2,5-TWIN-MTD●コード番号:201-5696アズワン品番65-7765-73
基板用端子台 プッシュイン PTI 2 5シリーズ 16 24A 1袋 50個入
フエニックス・コンタクト¥49,980税込¥54,9781袋(50個)7日以内出荷Phoenix 高電流 Terminal Block は、大型導体を介して可能な迅速かつ簡単な接続を実現します。Terminal Block は、CLIPLINE complete システムのシステム機能を備え、フェルール付き導体又は単線導体を工具なしで簡単に配線できるようになっています。小型設計 時間の節約 汚染度 3 過電圧カテゴリ III 絶縁材グループ I 周囲温度: -60 → 85 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。仕様●色:グレー●適合電線サイズ: 26 → 12 AWG●シリーズ:PTI 2,5●結線方法:プッシュイン●ケーブルCSA: 0.14 to 4mm2●定格電流:16,24A●モデル番号:PTI 2,5-L/LB●コード番号:201-5692アズワン品番65-7765-59
接続式端子台 プッシュイン PTVシリーズ 28A 1袋 10個入
フエニックス・コンタクト¥3,898税込¥4,2881袋(10個)7日以内出荷フィードスルー Terminal Block、公称電圧: 800 V、公称電流: 24 A、接続方式:プッシュイン接続、接続数: 2、ピン数: 1、断面積: 0.14 mm 2 - 4 mm 2、AWG : 26 → 12、幅: 5.2 mm、高さ: 35.3 mm、色:グレー、取り付けタイプ: NS 35/7.5、NS 35/15仕様●基準適合:IEC60947-7-1●モデル番号:PTV 2.5●コード番号:188-1739●冷却時絶縁素材:-60℃●相対絶縁素材温度指数(Elec.、UL 746 B):130 ℃●電位:1●定格サージ電圧:8kV●内部シリンダゲージ:A3幅(mm)5.2、(終端板)2.2色灰(RAL 7042)高さ(mm)50.8質量(g)6.048(梱包を含む)/5.345(梱包を含まない)[1個あたり]種類パネル貫通型端子台極数1奥行(mm)35.3、(NS 35/7、5)36.8、(NS 35/15)44.3シリーズPTV 2 5定格電圧(V)800定格電流(A)24(2.5mm2用)接続方式プッシュイン式接続(段あたり)2材質(絶縁体)PA、(グループ)I準拠規格IEC 60947-7-1AWG断面積:26~12(IECに準拠して変換済み)行数1使用周囲温度(℃)-60~110(動作温度範囲(自己発熱を含む)、最大短期動作温度については、RTI Elecをご参照ください。)接触抵抗(mΩ)0.8取付け方法NS 35/7 5、NS 35/15難燃性(UL94)V0クラス汚染度(使用環境)3周囲温度(℃)(保管時/運搬時)-25~60(24時間を超えない短時間、-60~70)、(配線時)-5~70、(動作時)-5~70最大負荷電流(A)28(4mm2の導体断面積、剛性)動作温度(℃)-60~110アズワン品番65-7583-52許容湿度(%)(動作時)20~90、(保管時/移動時)30~70適合電線サイズ26~12 AWG 、26~14 AWG断面積(mm2)0.14~4電線断面積(mm2)(定格)2.5アプリケーション鉄道産業、メカニカルエンジニアリング、プラントエンジニアリング、装置産業接続サイズ(定格)2.5mm2結線方法プッシュイン電線長さ(mm)むき線:8~10ケーブルCSA(mm2)0.14~2.5、0.14~4レベル数1カテゴリー過電圧:III危険区域認証ATEX、IECEx電力損失(W)(規準状態での最大)0.77
接続式端子台 プッシュイン PTVシリーズ 28A 1袋 10個入
フエニックス・コンタクト¥3,298税込¥3,6281袋(10個)7日以内出荷フィードスルー Terminal Block、公称電圧: 800 V、公称電流: 24 A、接続方式:プッシュイン接続、接続数: 2、ピン数: 1、断面積: 0.14 mm 2 - 4 mm 2、AWG : 26 → 12、幅: 5.2 mm、高さ: 35.3 mm、色:青、取り付けタイプ: NS 35/7.5、NS 35/15仕様●色:青●適合電線サイズ:26→ 12 AWG 、26→ 14 AWG●レベル数:1●シリーズ:PTV●結線方法:プッシュイン●ケーブルCSA:0.14 → 2.5 mm2, 0.14 → 4 mm2●定格電圧:800 V●動作温度 Min:-60℃●動作温度 Max:+105℃●危険区域認証:ATEX, IECEx●基準適合:IEC60947-7-1●モデル番号:PTV 2,5 BU●コード番号:188-1740アズワン品番65-7583-29
2段式端子台 プッシュイン PTTB 1 5シリーズ 16A 1袋 50個入
フエニックス・コンタクト¥42,980税込¥47,2781袋(50個)7日以内出荷Phoenix 保護導体の 2 段 Terminal ブロックは、建物設備や機械製造用途に最適です。Terminal Block は、CLIPLINE complete システムのシステム機能を備え、フェルール付き導体又は単線導体を工具なしで簡単に配線できるようになっています。小型設計 時間の節約 汚染度 3 過電圧カテゴリ III 絶縁材グループ Iこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。仕様●色:グレー●適合電線サイズ:26→ 14 AWG●シリーズ:PTTB 1,5●結線方法:プッシュイン●ケーブルCSA:0.14 → 1.5mm2●定格電流:16A●モデル番号:PTTB 1,5/S-PE/N●コード番号:201-6109アズワン品番65-7747-47
2段式端子台 プッシュイン PTTBシリーズ 32A 1袋 50個入
フエニックス・コンタクト¥35,980税込¥39,5781袋(50個)7日以内出荷Phoenix Contact ダブルレベル Terminal Block は、プッシュイン接続方式とワイヤサイズ 24-10 を採用しています。プッシュイン接続方式 取り付けタイプ: NS 35/7.5、NS 35/15この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。仕様●色:グレー●適合電線サイズ:24 10→ AWG●シリーズ:PTTB●結線方法:プッシュイン●定格電圧:1000 V●モデル番号:PTTB 4-L 1000V●コード番号:201-4908アズワン品番65-7758-78
2段式端子台 プッシュイン PTTBシリーズ 22A 1袋 50個入
フエニックス・コンタクト¥69,980税込¥76,9781袋(50個)7日以内出荷Phoenix Contact ダブルレベル Terminal Block は、プッシュイン接続方式とワイヤサイズが 26-12 である。プッシュイン接続方式 取り付けタイプ: NS 35/7.5、NS 35/15この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。仕様●色:グレー●適合電線サイズ:26→ 12 AWG●シリーズ:PTTB●結線方法:プッシュイン●定格電流:22A●モデル番号:PTTB 2,5/2P-PV●コード番号:201-4356アズワン品番65-7768-12
2段式端子台 プッシュイン PTTBシリーズ 32A 1袋 50個入
フエニックス・コンタクト¥74,980税込¥82,4781袋(50個)7日以内出荷。Phoenix Contact ダブルレベル Terminal Block は、プッシュイン接続方式とワイヤサイズ 24-10 を採用しています。プッシュイン接続方式 取り付けタイプ: NS 35/7.5、NS 35/15この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。仕様●色:青●適合電線サイズ:24 10→ AWG●シリーズ:PTTB●結線方法:プッシュイン●定格電流:32A●モデル番号:PTTB 4-PV BU●コード番号:201-6298アズワン品番65-7762-35
2段式端子台 プッシュイン PTTBSシリーズ 32A 1袋 50個入
フエニックス・コンタクト¥109,800税込¥120,7801袋(50個)7日以内出荷Phoenix 保護導体の 2 段 Terminal ブロックは、建物設備や機械製造用途に最適です。Terminal Block は、CLIPLINE complete システムのシステム機能を備え、フェルール付き導体又は単線導体を工具なしで簡単に配線できるようになっています。小型設計 時間の節約 汚染度 3 過電圧カテゴリ III 絶縁材グループ Iこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。仕様●色:緑 / 黄●適合電線サイズ:24 10→ AWG●シリーズ:PTTBS●結線方法:プッシュイン●定格電流:32A●危険区域認証:ATEX, IECEx●モデル番号:PTTBS 4-PE●コード番号:201-6790アズワン品番65-7768-30
2段式端子台 プッシュイン PTTBSシリーズ 32A 1袋 50個入
フエニックス・コンタクト¥34,980税込¥38,4781袋(50個)7日以内出荷Phoenix Contact ダブルレベル Terminal Block は、プッシュイン接続方式とワイヤサイズ 24-10 を採用しています。プッシュイン接続方式 取り付けタイプ: NS 35/7.5、NS 35/15この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の仕様●色:グレー●適合電線サイズ:24 10→ AWG●シリーズ:PTTBS●結線方法:プッシュイン●定格電流:32A●モデル番号:PTTBS 4●コード番号:201-6564アズワン品番65-7746-90
2段式端子台 プッシュイン PTTBSシリーズ 24A 1袋 50個入
フエニックス・コンタクト¥32,980税込¥36,2781袋(50個)7日以内出荷。Phoenix Contact ダブルレベル Terminal Block は、プッシュイン接続方式とワイヤサイズが 26-12 である。プッシュイン接続方式 取り付けタイプ: NS 35/7.5、NS 35/15この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。仕様●色:青●適合電線サイズ:26→ 12 AWG●シリーズ:PTTBS●結線方法:プッシュイン●定格電流:24A●モデル番号:PTTBS 2,5 BU●コード番号:201-4032アズワン品番65-7496-05
2段式端子台 プッシュイン PTTBSシリーズ 24A 1袋 50個入
フエニックス・コンタクト¥34,980税込¥38,4781袋(50個)欠品中Phoenix Contact ダブルレベル Terminal Block は、プッシュイン接続方式とワイヤサイズが 26-12 である。プッシュイン接続方式 取り付けタイプ: NS 35/7.5、NS 35/15この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。仕様●色:黒●適合電線サイズ:26→ 12 AWG●シリーズ:PTTBS●結線方法:プッシュイン●定格電流:24A●モデル番号:PTTBS 2,5 BK●コード番号:201-3894アズワン品番65-7755-40
2段式端子台 プッシュイン PTTBSシリーズ 24A 1袋 50個入
フエニックス・コンタクト¥45,980税込¥50,5781袋(50個)7日以内出荷Phoenix Contact ダブルレベル Terminal Block は、プッシュイン接続方式とワイヤサイズが 26-12 である。プッシュイン接続方式 取り付けタイプ: NS 35/7.5、NS 35/15この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。仕様●色:グレー●適合電線サイズ:26→ 12 AWG●シリーズ:PTTBS●結線方法:プッシュイン●定格電流:24A●モデル番号:PTTBS 2,5-QUATTRO●コード番号:201-4116アズワン品番65-7743-30
2段式端子台 プッシュイン PTTBSシリーズ 24A 1袋 50個入
フエニックス・コンタクト¥82,980税込¥91,2781袋(50個)7日以内出荷Phoenix Contact ダブルレベル Terminal Block は、プッシュイン接続方式とワイヤサイズが 26-12 である。プッシュイン接続方式 取り付けタイプ: NS 35/7.5、NS 35/15この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。仕様●色:緑 / 黄●適合電線サイズ:26→ 12 AWG●シリーズ:PTTBS●結線方法:プッシュイン●定格電流:24A●モデル番号:PTTBS 2,5-TWIN-PE●コード番号:201-4115アズワン品番65-7496-07
2段式端子台 プッシュイン PTRVBシリーズ 32A 1袋 10個入
フエニックス・コンタクト¥62,980税込¥69,2781袋(10個)7日以内出荷Phoenix 保護導体 Terminal は、定格サージ電圧が 4 kV です。Terminal Block には、NS 35/7.5 などのさまざまな取り付けタイプがあります。-60 → 85 ℃ の周囲温度で動作します小型設計 時間の節約 過電圧カテゴリ III 絶縁材グループ Iこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。仕様●色:緑 / 黄●適合電線サイズ:26 → 14 AWG●シリーズ:PTRVB●結線方法:プッシュイン●定格電圧:800 V●モデル番号:PTRVB 4-PE●コード番号:201-5267アズワン品番65-7736-49
2段式端子台 プッシュイン PTTBSシリーズ 32A 1袋 50個入
フエニックス・コンタクト¥35,980税込¥39,5781袋(50個)7日以内出荷。Phoenix Contact ダブルレベル Terminal Block は、プッシュイン接続方式とワイヤサイズ 24-10 を採用しています。プッシュイン接続方式 取り付けタイプ: NS 35/7.5、NS 35/15この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。仕様●色:青●適合電線サイズ:24 10→ AWG●シリーズ:PTTBS●結線方法:プッシュイン●定格電圧:800 V●モデル番号:PTTBS 4 BU●コード番号:201-6789アズワン品番65-7760-89
接続式端子台 プッシュイン PTVシリーズ 1袋 10個入
フエニックス・コンタクト¥14,980税込¥16,4781袋(10個)7日以内出荷アースモジュラ Terminal Block、接続方式:プッシュイン接続、接続数: 4、断面積: 0.14 mm 2 - 4 mm 2、AWG : 26 ~ 12、幅: 5.2 mm、高さ: 45.7 mm、色:緑 - 黄、取り付けタイプ: NS 35/7.5、NS 35/7.5、NS 35/15仕様●色:緑, 黄●適合電線サイズ:26→ 12 AWG 、26→ 14 AWG●レベル数:1●シリーズ:PTV●結線方法:プッシュイン●ケーブルCSA:0.14 → 2.5 mm2, 0.14 → 4 mm2●動作温度 Min:-60℃●動作温度 Max:+105℃●危険区域認証:ATEX, IECEx●基準適合:IEC 60947-7-2●モデル番号:PTV 2,5-QUATTRO-PE●コード番号:188-1748アズワン品番65-7587-75
接続式端子台 プッシュイン PTVシリーズ 1袋 10個入
フエニックス・コンタクト¥10,980税込¥12,0781袋(10個)7日以内出荷アースモジュラ Terminal Block、接続方式:プッシュイン接続、接続数: 3、断面積: 0.14 mm 2 - 4 mm 2、AWG : 26 ~ 12、幅: 5.2 mm、高さ: 45.7 mm、色:緑 - 黄、取り付けタイプ: NS 35/7.5、NS 35/7.5、NS 35/15仕様●色:緑, 黄●適合電線サイズ:26→ 12 AWG 、26→ 14 AWG●レベル数:1●シリーズ:PTV●結線方法:プッシュイン●ケーブルCSA:0.14 → 2.5 mm2, 0.14 → 4 mm2●動作温度 Min:-60℃●動作温度 Max:+105℃●危険区域認証:ATEX, IECEx●基準適合:IEC 60947-7-2●モデル番号:PTV 2,5-TWIN-PE●コード番号:188-1745アズワン品番65-7583-86
接続式端子台 プッシュイン PTVシリーズ 28A 1袋 10個入
フエニックス・コンタクト¥4,598税込¥5,0581袋(10個)7日以内出荷フィードスルーモジュラ Terminal Block、公称電圧: 800 V、公称電流: 24 A、接続方式:プッシュイン接続、接続数: 4、断面積: 0.14 mm 2 - 4 mm 2、AWG : 26 → 12、幅: 5.2 mm、高さ: 45.7 mm、色:青、取り付けタイプ: NS 35/7.5、NS 35/15仕様●色:青●適合電線サイズ:26→ 12 AWG 、26→ 14 AWG●レベル数:1●シリーズ:PTV●結線方法:プッシュイン●ケーブルCSA:0.14 → 2.5 mm2, 0.14 → 4 mm2●定格電圧:800 V●動作温度 Min:-60℃●動作温度 Max:+105℃●危険区域認証:ATEX, IECEx●基準適合:IEC60947-7-1●モデル番号:PTV 2,5-QUATTRO BU●コード番号:188-1747アズワン品番65-7587-08
DIN レール端子台 プッシュイン PTVシリーズ 24A 1袋 50個入
フエニックス・コンタクト¥37,980税込¥41,7781袋(50個)7日以内出荷Phoenix Contact ナイフ遮断 Terminal Block は、断面積 4 mm 2、ワイヤサイズ 12 AWG で提供されます。この Terminal Block は、定格電圧 800 V、定格電流 24 A で動作しますこのブロックは青色の仕上げです。プッシュイン式終端 1 つの接続レベル仕様●色:青●適合電線サイズ:12 AWG●レベル数:1●シリーズ:PTV●結線方法:プッシュイン●ケーブルCSA:4mm2●ヒューズ:なし●定格電流:24A●モデル番号:PTVC 2,5-MT BU - 1079060●コード番号:226-4303アズワン品番65-7608-99
接続式端子台 プッシュイン PTVシリーズ 28A 1袋 10個入
フエニックス・コンタクト¥4,598税込¥5,0581袋(10個)7日以内出荷。フィードスルー Terminal Block、公称電圧: 800 V、公称電流: 24 A、接続方式:プッシュイン接続、接続数: 4、断面積: 0.14 mm 2 - 4 mm 2、AWG : 26 → 12、幅: 5.2 mm、高さ: 45.7 mm、色:グレー、取り付けタイプ: NS 35/7.5、NS 35/15仕様●色:グレー●適合電線サイズ:26→ 12 AWG 、26→ 14 AWG●レベル数:1●シリーズ:PTV●結線方法:プッシュイン●ケーブルCSA:0.14 → 2.5 mm2, 0.14 → 4 mm2●定格電圧:800 V●動作温度 Min:-60℃●動作温度 Max:+105℃●危険区域認証:ATEX, IECEx●基準適合:IEC60947-7-1●モデル番号:PTV 2,5-QUATTRO●コード番号:188-1746アズワン品番65-7583-46
接続式端子台 プッシュイン PTVシリーズ 1袋 10個入
フエニックス・コンタクト¥9,998税込¥10,9981袋(10個)7日以内出荷アースモジュラ Terminal Block、接続方式:プッシュイン接続、接続数: 2、断面積: 0.14 mm 2 - 4 mm 2、AWG : 26 ~ 12、幅: 5.2 mm、高さ: 35.3 mm、色:緑 - 黄、取り付けタイプ: NS 35/7.5、NS 35/7.5、NS 35/15仕様●色:緑, 黄●適合電線サイズ:26→ 12 AWG 、26→ 14 AWG●レベル数:1●シリーズ:PTV●結線方法:プッシュイン●ケーブルCSA:0.14 → 2.5 mm2, 0.14 → 4 mm2●動作温度 Min:-60℃●動作温度 Max:+105℃●危険区域認証:ATEX, IECEx●基準適合:IEC 60947-7-2●モデル番号:PTV 2,5-PE●コード番号:188-1741アズワン品番65-7586-65