カテゴリ

  • 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
  • フエニックス・コンタクト
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(47)
  • WEIDMULLER(19)
  • フクハラ(16)
  • ハーティング(14)
  • 日本モレックス(molex)(13)
  • AMPHENOL(6)
  • ワゴジャパン(5)
  • SWITCHCRAFT(5)
  • LDK(5)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(4)
  • IKO(日本トムソン)(4)
  • MULTICOMP(4)
  • TURCK(4)
  • THK(3)
  • StarTech.com(3)
  • ITTキャノン(3)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(2)
  • 河村電器産業(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pos12」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オートモーティブ CONN 12POS RCPT 12VDC フエニックス・コンタクトオートモーティブ CONN 12POS RCPT 12VDCフエニックス・コンタクト
6,998税込7,698
1個
8日以内出荷
仕様製品群:DTF シリーズ オートモーティブ コネクタ シェル スタイル:直角 レセプタクル コンタクト数:12 オートモーティブ コンタクト タイプ:PCB ピン コネクタ 本体 材質:ナイロン(ポリアミド)ガラス充填 本体 コンタクト 材質:銅合金 コンタクト メッキ:- IP定格:IP68 定格電圧:12VDC 定格電流:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)
BUS SYSTEM PLUG CONNECTOR MALE 5-POS M12 フエニックス・コンタクトBUS SYSTEM PLUG CONNECTOR MALE 5-POS M12フエニックス・コンタクト
4,498税込4,948
1個
7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 5オス・メス = オス取り付けタイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = スタンダード端子方法 = スクリューシェルサイズ = 20mm定格電流 = 4AIP保護等級 = IP67コンタクトジェンダー = オス定格電圧 = 60 V接合型 = プラグインボディ向き = ストレートシリーズ = SACCハウジング材質 = 亜鉛動作温度 Min = -40℃
オートモーティブ CONN 12POS RCPT 12VDC フエニックス・コンタクトオートモーティブ CONN 12POS RCPT 12VDCフエニックス・コンタクト
4,398税込4,838
1個
23日以内出荷
仕様製品群:DTF シリーズ オートモーティブ コネクタ シェル スタイル:ストレート レセプタクル コンタクト数:12 オートモーティブ コンタクト タイプ:PCB ピン コネクタ 本体 材質:ガラス充填 ナイロン 4.6(ポリアミド 4.6)本体 コンタクト 材質:銅合金 コンタクト メッキ:ニッケル IP定格:IP68 定格電圧:12VDC 定格電流:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)アズワン品番65-1358-51
Y-DISTRIBUTOR, 5-POS. STRAIGHT M12 PLUG フエニックス・コンタクトY-DISTRIBUTOR, 5-POS. STRAIGHT M12 PLUGフエニックス・コンタクト
23,980税込26,378
1箱(5個)
7日以内出荷
仕様定格電流:4A 、 IP保護等級:IP65, IP67 、 定格電圧:60 V 、 ボディ向き:ストレート 、 最低使用温度:-25℃ 、 M12 Yコネクタ. 3極Y又はT配電コネクタのPhoenix contact M12 Speedconコネクタはかん合時IP67等級で、PG9又はM12固定ねじが付いています。堅牢な複数の接続が求められる多くの用途に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
オートモーティブ CONN 2POS RCPT 13A 12VDC フエニックス・コンタクトオートモーティブ CONN 2POS RCPT 13A 12VDCフエニックス・コンタクト
2,898税込3,188
1個
予約販売
仕様製品群:DT シリーズ オートモーティブ コネクタ シェル スタイル:ストレート レセプタクル コンタクト数:2 オートモーティブ コンタクト タイプ:PCB ピン コネクタ 本体 材質:ナイロン(ポリアミド)ガラス充填 本体 コンタクト 材質:銅合金 コンタクト メッキ:ニッケル IP定格:IP68 定格電圧:12VDC 定格電流:13A SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)アズワン品番65-1358-47
オートモーティブ CONN 4POS RCPT 13A 12VDC フエニックス・コンタクトオートモーティブ CONN 4POS RCPT 13A 12VDCフエニックス・コンタクト
3,298税込3,628
1個
23日以内出荷
仕様製品群:DT シリーズ オートモーティブ コネクタ シェル スタイル:ストレート レセプタクル コンタクト数:4 オートモーティブ コンタクト タイプ:PCB ピン コネクタ 本体 材質:ナイロン(ポリアミド)ガラス充填 本体 コンタクト 材質:銅合金 コンタクト メッキ:ニッケル IP定格:IP68 定格電圧:12VDC 定格電流:13A SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)アズワン品番65-1358-48
関連キーワード
posレジ特集