カテゴリ

  • 制御機器(7)
絞り込み
ブランド
  • フエニックス・コンタクト
  • モノタロウ(4)
  • NAC(長堀工業)(178)
  • ニッタ(35)
  • ジョー・プリンス竹下(32)
  • フジトク(31)
  • Pro-Auto(26)
  • シンコー[継手](23)
  • RS PRO(22)
  • ベンカン機工(17)
  • AMPHENOL(16)
  • 潤工社(14)
  • TRUSCO(12)
  • 鹿島化学金属(UKB)(12)
  • エスコ(11)
  • 井筒製作所(11)
  • 吉川化成(9)
  • JTC(7)
  • MICROCHIP(7)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pt-06」の検索結果

7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Phoenix Contact DINレール取付用端子アクセサリ フエニックス・コンタクト

    Phoenix Contact DINレール取付用端子アクセサリ

    フエニックス・コンタクト(1件のレビュー)
    ¥8,198税込¥9,018
    1袋(50個)
    当日出荷から7日以内出荷
  • Phoenix Contact 接続式端子台 フエニックス・コンタクト

    Phoenix Contact 接続式端子台

    フエニックス・コンタクト
    ¥529税込¥582
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • Phoenix Contact サージプロテクタ フエニックス・コンタクト

    Phoenix Contact サージプロテクタ

    フエニックス・コンタクト
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • Phoenix Contact アース端子台 フエニックス・コンタクト

    Phoenix Contact アース端子台

    フエニックス・コンタクト
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 絶縁信号変換器, MINI MCR-2-I4-U-PT, Phoeni×Contact フエニックス・コンタクト

    絶縁信号変換器, MINI MCR-2-I4-U-PT, Phoeni×Contact

    フエニックス・コンタクト
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    7日以内出荷
    仕様入力タイプ:電流 、 出力タイプ:電圧 、 シグナルコンディショナのタイプ:絶縁アンプ 、 入力範囲:4 → 20 mA 、 出力レンジ:0 → 11 V 、 電源電圧:9.6 → 30 V dc 、 取り付けタイプ:DINレール 、 センサーの互換性:トランスデューサー 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+70℃ 、 シリーズ:MINI MCR-2-I4-U-PT 、 MINI Analog Proシグナルコンディショナ. Phoenix ContactのMINI Analog Proシグナルコンディショナは、プラグイン接続技術を採用した最初の6 mm製品です。 最新のスイッチング技術を採用しているため、シグナルコンディショナの非常にコンパクトで目に見えるハウジング、アクセスしやすい端子ポイント、及び電流測定に基づいて、迅速かつ簡単に用途に対応することができます。 また、DIPスイッチによる単純な構成、及びアクセサリを追加せずにソフトウェアやスマートフォンアプリによる構成の拡張も役に立ちます。また、NFC通信もサポートしています。. スタートアップ及び保守が簡単: 電流ループの遮断機能やオプションの遮断機能を使用せずに信号を測定 優れた信号品質 さまざまな用途に合わせて供給電圧や動作温度を拡張可能 ねじ接続又は工具不要プラグイン技術による配線RoHS指令(10物質対応)対応
  • 抵抗/ポテンショメータ変換器, MINI MCR-2-POT-UI-PT, Phoeni×Contact フエニックス・コンタクト

    抵抗/ポテンショメータ変換器, MINI MCR-2-POT-UI-PT, Phoeni×Contact

    フエニックス・コンタクト
    ¥44,980税込¥49,478
    1個
    7日以内出荷
    仕様入力タイプ:抵抗 、 出力タイプ:電流、電圧 、 シグナルコンディショナのタイプ:電流に対する抵抗、電圧に対する抵抗 、 入力範囲:100 Ω → 100 kΩ 、 出力レンジ:0 → 12.3 V、0 → 24.6 mA 、 電源電圧:9.6 → 30 V dc 、 取り付けタイプ:DINレール 、 センサーの互換性:トランスデューサー 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+70℃ 、 シリーズ:MINI MCR-2-POT-UI-PT 、 MINI Analog Proシグナルコンディショナ. Phoenix ContactのMINI Analog Proシグナルコンディショナは、プラグイン接続技術を採用した最初の6 mm製品です。 最新のスイッチング技術を採用しているため、シグナルコンディショナの非常にコンパクトで目に見えるハウジング、アクセスしやすい端子ポイント、及び電流測定に基づいて、迅速かつ簡単に用途に対応することができます。 また、DIPスイッチによる単純な構成、及びアクセサリを追加せずにソフトウェアやスマートフォンアプリによる構成の拡張も役に立ちます。また、NFC通信もサポートしています。. スタートアップ及び保守が簡単: 電流ループの遮断機能やオプションの遮断機能を使用せずに信号を測定 優れた信号品質 さまざまな用途に合わせて供給電圧や動作温度を拡張可能 ねじ接続又は工具不要プラグイン技術による配線RoHS指令(10物質対応)対応
  • 測温抵抗体測定用変換器, MINI MCR-2-RTD-UI-PT, Phoeni×Contact フエニックス・コンタクト

    測温抵抗体測定用変換器, MINI MCR-2-RTD-UI-PT, Phoeni×Contact

    フエニックス・コンタクト
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    9日以内出荷
    仕様入力タイプ:抵抗、温度 、 出力タイプ:電流、電圧 、 シグナルコンディショナのタイプ:RTD-電流、RTD-電圧 、 入力範囲:0 → 4000 Ω、-200 → +850 ℃ 、 出力レンジ:0 → 10.5 V、0 → 24.6 mA 、 電源電圧:9.6 → 30 V dc 、 取り付けタイプ:DINレール 、 センサーの互換性:RTD 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+70℃ 、 シリーズ:MINI MCR-2-RTD-UI-PT 、 MINI Analog Proシグナルコンディショナ. Phoenix ContactのMINI Analog Proシグナルコンディショナは、プラグイン接続技術を採用した最初の6 mm製品です。 最新のスイッチング技術を採用しているため、シグナルコンディショナの非常にコンパクトで目に見えるハウジング、アクセスしやすい端子ポイント、及び電流測定に基づいて、迅速かつ簡単に用途に対応することができます。 また、DIPスイッチによる単純な構成、及びアクセサリを追加せずにソフトウェアやスマートフォンアプリによる構成の拡張も役に立ちます。また、NFC通信もサポートしています。. スタートアップ及び保守が簡単: 電流ループの遮断機能やオプションの遮断機能を使用せずに信号を測定 優れた信号品質 さまざまな用途に合わせて供給電圧や動作温度を拡張可能 ねじ接続又は工具不要プラグイン技術による配線RoHS指令(10物質対応)対応