カテゴリ

  • 制御機器(9)
絞り込み
ブランド
  • フエニックス・コンタクト
  • モノタロウ(2)
  • SW-MOTECH (エスダブリューモテック)(61)
  • エスコ(22)
  • MAZDA(マツダ)(20)
  • RS PRO(19)
  • 鈴木ブロンズ継手(11)
  • シンコー[継手](10)
  • ジョー・プリンス竹下(9)
  • JTC(8)
  • uni(三菱鉛筆)(7)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(7)
  • OSG(オーエスジー)(6)
  • SKC(6)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(5)
  • Roadpartner(マツダ)(5)
  • 井筒製作所(5)
  • ハウステック(5)
  • アズワン(4)
  • OPTEX(オプテックス)(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pt-07」の検索結果

関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Phoenix Contact 接続式端子台 フエニックス・コンタクトPhoenix Contact 接続式端子台フエニックス・コンタクト
589税込648特価
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
Phoenix Contact 中継用端子台 フエニックス・コンタクトPhoenix Contact 中継用端子台フエニックス・コンタクト(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1袋(5個)
当日出荷から7日以内出荷
Phoenix Contact アース端子台 フエニックス・コンタクトPhoenix Contact アース端子台フエニックス・コンタクト
7,298税込8,028特価
1袋(5個)
当日出荷から7日以内出荷
Phoenix Contact ナイフ遮断ターミナル台 フエニックス・コンタクトPhoenix Contact ナイフ遮断ターミナル台フエニックス・コンタクト
4,898税込5,388
1袋(5個)
当日出荷から7日以内出荷
Phoenix Contact アースモジュラ端子台 フエニックス・コンタクトPhoenix Contact アースモジュラ端子台フエニックス・コンタクト
4,998税込5,498
1袋(5個)
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Phoenix Contact D-SUB コネクタ フエニックス・コンタクトPhoenix Contact D-SUB コネクタフエニックス・コンタクト
1,598税込1,758
1袋(5個)
翌々日出荷から7日以内出荷
DINレール端子 プッシュイン CLIPLINE PTシリーズ 17.5A 1袋 5個入 フエニックス・コンタクトDINレール端子 プッシュイン CLIPLINE PTシリーズ 17.5A 1袋 5個入フエニックス・コンタクト
2,698税込2,968
1袋(5個)
欠品中
UL、cUL、CSA、LR、DNV GL、cULus。IEC60947-7-1、V0 UL94難燃性等級PT シリーズ DIN レールフィードスルー Terminal Block - Phoenix ContactPhoenix Contact の PT シリーズ for DIN レール Terminal Block は、簡単なプッシュイン接続を特長とするフィードスルーブロックです。幅わずか 8.2 mm のコンパクトな前面接続により、狭いスペースでもこのブロックのワイヤ接続が簡単
仕様●色:グレー●適合電線サイズ:26 → 14 AWG●シリーズ:CLIPLINE PT●結線方法:プッシュイン●ヒューズ:なし●定格電圧:400 V●動作温度 Min:-60℃●動作温度 Max:+125℃●モデル番号:PT 1,5/S-QUATTRO-MTD●コード番号:866-6737アズワン品番65-7712-19
DINレール端子 プッシュイン PTT 2.5-2Lシリーズ 16A フエニックス・コンタクトDINレール端子 プッシュイン PTT 2.5-2Lシリーズ 16Aフエニックス・コンタクト
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷
IEC60947-7-1、V0 UL94難燃性等級UL、cUL、EAC、CSA、cULusPTTシリーズフィードスルー端子台PTシリーズは、プッシュイン接続の遮断端子台です。 このDINレール端子台は、CLIPLINEシステム機能及び、フェルール又は単線導体を使った工具を必要としない簡単な配線を特長としています。特長と利点プッシュイン接続DINレール端子台 Cliplineシステム 工具を必要としないコンダクタ配線 コンパクトなデザインと前面での接続により、狭い場所
仕様●色:グレー●適合電線サイズ:26 → 12 AWG●シリーズ:PTT 2.5-2L●結線方法:プッシュイン●ヒューズ:なし●定格電圧:400 V●動作温度 Min:-60℃●動作温度 Max:+125℃●モデル番号:PTT 2,5-2L●コード番号:866-6780アズワン品番65-7709-99
DINレール端子 プッシュイン PT 1.5/S-TWIN-MT BUシリーズ 10A 1袋 5個入 フエニックス・コンタクトDINレール端子 プッシュイン PT 1.5/S-TWIN-MT BUシリーズ 10A 1袋 5個入フエニックス・コンタクト
5,798税込6,378
1袋(5個)
7日以内出荷
IEC60947-7-1、V0 UL94難燃性等級UL、cUL、CSA、EAC、LR、DNV GL、cULus。PTシリーズナイフ遮断端子台PTシリーズは、プッシュイン接続の遮断端子台です。 このDINレール端子台は、CLIPLINEシステム機能及び、フェルール又は単線導体を使った工具を必要としない簡単な配線を特長としています。特長と利点プッシュイン接続DINレール端子台 コンパクトなデザインと前面での接続により、狭い場所でも簡単に配線が可能 レバー式の遮断ナイフで回路の分離が簡単 RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●色:グレー●適合電線サイズ:26 → 14 AWG●シリーズ:PT 1.5/S-TWIN-MT BU●結線方法:プッシュイン●ヒューズ:なし●定格電圧:400 V●モデル番号:PT 1,5/S-TWIN-MT BU●コード番号:866-6718アズワン品番65-7711-69