カテゴリ

  • 制御機器(12)
絞り込み
ブランド
  • フエニックス・コンタクト
  • モノタロウ(1)
  • 三木プーリ(972)
  • ニッタ(35)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(24)
  • OSG(オーエスジー)(23)
  • MICROCHIP(22)
  • KTM(19)
  • HARLEY-DAVIDSON(18)
  • ハウステック(18)
  • エスコ(17)
  • SMC(12)
  • 潤工社(12)
  • 椿本チエイン(11)
  • BIGM(丸山製作所)(11)
  • KINGBRIGHT(11)
  • タンガロイ(10)
  • シンコー[継手](10)
  • 鈴木ブロンズ継手(9)
  • JTC(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pt-16」の検索結果

関連キーワード
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
接続式端子台 プッシュイン PT 16シリーズ 76A 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト接続式端子台 プッシュイン PT 16シリーズ 76A 1袋 50個入フエニックス・コンタクト
43,980税込48,378
1袋(50個)
7日以内出荷
Phoenix フィードスルー Terminal Block は、CLIPLINE complete システムのシステム機能を備え、フェルール付き導体又は単線導体を工具なしで簡単に配線できるようになっています。-60 → 85 ℃ の周囲温度で動作します時間短縮と省スペース化を実現します 汚染度 3 過電圧カテゴリ III 絶縁材グループ Iこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●色:黄●適合電線サイズ:20 → 4 AWG●シリーズ:PT 16●結線方法:プッシュイン●ケーブルCSA:0.5 → 25mm2●定格電圧:1 kV●危険区域認証:ATEX, IECEx●モデル番号:PT 16 N YE●コード番号:201-5254アズワン品番65-7742-21
DINレール取付用端子アクセサリ エンドカバー D-PT 16 N OGシリーズ 1袋 50個入 フエニックス・コンタクトDINレール取付用端子アクセサリ エンドカバー D-PT 16 N OGシリーズ 1袋 50個入フエニックス・コンタクト
9,998税込10,998
1袋(50個)
43日以内出荷
Phoenix Contact の Terminal Block 用 Orange エンドカバーは、開放型 Terminal サイドをカバーできるようにし、寸法は 75.4 mm x 2.2 mm x 45.6 mm です。周囲動作温度範囲: -60 → 85 ℃ UL94 準拠の難燃性等級は V0 ですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●種類:エンドカバー●シリーズ:D-PT 16 N OG●併用可能製品:端子台●コード番号:201-6118アズワン品番65-7737-78
HC-STA-B16PT-BWSC-LS-M25-ELCAL フエニックス・コンタクトHC-STA-B16PT-BWSC-LS-M25-ELCALフエニックス・コンタクト
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
付属品ヘビーデューティーパワーコネクタRoHS指令(10物質対応)対応
HC-STA-B16PT-BWSC-LT-M25-ELCAL フエニックス・コンタクトHC-STA-B16PT-BWSC-LT-M25-ELCALフエニックス・コンタクト
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
付属品ヘビーデューティーパワーコネクタRoHS指令(10物質対応)対応
Phoenix Contact 接続式端子台 フエニックス・コンタクトPhoenix Contact 接続式端子台フエニックス・コンタクト
3,998税込4,398特価
1袋(5個)
当日出荷から7日以内出荷
Phoenix Contact アース端子台 フエニックス・コンタクトPhoenix Contact アース端子台フエニックス・コンタクト
7,298税込8,028特価
1袋(5個)
当日出荷から7日以内出荷
アダプタ Adapter ヘビーデューティコネクタ用 1袋 2個入 フエニックス・コンタクトアダプタ Adapter ヘビーデューティコネクタ用 1袋 2個入フエニックス・コンタクト
2,698税込2,968
1袋(2個)
7日以内出荷
Phoenix Contact Phoenix Contact PE アダプタ( PT 接続付き)で、1 PE 接続用です。 HC-A10 / HC-A16 / HC-D15 / HC-D25 シリーズコンタクトインサートに使用しますヘビーデューティコネクタによる完全な柔軟性
仕様●アクセサリタイプ:Adapter●併用可能製品:ヘビーデューティコネクタ●コード番号:220-5584アズワン品番65-7329-42
Sensor/actuator box フエニックス・コンタクトSensor/actuator boxフエニックス・コンタクト
24,980税込27,478
1個
7日以内出荷
Sensor/actuator box フエニックス・コンタクトSensor/actuator boxフエニックス・コンタクト
26,980税込29,678
1個
7日以内出荷
D-SUB コネクタ プッシュイン PTシリーズ 10A 1袋 50個入 フエニックス・コンタクトD-SUB コネクタ プッシュイン PTシリーズ 10A 1袋 50個入フエニックス・コンタクト
30,980税込34,078
1袋(50個)
7日以内出荷
Phoenix Contact 切断 Terminal Block は、プッシュイン接続方式とワイヤサイズ 26-16 を備えています。公称電圧: 400 V 公称電流: 10 Aこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネット
仕様●色:グレー●適合電線サイズ:26→ 16 AWG●シリーズ:PT●結線方法:プッシュイン●定格電流:10A●モデル番号:PT 1,5/S-QUATTRO-TG●コード番号:201-6113アズワン品番65-7745-74
D-SUB コネクタ プッシュイン PTシリーズ 10A 1袋 50個入 フエニックス・コンタクトD-SUB コネクタ プッシュイン PTシリーズ 10A 1袋 50個入フエニックス・コンタクト
30,980税込34,078
1袋(50個)
7日以内出荷
Phoenix Contact 切断 Terminal Block は、プッシュイン接続方式とワイヤサイズ 26-16 を備えています。公称電圧: 400 V 公称電流: 10 Aこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●色:青●適合電線サイズ:26→ 16 AWG●シリーズ:PT●結線方法:プッシュイン●定格電流:10A●モデル番号:PT 1,5/S-QUATTRO-TG BU●コード番号:201-6115アズワン品番65-7736-67
端子台 プッシュイン PT 10シリーズ 57A 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト端子台 プッシュイン PT 10シリーズ 57A 1袋 50個入フエニックス・コンタクト
38,980税込42,878
1袋(50個)
7日以内出荷
Phoenix フィードスルー Terminal Block は、CLIPLINE complete システムのシステム機能を備え、フェルール付き導体又は単線導体を工具なしで簡単に配線できるようになっています。-60 → 85 ℃ の周囲温度で動作します時間短縮と省スペース化を実現します 汚染度 3 過電圧カテゴリ III 絶縁材グループ Iこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビ
仕様●色:青●適合電線サイズ:20 → 6 AWG●シリーズ:PT 10●結線方法:プッシュイン●ケーブルCSA:0.5 → 16mm2●定格電圧:1 kV●危険区域認証:ATEX, IECEx●モデル番号:PT 10 BU●コード番号:204-7861アズワン品番65-7571-92