カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • フエニックス・コンタクト
  • ハネウェル(7)
  • MAZDA(マツダ)(4)
  • 象印マホービン(3)
  • トンボ鉛筆(3)
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)(2)
  • 三菱電機エンジニアリング(2)
  • TRUSCO(1)
  • ヤガミ(1)
  • RF SOLUTIONS(1)
  • WIKA(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pt-nc」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
測温抵抗体測定用変換器, MINI MCR-SL-PT100-UI-NC, Phoeni×Contact フエニックス・コンタクト測温抵抗体測定用変換器, MINI MCR-SL-PT100-UI-NC, Phoeni×Contactフエニックス・コンタクト
43,980税込48,378
1個
7日以内出荷
仕様入力タイプ:電流 、 出力タイプ:電流、電圧 、 シグナルコンディショナのタイプ:絶縁 、 入力範囲:1 mA 、 出力レンジ:0 → 10 V、0 → 20 mA 、 電源電圧:24 V dc 、 取り付けタイプ:DINレール 、 センサーの互換性:RTD 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+65℃ 、 シリーズ:MINI MCR-SL-PT100-UI-NC 、 設定可能なPT100トランスデューサ. DINレールに個別に取り付けることも、他のユニットと合わせて取り付けることもできます。 ハウジングの高さは102.5 mm、幅は6.2 mmです。 性能仕様は、標準サイズのMCR製品に類似します。. 入力、2 / 3 / 4線PT100 温度範囲: -150 → +850 ℃ 出力: 4-20 mA、0-20 mA、20-4 mA、20-0 mA、0-5 V、1-5 V、0-10 V、10-0 V センサエラーが検出された場合の出力を設定可能RoHS指令(10物質対応)対応