UL、cUL、CSA、LR、DNV GL、cULus。IEC60947-7-1、V0 UL94難燃性等級。PT シリーズ DIN レールフィードスルー Terminal Block - Phoenix Contact。Phoenix Contact の PT シリーズ for DIN レール Terminal Block は、簡単なプッシュイン接続を特長とするフィードスルーブロックです。幅わずか 8.2 mm のコンパクトな前面接続により、狭いスペースでもこのブロックのワイヤ接続が簡単
仕様●色:グレー●適合電線サイズ:26 → 14 AWG●シリーズ:CLIPLINE PT●結線方法:プッシュイン●ヒューズ:なし●定格電圧:400 V●動作温度 Min:-60℃●動作温度 Max:+125℃●モデル番号:PT 1,5/S-QUATTRO-MTD●コード番号:866-6737
アズワン品番65-7712-19
1袋(5個)
¥2,698
税込¥2,968
7日以内出荷
IEC60947-7-1、V0 UL94難燃性等級。UL、cUL、CSA、EAC、LR、DNV GL、cULus。PTシリーズナイフ遮断端子台。PTシリーズは、プッシュイン接続の遮断端子台です。 このDINレール端子台は、CLIPLINEシステム機能及び、フェルール又は単線導体を使った工具を必要としない簡単な配線を特長としています。特長と利点。プッシュイン接続DINレール端子台 コンパクトなデザインと前面での接続により、狭い場所でも簡単に配線が可能 レバー式の遮断ナイフで回路の分離が簡単 RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●色:グレー●適合電線サイズ:26 → 14 AWG●シリーズ:PT 1.5/S-TWIN-MT BU●結線方法:プッシュイン●ヒューズ:なし●定格電圧:400 V●モデル番号:PT 1,5/S-TWIN-MT BU●コード番号:866-6718
アズワン品番65-7711-69
1袋(5個)
¥5,798
税込¥6,378
7日以内出荷
IEC60947-7-1、V0 UL94難燃性等級。UL、cUL、EAC、CSA、cULus。PTTシリーズフィードスルー端子台。PTシリーズは、プッシュイン接続の遮断端子台です。 このDINレール端子台は、CLIPLINEシステム機能及び、フェルール又は単線導体を使った工具を必要としない簡単な配線を特長としています。特長と利点。プッシュイン接続DINレール端子台 Cliplineシステム 工具を必要としないコンダクタ配線 コンパクトなデザインと前面での接続により、狭い場所
仕様●色:グレー●適合電線サイズ:26 → 12 AWG●シリーズ:PTT 2.5-2L●結線方法:プッシュイン●ヒューズ:なし●定格電圧:400 V●動作温度 Min:-60℃●動作温度 Max:+125℃●モデル番号:PTT 2,5-2L●コード番号:866-6780
アズワン品番65-7709-99
1個
¥2,798
税込¥3,078
7日以内出荷
関連キーワード