カテゴリ
- 制御機器(19)
絞り込み
ブランド
- フエニックス・コンタクト
- コンサス(4)
- ニチバン(1)
- イトーキ(1)
- フローバル(1)
- KSフィルター(1)
- センセカ(旧グライシンガー)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「pt1.5/s」の検索結果

DINレール端子 プッシュイン PT 1.5/S-TWIN-MT BUシリーズ 10A 1袋 5個入
フエニックス・コンタクト¥4,998税込¥5,4981袋(5個)7日以内出荷IEC60947-7-1、V0 UL94難燃性等級。UL、cUL、CSA、EAC、LR、DNV GL、cULus。PTシリーズナイフ遮断端子台。PTシリーズは、プッシュイン接続の遮断端子台です。 このDINレール端子台は、CLIPLINEシステム機能及び、フェルール又は単線導体を使った工具を必要としない簡単な配線を特長としています。特長と利点。プッシュイン接続DINレール端子台 コンパクトなデザインと前面での接続により、狭い場所でも簡単に配線が可能 レバー式の遮断ナイフで回路の分離が簡単 RoHS対応(2022年10月現在)仕様●色:グレー●適合電線サイズ:26 → 14 AWG●シリーズ:PT 1.5/S-TWIN-MT BU●結線方法:プッシュイン●ヒューズ:なし●定格電圧:400 V●モデル番号:PT 1,5/S-TWIN-MT BU●コード番号:866-6718アズワン品番65-7711-69
接続式端子台 プッシュイン MPT 1.5/Sシリーズ 17.5A 1袋 5個入
フエニックス・コンタクト¥1,098税込¥1,2081袋(5個)6日以内出荷MPT Mini DIN レール端子台 - Phoenix Contact Terminal Contact。MPT シリーズの DIN レール Terminal ブロックは、Phoenix Contact の一般的な PT シリーズのミニチュアタイプです。この Terminal Block は、プッシュイン接続技術を備えているため、配線が簡単で、15 mm DIN レール( NS 15 )に取り付けられるコンパクトな設計です。すべての Terminal Point をマークする Terminal仕様●色:グレー●適合電線サイズ:26 → 14 AWG●レベル数:シングル●シリーズ:MPT 1.5/S●結線方法:プッシュイン●ケーブルCSA:1.5mm2●定格電圧:500 V●モデル番号:MPT 1,5/S●コード番号:815-8860アズワン品番65-7785-22
端子台 プッシュイン PTシリーズ 17.5A 1袋 50個入
フエニックス・コンタクト¥12,980税込¥14,2781袋(50個)7日以内出荷Phoenix Contact PT 青色プッシュイン接続 Terminal ブロックは、CLIPLINE complete システムのシステム機能を備え、フェルール付き導体又は単線導体を工具なしで簡単に配線できるようになっています。公称断面積は 1.5 mm 2 です。コンパクトなデザインと前面での接続により、狭い場所でも簡単に配線が可能 ダブルファンクションシャフトのテスト機能に加え、すべての端子台に追加のテスト接続あり 鉄道用にテスト済みこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。仕様●色:青●適合電線サイズ:14 AWG●シリーズ:PT●結線方法:プッシュイン●ケーブルCSA:1.5mm2●定格電圧:500 V●危険区域認証:ATEX, IECEx●モデル番号:PT 1,5/S BU●コード番号:201-6105アズワン品番65-7737-16
DINレール端子 プッシュイン PTT 1.5/S-2MT BUシリーズ 9A
フエニックス・コンタクト¥2,498税込¥2,7481個7日以内出荷IEC60947-7-1、V0 UL94難燃性等級。UL、cUL、EAC、CSA、cULus。PTTシリーズ遮断端子台。PTTシリーズは、プッシュイン接続の遮断端子ブロック製品群です。 このDINレール端子台は、CLIPLINEシステム機能及び、フェルール又は単線導体を使った工具を必要としない簡単な配線を特長としています。特長と利点。プッシュイン接続DINレール端子台 Cliplineシステム 工具を必要としないコンダクタ配線 コンパクトなデザインと前面での接続により、狭い場所でも簡単に配線が可能 レバー式の遮断ナイフで回路の分離が簡単 色分けにより、遮断点を簡単に識別 RoHS対応(2022年10月現在)仕様●色:グレー●適合電線サイズ:26 → 14 AWG●シリーズ:PTT 1.5/S-2MT BU●結線方法:プッシュイン●ヒューズ:なし●定格電圧:400 V●モデル番号:PTT 1,5/S-2MT BU●コード番号:866-6743アズワン品番65-7712-61
DINレール端子 プッシュイン PTT 1.5/S-L/MTシリーズ 9A
フエニックス・コンタクト¥2,098税込¥2,3081個7日以内出荷IEC60947-7-1、V0 UL94難燃性等級。UL、cUL、EAC、CSA、cULus。PTTシリーズ遮断端子台。PTTシリーズは、プッシュイン接続の遮断端子ブロック製品群です。 このDINレール端子台は、CLIPLINEシステム機能及び、フェルール又は単線導体を使った工具を必要としない簡単な配線を特長としています。特長と利点。プッシュイン接続DINレール端子台 Cliplineシステム 工具を必要としないコンダクタ配線 コンパクトなデザインと前面での接続により、狭い仕様●色:グレー●適合電線サイズ:26 → 14 AWG●シリーズ:PTT 1.5/S-L/MT●結線方法:プッシュイン●ヒューズ:なし●定格電圧:400 V●モデル番号:PTT 1,5/S-L/MT●コード番号:866-6746アズワン品番65-7711-63
接続式端子台 PT 1 5シリーズ 17.5A 1袋 50個入
フエニックス・コンタクト¥13,980税込¥15,3781袋(50個)7日以内出荷Phoenix フィードスルー Terminal Block は、CLIPLINE complete システムのシステム機能を備え、フェルール付き導体又は単線導体を工具なしで簡単に配線できるようになっています。-60 → 85 ℃ の周囲温度で動作します時間短縮と省スペース化を実現します 汚染度 3 過電圧カテゴリ III 絶縁材グループ Iこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビ仕様●色:青●適合電線サイズ:26 → 14 AWG●シリーズ:PT 1,5●ケーブルCSA:0.14 → 1.5mm2●定格電流:17.5A●モデル番号:PT 1,5/S-TWIN/1P BU●コード番号:201-5555アズワン品番65-7741-48
接続式端子台 プッシュイン PT 1 5シリーズ 17.5A 1袋 50個入
フエニックス・コンタクト¥11,980税込¥13,1781袋(50個)7日以内出荷Phoenix フィードスルー Terminal Block は、CLIPLINE complete システムのシステム機能を備え、フェルール付き導体又は単線導体を工具なしで簡単に配線できるようになっています。-60 → 85 ℃ の周囲温度で動作します時間短縮と省スペース化を実現します 汚染度 3 過電圧カテゴリ III 絶縁材グループ Iこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。仕様●適合電線サイズ:26 → 14 AWG●シリーズ:PT 1,5●結線方法:プッシュイン●ケーブルCSA:0.14 → 1.5mm2●定格電圧:500 V●危険区域認証:ATEX, IECEx●モデル番号:PT 1,5/S-FE●コード番号:201-5321アズワン品番65-7758-52
接続式端子台 プッシュイン PT 1 5シリーズ 17.5A 1袋 50個入
フエニックス・コンタクト¥14,980税込¥16,4781袋(50個)7日以内出荷Phoenix フィードスルー Terminal Block は、CLIPLINE complete システムのシステム機能を備え、フェルール付き導体又は単線導体を工具なしで簡単に配線できるようになっています。-60 → 85 ℃ の周囲温度で動作します時間短縮と省スペース化を実現します 汚染度 3 過電圧カテゴリ III 絶縁材グループ Iこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。仕様●色:白●適合電線サイズ:26 → 14 AWG●シリーズ:PT 1,5●結線方法:プッシュイン●ケーブルCSA:0.14 → 1.5mm2●定格電圧:500 V●危険区域認証:ATEX, IECEx●モデル番号:PT 1,5/S-TWIN WH●コード番号:201-5110アズワン品番65-7741-72
接続式端子台 プッシュイン PT 1 5シリーズ 17.5A 1袋 50個入
フエニックス・コンタクト¥14,980税込¥16,4781袋(50個)7日以内出荷Phoenix フィードスルー Terminal Block は、CLIPLINE complete システムのシステム機能を備え、フェルール付き導体又は単線導体を工具なしで簡単に配線できるようになっています。-60 → 85 ℃ の周囲温度で動作します時間短縮と省スペース化を実現します 汚染度 3 過電圧カテゴリ III 絶縁材グループ Iこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。仕様●色:黄●適合電線サイズ:26 → 14 AWG●シリーズ:PT 1,5●結線方法:プッシュイン●ケーブルCSA:0.14 → 1.5mm2●定格電圧:500 V●危険区域認証:ATEX, IECEx●モデル番号:PT 1,5/S-TWIN YE●コード番号:201-6106アズワン品番65-7737-77
接続式端子台 プッシュイン PT 1 5シリーズ 17.5A 1袋 50個入
フエニックス・コンタクト¥14,980税込¥16,4781袋(50個)7日以内出荷Phoenix フィードスルー Terminal Block は、CLIPLINE complete システムのシステム機能を備え、フェルール付き導体又は単線導体を工具なしで簡単に配線できるようになっています。-60 → 85 ℃ の周囲温度で動作します時間短縮と省スペース化を実現します 汚染度 3 過電圧カテゴリ III 絶縁材グループ Iこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビ仕様●色:茶●適合電線サイズ:26 → 14 AWG●シリーズ:PT 1,5●結線方法:プッシュイン●ケーブルCSA:0.14 → 1.5mm2●定格電圧:500 V●危険区域認証:ATEX, IECEx●モデル番号:PT 1,5/S-TWIN BN●コード番号:201-5128アズワン品番65-7756-67
接続式端子台 プッシュイン PT 1 5シリーズ 17.5A 1袋 50個入
フエニックス・コンタクト¥14,980税込¥16,4781袋(50個)7日以内出荷Phoenix フィードスルー Terminal Block は、CLIPLINE complete システムのシステム機能を備え、フェルール付き導体又は単線導体を工具なしで簡単に配線できるようになっています。-60 → 85 ℃ の周囲温度で動作します時間短縮と省スペース化を実現します 汚染度 3 過電圧カテゴリ III 絶縁材グループ Iこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。仕様●色:緑●適合電線サイズ:26 → 14 AWG●シリーズ:PT 1,5●結線方法:プッシュイン●ケーブルCSA:0.14 → 1.5mm2●定格電圧:500 V●危険区域認証:ATEX, IECEx●モデル番号:PT 1,5/S-TWIN GN●コード番号:201-6107アズワン品番65-7760-32
接続式端子台 プッシュイン PT 1 5シリーズ 17.5A 1袋 50個入
フエニックス・コンタクト¥15,980税込¥17,5781袋(50個)7日以内出荷Phoenix フィードスルー Terminal Block は、電圧定格が 500 V です。Terminal Block には、NS 35/7.5、NS 35/7.5 などのさまざまな取り付けタイプがあります。-60 → 85 ℃ の周囲温度で動作します時間短縮と省スペース化を実現します 汚染度 3 過電圧カテゴリ III 絶縁材グループ Iこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。仕様●色:青●適合電線サイズ:26 → 14 AWG●シリーズ:PT 1,5●結線方法:プッシュイン●ケーブルCSA:0.14 → 1.5mm2●定格電圧:500 V●危険区域認証:ATEX, IECEx●モデル番号:PTS 1,5/S-QUATTRO BU●コード番号:201-4125アズワン品番65-7747-41
接続式端子台 プッシュイン PT 1 5シリーズ 17.5A 1袋 50個入
フエニックス・コンタクト¥11,980税込¥13,1781袋(50個)7日以内出荷Phoenix フィードスルー Terminal Block は、電圧定格が 500 V です。Terminal Block には、NS 35/7.5、NS 35/7.5 などのさまざまな取り付けタイプがあります。-60 → 85 ℃ の周囲温度で動作します時間短縮と省スペース化を実現します 汚染度 3 過電圧カテゴリ III 絶縁材グループ Iこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。仕様●色:青●適合電線サイズ:26 → 14 AWG●シリーズ:PT 1,5●結線方法:プッシュイン●ケーブルCSA:0.14 → 1.5mm2●定格電圧:500 V●危険区域認証:ATEX, IECEx●モデル番号:PTS 1,5/S BU●コード番号:201-5182アズワン品番65-7535-92