カテゴリ
- 制御機器(235)
- 基板用コネクタ(1)
- キャビネットパーツ(234)
絞り込み
ブランド
- フエニックス・コンタクト
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「ptfix」の検索結果
特価
関連キーワード

DINレール取付用端子アクセサリ フランジ PTFIXシリーズ 1袋 10個入
フエニックス・コンタクト¥1,498税込¥1,6481袋(10個)当日出荷フランジ、ねじ止め固定式、幅: 8.6 mm、高さ: 21.7 mm、色:グレー、取り付けタイプ:ねじ取り付け仕様●種類:フランジ●シリーズ:PTFIX●コンタクト寸法:(L) 28.6 x(W) 8.6 x (H) 21.7mm●コード番号:187-9913アズワン品番65-7583-09
DINレール取付用端子アクセサリ DINレールアダプタ PTFIXシリーズ 1袋 10個入
フエニックス・コンタクト¥3,298税込¥3,6281袋(10個)当日出荷DIN レールアダプタ、長さ: 58.1 mm、幅: 28.6 mm、高さ: 11 mm、色:グレー仕様●コード番号:187-9910幅(mm)28.6色灰(RAL 7042)高さ(mm)58.1質量(g)4.595(梱包を含む)/4.595(梱包を含まない)[1個あたり]種類DINレールアダプタ奥行(mm)11、(NS 35/7、5)15、(NS 35/15)22.5シリーズPTFIX使用周囲温度(℃)-60~105(短期間の最大動作温度RTI Elec.)部材PA取付け方法NS 35/7 5、NS 35/15、NS 15難燃性(UL94)V0周囲温度(℃)(保管時/運搬時)-25~60[24時間を超えない短時間、-60~70]、(配線時)-5~70、(動作時)-5~70アズワン品番65-7585-68許容湿度(%)(保管時/移動時)30~70
DINレール取付用端子アクセサリ アクセサリ CASE PTFIX L-BOXX REV2 DEシリーズ
フエニックス・コンタクト¥289,800税込¥318,7801個7日以内出荷仕様●種類:スタータキット●シリーズ:CASE PTFIX L-BOXX REV2 DE●併用可能製品:配電 Terminal Block●コード番号:240-7209アズワン品番65-7492-84
DINレール取付用端子アクセサリ DINレールアダプタ PTFIXシリーズ 1袋 20個入
フエニックス・コンタクト¥1,798税込¥1,9781袋(20個)7日以内出荷Phoenix Contact PTFIX グレーアセンブリアダプタは、直接取り付け用で、寸法が 28 mm x 21.6 mm x 9.8 mm となっています。周囲動作温度範囲: -60 → 85 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。仕様●種類:アセンブリアダプター●シリーズ:PTFIX, PTFIX 1,5-RZF●併用可能製品:端子台●コード番号:201-6759アズワン品番65-7521-62
DINレール取付用端子アクセサリ DINレールアダプタ PTFIXシリーズ 1袋 10個入
フエニックス・コンタクト¥1,698税込¥1,8681袋(10個)7日以内出荷DIN レールアダプタ、長さ :45.7 mm、幅 10.3 mm、高さ 12 mm、色:グレー仕様●種類:DINレールアダプタ●シリーズ:PTFIX●コンタクト寸法:(L) 45.7 x (W) 10.3 x (H) 11.9mm●コード番号:187-9911アズワン品番65-7583-07
DINレール取付用端子アクセサリ DINレールアダプタ PTFIXシリーズ 1袋 10個入
フエニックス・コンタクト¥1,598税込¥1,7581袋(10個)7日以内出荷DIN レールアダプタ、長さ 28.6 mm、幅 10.3 mm、高さ 10.8 mm、色:グレー仕様●種類:DINレールアダプタ●シリーズ:PTFIX●コンタクト寸法:(L) 28.6 x (W) 10.3 x (H) 10.8mm●コード番号:187-9912アズワン品番65-7583-08
配電ブロック 19極 1袋 8個入
フエニックス・コンタクト¥18,980税込¥20,8781袋(8個)当日出荷Phoenix Contact PTFIX シリーズ配電ブロックは、プッシュイン接続となっており、柔軟性の高い配電ソリューションとなっており、NS 35/7.5、NS 35/15 取り付けタイプを使用しています。すぐに使用でき、必要に応じて拡張できます。19 極の接続が可能で、幅は 28.6 mm です。仕様●極数:19●結線方法:プッシュイン●適合電線サイズ:12 AWG●ハウジング材質:ポリアミド●IP保護等級:IP20●定格電流:24A●定格電圧:690 V●ケーブルCSA:4mm2●色:緑●コード番号:201-4223アズワン品番65-7760-64
配電ブロック 6極 1袋 20個入
フエニックス・コンタクト¥9,998税込¥10,9981袋(20個)当日出荷Phoenix Contact PTFIX シリーズ配電ブロックは、プッシュイン接続となっており、柔軟性の高い配電ソリューションとなっており、DIN レールアダプタ取り付けタイプを使用しています。すぐに使用でき、必要に応じて拡張できます。6 種類の接続方法があり、幅は 12.5 mm です。このブロックは、導体シャフトを介して互いにブリッジし、標準プラグインブリッジと位置を合わせることができます。周囲温度: -60 → 85 ℃ レベルの数は 1 です 定格サージ電圧: 6 kVこの記事は、Phoenix
配電ブロック 13極 1袋 8個入
フエニックス・コンタクト¥12,980税込¥14,2781袋(8個)当日出荷Phoenix Contact PTFIX シリーズ配電ブロックは、プッシュイン接続となっており、柔軟性の高い配電ソリューションとなっており、接着取り付けタイプを使用しています。すぐに使用でき、必要に応じて拡張できます。7 種類の接続方法があり、高さは 22.7 mm、幅は 27.9 mm です。内部でブリッジでき、色はピンクです。周囲温度: -35 → 85 ℃ レベルの数は 1 です 定格サージ電圧: 6 kVこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。仕様●極数:13●結線方法:プッシュイン●適合電線サイズ:10 AWG●ハウジング材質:ポリアミド●IP保護等級:IP20●定格電流:32A●定格電圧:450 V●ケーブルCSA:6mm2●色:グレー●コード番号:201-6664アズワン品番65-7747-32
配電ブロック 18極 1袋 20個入
フエニックス・コンタクト¥31,980税込¥35,1781袋(20個)当日出荷Phoenix Contact PTFIX シリーズ配電ブロックは、プッシュイン接続となっており、柔軟性の高い配電ソリューションとなっており、DIN レールアダプタ取り付けタイプを使用しています。すぐに使用でき、必要に応じて拡張できます。18 極の接続が可能で、幅は 37.4 mm です。このブロックは、導体シャフトを介して互いにブリッジし、標準プラグインブリッジと位置を合わせることができます。レベルの数は 1 です 定格サージ電圧: 6 kVこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。仕様●極数:18●結線方法:プッシュイン●適合電線サイズ:14 AWG●ハウジング材質:ポリアミド●IP保護等級:IP20●定格電流:17.5A●定格電圧:450 V●ケーブルCSA:2.5mm2●色:白●コード番号:201-4365アズワン品番65-7751-38
配電ブロック 18極 1袋 20個入
フエニックス・コンタクト¥30,980税込¥34,0781袋(20個)当日出荷Phoenix Contact PTFIX シリーズ配電ブロックは、プッシュイン接続となっており、柔軟性の高い配電ソリューションとなっており、DIN レールアダプタ取り付けタイプを使用しています。すぐに使用でき、必要に応じて拡張できます。18 極の接続が可能で、幅は 37.4 mm です。このブロックは、導体シャフトを介して互いにブリッジし、標準プラグインブリッジと位置を合わせることができます。レベルの数は 1 です 定格サージ電圧: 6 kVこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。仕様●極数:18●結線方法:プッシュイン●適合電線サイズ:14 AWG●ハウジング材質:ポリアミド●IP保護等級:IP20●定格電流:17.5A●定格電圧:450 V●ケーブルCSA:2.5mm2●色:黒●コード番号:201-4366アズワン品番65-7748-77
配電ブロック 12極 1袋 8個入
フエニックス・コンタクト¥12,980税込¥14,2781袋(8個)7日以内出荷Phoenix Contact PTFIX シリーズ配電ブロックは、プッシュイン接続となっており、柔軟性の高い配電ソリューションとなっており、接着取り付けタイプを使用しています。すぐに使用でき、必要に応じて拡張できます。12 極接続で、幅は 36.9 mm です。このブロックは、導体シャ仕様●極数:12●結線方法:プッシュイン●適合電線サイズ:10 AWG●ハウジング材質:ポリアミド●IP保護等級:IP20●定格電流:32A●定格電圧:450 V●ケーブルCSA:6mm2●色:青●コード番号:201-4372アズワン品番65-7738-87
配電ブロック 7極 1袋 8個入
フエニックス・コンタクト¥8,198税込¥9,0181袋(8個)7日以内出荷Phoenix Contact PTFIX シリーズ配電ブロックは、プッシュイン接続となっており、柔軟性の高い配電ソリューションとなっており、DIN レールアダプタ取り付けタイプを使用しています。すぐに使用でき、必要に応じて拡張できます。7 極接続で、幅は 27.9 mm です。内部でブリッ仕様●極数:7●結線方法:プッシュイン●適合電線サイズ:10 AWG●ハウジング材質:ポリアミド●IP保護等級:IP20●定格電流:32A●定格電圧:450 V●ケーブルCSA:6mm2●色:茶●コード番号:201-6775アズワン品番65-7748-09
配電ブロック 7極 1袋 8個入
フエニックス・コンタクト¥9,398税込¥10,3381袋(8個)7日以内出荷Phoenix Contact PTFIX シリーズ配電ブロックは、プッシュイン接続となっており、柔軟性の高い配電ソリューションとなっており、接着取り付けタイプを使用しています。すぐに使用でき、必要に応じて拡張できます。7 種類の接続方法があり、高さは 22.7、幅は 27.9 mm です。仕様●極数:7●結線方法:プッシュイン●適合電線サイズ:10 AWG●ハウジング材質:ポリアミド●IP保護等級:IP20●定格電流:32A●定格電圧:450 V●ケーブルCSA:6mm2●色:グレー●コード番号:201-5904アズワン品番65-7755-76
配電ブロック 7極 1袋 20個入
フエニックス・コンタクト¥12,980税込¥14,2781袋(20個)7日以内出荷Phoenix Contact PTFIX シリーズ配電ブロックは、プッシュイン接続となっており、柔軟性の高い配電ソリューションとなっており、DIN レールアダプタ取り付けタイプを使用しています。すぐに使用でき、必要に応じて拡張できます。7 種類の接続方法があり、幅は 19 mm です。内仕様●極数:7●結線方法:プッシュイン●適合電線サイズ:14 AWG●ハウジング材質:ポリアミド●IP保護等級:IP20●定格電流:17.5A●定格電圧:450 V●ケーブルCSA:2.5mm2●色:オレンジ●コード番号:201-5709アズワン品番65-7760-73
配電ブロック 7極 1袋 10個入
フエニックス・コンタクト¥7,998税込¥8,7981袋(10個)7日以内出荷Phoenix Contact PTFIX シリーズ配電ブロックは、プッシュイン接続となっており、柔軟性の高い配電ソリューションとなっており、DIN レールアダプタ取り付けタイプにスナップ式で使用します。すぐに使用でき、必要に応じて拡張できます。7 種類の接続方法があり、幅は 25.6仕様●極数:7●結線方法:プッシュイン●適合電線サイズ:12 AWG●ハウジング材質:ポリアミド●IP保護等級:IP20●定格電流:24A●定格電圧:450 V●ケーブルCSA:4mm2●色:茶●コード番号:201-4367アズワン品番65-7514-49
配電ブロック 7極 1袋 10個入
フエニックス・コンタクト¥7,998税込¥8,7981袋(10個)7日以内出荷Phoenix Contact PTFIX シリーズ配電ブロックは、プッシュイン接続となっており、柔軟性の高い配電ソリューションとなっており、DIN レールアダプタ取り付けタイプにスナップ式で使用します。すぐに使用でき、必要に応じて拡張できます。7 種類の接続方法があり、幅は 25.6仕様●極数:7●結線方法:プッシュイン●適合電線サイズ:12 AWG●ハウジング材質:ポリアミド●IP保護等級:IP20●定格電流:24A●定格電圧:450 V●ケーブルCSA:4mm2●色:オレンジ●コード番号:201-5527アズワン品番65-7756-70
配電ブロック 2極 1袋 50個入
フエニックス・コンタクト¥9,498税込¥10,4481袋(50個)7日以内出荷Phoenix Contact PTFIX シリーズ配電ブロックは、プッシュイン接続となっており、柔軟性の高い配電ソリューションとなっており、DIN レールアダプタ取り付けタイプを使用しています。すぐに使用でき、必要に応じて拡張できます。2 種類の接続方法があり、幅は 5.2 mm です。仕様●極数:2●結線方法:プッシュイン●適合電線サイズ:12 AWG●ハウジング材質:ポリアミド●IP保護等級:IP20●定格電流:24A●定格電圧:690 V●ケーブルCSA:4mm2●コード番号:201-3817アズワン品番65-7755-53
配電ブロック 19極 1袋 8個入
フエニックス・コンタクト¥15,980税込¥17,5781袋(8個)7日以内出荷Phoenix Contact PTFIX シリーズ配電ブロックは、プッシュイン接続となっており、柔軟性の高い配電ソリューションとなっています。 DIN レールアダプタとアダプタプレート取り付けタイプを使用しています。すぐに使用でき、必要に応じて拡張できます。19 極の接続が可能で、仕様●極数:19●結線方法:プッシュイン●適合電線サイズ:12 AWG●ハウジング材質:ポリアミド●IP保護等級:IP20●定格電流:24A●定格電圧:450 V●ケーブルCSA:4mm2●色:茶●コード番号:201-4886アズワン品番65-7754-16
配電ブロック 19極 1袋 20個入
フエニックス・コンタクト¥32,980税込¥36,2781袋(20個)7日以内出荷Phoenix Contact PTFIX シリーズ配電ブロックは、プッシュイン接続となっており、柔軟性の高い配電ソリューションとなっており、DIN レールアダプタ取り付けタイプを使用しています。すぐに使用でき、必要に応じて拡張できます。19 極接続で、幅が 43.9 mm です。内部でブリ仕様●極数:19●結線方法:プッシュイン●適合電線サイズ:14 AWG●ハウジング材質:ポリアミド●IP保護等級:IP20●定格電流:17.5A●定格電圧:450 V●ケーブルCSA:2.5mm2●色:緑●コード番号:201-5398アズワン品番65-7754-38
配電ブロック 12極 1袋 8個入
フエニックス・コンタクト¥9,398税込¥10,3381袋(8個)7日以内出荷Phoenix Contact PTFIX シリーズ配電ブロックは、プッシュイン接続となっており、柔軟性の高い配電ソリューションとなっており、DIN レールアダプタ取り付けタイプを使用しています。すぐに使用でき、必要に応じて拡張できます。12 極接続可能で、幅は 31.5 mm です。このブ仕様●極数:12●結線方法:プッシュイン●適合電線サイズ:12 AWG●ハウジング材質:ポリアミド●IP保護等級:IP20●定格電流:24A●定格電圧:450 V●ケーブルCSA:4mm2●色:バイオレット●コード番号:201-5641アズワン品番65-7761-24
配電ブロック 18極 1袋 8個入
フエニックス・コンタクト¥13,980税込¥15,3781袋(8個)7日以内出荷Phoenix Contact PTFIX シリーズ配電ブロックは、プッシュイン接続となっており、柔軟性の高い配電ソリューションとなっており、DIN レールアダプタ取り付けタイプを使用しています。すぐに使用でき、必要に応じて拡張できます。18 極の接続に対応し、幅は 46.9 mm です。こ仕様●極数:18●結線方法:プッシュイン●適合電線サイズ:12 AWG●ハウジング材質:ポリアミド●IP保護等級:IP20●定格電流:24A●定格電圧:450 V●ケーブルCSA:4mm2●色:白●コード番号:201-5643アズワン品番65-7737-13
配電ブロック 18極 1袋 8個入
フエニックス・コンタクト¥17,980税込¥19,7781袋(8個)7日以内出荷Phoenix Contact PTFIX シリーズ配電ブロックは、プッシュイン接続となっており、柔軟性の高い配電ソリューションとなっており、DIN レールアダプタ、アダプタプレート取り付けタイプにスナップ式で使用します。すぐに使用でき、必要に応じて拡張できます。18 種類の接続方法仕様●極数:18●結線方法:プッシュイン●適合電線サイズ:10 AWG●ハウジング材質:ポリアミド●IP保護等級:IP20●定格電流:32A●定格電圧:450 V●ケーブルCSA:6mm2●色:黄●コード番号:201-5873アズワン品番65-7753-04
配電ブロック 6極 1袋 10個入
フエニックス・コンタクト¥8,298税込¥9,1281袋(10個)7日以内出荷Phoenix Contact PTFIX シリーズ配電ブロックは、プッシュイン接続となっており、柔軟性の高い配電ソリューションとなっており、NS 35/7.5、NS 35/15 取り付けタイプを使用しています。すぐに使用でき、必要に応じて拡張できます。6 種類の接続方法があり、幅は 28.6 mm です仕様●極数:6●結線方法:プッシュイン●適合電線サイズ:12 AWG●ハウジング材質:ポリアミド●IP保護等級:IP20●定格電流:24A●定格電圧:690 V●ケーブルCSA:4mm2●色:黄●コード番号:201-5825アズワン品番65-7501-28
配電ブロック 13極 1袋 8個入
フエニックス・コンタクト¥12,980税込¥14,2781袋(8個)7日以内出荷Phoenix Contact PTFIX シリーズ配電ブロックは、プッシュイン接続となっており、柔軟性の高い配電ソリューションとなっており、NS 35/7.5、NS 35/15 取り付けタイプを使用しています。すぐに使用でき、必要に応じて拡張できます。13 極接続で、幅は 41 mm です。このブロッ仕様●極数:13●結線方法:プッシュイン●適合電線サイズ:12 AWG●ハウジング材質:ポリアミド●IP保護等級:IP20●定格電流:24A●定格電圧:690 V●ケーブルCSA:4mm2●色:バイオレット●コード番号:201-4279アズワン品番65-7753-35
配電ブロック 6極 1袋 10個入
フエニックス・コンタクト¥8,298税込¥9,1281袋(10個)7日以内出荷Phoenix Contact PTFIX シリーズ配電ブロックは、プッシュイン接続となっており、柔軟性の高い配電ソリューションとなっており、NS 35/7.5、NS 35/15 取り付けタイプを使用しています。すぐに使用でき、必要に応じて拡張できます。6 種類の接続方法があり、幅は 28.6 mm です仕様●極数:6●結線方法:プッシュイン●適合電線サイズ:12 AWG●ハウジング材質:ポリアミド●IP保護等級:IP20●定格電流:24A●定格電圧:690 V●ケーブルCSA:4mm2●色:白●コード番号:201-5826アズワン品番65-7737-15
配電ブロック 19極 1袋 8個入
フエニックス・コンタクト¥16,980税込¥18,6781袋(8個)7日以内出荷Phoenix Contact PTFIX シリーズ配電ブロックは、プッシュイン接続となっており、柔軟性の高い配電ソリューションとなっており、NS 35/7.5、NS 35/15 取り付けタイプを使用しています。すぐに使用でき、必要に応じて拡張できます。19 極の接続が可能で、幅は 56.5 mm です。仕様●極数:19●結線方法:プッシュイン●適合電線サイズ:12 AWG●ハウジング材質:ポリアミド●IP保護等級:IP20●定格電流:24A●定格電圧:690 V●ケーブルCSA:4mm2●色:黒●コード番号:201-5639アズワン品番65-7512-41
配電ブロック 7極 1袋 10個入
フエニックス・コンタクト¥9,998税込¥10,9981袋(10個)7日以内出荷Phoenix Contact PTFIX シリーズ配電ブロックは、プッシュイン接続となっており、柔軟性の高い配電ソリューションとなっており、NS 35/7.5、NS 35/15 取り付けタイプを使用しています。すぐに使用でき、必要に応じて拡張できます。7 種類の接続方法があり、幅は 28.6 mm です仕様●極数:7●結線方法:プッシュイン●適合電線サイズ:12 AWG●ハウジング材質:ポリアミド●IP保護等級:IP20●定格電流:24A●定格電圧:690 V●ケーブルCSA:4mm2●色:オレンジ●コード番号:201-5610アズワン品番65-7520-79
配電ブロック 7極 1袋 10個入
フエニックス・コンタクト¥9,998税込¥10,9981袋(10個)7日以内出荷Phoenix Contact PTFIX シリーズ配電ブロックは、プッシュイン接続となっており、柔軟性の高い配電ソリューションとなっており、NS 35/7.5 取り付けタイプを使用しています。すぐに使用でき、必要に応じて拡張できます。7 種類の接続方法があり、幅は 25.6 mm です。このブロ仕様●極数:7●結線方法:プッシュイン●適合電線サイズ:12 AWG●ハウジング材質:ポリアミド●IP保護等級:IP20●定格電流:24A●定格電圧:690 V●ケーブルCSA:4mm2●色:バイオレット●コード番号:201-4375アズワン品番65-7739-67
配電ブロック 12極 1袋 8個入
フエニックス・コンタクト¥10,980税込¥12,0781袋(8個)7日以内出荷Phoenix Contact PTFIX シリーズ配電ブロックは、プッシュイン接続となっており、柔軟性の高い配電ソリューションとなっており、NS 35/7.5、NS 35/15 取り付けタイプを使用しています。すぐに使用でき、必要に応じて拡張できます。13 極接続で、幅は 41 mm です。このブロッ仕様●極数:12●結線方法:プッシュイン●適合電線サイズ:12 AWG●ハウジング材質:ポリアミド●IP保護等級:IP20●定格電流:24A●定格電圧:690 V●ケーブルCSA:4mm2●色:白●コード番号:201-5058アズワン品番65-7761-76
配電ブロック 19極 1袋 20個入
フエニックス・コンタクト¥37,980税込¥41,7781袋(20個)7日以内出荷Phoenix Contact PTFIX シリーズ配電ブロックは、プッシュイン接続となっており、柔軟性の高い配電ソリューションとなっており、NS 35/7.5、NS 35/15 取り付けタイプを使用しています。すぐに使用でき、必要に応じて拡張できます。19 極の接続が可能で、幅は 21.6 mm です。仕様●極数:19●結線方法:プッシュイン●適合電線サイズ:14 AWG●ハウジング材質:ポリアミド●IP保護等級:IP20●定格電流:17.5A●定格電圧:500 V●ケーブルCSA:2.5mm2●色:緑●コード番号:201-5209アズワン品番65-7749-19
配電ブロック 18極 1袋 8個入
フエニックス・コンタクト¥15,980税込¥17,5781袋(8個)7日以内出荷Phoenix Contact PTFIX シリーズ配電ブロックは、プッシュイン接続となっており、柔軟性の高い配電ソリューションとなっており、NS 35/7.5、NS 35/15 取り付けタイプを使用しています。すぐに使用でき、必要に応じて拡張できます。18 極の接続が可能で、幅は 28.6 mm です。仕様●極数:18●結線方法:プッシュイン●適合電線サイズ:12 AWG●ハウジング材質:ポリアミド●IP保護等級:IP20●定格電流:24A●定格電圧:690 V●ケーブルCSA:4mm2●色:バイオレット●コード番号:201-6691アズワン品番65-7749-97
配電ブロック 19極 1袋 8個入
フエニックス・コンタクト¥15,980税込¥17,5781袋(8個)7日以内出荷Phoenix Contact PTFIX シリーズ配電ブロックは、プッシュイン接続となっており、柔軟性の高い配電ソリューションとなっており、DIN レールアダプタ取り付けタイプにスナップ式で使用します。すぐに使用でき、必要に応じて拡張できます。19 極の接続が可能で、幅は 56.5 mm仕様●極数:19●結線方法:プッシュイン●適合電線サイズ:12 AWG●ハウジング材質:ポリアミド●IP保護等級:IP20●定格電流:24A●定格電圧:450 V●ケーブルCSA:4mm2●コード番号:201-6373アズワン品番65-7738-64
配電ブロック 18極 1袋 8個入
フエニックス・コンタクト¥18,980税込¥20,8781袋(8個)7日以内出荷Phoenix Contact PTFIX シリーズ配電ブロックは、プッシュイン接続となっており、柔軟性の高い配電ソリューションとなっており、接着取り付けタイプを使用しています。すぐに使用でき、必要に応じて拡張できます。18 種類の接続方法があり、高さは 22.7、幅は 55.4 mm です。仕様●極数:18●結線方法:プッシュイン●適合電線サイズ:10 AWG●ハウジング材質:ポリアミド●IP保護等級:IP20●定格電流:32A●定格電圧:450 V●ケーブルCSA:6mm2●色:グレー●コード番号:201-5902アズワン品番65-7738-59
配電ブロック 18極 1袋 8個入
フエニックス・コンタクト¥18,980税込¥20,8781袋(8個)7日以内出荷Phoenix Contact PTFIX シリーズ配電ブロックは、プッシュイン接続となっており、柔軟性の高い配電ソリューションとなっており、接着取り付けタイプを使用しています。すぐに使用でき、必要に応じて拡張できます。18 極の接続に対応し、幅は 55.4 mm です。このブロックは、仕様●極数:18●結線方法:プッシュイン●適合電線サイズ:10 AWG●ハウジング材質:ポリアミド●IP保護等級:IP20●定格電流:32A●定格電圧:450 V●ケーブルCSA:6mm2●色:青●コード番号:201-4374アズワン品番65-7739-65
配電ブロック 2極 1袋 50個入
フエニックス・コンタクト¥11,980税込¥13,1781袋(50個)7日以内出荷Phoenix Contact PTFIX シリーズ配電ブロックは、プッシュイン接続となっており、柔軟性の高い配電ソリューションとなっており、DIN レールアダプタ取り付けタイプを使用しています。すぐに使用でき、必要に応じて拡張できます。2 種類の接続方法があり、幅は 6.2 mm です。仕様●極数:2●結線方法:プッシュイン●適合電線サイズ:10 AWG●ハウジング材質:ポリアミド●IP保護等級:IP20●定格電流:32A●定格電圧:450 V●ケーブルCSA:6mm2●色:バイオレット●コード番号:201-5211アズワン品番65-7735-74
配電ブロック 12極 1袋 8個入
フエニックス・コンタクト¥8,998税込¥9,8981袋(8個)7日以内出荷Phoenix Contact PTFIX シリーズ配電ブロックは、プッシュイン接続となっており、柔軟性の高い配電ソリューションとなっており、DIN レールアダプタ取り付けタイプを使用しています。すぐに使用でき、必要に応じて拡張できます。12 極接続可能で、幅は 31.5 mm です。このブ仕様●極数:12●結線方法:プッシュイン●適合電線サイズ:12 AWG●ハウジング材質:ポリアミド●IP保護等級:IP20●定格電流:24A●定格電圧:450 V●ケーブルCSA:4mm2●色:黒●コード番号:201-4292アズワン品番65-7768-15
配電ブロック 2極 1袋 50個入
フエニックス・コンタクト¥11,980税込¥13,1781袋(50個)7日以内出荷Phoenix Contact PTFIX シリーズ配電ブロックは、プッシュイン接続となっており、柔軟性の高い配電ソリューションとなっており、DIN レールアダプタ取り付けタイプを使用しています。すぐに使用でき、必要に応じて拡張できます。2 種類の接続方法があり、幅は 6.2 mm です。仕様●極数:2●結線方法:プッシュイン●適合電線サイズ:10 AWG●ハウジング材質:ポリアミド●IP保護等級:IP20●定格電流:32A●定格電圧:450 V●ケーブルCSA:6mm2●色:青●コード番号:201-5302アズワン品番65-7759-36
配電ブロック 19極 1袋 8個入
フエニックス・コンタクト¥15,980税込¥17,5781袋(8個)7日以内出荷Phoenix Contact PTFIX シリーズ配電ブロックは、プッシュイン接続となっており、柔軟性の高い配電ソリューションとなっています。 DIN レールアダプタとアダプタプレート取り付けタイプを使用しています。すぐに使用でき、必要に応じて拡張できます。19 極の接続が可能で、仕様●極数:19●結線方法:プッシュイン●適合電線サイズ:12 AWG●ハウジング材質:ポリアミド●IP保護等級:IP20●定格電流:24A●定格電圧:450 V●ケーブルCSA:4mm2●色:バイオレット●コード番号:201-4888アズワン品番65-7760-53
配電ブロック 12極 1袋 20個入
フエニックス・コンタクト¥24,980税込¥27,4781袋(20個)7日以内出荷Phoenix Contact PTFIX シリーズ配電ブロックは、プッシュイン接続となっており、柔軟性の高い配電ソリューションとなっており、接着取り付けタイプを使用しています。すぐに使用でき、必要に応じて拡張できます。12 極接続で、幅が 24.9 mm です。このブロックは、導体シャ仕様●極数:12●結線方法:プッシュイン●適合電線サイズ:14 AWG●ハウジング材質:ポリアミド●IP保護等級:IP20●定格電流:17.5A●定格電圧:450 V●ケーブルCSA:2.5mm2●色:グレー●コード番号:201-5624アズワン品番65-7739-74
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら