配電ブロック 19極 1袋 20個入
Phoenix Contact PTFIX シリーズ配電ブロックは、プッシュイン接続となっており、柔軟性の高い配電ソリューションとなっており、NS 35/7.5、NS 35/15 取り付けタイプを使用しています。すぐに使用でき、必要に応じて拡張できます。19 極の接続が可能で、幅は 21.6 mm です。
- 仕様
- ●極数:19●結線方法:プッシュイン●適合電線サイズ:14 AWG●ハウジング材質:ポリアミド●IP保護等級:IP20●定格電流:17.5A●定格電圧:500 V●ケーブルCSA:2.5mm2●色:緑●コード番号:201-5209
- アズワン品番
- 65-7749-19
- 内容量
- 1袋(20個)
キャビネットパーツ の新着商品
カテゴリ

















![[CMS-L] コン柱用金具 側面取付用 日東工業 [CMS-L] コン柱用金具 側面取付用 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02712530-260819-02.jpg)
![[IPDS-C] i unit-s 協約形プラグイン内装ユニット[アイセーバタイプ] 入線用オプションパーツ 主幹リードバーカバー 日東工業 [IPDS-C] i unit-s 協約形プラグイン内装ユニット[アイセーバタイプ] 入線用オプションパーツ 主幹リードバーカバー 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02712618-260819-02.jpg)



