カテゴリ

  • 制御機器(49)
  • FA担当者のオススメ新商品(28)
  • 整備工具・収納(1)
絞り込み
ブランド
  • フエニックス・コンタクト
  • モノタロウ(1)
  • ホンダ(256)
  • 三菱ふそう(208)
  • RS PRO(87)
  • ワゴジャパン(57)
  • NORGREN(48)
  • シュナイダーエレクトリック(42)
  • IDEC(和泉電気)(38)
  • SHIMANO(シマノ)(38)
  • 日野自動車(34)
  • メディアカバーマーケット(27)
  • Panasonic(パナソニック)(26)
  • (23)
  • SPARKFUN(23)
  • ハーティング(16)
  • ヤマダコーポレーション(14)
  • BULGIN(13)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(10)
  • トヨタ(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(37)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「push」の検索結果

50件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スイッチング電源・Push-inベーシックフラット STEP3 フエニックス・コンタクト

    スイッチング電源・Push-inベーシックフラット STEP3

    フエニックス・コンタクト
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    小型フラット設計、トレンドのPush-in端子台採用(2分岐可能)、フレキシブル取付・専用金具不要でDINレール取付か壁面ねじ留め取付可能、約90%の高効率で-10~70℃の広い温度範囲をカバー
    用途盤内取付用DC24V/120Wスイッチング電源使用温度範囲(℃)-10~70入力電圧(V)AC100定格出力電圧(V)DC24
  • Push in spring cage Terminal Block 6 way フエニックス・コンタクト

    Push in spring cage Terminal Block 6 way

    フエニックス・コンタクト
    3,998税込4,398
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様シリーズ:COMBICON FKC●Phoenix Contact CLASSIC COMBICON FKC 5.0 mm端子台プラグコネクタ. CLASSIC COMBICON 5.0 mmピッチFKC 2,5シリーズケーブル取り付け用プラグイン端子台コネクタは、 ねじなしプッシュインスプリング端子を備えています。 これらのCLASSIC COMBICON 5.0 mm FKC 2,5シリーズぶら下げ式プラグは、メスソケット、保持ラッチ、直径2 mmのテストピン又は直径2.3 mmのテストプラグ用のテスト接続2つを備え、基板端子台COMBICON MSTB 2,5シリーズで使用できます。 19105及び19106で始まる品番は、ねじによる取り付けフランジ付き(FKC 2,5 - STF) 19470及び19471で始まる品番は、ロッキングフランジ付き(FKC 2,5 - ST-RF) スクリュードライバについては、品番 ; 390-9641 390-9641 を参照RoHS指令(10物質対応)対応
  • 三菱電機FX/iQ-F対応 VARIOFACE Compact 縦横兼用・Push-in 小型コネクタ端子台 フエニックス・コンタクト

    三菱電機FX/iQ-F対応 VARIOFACE Compact 縦横兼用・Push-in 小型コネクタ端子台

    フエニックス・コンタクト
    4,298税込4,728
    1個
    8日以内出荷
    2WAYFIT~1つの型式で縦・横取付選択可能! 縦型・横型の手配ミス無しを実現! 撚線も接続可能、緩まない信頼のPush-in接続!
    用途三菱電機FX/iQ-Fシリーズ各IOユニット対応!極数20ケーブル長(m)1.5
  • 三菱電機MELSEC iQ-R/Q/L対応 VARIOFACE Compact 縦横兼用・Push-in 小型コネクタ端子台 フエニックス・コンタクト

    三菱電機MELSEC iQ-R/Q/L対応 VARIOFACE Compact 縦横兼用・Push-in 小型コネクタ端子台

    フエニックス・コンタクト
    4,198税込4,618
    1個
    8日以内出荷
    2WAYFIT~1つの型式で縦・横取付選択可能! 縦型・横型の手配ミス無しを実現! 撚線も接続可能、緩まない信頼のPush-in接続!
    用途三菱電機MELSEC iQ-Rシリーズ、Qシリーズ、Lシリーズ 各IOユニット対応!極数40ケーブル長(m)1.5
  • FL SWITCH 1000シリーズ 産業用アンマネ―ジドイーサネットスイッチ(Gigaタイプ有り) フエニックス・コンタクト

    FL SWITCH 1000シリーズ 産業用アンマネ―ジドイーサネットスイッチ(Gigaタイプ有り)

    フエニックス・コンタクト(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    アンマネージドスイッチの困った!をすっきり解決する新シリーズが、 Push-in・フロントアクセスとなるデザインで登場。 小型スリム設計で業界最薄クラスの薄さを実現し、省スペース要求に適応。 オプションのアダプタを使用し、奥行きが浅い制御盤への取付けが可能。
  • FL SWITCH 1000シリーズ位置決め用アダプタ フエニックス・コンタクト

    FL SWITCH 1000シリーズ位置決め用アダプタ

    フエニックス・コンタクト
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    小型スリム設計・Push-in前面配線・(Ethernet/IP & PROFINET プロトコル、802.1P優先制御)QoS機能付きアンマネージドスイッチ・別売りアダプタでDINレール取付方向変更可能
    用途盤内DINレール取付用ギガビット対応8ポート産業用イーサーネットスイッチ
  • DINレール取付用端子アクセサリ モジュラコネクタ Combi Pluggable Solutionsシリーズ 1袋 10個入 フエニックス・コンタクト

    DINレール取付用端子アクセサリ モジュラコネクタ Combi Pluggable Solutionsシリーズ 1袋 10個入

    フエニックス・コンタクト
    26,980税込29,678
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    PP-HシリーズPush-Inコンビネーションプラグ
    仕様●種類:モジュラコネクタ●シリーズ:Combi Pluggable Solutions●定格電流:24A●実装タイプ:DINレール●コード番号:201-5031アズワン品番65-7743-44
  • サージ防止装置 240 V ac/dc 0.026kA DINレール フエニックス・コンタクト

    サージ防止装置 240 V ac/dc 0.026kA DINレール

    フエニックス・コンタクト
    33,980税込37,378
    1個
    7日以内出荷
    Type 2/3 surge protection, consisting of protective plug and base element with Push-in connection。For single-phase power supply network with integrated status indicator and remote signaling。Nominal voltage 230 V AC/DC.
    仕様●サプレッサタイプ:タイプ3サージ保護デバイス●最大定格電圧:240 V ac/dc●実装タイプ:DINレール●最大サージ電流:0.026kA●シリーズ:PLT-SEC-T3-230-FM-PT●長さ:17.7mm●奥行き:74.5mm●高さ:101mm●寸法:17.7 x 74.5 x 101mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+80℃アズワン品番65-7178-01
  • スイッチング電源 STEP POWER フエニックス・コンタクト

    スイッチング電源 STEP POWER

    フエニックス・コンタクト
    9,398税込10,338
    1個
    3日以内出荷
    スイッチング電源 STEP POWER、 プッシュイン式、 DINレール取付けまたは直付け、 ストレインリリーフ付きの組込みケーブル溝、 入力: 1相、 出力: 5 V DC / 3 A、 USB-A、最大15 W。分電ボード用電源STEP POWER Push-in式接続テクノロジ搭載の電源STEP POWERは、インテリジェントなビルディングオートメーションのためのプロフェッショナルなソリューションです。このコンパクトな機器は、経済的で、省スペース、そしてアプリケーションに柔軟性があります。無負荷および部分負荷動作時の最高レベルの効率で、省エネ(効率レベルVI)。薄型設計とパフォーマンス向上(最大100%)で制御盤内は省スペース。家庭用の認証(EN 60335)により、家庭用アプリケーションに使用可能。工具不要のPush-in式接続テクノロジにより、45°の角度で2つの接続ポイントを備えたすばやく簡単な起動。柔軟な取付け:DINレールにスナップ接続または水平面でねじ接続
    番号1335699RoHS指令(10物質対応)対応
  • スイッチング電源 STEP POWER フエニックス・コンタクト

    スイッチング電源 STEP POWER

    フエニックス・コンタクト
    8,898税込9,788
    1個
    3日以内出荷
    スイッチング電源 STEP POWER、 プッシュイン式、 DINレール取付けまたは直付け、 ストレインリリーフ付きの組込みケーブル溝、 入力: 1相、 出力: 5 V DC / 3 A、 USB-C、最大15 W。分電ボード用電源STEP POWER Push-in式接続テクノロジ搭載の電源STEP POWERは、インテリジェントなビルディングオートメーションのためのプロフェッショナルなソリューションです。このコンパクトな機器は、経済的で、省スペース、そしてアプリケーションに柔軟性があります。無負荷および部分負荷動作時の最高レベルの効率で、省エネ(効率レベルVI)。薄型設計とパフォーマンス向上(最大100%)で制御盤内は省スペース。家庭用の認証(EN 60335)により、家庭用アプリケーションに使用可能。工具不要のPush-in式接続テクノロジにより、45°の角度で2つの接続ポイントを備えたすばやく簡単な起動。柔軟な取付け:DINレールにスナップ接続または水平面でねじ接続
    番号1335698RoHS指令(10物質対応)対応
  • シグナルコンディショナ フエニックス・コンタクト

    シグナルコンディショナ

    フエニックス・コンタクト
    41,980税込46,178
    1個
    7日以内出荷
    3-way signal conditioner, with configurable input/output, for electrical isolation and conversion of Analogue signals in the mV and V range, unipolar as well as bipolar。Push-in connection technology, standard configuration。Voltage signal 3-way signa
    仕様●モジュールタイプ:アナログシグナルコンバータ●入力信号タイプ:電圧●出力信号タイプ:電流, 電圧●電源電圧:24V dc●入力範囲:-50 → 50 mV, -30 V → 30V●出力レンジ:-10 V → 10 V, 0(4) mA → 20mA●危険区域認証:ATEX●取り付けタイプ:DINレール取り付け●動作温度範囲:-40 → +70℃●動作温度 Min:-40℃●コード番号:189-2314アズワン品番65-8091-59
  • Relay Module RIF-1-RPT-LDP-12DC/1IC フエニックス・コンタクト

    Relay Module RIF-1-RPT-LDP-12DC/1IC

    フエニックス・コンタクト
    3,598税込3,958
    1個
    7日以内出荷
    Pre-assembled relay module with Push-in connection, consisting of: relay base, power contact relay, plug-in display/interference suppression module, retaining bracket。Contact type: 1 N/O contact, max。switch-on current up to 130 A peak, 80 A (20 ms), 12 V DC input voltage
    仕様●コイル電圧:12V dc●入力電圧 Max:250V ac/dc●接点構成:SPNO●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電圧:12 → 250V ac/dc●ターミナルタイプ:プラグイン●長さ:16mm●奥行き:75mm●高さ:96mm●寸法:16 x 75 x 96mm●接点材質:銀合金●入力電流:34mA●リレースイッチの分類:ソリッドステートリレー●コード番号:189-2312アズワン品番65-8091-47
  • スイッチング電源 STEP POWER フエニックス・コンタクト

    スイッチング電源 STEP POWER

    フエニックス・コンタクト
    79,980税込87,978
    1個
    3日以内出荷
    スイッチング電源 STEP POWER、 レバー操作型Push-in接続式、 DINレール取付けまたは直付け、 入力: 1相、 出力: 30 V DC / 640 mA。STEP POWERシリーズのKNXバス電源は、最新のビルディングオートメーションにに合わせて理想的に作られています。初のバス電源として、アクティブKNXフィルタ回路を搭載しています。これにより、接続されたKNX機器の負荷に動的に適応し、バスシステムの効率が向上します。多機能カラーディスプレイには、現在のバス負荷や履歴値など、関連するすべてのKNXステータス情報がメニューの診断ツールとして一覧表示されます。KNXバス電源は、85 V AC~264 V ACおよび90 V DC~275 V DCの広い入力電圧範囲に対応しているため、世界中で使用可能です。組込みのPush-inレバー接続により、バス電源STEP POWERの取り扱いが完了します。カラーディスプレイ内蔵で解析が容易に - 関連するKNXステータス情報をすべて一覧。メニューの診断値で履歴を呼び出し可能。最大電力まで信頼性の高いバス通信を実現するアクティブKNXチョーク。コンパクト設計で省スペース。AC・DCの幅広い入力で世界中で使用可能
    番号1477019RoHS指令(10物質対応)対応
  • Timer relay PLC-TR-1T-MUL-300M-PT フエニックス・コンタクト

    Timer relay PLC-TR-1T-MUL-300M-PT

    フエニックス・コンタクト
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷
    Ultra-narrow multi-function time relay with 4 functions, adjustable time range (0.1 s - 300 min), 1 PDT, push-in connection6.2 mm ultra-narrow housing Multifunctional (4 functions) Time range from 0.1 s to 300 min (4 setting ranges) Adjustable time Time can be set easily and precisely Power supply 24 V DC Output: one floating PDT
    仕様●電源電圧:19.2 → 30V dc●取り付けタイプ:DINレール●コンタクト数:1●時間範囲:0.1 s → 300min●接点構成:SPDT●時間増分:分 , 秒●最大電圧:30V dc●シリーズ:PLC-TR-1T-MUL-300M-PT●最小電圧:19.2V dc●スイッチ設定:SPDT●動作温度 Min:-20℃●コード番号:189-2323アズワン品番65-8093-37
  • 電流制限スイッチ フエニックス・コンタクト

    電流制限スイッチ

    フエニックス・コンタクト
    67,980税込74,778
    1個
    7日以内出荷
    。Limit value switch with input for active current and voltage signals and a limit-value relay output (changeover contact)。Can be set via DIP switch and potentiometer, galvanic 3-way electrical isolation, screw connection.Configurable limit-value switch Input [Ex ia] for active current signals (0.2..20 mA) or active voltage signals (0.1..10 V) Relay output with PDT Configuration without software via DIP switches and potentiometer Safe 3-way electrical isolation Power supply possible via DIN rail connector Plug-in connection terminal blocks, with either screw or push-in connection technology Housing width of 12.5 mm
    仕様●モジュールタイプ:限界値スイッチ●入力信号タイプ:電流,電圧●出力信号タイプ:リレー●電源電圧:24V dc●入力範囲:0.1 → 10 V, 0.18 → 21mA●危険区域認証:ATEX●取り付けタイプ:DINレール取り付け●動作温度範囲:-20 → +65℃●動作温度 Min:-20℃●コード番号:189-2316アズワン品番65-8091-42
  • 温度測定トランデューサ フエニックス・コンタクト

    温度測定トランデューサ

    フエニックス・コンタクト
    62,980税込69,278
    1個
    7日以内出荷
    Temperature transducer, converts signals from resistance temperature detectors and resistors into Analogue 0/4 - 20 mA signals。Freely programmable, screw connection, SIL, 3-way electrical isolation, standard configuration.Input for standard temperature sensors (RTDs), resistance-type sensors, and potentiometers Current output 0 mA .。20 mA or 4 mA .。20 mA High level of accuracy over the entire measuring range Configuration via software (Analogue-CONF or DTM) 3-way electrical isolation High transmission accuracy Status and error indicator Power supply possible via DIN rail connector Housing width of 12.5 mm Screw or push-in connection available
    仕様●入力範囲:0 → 50 kΩ, -200 → +850℃●危険区域認証:ATEX●取り付けタイプ:DINレール●動作温度範囲:-40 → +70℃●動作温度 Min:-40℃●コード番号:189-2304アズワン品番65-8091-95
  • 電流制限スイッチ フエニックス・コンタクト

    電流制限スイッチ

    フエニックス・コンタクト
    67,980税込74,778
    1個
    7日以内出荷
    Limit value switch with Ex i input for active current and voltage signals and a limit-value relay output (changeover contact)。Can be set via DIP switch and potentiometer, galvanic 3-way electrical isolation, screw connection.Configurable limit value switch with intrinsically safe input [Ex ia] Input [Ex ia] for active current signals (0.2..20 mA) or active voltage signals (0.1..10 V) Relay output with PDT Configuration without software via DIP switches and potentiometer Safe 3-way electrical isolation Power supply possible via DIN rail connector Plug-in connection terminal blocks, with either screw or push-in connection technology Housing width of 12.5 mm
    仕様●モジュールタイプ:限界値スイッチ●入力信号タイプ:電流,電圧●出力信号タイプ:リレー●電源電圧:24V dc●入力範囲:0.1 → 10 V, 0.18 → 21mA●危険区域認証:ATEX●取り付けタイプ:DINレール取り付け●動作温度範囲:-20 → +65℃●動作温度 Min:-20℃●コード番号:189-2315アズワン品番65-8092-44
  • Phoenix Contact 基板用端子台 フエニックス・コンタクト

    Phoenix Contact 基板用端子台

    フエニックス・コンタクト
    1,698税込1,868
    1リール(5個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
  • Phoenix Contact 接続式端子台 フエニックス・コンタクト

    Phoenix Contact 接続式端子台

    フエニックス・コンタクト
    4,798税込5,278
    1袋(5個)
    当日出荷から7日以内出荷
  • ソリッドステートリレー PLC-OPT フエニックス・コンタクト

    ソリッドステートリレー PLC-OPT

    フエニックス・コンタクト
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷
    仕様●PLC-PT Universal Interface Relays with Push-In Terminal(PIT). Universal Series can be used as either an input or an output device. Connection of sensors/actuators is via modular terminal blocks. Feather-light direct connection of conductors starting from 0.34 mm 2 without tools. The connection of small cross sections from 0.14 mm 2 is done using all common screwdrivers and the actuation lever. The gas-tight conductor contacting also fulfills special criteria, such as the vibration test in acc. with the railway standard EN 50155. Fast plug-in connection of the PLC and other peripherals Gold-plated AgSnO terminals available Solid State versions available●製品ライン:ソリッドステートリレーモジュール●規準状態での最大損失電力:0.2W幅(mm)6.2灰(RAL 7042)サイズ接続電線、単線:0.14mm2~2.5mm2高さ(mm)80取付方式DINレール取付け奥行(mm)94シリーズPLC-INTERFACE定格電圧(V)24DC(入力/プラグインソリッドステートリレー)接点構成1a接続方法プッシュイン式保存温度(℃)-25~70応答時間20μs(UN時)消費電流(mA)8.5(UN時)設計電子(デジタル出力)難燃性UL94難燃性クラス:V0(ハウジング)保護回路極性保護:極性保護ダイオード、フリーホイールダイオード動作モード100%動作時突入電流(A)15(10ms)汚染度(使用環境)2連続通電電流(A)3(ディレーティングカーブを参照)動作温度(℃)-25~60過電圧保護過電圧カテゴリ:III標準剥き線長10mm入力電圧範囲(V)0.8~1.2(UN時)、19.2~28.8DC切断時間(秒)0.0003(UN時)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(kV)2.5(50Hz、1分、入力/出力)アプリケーションユニバーサル絶縁性能基礎絶縁ターミナルタイプ表面実装スイッチング電流(mA)-回路(出力)2線フローティング状態表示黄色LED(定格電圧)
  • Phoenix Contact 端子台 フエニックス・コンタクト

    Phoenix Contact 端子台

    フエニックス・コンタクト
    2,298税込2,528
    1袋(10個)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • Phoenix Contact 多段式端子台 フエニックス・コンタクト

    Phoenix Contact 多段式端子台

    フエニックス・コンタクト
    5,198税込5,718
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • セーフティコントローラ(PSRmodular) フエニックス・コンタクト

    セーフティコントローラ(PSRmodular)

    フエニックス・コンタクト
    29,980税込32,978
    1個
    82日以内出荷
    DeviceNet用ゲートウェイ(Push-in式)
    型番1105473RoHS指令(10物質対応)対応
  • セーフティコントローラ(PSRmodular) フエニックス・コンタクト

    セーフティコントローラ(PSRmodular)

    フエニックス・コンタクト
    28,980税込31,878
    1個
    82日以内出荷
    Modbus/TCP用ゲートウェイ(Push-in式)
    型番1105127RoHS指令(10物質対応)対応
  • セーフティコントローラ(PSRmodular) フエニックス・コンタクト

    セーフティコントローラ(PSRmodular)

    フエニックス・コンタクト
    33,980税込37,378
    1個
    82日以内出荷
    拡張モジュール(Push-in式、安全出力4)
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • セーフティコントローラ(PSRmodular) フエニックス・コンタクト

    セーフティコントローラ(PSRmodular)

    フエニックス・コンタクト
    29,980税込32,978
    1個
    82日以内出荷
    PROFIBUS用ゲートウェイ(Push-in式)
    型番1105100RoHS指令(10物質対応)対応
  • セーフティコントローラ(PSRmodular) フエニックス・コンタクト

    セーフティコントローラ(PSRmodular)

    フエニックス・コンタクト
    29,980税込32,978
    1個
    82日以内出荷
    PROFINET用ゲートウェイ(Push-in式)
    型番1105102RoHS指令(10物質対応)対応
  • セーフティコントローラ(PSRmodular) フエニックス・コンタクト

    セーフティコントローラ(PSRmodular)

    フエニックス・コンタクト
    66,980税込73,678
    1個
    82日以内出荷
    拡張モジュール(Push-in式、モーションSIN/COS用×2)
    型番1105093RoHS指令(10物質対応)対応
  • セーフティコントローラ(PSRmodular) フエニックス・コンタクト

    セーフティコントローラ(PSRmodular)

    フエニックス・コンタクト
    74,980税込82,478
    1個
    82日以内出荷
    拡張モジュール(Push-in式、安全アナログ入力4)
    型番1104986RoHS指令(10物質対応)対応
  • セーフティコントローラ(PSRmodular) フエニックス・コンタクト

    セーフティコントローラ(PSRmodular)

    フエニックス・コンタクト
    27,980税込30,778
    1個
    82日以内出荷
    拡張モジュール(Push-in式、非安全出力8)
    型番1105133RoHS指令(10物質対応)対応
  • セーフティコントローラ(PSRmodular) フエニックス・コンタクト

    セーフティコントローラ(PSRmodular)

    フエニックス・コンタクト
    29,980税込32,978
    1個
    82日以内出荷
    CC-Link用ゲートウェイ(Push-in式)
    型番1105129RoHS指令(10物質対応)対応
  • セーフティコントローラ(PSRmodular) フエニックス・コンタクト

    セーフティコントローラ(PSRmodular)

    フエニックス・コンタクト
    29,980税込32,978
    1個
    82日以内出荷
    CANopen用ゲートウェイ(Push-in式)
    型番1105105RoHS指令(10物質対応)対応
  • セーフティコントローラ(PSRmodular) フエニックス・コンタクト

    セーフティコントローラ(PSRmodular)

    フエニックス・コンタクト
    29,980税込32,978
    1個
    82日以内出荷
    EtherCAT用ゲートウェイ(Push-in式)
    型番1105131RoHS指令(10物質対応)対応
  • セーフティコントローラ(PSRmodular) フエニックス・コンタクト

    セーフティコントローラ(PSRmodular)

    フエニックス・コンタクト
    35,980税込39,578
    1個
    82日以内出荷
    ベースモジュール(Push-in式、安全入力8、安全出力2)
    型番1104972RoHS指令(10物質対応)対応
  • セーフティコントローラ(PSRmodular) フエニックス・コンタクト

    セーフティコントローラ(PSRmodular)

    フエニックス・コンタクト
    31,980税込35,178
    1個
    82日以内出荷
    拡張モジュール(Push-in式、非安全出力16)
    型番1105136RoHS指令(10物質対応)対応
  • セーフティコントローラ(PSRmodular) フエニックス・コンタクト

    セーフティコントローラ(PSRmodular)

    フエニックス・コンタクト
    39,980税込43,978
    1個
    82日以内出荷
    拡張モジュール(Push-in式、モーションHTL用)
    型番1105010RoHS指令(10物質対応)対応
  • セーフティコントローラ(PSRmodular) フエニックス・コンタクト

    セーフティコントローラ(PSRmodular)

    フエニックス・コンタクト
    48,980税込53,878
    1個
    82日以内出荷
    拡張モジュール(Push-in式、モーションTTL用)
    型番1104990RoHS指令(10物質対応)対応
  • セーフティコントローラ(PSRmodular) フエニックス・コンタクト

    セーフティコントローラ(PSRmodular)

    フエニックス・コンタクト
    29,980税込32,978
    1個
    82日以内出荷
    EtherNet/IP用ゲートウェイ(Push-in式)
    型番1105107RoHS指令(10物質対応)対応
  • セーフティコントローラ(PSRmodular) フエニックス・コンタクト

    セーフティコントローラ(PSRmodular)

    フエニックス・コンタクト
    32,980税込36,278
    1個
    82日以内出荷
    拡張モジュール(Push-in式、安全入力12、セーフティマット用)
    型番1104884RoHS指令(10物質対応)対応
  • セーフティコントローラ(PSRmodular) フエニックス・コンタクト

    セーフティコントローラ(PSRmodular)

    フエニックス・コンタクト
    26,980税込29,678
    1個
    82日以内出荷
    TBUS拡張モジュール(Push-in式、2チャネル)
    型番1105098RoHS指令(10物質対応)対応