カテゴリ

  • 電気材料(15)
  • 制御機器(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
絞り込み
ブランド
  • フエニックス・コンタクト
  • Bel-Stewart(2)
  • MH CONNECTORS(7)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1)
  • AMPHENOL(4)
  • サンワサプライ(3)
  • RS PRO(46)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(24)
  • WURTH ELEKTRONIK(1)
  • 日本モレックス(molex)(6)
  • omron(オムロン)(12)
  • Panasonic(パナソニック)(52)
  • BELDEN(30)
  • イメージニクス(17)
  • KHK(小原歯車工業)(14)
  • エスコ(13)
  • ホンダ(13)
  • QNAP(10)
  • StarTech.com(9)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rj12」の検索結果

18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Phoenix Contact  信号ケーブル フエニックス・コンタクトPhoenix Contact 信号ケーブルフエニックス・コンタクト
6,498税込7,148
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
センサアクチュエータケーブル フエニックス・コンタクトセンサアクチュエータケーブルフエニックス・コンタクト
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
ネットワークケーブル、イーサネット( 100 Mbps )、4 ポジション、PUR、ウォーターブルー( RAL5021 )、シールド付き、プラグストレート M12、コーディング: D、プラグストレート RJ45、ケーブル長: 3 m
仕様●長さ:3m●シース材質:PUR●外被色:青●断面積:0.14 mm2●ストランド数:7 (信号ライン)アズワン品番65-7438-48
センサアクチュエータケーブル フエニックス・コンタクトセンサアクチュエータケーブルフエニックス・コンタクト
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
ネットワークケーブル、イーサネット( 100 Mbps )、4 ポジション、PUR、ウォーターブルー RAL 5021、シールド付き、プラグストレート M12 SPEEDCON、コーディング: D、プラグストレート RJ45、ケーブル長: 5 m
仕様●長さ:5m●シース材質:PUR●外被色:青●定格電流:1 A●耐火性:難燃性、ハロゲンフリー●コード番号:190-2082アズワン品番65-7471-99
センサアクチュエータケーブル 26 AWG フエニックス・コンタクトセンサアクチュエータケーブル 26 AWGフエニックス・コンタクト
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
ネットワークケーブル、イーサネット( 100 Mbps )、4 ポジション、PUR、ウォーターブルー RAL 5021、シールド付き、プラグストレート M12 SPEEDCON、コーディング: D、プラグストレート RJ45、ケーブル長: 2 m
仕様●CN1:M12●CN2:RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:オス●コーディング:D●長さ:2m●シールド:アルミコーティングホイル、スズめっき銅ブレード●シース材質:ポリウレタン●外被色:青●コネクタAのコンタクト数:4●外径:6.4mm●コード番号:190-2081アズワン品番65-7471-98
センサアクチュエータケーブル 26 AWG コア数:2 CAT6Aシリーズ フエニックス・コンタクトセンサアクチュエータケーブル 26 AWG コア数:2 CAT6Aシリーズフエニックス・コンタクト
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact ネットワークケーブルです。コネクタの片側にプラグストレート M12、反対側にプラグストレート RJ45 / IP20 を備えています。ケーブルの長さは 0.5 m ですIP66 保護等級 IP67保護等級 周囲動作温度: -40 → 125 ℃ IP20 等級の保護
仕様●CN1:M12●CN2:M12●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ストレート●コーディング:X●芯数:2●長さ:500mm●シールド:シールド付き●シース材質:PUR●外被色:青●シリーズ:CAT6A●導体構成:7/0.16 mmアズワン品番65-7380-05
センサアクチュエータケーブル フエニックス・コンタクトセンサアクチュエータケーブルフエニックス・コンタクト
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
ネットワークケーブル、イーサネット( 100 Mbps )、4 ポジション、PUR、ウォーターブルー RAL 5021、シールド付き、プラグストレート M12 SPEEDCON、コーディング: D、プラグストレート RJ45、ケーブル長: 1 m
仕様●長さ:1m●シース材質:PUR●外被色:青●定格電流:1 A●耐火性:難燃性、ハロゲンフリー●コード番号:190-2080アズワン品番65-7471-97
センサアクチュエータケーブル 26 AWG コア数:2 MSDシリーズ フエニックス・コンタクトセンサアクチュエータケーブル 26 AWG コア数:2 MSDシリーズフエニックス・コンタクト
9,798税込10,778
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact ネットワークケーブルは、動作電圧が 48 V ac 又は 60 V dc です。一方にプラグストレート M12 接続、もう一方にプラグストレート RJ45 / IP20 接続があります。IP65 保護等級 IP67保護等級 周囲動作温度: -25 → 85 ℃
仕様●CN1:M12●CN2:RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ストレート●コーディング:D●芯数:2●長さ:500mm●シールド:スズめっき銅製ブレード●シース材質:PUR●外被色:青●シリーズ:MSD●最小曲げ半径:4 mmアズワン品番65-7382-54
センサアクチュエータケーブル 26 AWG コア数:2 NBCシリーズ フエニックス・コンタクトセンサアクチュエータケーブル 26 AWG コア数:2 NBCシリーズフエニックス・コンタクト
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact ネットワークケーブルは、動作電圧 48 V ac 又は 60 V dc、動作電流 0.5 A で動作します。一方にプラグストレート M12 接続、もう一方にプラグストレート RJ45 又は IP20 コネクタが付いています。IP65 保護等級 IP67保護等級 周囲動作温度: -25 → 85 ℃ IP20 等級の保護
仕様●CN1:M12●CN2:RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ストレート●コーディング:X●芯数:2●長さ:1m●シールド:スズめっき銅製ブレード●シース材質:PUR●外被色:青●保護等級:IP20、IP65、IP67●導体材質:裸銅●コード番号:213-0153アズワン品番65-7382-66
センサアクチュエータケーブル 26 AWG コア数:8 CAT6Aシリーズ フエニックス・コンタクトセンサアクチュエータケーブル 26 AWG コア数:8 CAT6Aシリーズフエニックス・コンタクト
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact ネットワークケーブルは、動作電圧が 48 V ac 又は 60 V dc で、動作電流が 0.5 A です一方にプラグストレート M12 SPEEDCON 接続、もう一方にプラグストレート RJ45 接続を備えています。IP65 保護等級 IP67保護等級 周囲動作温度: -25 → 90 ℃ IP20 等級の保護
仕様●CN1:M12●CN2:RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:オス●コネクタ B 向き:ストレート●コーディング:X●芯数:8●長さ:5m●シールド:シールド付き●シース材質:PUR●外被色:青●コネクタAのコンタクト数:8●導体構成:7/0.16 mm●コード番号:213-0155アズワン品番65-7379-76
センサアクチュエータケーブル 26 AWG コア数:8 NBCシリーズ フエニックス・コンタクトセンサアクチュエータケーブル 26 AWG コア数:8 NBCシリーズフエニックス・コンタクト
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
PhoenixContactネットワークケーブルは、動作電圧が30Vac又は30Vdcとなっています。一方にプラグストレートM12SPEEDCON又はIP67接続、もう一方にプラグストレートRJ45又はIP20接続を備えています。IP65保護等級IP67保護等級周囲動作温度:-25→85℃IP20等級の保護
仕様●CN1:M12●CN2:RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ストレート●コーディング:A●芯数:8●長さ:5m●シールド:スズめっき銅製ブレード●シース材質:PUR●外被色:青●シリーズ:NBC●ケーブル形状:ツイストペアアズワン品番65-7382-64
センサアクチュエータケーブル 22 AWG コア数:4 M12MSシリーズ フエニックス・コンタクトセンサアクチュエータケーブル 22 AWG コア数:4 M12MSシリーズフエニックス・コンタクト
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact ネットワークケーブルは、動作電圧 600 V で動作します一方にプラグストレート M12 又は IP67 接続、もう一方にプラグストレート RJ45 又は IP20 接続があります。IP65 保護等級 IP67保護等級 周囲動作温度: -25 → 85 ℃ 伝送速度: 1 Gbps
仕様●CN1:M12●CN2:RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ストレート●コーディング:D●芯数:4●長さ:3m●シース材質:PVC●外被色:緑●シリーズ:M12MS●AWGサイズ:22 AWG●コード番号:213-0146アズワン品番65-7382-20
センサアクチュエータケーブル 26 AWG コア数:2 NBCシリーズ フエニックス・コンタクトセンサアクチュエータケーブル 26 AWG コア数:2 NBCシリーズフエニックス・コンタクト
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact ネットワークケーブルは、動作電圧が 48 V ac 又は 60 V dc です。一方にプラグストレート M12 SPEEDCON 又は IP67 接続、もう一方にプラグストレート RJ45 又は IP20 接続を備えています。IP65 保護等級 IP67保護等級 周囲動作温度: -25 → 85 ℃
仕様●CN1:M12●CN2:RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ストレート●コーディング:X●芯数:2●長さ:2m●シールド:スズめっき銅製ブレード●シース材質:PUR●外被色:青●保護等級:IP20、IP65、IP67●外径:6.4mm●コード番号:213-0154アズワン品番65-7379-67
センサアクチュエータケーブル 26 AWG コア数:2 NBCシリーズ フエニックス・コンタクトセンサアクチュエータケーブル 26 AWG コア数:2 NBCシリーズフエニックス・コンタクト
20,980税込23,078
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact ネットワークケーブルは、動作電圧が 48 V ac 又は 60 V dc です。一方にプラグストレート M12 SPEEDCON 又は IP67 接続、もう一方にプラグストレート RJ45 又は IP20 接続を備えています。IP65 保護等級 IP67保護等級 周囲動作温度: -25 → 85 ℃ IP20 等級の保護
仕様●CN1:M12●CN2:RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ストレート●コーディング:D●芯数:2●長さ:10m●シールド:スズめっき銅製ブレード●シース材質:PUR●外被色:青●コネクタAのコンタクト数:4●ケーブル形状:ツイストペア●コード番号:213-0149アズワン品番65-7382-45
センサアクチュエータケーブル 26 AWG NBC- 10.0-94B/FS SCO USシリーズ フエニックス・コンタクトセンサアクチュエータケーブル 26 AWG NBC- 10.0-94B/FS SCO USシリーズフエニックス・コンタクト
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
GOSTNBC-MSD ネットワークケーブル RJ45-RJ45 Phoenix Contact Phoenix ContactPhoenix Contact は、高品質の産業用イーサネット(ネットワーク)ケーブルアセンブリ製品を提供します。これらのアセンブリは、あらゆる産業ニーズに対応する M12 用の RJ45 コネクタです。NBC-MSD シリーズのイーサネットケーブルは Cat5 ケーブル( 100 Mbps )で、ストレート RJ45、角度付き RJ45、さまざまなケーブル長など、あらゆるニーズに対応するさまざまな向きが揃っています。RJ45 コネクタの反対側の端は M12 です。Phoenix の M12 コネクタには TOP of the line SPEEDCON 技術が搭載され、他の丸形コネクタと簡単かつ強力で信頼性の高い接続を実現します。 NBC-MSD ケーブルはすべて、かん合時に IP67 等級に適合します( M コネクタのみ、RJ45 には該当しません)。 2 ツイストコアとペア線のカラーは美しい青です。特長と利点:このソリッド CAT では、最大 100 Mbps の速度伝送が可能です 5 本のケーブル シールド品と非シールド品があります さまざまな長さがあり、ニーズに適合します。短いほど、すっきりとしたケーブル管理に適しています SPEEDCON 接続により、現場での Rapid Installation が可能になります PUR ハロゲンフリー 定格電流: 1 A 50 V 動作温度範囲: -20 → +80℃ SPEEDCON :SPEEDCON は、イーサネットケーブルの M (丸形コネクタ)側に設置する技術です。SPEEDCON を使用すると、M12 接続を半回転で設置できます。ケーブルは迅速に取り付けるだけでなく、かん合するコネクタにしっかりと固定され、非常に簡単に頭を固定できます。SPEEDCON 接続は簡単に設置できます。 M12 コネクタをかん合相手の中に押し入れて、設定しただけです。ネットワークケーブルを接続する場所ネットワークケーブルは、ケーブルを介してネットワークの速度と効率を最大限に高めるように設計されています。NBC-MSD ケーブルは配線済みなので、必要なのはケーブルを差し込むだけです。 これらのケーブルは従来のケーブルではなく、一端に M12 コネクタが付いていますM12 コネクタは、押し込むだけで取り付けることができます。CAT 5 とはCAT 5 は、「カテゴリ 5 」を意味する用語です。カテゴリ 5 ケーブルはツイストペアケーブルで、ケーブルを使用してネットワークデバイスに接続できます。CAT 5 ケーブルは、少なくとも 1 つの端にある RJ45 ポートで終端処理され、最大 100 Mbps の転送速度に対応します。
仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●コーディング:A●長さ:10m●シールド:シールド付き●シース材質:PUR●外被色:青●シリーズ:NBC- 10.0-94B/FS SCO US●AWGサイズ:26 AWG●コード番号:803-3216アズワン品番65-7474-22
ロボットケーブル フエニックス・コンタクトロボットケーブルフエニックス・コンタクト
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
マネージドスイッチ フエニックス・コンタクトマネージドスイッチフエニックス・コンタクト
189,800税込208,780
1個
82日以内出荷
汎用 RJ45 12ポート (1Gbps)、コンボ 2ポート (1Gbps)、SFP 2ポート (1Gbps)
型番2702910RoHS指令(10物質対応)対応
マネージドスイッチ フエニックス・コンタクトマネージドスイッチフエニックス・コンタクト
179,800税込197,780
1個
82日以内出荷
浅奥行きタイプ 汎用、RJ45 12ポート (1Gbps)、コンボ2ポート (1Gbps)、SFP 2ポート (1Gbps)
型番1088856RoHS指令(10物質対応)対応
マネージドスイッチ フエニックス・コンタクトマネージドスイッチフエニックス・コンタクト
129,800税込142,780
1個
82日以内出荷
浅奥行きタイプ 汎用、RJ45 12ポート (100Mbps)、コンボ2ポート (100Mbps)、SFP 2ポート (100Mbps)
型番1088875RoHS指令(10物質対応)対応
wk1212特集
  • おすすめ人気ランキング
  • wk1212