カテゴリ

  • 制御機器(61)
  • FA担当者のオススメ新商品(52)
  • パソコン/周辺機器(3)
絞り込み
ブランド
  • フエニックス・コンタクト
  • モノタロウ(2)
  • YAMAHA(ヤマハ)(632)
  • スバル(300)
  • SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(180)
  • TOTO(158)
  • イトーキ(145)
  • NOJIMA ENGINEERING(105)
  • SecuSTATION(80)
  • RS PRO(68)
  • 富士電機(67)
  • ダイヤトレンド(67)
  • サンワサプライ(57)
  • SMC(56)
  • MAZDA(マツダ)(53)
  • エスコ(52)
  • Kawasaki(48)
  • CF POSH(45)
  • DiodesZetex(44)
  • フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(42)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(53)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sc-01」の検索結果

64件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
光アダプタ コネクタタイプ:SC 1袋 6個入 フエニックス・コンタクト光アダプタ コネクタタイプ:SC 1袋 6個入フエニックス・コンタクト
12,980税込14,278
1袋(6個)
7日以内出荷
仕様●種類:SC●ファイバサイズ:50/125μm●コード番号:240-3140アズワン品番65-7499-80
DINレール取付用端子アクセサリ モジュラコネクタ SCシリーズ 1袋 50個入 フエニックス・コンタクトDINレール取付用端子アクセサリ モジュラコネクタ SCシリーズ 1袋 50個入フエニックス・コンタクト
34,980税込38,478
1袋(50個)
7日以内出荷
Phoenix COMBI レセプタクルの定格電圧は 800 V です。このレセプタクルは、鉄道用途、機械製造などで広く使用されています プラントエンジニアリングなどが利用できます。ポジション 2 の番号 汚染度 3 過電圧カテゴリ III 絶縁材グループ Iこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●種類:モジュラコネクタ●シリーズ:SC●定格電流:32A●コード番号:201-4079アズワン品番65-7738-27
DINレール取付用端子アクセサリ プラグインブリッジ SCシリーズ 1袋 50個入 フエニックス・コンタクトDINレール取付用端子アクセサリ プラグインブリッジ SCシリーズ 1袋 50個入フエニックス・コンタクト
65,980税込72,578
1袋(50個)
7日以内出荷
Phoenix COMBI レセプタクルの定格電圧は 800 V です。このレセプタクルは、鉄道用途、機械製造などで広く使用されています プラントエンジニアリングなどが利用できます。ポジション 4 の番号 汚染度 3 過電圧カテゴリ III 絶縁材グループ Iこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●種類:プラグ●シリーズ:SC●定格電流:32A●コード番号:204-7676アズワン品番65-7582-70
DINレール取付用端子アクセサリ モジュラコネクタ SCシリーズ 1袋 50個入 フエニックス・コンタクトDINレール取付用端子アクセサリ モジュラコネクタ SCシリーズ 1袋 50個入フエニックス・コンタクト
15,980税込17,578
1袋(50個)
7日以内出荷
Phoenix COMBI レセプタクルの定格電圧は 800 V です。このレセプタクルは、鉄道用途、機械製造などで広く使用されています プラントエンジニアリングなどが利用できます。ポジション 2 の番号 汚染度 3 過電圧カテゴリ III 絶縁材グループ Iこの記事は、Phoenix Contact の
仕様●種類:モジュラコネクタ●シリーズ:SC●定格電流:32A●コード番号:201-4083アズワン品番65-7752-64
光アダプタ コネクタタイプ:SC マルチモード 1袋 6個入 フエニックス・コンタクト光アダプタ コネクタタイプ:SC マルチモード 1袋 6個入フエニックス・コンタクト
6,698税込7,368
1袋(6個)
7日以内出荷
仕様●種類:SC●マルチモード/シングル:マルチモード●ファイバサイズ:50/125μm●コード番号:240-3141アズワン品番65-7499-08
光アダプタ コネクタタイプ:SC シングルモード 1袋 6個入 フエニックス・コンタクト光アダプタ コネクタタイプ:SC シングルモード 1袋 6個入フエニックス・コンタクト
6,698税込7,368
1袋(6個)
欠品中
仕様●種類:SC●マルチモード/シングル:シングルモード●ファイバサイズ:9/125μm●コード番号:240-3144アズワン品番65-7498-07
光アダプタ コネクタタイプ:SC マルチモード 1袋 6個入 フエニックス・コンタクト光アダプタ コネクタタイプ:SC マルチモード 1袋 6個入フエニックス・コンタクト
6,698税込7,368
1袋(6個)
7日以内出荷
光アダプタ コネクタタイプ:SC マルチモード 1袋 6個入 フエニックス・コンタクト光アダプタ コネクタタイプ:SC マルチモード 1袋 6個入フエニックス・コンタクト
12,980税込14,278
1袋(6個)
7日以内出荷
仕様●種類:SC●マルチモード/シングル:マルチモード●ファイバサイズ:50/125μm●コード番号:240-3146アズワン品番65-7489-35
光アダプタ コネクタタイプ:SC シングルモード 1袋 6個入 フエニックス・コンタクト光アダプタ コネクタタイプ:SC シングルモード 1袋 6個入フエニックス・コンタクト
6,698税込7,368
1袋(6個)
7日以内出荷
仕様●種類:SC●マルチモード/シングル:シングルモード●ファイバサイズ:9/125μm●コード番号:240-3145アズワン品番65-7499-93
DINレール取付用端子アクセサリ エンドカバー D-SC 4シリーズ 1袋 50個入 フエニックス・コンタクトDINレール取付用端子アクセサリ エンドカバー D-SC 4シリーズ 1袋 50個入フエニックス・コンタクト
2,998税込3,298
1袋(50個)
7日以内出荷
Phoenix Contact Terminal Block 用グレーエンドカバーの寸法は 22.3 mm x 3.2 mm x 48.6 mm です。周囲動作温度範囲: -60 → 85 ℃ UL94 準拠の難燃性等級は V0 ですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●種類:エンドカバー●シリーズ:D-SC 4●併用可能製品:端子台●コード番号:201-4849アズワン品番65-7744-57
端子台 プッシュイン SCシリーズ 24A 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト端子台 プッシュイン SCシリーズ 24A 1袋 50個入フエニックス・コンタクト
54,980税込60,478
1袋(50個)
7日以内出荷
Phoenix COMBI レセプタクルの定格電圧は 500 V です。このレセプタクルは、鉄道用途、機械製造などで広く使用されています プラントエンジニアリングなどが利用できます。ポジション 4 の番号 汚染度 3 過電圧カテゴリ III 絶縁材グループ Iこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●適合電線サイズ:28 → 12 AWG●シリーズ:SC●結線方法:プッシュイン●定格電圧:500 V●ピッチ:5.2mm●モデル番号:SC 2,5/ 4●コード番号:204-7670アズワン品番65-7527-23
Phoenix Contact セーフティリレー フエニックス・コンタクトPhoenix Contact セーフティリレーフエニックス・コンタクト
19,980税込21,978
1個
当日出荷から7日以内出荷
マネージドスイッチ フエニックス・コンタクトマネージドスイッチフエニックス・コンタクト
74,980税込82,478
1個
82日以内出荷
汎用 RJ45 7ポート、SC 1ポート
型番2702328RoHS指令(10物質対応)対応
マネージドスイッチ フエニックス・コンタクトマネージドスイッチフエニックス・コンタクト
96,980税込106,678
1個
82日以内出荷
汎用 RJ45 7ポート、SCシングル 1ポート
型番2702329RoHS指令(10物質対応)対応
アンマネージドスイッチ フエニックス・コンタクトアンマネージドスイッチフエニックス・コンタクト
18,980税込20,878
1個
82日以内出荷
薄型フレキシブル取付タイプ RJ45 4ポート 10/100 Mbps, SC-D 1ポート 100 Mbps
型番1084159RoHS指令(10物質対応)対応
アンマネージドスイッチ フエニックス・コンタクトアンマネージドスイッチフエニックス・コンタクト
21,980税込24,178
1個
82日以内出荷
薄型フレキシブル取付タイプ RJ45 4ポート 10/100 Mbps, SC-D SM 1ポート 100 Mbps
型番1085214RoHS指令(10物質対応)対応
セーフティコントローラ(PSRmodular) フエニックス・コンタクトセーフティコントローラ(PSRmodular)フエニックス・コンタクト
22,980税込25,278
1個
82日以内出荷
TBUS拡張モジュール(ねじ式、1チャネル)
型番1105095RoHS指令(10物質対応)対応
セーフティコントローラ(PSRmodular) フエニックス・コンタクトセーフティコントローラ(PSRmodular)フエニックス・コンタクト
58,980税込64,878
1個
82日以内出荷
拡張モジュール(ねじ式、モーションSIN/COS用)
型番1105011RoHS指令(10物質対応)対応
セーフティコントローラ(PSRmodular) フエニックス・コンタクトセーフティコントローラ(PSRmodular)フエニックス・コンタクト
39,980税込43,978
1個
82日以内出荷
拡張モジュール(ねじ式、モーションHTL用)
型番1105009RoHS指令(10物質対応)対応
セーフティコントローラ(PSRmodular) フエニックス・コンタクトセーフティコントローラ(PSRmodular)フエニックス・コンタクト
48,980税込53,878
1個
82日以内出荷
拡張モジュール(ねじ式、モーションTTL用)
型番1104989RoHS指令(10物質対応)対応
非常停止スイッチ フエニックス・コンタクト非常停止スイッチフエニックス・コンタクト
499税込549
1個
82日以内出荷
接点モジュール 1b接点
型番1221752RoHS指令(10物質対応)対応
非常停止スイッチ フエニックス・コンタクト非常停止スイッチフエニックス・コンタクト
499税込549
1個
82日以内出荷
監視モジュール 1a接点
型番1221751RoHS指令(10物質対応)対応
非常停止スイッチ フエニックス・コンタクト非常停止スイッチフエニックス・コンタクト
1,798税込1,978
1個
82日以内出荷
照明モジュール PSR-ESS-M0-H120用
型番1221748RoHS指令(10物質対応)対応
非常停止スイッチ フエニックス・コンタクト非常停止スイッチフエニックス・コンタクト
1,198税込1,318
1個
82日以内出荷
監視/接点モジュール 1a1b接点
型番1221749RoHS指令(10物質対応)対応
セーフティコントローラ(PSRmodular) フエニックス・コンタクトセーフティコントローラ(PSRmodular)フエニックス・コンタクト
34,980税込38,478
1個
82日以内出荷
拡張モジュール(ねじ式、モーション近接スイッチ用)
型番1104987RoHS指令(10物質対応)対応
セーフティコントローラ(PSRmodular) フエニックス・コンタクトセーフティコントローラ(PSRmodular)フエニックス・コンタクト
27,980税込30,778
1個
82日以内出荷
拡張モジュール(ねじ式、非安全出力8)
型番1105132RoHS指令(10物質対応)対応
PSRmini フエニックス・コンタクトPSRminiフエニックス・コンタクト
9,898税込10,888
1個
82日以内出荷
産機用6mm 非常停止/セーフティドア ねじ接続 オート 2ch入力 1a
型番2904952RoHS指令(10物質対応)対応
PSRmini フエニックス・コンタクトPSRminiフエニックス・コンタクト
9,898税込10,888
1個
82日以内出荷
産機用6mm 非常停止/セーフティドア ねじ接続 マニュアル 2ch入力 1a
型番2904953RoHS指令(10物質対応)対応
PSRmini・プロセス用 フエニックス・コンタクトPSRmini・プロセス用フエニックス・コンタクト
14,980税込16,478
1個
82日以内出荷
プロセス用12mm ねじ接続コネクタ フィードバック端子 2a1DO
型番2700588RoHS指令(10物質対応)対応
PSRmini フエニックス・コンタクトPSRminiフエニックス・コンタクト
13,980税込15,378
1個
82日以内出荷
産機用12mm セーフティドア(NO/NC) ねじ接続コネクタ オート/マニュアル 2ch入力 3a1DO
型番2700553RoHS指令(10物質対応)対応
PSRmini フエニックス・コンタクトPSRminiフエニックス・コンタクト
11,980税込13,178
1個
82日以内出荷
産機用12mm 非常停止/セーフティドア ねじ接続コネクタ オート/マニュアル 1ch入力 3a1DO
型番2700466RoHS指令(10物質対応)対応
PSRmini フエニックス・コンタクトPSRminiフエニックス・コンタクト
13,980税込15,378
1個
82日以内出荷
産機用12mm 非常停止/セーフティドア ねじ接続コネクタ オート/マニュアル 2ch入力 3a1DO
型番2700540RoHS指令(10物質対応)対応
PSRmini フエニックス・コンタクトPSRminiフエニックス・コンタクト
13,980税込15,378
1個
82日以内出荷
産機用12mm 非常停止/セーフティドア/ライトカーテン ねじ接続コネクタ オート/マニュアル 2ch入力 3a1DO
型番2700569RoHS指令(10物質対応)対応
PSRmini フエニックス・コンタクトPSRminiフエニックス・コンタクト
36,980税込40,678
1個
82日以内出荷
産機用22.5mm、非常停止/セーフティドア/ライトカーテン、ねじ接続コネクタ、オン/オフディレイ、5a1DO
型番1015533RoHS指令(10物質対応)対応
PSRmini フエニックス・コンタクトPSRminiフエニックス・コンタクト
9,998税込10,998
1個
82日以内出荷
産機用6mm 非常停止/セーフティドア ねじ接続 オート 2ch入力 1a1DO
型番2904954RoHS指令(10物質対応)対応
PSRmini フエニックス・コンタクトPSRminiフエニックス・コンタクト
9,998税込10,998
1個
82日以内出荷
産機用6mm 非常停止/セーフティドア ねじ接続 マニュアル 2ch入力 1a1DO
型番2904955RoHS指令(10物質対応)対応
PSRmini フエニックス・コンタクトPSRminiフエニックス・コンタクト
18,980税込20,878
1個
82日以内出荷
2ハンドコントローラ用 ねじ接続コネクタ (~PLe)
型番2700574RoHS指令(10物質対応)対応
PSRmini・プロセス用 フエニックス・コンタクトPSRmini・プロセス用フエニックス・コンタクト
13,880税込15,268
1個
82日以内出荷
プロセス用12mm ねじ接続コネクタ 1a1b1DO
型番2700577RoHS指令(10物質対応)対応
PSRmini・プロセス用 フエニックス・コンタクトPSRmini・プロセス用フエニックス・コンタクト
11,980税込13,178
1個
82日以内出荷
プロセス用6mm ねじ接続 1a1b1DO
型番2700356RoHS指令(10物質対応)対応
PSRmini・プロセス用 フエニックス・コンタクトPSRmini・プロセス用フエニックス・コンタクト
11,980税込13,178
1個
82日以内出荷
プロセス用6mm ねじ接続 フィードバック端子 1a1DO
型番2700398RoHS指令(10物質対応)対応