カテゴリ

  • 制御機器(66)
  • FA担当者のオススメ新商品(52)
  • パソコン/周辺機器(3)
絞り込み
ブランド
  • フエニックス・コンタクト
  • モノタロウ(5)
  • YAMAHA(ヤマハ)(634)
  • SMC(312)
  • TOTO(227)
  • SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(180)
  • スバル(160)
  • シュナイダーエレクトリック(160)
  • エスコ(157)
  • MAZDA(マツダ)(132)
  • NOJIMA ENGINEERING(121)
  • NOK(105)
  • ミドリ安全(99)
  • イトーキ(86)
  • SecuSTATION(79)
  • 富士電機(73)
  • サンワサプライ(72)
  • IKO(日本トムソン)(72)
  • RS PRO(72)
  • ダイヤトレンド(67)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(58)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sc1」の検索結果

関連キーワード
69件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 光アダプタ コネクタタイプ:SC 1袋 6個入 フエニックス・コンタクト

    光アダプタ コネクタタイプ:SC 1袋 6個入

    フエニックス・コンタクト
    11,980税込13,178
    1袋(6個)
    7日以内出荷
    仕様●種類:SC●ファイバサイズ:50/125μm●コード番号:240-3140アズワン品番65-7499-80
  • DINレール取付用端子アクセサリ モジュラコネクタ SCシリーズ 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト

    DINレール取付用端子アクセサリ モジュラコネクタ SCシリーズ 1袋 50個入

    フエニックス・コンタクト
    29,980税込32,978
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    Phoenix COMBI レセプタクルの定格電圧は 800 V です。このレセプタクルは、鉄道用途、機械製造などで広く使用されています プラントエンジニアリングなどが利用できます。ポジション 2 の番号 汚染度 3 過電圧カテゴリ III 絶縁材グループ Iこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●種類:モジュラコネクタ●シリーズ:SC●定格電流:32A●コード番号:201-4079アズワン品番65-7738-27
  • DINレール取付用端子アクセサリ プラグインブリッジ SCシリーズ 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト

    DINレール取付用端子アクセサリ プラグインブリッジ SCシリーズ 1袋 50個入

    フエニックス・コンタクト
    54,980税込60,478
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    Phoenix COMBI レセプタクルの定格電圧は 800 V です。このレセプタクルは、鉄道用途、機械製造などで広く使用されています プラントエンジニアリングなどが利用できます。ポジション 4 の番号 汚染度 3 過電圧カテゴリ III 絶縁材グループ Iこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●種類:プラグ●シリーズ:SC●定格電流:32A●コード番号:204-7676アズワン品番65-7582-70
  • DINレール取付用端子アクセサリ モジュラコネクタ SCシリーズ 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト

    DINレール取付用端子アクセサリ モジュラコネクタ SCシリーズ 1袋 50個入

    フエニックス・コンタクト
    12,980税込14,278
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    Phoenix COMBI レセプタクルの定格電圧は 800 V です。このレセプタクルは、鉄道用途、機械製造などで広く使用されています プラントエンジニアリングなどが利用できます。ポジション 2 の番号 汚染度 3 過電圧カテゴリ III 絶縁材グループ Iこの記事は、Phoenix Contact の
    仕様●種類:モジュラコネクタ●シリーズ:SC●定格電流:32A●コード番号:201-4083アズワン品番65-7752-64
  • 光アダプタ コネクタタイプ:SC マルチモード 1袋 6個入 フエニックス・コンタクト

    光アダプタ コネクタタイプ:SC マルチモード 1袋 6個入

    フエニックス・コンタクト
    6,098税込6,708
    1袋(6個)
    7日以内出荷
    仕様●種類:SC●マルチモード/シングル:マルチモード●ファイバサイズ:50/125μm●コード番号:240-3141アズワン品番65-7499-08
  • 光アダプタ コネクタタイプ:SC シングルモード 1袋 6個入 フエニックス・コンタクト

    光アダプタ コネクタタイプ:SC シングルモード 1袋 6個入

    フエニックス・コンタクト
    6,098税込6,708
    1袋(6個)
    7日以内出荷
    仕様●種類:SC●マルチモード/シングル:シングルモード●ファイバサイズ:9/125μm●コード番号:240-3144アズワン品番65-7498-07
  • 光アダプタ コネクタタイプ:SC マルチモード 1袋 6個入 フエニックス・コンタクト

    光アダプタ コネクタタイプ:SC マルチモード 1袋 6個入

    フエニックス・コンタクト
    6,098税込6,708
    1袋(6個)
    7日以内出荷
  • 光アダプタ コネクタタイプ:SC マルチモード 1袋 6個入 フエニックス・コンタクト

    光アダプタ コネクタタイプ:SC マルチモード 1袋 6個入

    フエニックス・コンタクト
    11,980税込13,178
    1袋(6個)
    7日以内出荷
    仕様●種類:SC●マルチモード/シングル:マルチモード●ファイバサイズ:50/125μm●コード番号:240-3146アズワン品番65-7489-35
  • 光アダプタ コネクタタイプ:SC シングルモード 1袋 6個入 フエニックス・コンタクト

    光アダプタ コネクタタイプ:SC シングルモード 1袋 6個入

    フエニックス・コンタクト
    6,098税込6,708
    1袋(6個)
    7日以内出荷
    仕様●種類:SC●マルチモード/シングル:シングルモード●ファイバサイズ:9/125μm●コード番号:240-3145アズワン品番65-7499-93
  • 端子台 プッシュイン SCシリーズ 24A 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト

    端子台 プッシュイン SCシリーズ 24A 1袋 50個入

    フエニックス・コンタクト
    43,980税込48,378
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    Phoenix COMBI レセプタクルの定格電圧は 500 V です。このレセプタクルは、鉄道用途、機械製造などで広く使用されています プラントエンジニアリングなどが利用できます。ポジション 4 の番号 汚染度 3 過電圧カテゴリ III 絶縁材グループ Iこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●適合電線サイズ:28 → 12 AWG●シリーズ:SC●結線方法:プッシュイン●定格電圧:500 V●ピッチ:5.2mm●モデル番号:SC 2,5/ 4●コード番号:204-7670アズワン品番65-7527-23
  • DINレール取付用端子アクセサリ エンドカバー D-SC 4シリーズ 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト

    DINレール取付用端子アクセサリ エンドカバー D-SC 4シリーズ 1袋 50個入

    フエニックス・コンタクト
    2,998税込3,298
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    Phoenix Contact Terminal Block 用グレーエンドカバーの寸法は 22.3 mm x 3.2 mm x 48.6 mm です。周囲動作温度範囲: -60 → 85 ℃ UL94 準拠の難燃性等級は V0 ですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●種類:エンドカバー●シリーズ:D-SC 4●併用可能製品:端子台●コード番号:201-4849アズワン品番65-7744-57
  • Phoenix Contact セーフティリレー フエニックス・コンタクト

    Phoenix Contact セーフティリレー

    フエニックス・コンタクト
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • スイッチング電源 ESSENTIAL POWERシリーズ フエニックス・コンタクト

    スイッチング電源 ESSENTIAL POWERシリーズ

    フエニックス・コンタクト
    8,998税込9,898
    1個
    3日以内出荷
    スイッチング電源 ESSENTIAL POWERシリーズ、 ネジ接続、 DINレール取付け、 入力: 1相、 出力: 24 V DC / 3.125 A、 調整可能な範囲は次の値以上 24 V DC ... 28 V DC
    番号1234301RoHS指令(10物質対応)対応
  • スイッチング電源 ESSENTIAL POWERシリーズ フエニックス・コンタクト

    スイッチング電源 ESSENTIAL POWERシリーズ

    フエニックス・コンタクト
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷
    スイッチング電源 ESSENTIAL POWERシリーズ、 ネジ接続、 DINレール取付け、 入力: 1相、 出力: 24 V DC / 5 A、 調整可能な範囲は次の値以上 24 V DC ... 28 V DC
    番号1234302RoHS指令(10物質対応)対応
  • スイッチング電源 ESSENTIAL POWERシリーズ フエニックス・コンタクト

    スイッチング電源 ESSENTIAL POWERシリーズ

    フエニックス・コンタクト
    32,980税込36,278
    1個
    3日以内出荷
    スイッチング電源 ESSENTIAL POWERシリーズ、 ネジ接続、 DINレール取付け、 入力: 1相、 出力: 24 V DC / 20 A、 調整可能な範囲は次の値以上 24 V DC ... 28 V DC
    形状DINレール取付け番号1234308定格出力電流(A)20、16.66入力電圧(V)100、110定格出力電圧(V)24RoHS指令(10物質対応)対応
  • スイッチング電源 ESSENTIAL POWERシリーズ フエニックス・コンタクト

    スイッチング電源 ESSENTIAL POWERシリーズ

    フエニックス・コンタクト
    18,980税込20,878
    1個
    3日以内出荷
    スイッチング電源 ESSENTIAL POWERシリーズ、 ネジ接続、 DINレール取付け、 入力: 1相、 出力: 24 V DC / 10 A、 調整可能な範囲は次の値以上 24 V DC ... 28 V DC
    番号1234304RoHS指令(10物質対応)対応
  • スイッチング電源 ESSENTIAL POWERシリーズ フエニックス・コンタクト

    スイッチング電源 ESSENTIAL POWERシリーズ

    フエニックス・コンタクト
    8,498税込9,348
    1個
    3日以内出荷
    スイッチング電源 ESSENTIAL POWERシリーズ、 ネジ接続、 DINレール取付け、 入力: 1相、 出力: 24 V DC / 2.5 A、 調整可能な範囲は次の値以上 24 V DC ... 28 V DC
    番号1394764RoHS指令(10物質対応)対応
  • マネージドスイッチ フエニックス・コンタクト

    マネージドスイッチ

    フエニックス・コンタクト
    74,980税込82,478
    1個
    82日以内出荷
    汎用 RJ45 7ポート、SC 1ポート
    型番2702328RoHS指令(10物質対応)対応
  • マネージドスイッチ フエニックス・コンタクト

    マネージドスイッチ

    フエニックス・コンタクト
    96,980税込106,678
    1個
    82日以内出荷
    汎用 RJ45 7ポート、SCシングル 1ポート
    型番2702329RoHS指令(10物質対応)対応
  • アンマネージドスイッチ フエニックス・コンタクト

    アンマネージドスイッチ

    フエニックス・コンタクト
    18,980税込20,878
    1個
    82日以内出荷
    薄型フレキシブル取付タイプ RJ45 4ポート 10/100 Mbps, SC-D 1ポート 100 Mbps
    型番1084159RoHS指令(10物質対応)対応
  • アンマネージドスイッチ フエニックス・コンタクト

    アンマネージドスイッチ

    フエニックス・コンタクト
    21,980税込24,178
    1個
    82日以内出荷
    薄型フレキシブル取付タイプ RJ45 4ポート 10/100 Mbps, SC-D SM 1ポート 100 Mbps
    型番1085214RoHS指令(10物質対応)対応
  • セーフティコントローラ(PSRmodular) フエニックス・コンタクト

    セーフティコントローラ(PSRmodular)

    フエニックス・コンタクト
    22,980税込25,278
    1個
    82日以内出荷
    TBUS拡張モジュール(ねじ式、1チャネル)
    型番1105095RoHS指令(10物質対応)対応
  • セーフティコントローラ(PSRmodular) フエニックス・コンタクト

    セーフティコントローラ(PSRmodular)

    フエニックス・コンタクト
    58,980税込64,878
    1個
    82日以内出荷
    拡張モジュール(ねじ式、モーションSIN/COS用)
    型番1105011RoHS指令(10物質対応)対応
  • セーフティコントローラ(PSRmodular) フエニックス・コンタクト

    セーフティコントローラ(PSRmodular)

    フエニックス・コンタクト
    39,980税込43,978
    1個
    82日以内出荷
    拡張モジュール(ねじ式、モーションHTL用)
    型番1105009RoHS指令(10物質対応)対応
  • セーフティコントローラ(PSRmodular) フエニックス・コンタクト

    セーフティコントローラ(PSRmodular)

    フエニックス・コンタクト
    48,980税込53,878
    1個
    82日以内出荷
    拡張モジュール(ねじ式、モーションTTL用)
    型番1104989RoHS指令(10物質対応)対応
  • 非常停止スイッチ フエニックス・コンタクト

    非常停止スイッチ

    フエニックス・コンタクト
    499税込549
    1個
    82日以内出荷
    接点モジュール 1b接点
    型番1221752RoHS指令(10物質対応)対応
  • 非常停止スイッチ フエニックス・コンタクト

    非常停止スイッチ

    フエニックス・コンタクト
    499税込549
    1個
    82日以内出荷
    監視モジュール 1a接点
    型番1221751RoHS指令(10物質対応)対応
  • 非常停止スイッチ フエニックス・コンタクト

    非常停止スイッチ

    フエニックス・コンタクト
    1,798税込1,978
    1個
    82日以内出荷
    照明モジュール PSR-ESS-M0-H120用
    型番1221748RoHS指令(10物質対応)対応
  • 非常停止スイッチ フエニックス・コンタクト

    非常停止スイッチ

    フエニックス・コンタクト
    1,198税込1,318
    1個
    82日以内出荷
    監視/接点モジュール 1a1b接点
    型番1221749RoHS指令(10物質対応)対応
  • セーフティコントローラ(PSRmodular) フエニックス・コンタクト

    セーフティコントローラ(PSRmodular)

    フエニックス・コンタクト
    34,980税込38,478
    1個
    82日以内出荷
    拡張モジュール(ねじ式、モーション近接スイッチ用)
    型番1104987RoHS指令(10物質対応)対応
  • セーフティコントローラ(PSRmodular) フエニックス・コンタクト

    セーフティコントローラ(PSRmodular)

    フエニックス・コンタクト
    27,980税込30,778
    1個
    82日以内出荷
    拡張モジュール(ねじ式、非安全出力8)
    型番1105132RoHS指令(10物質対応)対応
  • PSRmini フエニックス・コンタクト

    PSRmini

    フエニックス・コンタクト
    9,898税込10,888
    1個
    82日以内出荷
    産機用6mm 非常停止/セーフティドア ねじ接続 オート 2ch入力 1a
    型番2904952RoHS指令(10物質対応)対応
  • PSRmini フエニックス・コンタクト

    PSRmini

    フエニックス・コンタクト
    9,898税込10,888
    1個
    82日以内出荷
    産機用6mm 非常停止/セーフティドア ねじ接続 マニュアル 2ch入力 1a
    型番2904953RoHS指令(10物質対応)対応
  • PSRmini・プロセス用 フエニックス・コンタクト

    PSRmini・プロセス用

    フエニックス・コンタクト
    14,980税込16,478
    1個
    82日以内出荷
    プロセス用12mm ねじ接続コネクタ フィードバック端子 2a1DO
    型番2700588RoHS指令(10物質対応)対応
  • PSRmini フエニックス・コンタクト

    PSRmini

    フエニックス・コンタクト
    13,980税込15,378
    1個
    82日以内出荷
    産機用12mm セーフティドア(NO/NC) ねじ接続コネクタ オート/マニュアル 2ch入力 3a1DO
    型番2700553RoHS指令(10物質対応)対応
  • PSRmini フエニックス・コンタクト

    PSRmini

    フエニックス・コンタクト
    11,980税込13,178
    1個
    82日以内出荷
    産機用12mm 非常停止/セーフティドア ねじ接続コネクタ オート/マニュアル 1ch入力 3a1DO
    型番2700466RoHS指令(10物質対応)対応
  • PSRmini フエニックス・コンタクト

    PSRmini

    フエニックス・コンタクト
    13,980税込15,378
    1個
    82日以内出荷
    産機用12mm 非常停止/セーフティドア ねじ接続コネクタ オート/マニュアル 2ch入力 3a1DO
    型番2700540RoHS指令(10物質対応)対応
  • PSRmini フエニックス・コンタクト

    PSRmini

    フエニックス・コンタクト
    13,980税込15,378
    1個
    82日以内出荷
    産機用12mm 非常停止/セーフティドア/ライトカーテン ねじ接続コネクタ オート/マニュアル 2ch入力 3a1DO
    型番2700569RoHS指令(10物質対応)対応
  • PSRmini フエニックス・コンタクト

    PSRmini

    フエニックス・コンタクト
    36,980税込40,678
    1個
    82日以内出荷
    産機用22.5mm、非常停止/セーフティドア/ライトカーテン、ねじ接続コネクタ、オン/オフディレイ、5a1DO
    型番1015533RoHS指令(10物質対応)対応
  • PSRmini フエニックス・コンタクト

    PSRmini

    フエニックス・コンタクト
    9,998税込10,998
    1個
    82日以内出荷
    産機用6mm 非常停止/セーフティドア ねじ接続 オート 2ch入力 1a1DO
    型番2904954RoHS指令(10物質対応)対応