曜日別特売

スイッチング電源 ESSENTIAL POWERシリーズ

スイッチング電源 ESSENTIAL POWERシリーズ - フエニックス・コンタクト

スイッチング電源 ESSENTIAL POWERシリーズ、 ネジ接続、 DINレール取付け、 入力: 1相、 出力: 24 V DC / 2.5 A、 調整可能な範囲は次の値以上 24 V DC ... 28 V DC

番号
1394764
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80787257PS-EE-2G/1AC/24DC/60W/SC
オープン
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする