カテゴリ

  • 制御機器(18)
絞り込み
ブランド
  • フエニックス・コンタクト
  • ホンダ(344)
  • 三菱ふそう(83)
  • シュナイダーエレクトリック(70)
  • SPARKFUN(58)
  • メディアカバーマーケット(57)
  • RS PRO(47)
  • Panasonic(パナソニック)(46)
  • Schick(シック)(33)
  • ビーエム機器(28)
  • ALLSHENG(17)
  • ミツビシ(16)
  • SKC(環境測定)(16)
  • 岩田製作所(14)
  • AMPHENOL(14)
  • ULVAC(アルバック)(11)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(11)
  • MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(11)
  • SMC(10)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sck」の検索結果

18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Terminal Block-Screw Cage 2w フエニックス・コンタクト

    Terminal Block-Screw Cage 2w

    フエニックス・コンタクト
    549税込604
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    材質ナイロン取付方式スルーホールピッチ(mm)3.5シリーズCOMBICON COMPACT PT定格電圧(V)400端子種別埋め込みネジ定格電流(A)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • PLC terminal block  14mm  screw con フエニックス・コンタクト

    PLC terminal block 14mm screw con

    フエニックス・コンタクト
    3,598税込3,958
    1個
    7日以内出荷
    仕様PLCインターフェイスリレー. Phoenix ContactのPLCインターフェイスリレーシリーズです。耐久性に優れた構造により、さまざまな用途との完璧かつ確実な接続が可能になります。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長 / 利点. 幅寸法 6.2 mm、14 mm 組み立て手順 間を空けずに配列 ねじ接続 幅広いアクセサリも用意RoHS指令(10物質対応)対応
  • Relay Module PLC-RSC- 60DC/21 フエニックス・コンタクト

    Relay Module PLC-RSC- 60DC/21

    フエニックス・コンタクト
    6,098税込6,708
    1個
    7日以内出荷
    。PLC リレー、ベース Terminal Block PLC-BSC../21 から構成され、ねじ接続と電源コンタクト付きプラグ対応ミニチュアリレー、DIN レール NS 35/7.5、PDT x 1、入力電圧 60 V dc へのアセンブリ用
    仕様●コイル電圧:60V dc●入力電圧 Max:60V dc●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:DINレール●ターミナルタイプ:ねじ●長さ:80mm●奥行き:6.2mm●高さ:94mm●寸法:80 x 6.2 x 94mm●接点材質:銀合金●動作温度 Min:-40℃●コード番号:195-4842アズワン品番65-8083-70
  • Relay Module 1袋 10個入 フエニックス・コンタクト

    Relay Module 1袋 10個入

    フエニックス・コンタクト
    73,980税込81,378
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Phoenix Contact PLC リレーは、ベース Terminal Block PLC-BSC../21 (ねじ接続)と、パワーコンタクト付きプラグ対応ミニチュアリレーから構成されます。DIN レール NS 35/7.5 2 PDT です 入力電圧: 60 V dcこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●入力電圧 Max:60V dc●接点構成:2PDT●取り付けタイプ:DINレール●定格電流:0.2A●シリーズ:PLC-RSC- 60DC/21-21●コード番号:207-3438アズワン品番65-8055-77
  • 2 way H/V screw terminal block 5mm pitch フエニックス・コンタクト

    2 way H/V screw terminal block 5mm pitch

    フエニックス・コンタクト
    499税込549
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様ピッチ = 5mm取り付けタイプ = スルーホール端子方法 = はんだ定格電流 = 15A色 = 緑定格電圧 = 630 Vシリーズ = COMBICON COMPACT PT素材 = ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
  • 3 way H/V screw terminal block 5mm pitch フエニックス・コンタクト

    3 way H/V screw terminal block 5mm pitch

    フエニックス・コンタクト
    769税込846
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様ピッチ = 5mm取り付けタイプ = ケーブルマウント端子方法 = 埋め込みネジ定格電流 = 15A色 = 緑定格電圧 = 630 Vシリーズ = COMBICON COMPACT PT素材 = ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
  • 4way H/V screw terminalblock 3.5mm pitch フエニックス・コンタクト

    4way H/V screw terminalblock 3.5mm pitch

    フエニックス・コンタクト
    1,098税込1,208
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様ピッチ = 3.5mm取り付けタイプ = ケーブルマウント端子方法 = 埋め込みネジ定格電流 = 10A色 = 緑定格電圧 = 400 Vシリーズ = COMBICON COMPACT PT素材 = ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
  • Disconnect terminal block - UT 4-HEDI フエニックス・コンタクト

    Disconnect terminal block - UT 4-HEDI

    フエニックス・コンタクト
    839税込923
    1個
    7日以内出荷
    仕様【レベル数】シングル、UTフィードスルー端子台. Phoenix Contact社の業務用UTシリーズのDINレール端子台は、コンパクトなデザインで広い配線スペースを提供し、単線及びより線の導体の接続が可能です。. コンパクトな設計で省スペースになると同時に、狭いスペースの中でユーザフレンドリーな配線が可能 閉じたねじシャフトを通る最適なドライバガイダンス マルチ導線接続により、最大の柔軟性と配線密度を実現 ケーブルエントリファンネルにより、公称断面積の範囲内で、フェルールとプラスチックカラーを用いて導体を使用可能黒、オレンジシリーズUT 4定格電圧(V)500端子種別スクリュー定格電流(A)20ケーブル26~10AWG、【CSA】4mm2動作温度(℃)+120RoHS指令(10物質対応)対応
  • Knife disconnect terminal block grey フエニックス・コンタクト

    Knife disconnect terminal block grey

    フエニックス・コンタクト
    1,198税込1,318
    1個
    7日以内出荷
    仕様シリーズ:CLIPLINE UTTB 、 ケーブルサイズ:26 → 12 AWG 、 色:グレー 、 定格電流:22A 、 端子方法:スクリュー 、 定格電圧:400 V 、 動作温度 Min:-60℃ 、 動作温度 Max:+125℃ 、 IEC60947-7-1、V0 UL94難燃性等級. UL、cUL、EAC、CSA、cULus. UT 2段断路及びナイフ断路端子台. Phoenix ContactのUTねじ端子台シリーズは、ねじ接続技術の利点とスプリング接続式コンタクトの利点を併せ持っています。 上段には標準断路ゾーン、下段にはダブル機能シャフトがあります。UTTB端子台は、レベルオフセットも備えています。すべて配線すると、下段の接続レベルにフルアクセスでき、下段のラベルマーカーやコンダクタのエントリファンネルを俯瞰できます。. 特長と利点. 各端子ポイントにラベル用の広い面 レバータイプの断路ナイフによる便利な回路分離 隣接していない端子台をブリッジすることで、2箇所の異なる電位を隣り合わせに配線可能( ; 866-6807 866-6807 及び ; 866-6816 866-6816 ) テストプラグ挿入用のテストソケットねじ( ; 866-6847 866-6847 を除く) RoHS対応RoHS指令(10物質対応)対応
  • Disconnect terminal block 28A 500V black フエニックス・コンタクト

    Disconnect terminal block 28A 500V black

    フエニックス・コンタクト
    2,298税込2,528
    1個
    7日以内出荷
    仕様IEC60947'-7'-1、V0 UL94難燃性等級. IECEx、UL、cUL、EAC、CSA、cULus。. UTレバー式ヒューズ及び機能端子台、PE脚付き. レバー式でPE脚付きのヒューズ及び機能端子台は、Ex nA認証に基づくプロセステクノロジーに適しており、また、爆発危険区域でエネルギー及び信号を伝送するのに適しています。. 特長と利点. ねじ接続 取り付けタイプ NS 35/7.5、NS 35/15 RoHS対応シリーズCLIPLINE UT定格電圧(V)500端子種別スクリュー定格電流(A)28ケーブル26~10AWGRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-60~+130
  • Relay Module PLC-RSC- 48DC/21AU フエニックス・コンタクト

    Relay Module PLC-RSC- 48DC/21AU

    フエニックス・コンタクト
    5,898税込6,488
    1個
    7日以内出荷
    PLC-BSC../21 基本 Terminal Block とねじ止め接続、多層金コンタクト付きプラグインミニチュアリレーから構成される PLC インターフェイスです。 DIN レール NS 35/7.5、PDT x 1、入力電圧: 48 V dc に取り付けられます
    仕様●コイル電圧:48V dc●入力電圧 Max:48V dc●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:DINレール●ターミナルタイプ:ねじ●長さ:80mm●奥行き:6.2mm●高さ:94mm●寸法:80 x 6.2 x 94mm●接点材質:銀合金●動作温度範囲:-40 → +60℃●コード番号:195-4840アズワン品番65-8084-36
  • DIN レール端子台 スクリュー PTVC 2シリーズ 24A 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト

    DIN レール端子台 スクリュー PTVC 2シリーズ 24A 1袋 50個入

    フエニックス・コンタクト
    30,980税込34,078
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    Phoenix Contact Disconnect Terminal Block の断面積は 4 mm 2 で、ワイヤサイズは 12 AWG です。この Terminal Block は、定格電圧 800 V、定格電流 24 A で動作しますこのブロックはグレー仕上げです。ねじ止め式です 1 つの接続レベル
    仕様●色:グレー●適合電線サイズ:12 AWG●レベル数:1●シリーズ:PTVC 2●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA:4mm2●ヒューズ:なし●定格電流:24A●コード番号:226-4304アズワン品番65-7601-28
  • Knife discon terminal blk+ test socket フエニックス・コンタクト

    Knife discon terminal blk+ test socket

    フエニックス・コンタクト
    1,798税込1,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様シリーズ:CLIPLINE UTT 、 ケーブルサイズ:26 → 12 AWG 、 色:グレー 、 定格電流:16A 、 端子方法:スクリュー 、 定格電圧:400 V 、 動作温度 Min:-60℃ 、 動作温度 Max:+130℃ 、 IEC60947-7-1、V0 UL94難燃性等級. UL、cUL、EAC、CSA、cULus. UT 2段断路及びナイフ断路端子台. Phoenix ContactのUTねじ端子台シリーズは、ねじ接続技術の利点とスプリング接続式コンタクトの利点を併せ持っています。 上段には標準断路ゾーン、下段にはダブル機能シャフトがあります。UTTB端子台は、レベルオフセットも備えています。すべて配線すると、下段の接続レベルにフルアクセスでき、下段のラベルマーカーやコンダクタのエントリファンネルを俯瞰できます。. 特長と利点. 各端子ポイントにラベル用の広い面 レバータイプの断路ナイフによる便利な回路分離 隣接していない端子台をブリッジすることで、2箇所の異なる電位を隣り合わせに配線可能( ; 866-6807 866-6807 及び ; 866-6816 866-6816 ) テストプラグ挿入用のテストソケットねじ( ; 866-6847 866-6847 を除く) RoHS対応RoHS指令(10物質対応)対応
  • カバー PTV Series Cover for use with Terminal Block 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト

    カバー PTV Series Cover for use with Terminal Block 1袋 50個入

    フエニックス・コンタクト
    7,998税込8,798
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    仕様●種類:カバー●併用可能製品:端子台●シリーズ:PTV Series●コード番号:240-7219アズワン品番65-7500-27
  • カバー PTV Series Cover for use with Terminal Block 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト

    カバー PTV Series Cover for use with Terminal Block 1袋 50個入

    フエニックス・コンタクト
    8,098税込8,908
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    仕様●種類:カバー●併用可能製品:端子台●シリーズ:PTV Series●コード番号:240-7218アズワン品番65-7500-22
  • カバー PTV Series Cover for use with Terminal Block 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト

    カバー PTV Series Cover for use with Terminal Block 1袋 50個入

    フエニックス・コンタクト
    8,298税込9,128
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    仕様●種類:カバー●併用可能製品:端子台●シリーズ:PTV Series●コード番号:240-7220アズワン品番65-7491-69
  • 電流制限スイッチ フエニックス・コンタクト

    電流制限スイッチ

    フエニックス・コンタクト
    67,980税込74,778
    1個
    7日以内出荷
    。Limit value switch with input for active current and voltage signals and a limit-value relay output (changeover contact)。Can be set via DIP switch and potentiometer, galvanic 3-way electrical isolation, screw connection.Configurable limit-value switch Input [Ex ia] for active current signals (0.2..20 mA) or active voltage signals (0.1..10 V) Relay output with PDT Configuration without software via DIP switches and potentiometer Safe 3-way electrical isolation Power supply possible via DIN rail connector Plug-in connection terminal blocks, with either screw or push-in connection technology Housing width of 12.5 mm
    仕様●モジュールタイプ:限界値スイッチ●入力信号タイプ:電流,電圧●出力信号タイプ:リレー●電源電圧:24V dc●入力範囲:0.1 → 10 V, 0.18 → 21mA●危険区域認証:ATEX●取り付けタイプ:DINレール取り付け●動作温度範囲:-20 → +65℃●動作温度 Min:-20℃●コード番号:189-2316アズワン品番65-8091-42
  • 電流制限スイッチ フエニックス・コンタクト

    電流制限スイッチ

    フエニックス・コンタクト
    67,980税込74,778
    1個
    7日以内出荷
    Limit value switch with Ex i input for active current and voltage signals and a limit-value relay output (changeover contact)。Can be set via DIP switch and potentiometer, galvanic 3-way electrical isolation, screw connection.Configurable limit value switch with intrinsically safe input [Ex ia] Input [Ex ia] for active current signals (0.2..20 mA) or active voltage signals (0.1..10 V) Relay output with PDT Configuration without software via DIP switches and potentiometer Safe 3-way electrical isolation Power supply possible via DIN rail connector Plug-in connection terminal blocks, with either screw or push-in connection technology Housing width of 12.5 mm
    仕様●モジュールタイプ:限界値スイッチ●入力信号タイプ:電流,電圧●出力信号タイプ:リレー●電源電圧:24V dc●入力範囲:0.1 → 10 V, 0.18 → 21mA●危険区域認証:ATEX●取り付けタイプ:DINレール取り付け●動作温度範囲:-20 → +65℃●動作温度 Min:-20℃●コード番号:189-2315アズワン品番65-8092-44