「sck-2503-p」の検索結果

20件中 1~20件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ ストレートプラグ 七星科学研究所

    NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ ストレートプラグ

    七星科学研究所(66件のレビュー)
    ¥779~税込¥857~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    メタルコネクタの基本形でさまざまな回路に使用。堅牢で単純な構造のため機械的・電気的に安定。シェルは強度に優れた亜鉛合金を採用。はんだ付け結線で専用工具は不要。
    形状ストレート種類丸型使用温度範囲(℃)-40~+120規格電気用品安全法材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムコンタクト形状メス結線方法はんだ
  • コネクタ 三和コネクタ研究所

    コネクタ

    三和コネクタ研究所
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ パネル取付レセプタクル 七星科学研究所

    NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ パネル取付レセプタクル

    七星科学研究所(35件のレビュー)
    ¥479~税込¥527~
    1個
    当日出荷から41日以内出荷
    メタルコネクタの基本形でさまざまな回路に使用。堅牢で単純な構造のため機械的・電気的に安定。シェルは強度に優れた亜鉛合金を採用。はんだ付け結線で専用工具は不要。
    仕様正芯(機器側)形状ストレート種類丸型使用温度範囲(℃)-40~+120規格電気用品安全法コネクタ形状レセプタクル材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムコンタクト形状オス結線方法はんだ
  • 三和コネクタ研究所 コネクタ 三和コネクタ研究所

    三和コネクタ研究所 コネクタ

    三和コネクタ研究所
    ¥869税込¥956
    1個
    8日以内出荷
    形状ストレート種類丸型極数2定格電圧(V)250定格電流(A)10シェルサイズ25コンタクト形状オスRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)2000
  • 差込ブッシュ精密級SCKタイプ ケーエム精密

    差込ブッシュ精密級SCKタイプ

    ケーエム精密
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    SCKタイプは穴サイズ・ドリルサイズに変更のある場合に適しています。SCKタイプ使用にはガイド用固定ブッシュ(GKタイプ)が必要です。差込ブッシュSCKタイプ外径(D)とガイド用固定ブッシュ内径(d)を同じに合わせてセットします。SCKタイプはガイド用固定ブッシュGKタイプに手で差込めます。
  • SANWA 丸型コネクタ SNS-20シリーズ 3極 SANWA(三和電気工業)

    SANWA 丸型コネクタ SNS-20シリーズ 3極

    SANWA(三和電気工業)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    当日出荷
    一般回路用として最も古くから広範囲に使用されている、特に低廉価なはんだ付け結線式丸型コネクタです。
    材質シェル:亜鉛合金形状ストレート種類丸型径(Φmm)(コンタクト)2.5穴径(Φmm)(はんだ付け)2.2極数3定格電圧(V)AC250定格電流(A)15導体断面積(mm2)2結合方式ねじ耐電圧(V/min)1500結線方法はんだ
  • SANWA 丸型コネクタ SNS-20シリーズ 2極 SANWA(三和電気工業)

    SANWA 丸型コネクタ SNS-20シリーズ 2極

    SANWA(三和電気工業)(2件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷
    一般回路用として最も古くから広範囲に使用されている、特に低廉価なはんだ付け結線式丸型コネクタです。
    材質シェル:亜鉛合金形状ストレート種類丸型径(Φmm)(コンタクト)2.5穴径(Φmm)(はんだ付け)2.2極数2定格電圧(V)AC250定格電流(A)15導体断面積(mm2)2結合方式ねじ耐電圧(V/min)1500結線方法はんだ
  • SCKスクレーパ 阪上製作所

    SCKスクレーパ

    阪上製作所(1件のレビュー)
    ¥639~税込¥703~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質RN 814RoHS指令(10物質対応)対応
  • NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ ストレートプラグ 七星科学研究所

    NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ ストレートプラグ

    七星科学研究所(18件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    メタルコネクタの基本形でさまざまな回路に使用。堅牢で単純な構造のため機械的・電気的に安定。シェルは強度に優れた亜鉛合金を採用。はんだ付け結線で専用工具は不要。
    形状ストレート種類丸型使用温度範囲(℃)-40~+120規格電気用品安全法コネクタ形状PM(オス)材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムコンタクト形状オス結線方法はんだ
  • SCKシリーズ ショックキラー CKD

    SCKシリーズ ショックキラー

    CKD
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質(本体)アルミオリフィス方式単孔オリフィス式
  • NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ ストレートプラグ 七星科学研究所

    NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ ストレートプラグ

    七星科学研究所
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    様々な屋内製造設備で長期間の使用実績を誇るシリーズ
    形状ストレート種類丸型使用温度範囲(℃)-40~+120材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムロックねじロック方式RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
  • SCK形スパナヘッド KANON(中村製作所)

    SCK形スパナヘッド

    KANON(中村製作所)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    1本のトルクレンチで数種類のボルト・ナットの締め付けが可能です。
    用途SCK形交換ヘッド。
  • NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ パネル取付レセプタクル 七星科学研究所

    NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ パネル取付レセプタクル

    七星科学研究所(11件のレビュー)
    ¥879~税込¥967~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    メタルコネクタの基本形でさまざまな回路に使用。堅牢で単純な構造のため機械的・電気的に安定。シェルは強度に優れた亜鉛合金を採用。はんだ付け結線で専用工具は不要。
    形状ストレート種類丸型使用温度範囲(℃)-40~+120規格電気用品安全法コネクタ形状レセプタクル材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムコンタクト形状メス結線方法はんだ
  • SANWA 丸型コネクタ SNS-16シリーズ 2極 SANWA(三和電気工業)

    SANWA 丸型コネクタ SNS-16シリーズ 2極

    SANWA(三和電気工業)(2件のレビュー)
    ¥879~税込¥967~
    1個
    当日出荷
    一般回路用として最も古くから広範囲に使用されている、特に低廉価なはんだ付け結線式丸型コネクタです。
    材質シェル:亜鉛合金形状ストレート種類丸型径(Φmm)(コンタクト)1.6穴径(Φmm)(はんだ付け)1.7極数2定格電圧(V)AC250定格電流(A)10導体断面積(mm2)1.25結合方式ねじ耐電圧(V/min)1000結線方法はんだ
  • NWPCシリーズ防水メタルコネクタ ストレートプラグ 七星科学研究所

    NWPCシリーズ防水メタルコネクタ ストレートプラグ

    七星科学研究所(9件のレビュー)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    結合時に防水機能を有するように設計されたコネクタ。ケーブル引き出し部分は、ゴムパッキン、ケーブルクランプとで二重にケーブルを保持する構造
    形状ストレート種類丸型使用温度範囲(℃)-40~+85コネクタ形状プラグ材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム結線方法はんだ
  • SANWA 丸型コネクタ SNS-16シリーズ 3極 SANWA(三和電気工業)

    SANWA 丸型コネクタ SNS-16シリーズ 3極

    SANWA(三和電気工業)(1件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷
    一般回路用として最も古くから広範囲に使用されている、特に低廉価なはんだ付け結線式丸型コネクタです。
    材質シェル:亜鉛合金形状ストレート種類丸型径(Φmm)(コンタクト)1.6穴径(Φmm)(はんだ付け)1.7極数3定格電圧(V)AC250定格電流(A)10導体断面積(mm2)1.25結合方式ねじ耐電圧(V/min)1000結線方法はんだ
  • 盤用 漏電ブレーカ BKWA型(端子カバー付) BKWA-30C型 Panasonic(パナソニック)

    盤用 漏電ブレーカ BKWA型(端子カバー付) BKWA-30C型

    Panasonic(パナソニック)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1台
    当日出荷から62日以内出荷
    仕様小形端子カバー付、雷サージ・高調波(インバータ対応形)型式BKWA-30C種類漏電ブレーカフレーム30AF定格電圧・遮断容量AC100-200V両用 2.5kA入数1台引外し方式電磁式
  • 盤用 漏電ブレーカ BKWA型(端子カバー付) BKWA-50S型 Panasonic(パナソニック)

    盤用 漏電ブレーカ BKWA型(端子カバー付) BKWA-50S型

    Panasonic(パナソニック)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    仕様小形端子カバー付、雷サージ・高調波(インバータ対応形)型式BKWA-50S種類漏電ブレーカフレーム50AF定格電圧・遮断容量AC100-200V両用 10kA入数1台引外し方式電磁式
  • BKWA-100C 3P75A30MA(小形端子カバー付) Panasonic(パナソニック)

    BKWA-100C 3P75A30MA(小形端子カバー付)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥36,980税込¥40,678
    1個
    5日以内出荷
    用途盤用ブレーカーRoHS指令(10物質対応)対応
  • 盤用 漏電ブレーカ BKWA型(端子カバー付) BKWA-60S型 Panasonic(パナソニック)

    盤用 漏電ブレーカ BKWA型(端子カバー付) BKWA-60S型

    Panasonic(パナソニック)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1台
    62日以内出荷
    仕様小形端子カバー付、雷サージ・高調波(インバータ対応形)型式BKWA-60S種類漏電ブレーカフレーム60AF定格電流(A)60定格電圧・遮断容量AC100-200V両用、AC100V 10kA、AC200V 10kA入数1台引外し方式電磁式