カテゴリ

  • 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
  • フエニックス・コンタクト
  • モノタロウ(1)
  • RS PRO(161)
  • BIGM(丸山製作所)(11)
  • SMC(10)
  • ニッサン(10)
  • ESTERA(9)
  • AMPHENOL(7)
  • ダイヤトレンド(6)
  • エスコ(3)
  • omron(オムロン)(3)
  • TRUSCO(3)
  • ミヤコ自動車(2)
  • オムロンヘルスケア(2)
  • MIWA(2)
  • EXCEL(エクセル)(1)
  • OHNO(大野ゴム工業)(1)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(1)
  • タクミナ(1)
  • ナカバヤシ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sf-5a」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Phoenix Contact 丸型コネクタ フエニックス・コンタクトPhoenix Contact 丸型コネクタフエニックス・コンタクト
8,998税込9,898特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
Phoenix Contact 丸形コネクタ フエニックス・コンタクトPhoenix Contact 丸形コネクタフエニックス・コンタクト
6,798税込7,478特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
丸型コネクタ 5 + PE極 M23 パネルマウント フエニックス・コンタクト丸型コネクタ 5 + PE極 M23 パネルマウントフエニックス・コンタクト
5,298税込5,828
1個
7日以内出荷
M23電源プラグインコネクタ、6極Phoenix Contact の優れた M23 電源プラグインコネクタです。1605532 は、5 極及びアース付きの M23 コネクタです。また、このコネクタはシールド付きで、Phoenix の幅広い SPEEDCON コネクタとの互換性を誇ります。言うまでもなく、1605532 は、一貫した EMC 保護を提供します。圧着接続は、アセンブリでの振動と温度に対する耐性があり、7.5mm から 14mm までのケーブルに対応するコネクタと柔軟に使用できます。特長と利点:完全シールド EMC 保護による信頼性 IP67等級 ねじロックロック 動作温度範囲: -40 → +125℃ 頑丈な亜鉛ハウジングに収容されています アクセサリ:2 mm 端子 ; 802-7274 802-7274、; 922-6387 922-6387、; 802-7286 802-7286
仕様●極数:5 + PE●実装タイプ:パネルマウント●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:圧着●IP保護等級:IP67●定格電流:30.0A●定格電圧:630.0 V●接合型:Nコード●接続方向:ストレート●シリーズ:SF-5EP1N8AWK00●ポール形式:5 + PE●動作温度 Min:-20℃●コード番号:802-7331アズワン品番65-7519-19
イーサネットケーブル 2m 青 SF/UTP フエニックス・コンタクトイーサネットケーブル 2m 青 SF/UTPフエニックス・コンタクト
3,198税込3,518
1個
7日以内出荷
仕様●LANカテゴリ:Cat5●終端処理:終端処理済み●CN1:RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:RJ45●長さ:2m●シールド構造:SF/UTP●外被色:青アズワン品番65-7365-94