カテゴリ

  • 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
  • フエニックス・コンタクト
  • SMC(16)
  • SUS(エスユーエス)(4)
  • PHOENIX(4)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
  • ホンダ(2)
  • TRUSCO(1)
  • 日東工器(1)
  • ノーブランド(1)
  • シミズ精工(1)
  • 大阪魂(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sfb-006」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Phoenix Contact スイッチング電源 フエニックス・コンタクトPhoenix Contact スイッチング電源フエニックス・コンタクト
53,980税込59,378
1個
翌々日出荷から31日以内出荷
絶縁DC-DCコンバータ Vout:24V dc 18 → 32 V dc 120W フエニックス・コンタクト絶縁DC-DCコンバータ Vout:24V dc 18 → 32 V dc 120Wフエニックス・コンタクト
69,980税込76,978
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact QUINT DC-DCコンバータQUINT DC/DCコンバータは一次側スイッチで、SFB(選択的ヒューズ断線)機能があり、高い機能性を誇ります。 QUINT DC/DCコンバータは公称電流の6倍で磁力ですばやくトリップし、システムを選択的に低コストで保護します。モニタリング機能でエラー発生前にクリティカルな動作状態を報告し、高いシステム可用性も確保します。 DC-DCコンバータは、電圧レベルを変化させて、長いケーブルの先端でも出力電圧を生成したり、電気的絶縁によっ
仕様●出力電圧:24V dc●出力電圧調整範囲:18 → 29.5V●入力電圧範囲:18 → 32 V dc●入力電圧公称:24 V dc●絶縁電圧:1.5kV dc●定格電力:120W●出力電流:5A●実装タイプ:DINレールマウント●出力数:1●最低温度:-25℃●幅:32mm●コード番号:739-7900アズワン品番65-7222-77
Phoenix Contact UPS制御ユニット フエニックス・コンタクトPhoenix Contact UPS制御ユニットフエニックス・コンタクト
59,980税込65,978
1個
7日以内出荷
高さ(mm)130取付方式DINレール取付け奥行(mm)125材質(ケース)アルミニウム製(AlMg3)保護等級IP20保存温度(℃)-40~85使用周囲温度(℃)-25~70RoHS指令(10物質対応)対応材質(フード)亜鉛メッキ加工スチールシート、クロムフリー(VI)
Phoenix Contact 絶縁DC-DCコンバータ フエニックス・コンタクトPhoenix Contact 絶縁DC-DCコンバータフエニックス・コンタクト
54,980税込60,478
1個
7日以内出荷
取付DINレールマウント最高温度(℃)70出力数1