カテゴリ

  • 制御機器(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
絞り込み
ブランド
  • フエニックス・コンタクト
  • モノタロウ(4)
  • BIGM(丸山製作所)(399)
  • WPH(108)
  • カーシーカシマ(54)
  • GALESPEED(ゲイルスピード)(51)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(37)
  • ツツミ工業(36)
  • RS PRO(33)
  • R&G RACING PRODUCTS(33)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(31)
  • 伊東電機(25)
  • SIEMENS(21)
  • BUILD A LINE(ビルドアライン)(18)
  • 東海キャスター(17)
  • brembo(17)
  • DAYTONA(デイトナ)(16)
  • NB(日本ベアリング)(15)
  • SMC(14)
  • 潤工社(13)
  • 川西水道機器(13)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sp-20」の検索結果

特価
本日3月21日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヒューズ付スイッチ遮断器 フエニックス・コンタクトヒューズ付スイッチ遮断器フエニックス・コンタクト
79,980税込87,978
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact 信号アイソレータは、2 線式測定トランスデューサを動作させる 2 チャンネルリピータ電源を備えています。入力: 4 ~ 20 mA (電源) 出力: 4 ~ 20 mA (アクティブ) デジタル HART 通信信号の双方向伝送 ねじ接続この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●モジュールタイプ:リピーター電源●入力信号タイプ:電流●出力信号タイプ:電流●入力範囲:4 → 20mA●出力レンジ:0.004 → 0.02A●危険区域認証:ATEX●シリーズ:MACX MCR-SL-RPSS-2I-2I-SP●コード番号:207-3305アズワン品番65-8055-81
電流監視, MCR-SL-S- 16-SP- 24, Phoeni×Contact フエニックス・コンタクト電流監視, MCR-SL-S- 16-SP- 24, Phoeni×Contactフエニックス・コンタクト
38,980税込42,878
1個
7日以内出荷
仕様入力タイプ:電流 、 出力タイプ:リレー 、 シグナルコンディショナのタイプ:絶縁 、 入力範囲:0 → 16 A 、 電源電圧:20 → 30 V dc 、 取り付けタイプ:DINレール 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+65℃ 、 動作温度範囲:-20 → +65 ℃ 、 電流制限スイッチ: MCR-SL-S-16-SP-24. 最大16 Aの50 / 60 Hz AC電流をバイナリ信号に変換 制限値は調整可能 ガルバニック絶縁 リレー出力 リレー接点定格: 2 A @ 250 V ac / V dcRoHS指令(10物質対応)対応
PSRmini フエニックス・コンタクトPSRminiフエニックス・コンタクト
11,980税込13,178
1個
82日以内出荷
産機用12mm 非常停止/セーフティドア プッシュイン接続コネクタ オート/マニュアル 1ch入力 3a1DO
型番2700467RoHS指令(10物質対応)対応
PSRmini・プロセス用 フエニックス・コンタクトPSRmini・プロセス用フエニックス・コンタクト
13,880税込15,268
1個
82日以内出荷
プロセス用12mm プッシュイン接続コネクタ 1a1b1DO
型番2700578RoHS指令(10物質対応)対応