カテゴリ

  • 制御機器(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • フエニックス・コンタクト
  • モノタロウ(2)
  • BIGM(丸山製作所)(72)
  • MIWA(29)
  • 阪口製作所(15)
  • ユニカ(14)
  • SIEMENS(8)
  • 美和ロック(7)
  • climbing(クライミング)(6)
  • LAMP(スガツネ工業)(5)
  • ニッタ(5)
  • ビシャモン(4)
  • BIG DAISHOWA(4)
  • タチカワ(4)
  • 大阪魂(4)
  • エスコ(3)
  • DAIKO(大光電機)(3)
  • MAZDA(マツダ)(3)
  • Vega(3)
  • GSG Mototechnik (GSGモトテクニック)(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「st-38」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MC 1 5/9-ST-3 81 3.81mm 9way Plug フエニックス・コンタクトMC 1 5/9-ST-3 81 3.81mm 9way Plugフエニックス・コンタクト
68,980税込75,878
1箱(50個)
7日以内出荷
仕様コンタクト数:9●ピッチ:3.81mm●行数:1●取り付けタイプ:プラグイン●オス・メス:メス●端子方法:スクリュー●タイプ:プラグ●定格電流:8A●ボディ向き:ストレート●色:緑●定格電圧:160 V●シリーズ:MINI COMBICON MC●素材:ポリアミド●深さ:11.1mm●UL (E60425)、CSA (LR13631). Phoenix Contact MINI COMBICON MC 3.81 mmピッチ端子台プラグコネクタ. MINI COMBICON MC 3.81 mmピッチのミニプラグインケーブル取り付け端子台コネクタは、0.14 → 1.5 mm 2 のねじ接続及び横型ワイヤエントリを備えています。 1827、1848、1892から始まるMC品番の製品はねじ込みフランジが付属(MC 1,5 - STF) 品番 ; 802-6296 802-6296 は引き抜き補助具付き 品番 ; 804-2377 804-2377 、 ; 804-2311 804-2311 、 ; 804-5124 804-5124 は金めっきコンタクト付き マーカーカードについては、品番 ; 648-5508 648-5508 を参照 スクリュードライバについては、品番 ; 390-9663 390-9663 を参照 ケーブルハウジングについては品番 ; 742-7409 742-7409 及び ; 804-2743 804-2743 を参照RoHS指令(10物質対応)対応
MC 1 5/7-ST-3 81 3.81mm 7way Plug フエニックス・コンタクトMC 1 5/7-ST-3 81 3.81mm 7way Plugフエニックス・コンタクト
46,980税込51,678
1箱(50個)
7日以内出荷
仕様コンタクト数:7●ピッチ:3.81mm●行数:1●取り付けタイプ:プラグイン●オス・メス:メス●端子方法:スクリュー●タイプ:プラグ●定格電流:8A●ボディ向き:ストレート●色:緑●定格電圧:160 V●シリーズ:MINI COMBICON MC●素材:ポリアミド●長さ:27.46mm●UL (E60425)、CSA (LR13631). Phoenix Contact MINI COMBICON MC 3.81 mmピッチ端子台プラグコネクタ. MINI COMBICON MC 3.81 mmピッチのミニプラグインケーブル取り付け端子台コネクタは、0.14 → 1.5 mm 2 のねじ接続及び横型ワイヤエントリを備えています。 1827、1848、1892から始まるMC品番の製品はねじ込みフランジが付属(MC 1,5 - STF) 品番 ; 802-6296 802-6296 は引き抜き補助具付き 品番 ; 804-2377 804-2377 、 ; 804-2311 804-2311 、 ; 804-5124 804-5124 は金めっきコンタクト付き マーカーカードについては、品番 ; 648-5508 648-5508 を参照 スクリュードライバについては、品番 ; 390-9663 390-9663 を参照 ケーブルハウジングについては品番 ; 742-7409 742-7409 及び ; 804-2743 804-2743 を参照RoHS指令(10物質対応)対応
MCVW 1 5/3-ST-3 81 3.81mm 3 way Plug フエニックス・コンタクトMCVW 1 5/3-ST-3 81 3.81mm 3 way Plugフエニックス・コンタクト
109,800税込120,780
1箱(250個)
7日以内出荷
仕様コンタクト数:3●ピッチ:3.81mm●行数:1●取り付けタイプ:ケーブルマウント●オス・メス:メス●端子方法:スクリュー●タイプ:プラグ●定格電流:8A●ボディ向き:ストレート●色:緑●定格電圧:160 V●シリーズ:MINI COMBICON MCVW●素材:ポリアミド●幅:7.62mm●Phoenix Contact MINI COMBICON MCVR及びMCVW 3.81 mmプラグイン端子台コネクタ. MINI COMBICON MCVR及びMCVW 3.81 mmピッチケーブル取り付け用プラグイン端子台コネクタ、0.14 → 1.5 mm 2 ねじ接続部付き、プラグイン方向90 °。 MCVRシリーズ端子台コネクタ(18271、18272、18283、18284から始まる品番)には、コーディング側に面した導体エントリがあります。 18283及び18284から始まる品番にはスクリューフランジもあります。 MCVWシリーズ端子台コネクタ(18269、18270、18271、18284、18285、18286から始まる品番)には、リップル側に面した導体エントリがあります。 18284、18285、18286から始まる品番にはスクリューフランジもあります。 マーカーラベルについては、品番 ; 648-5508 648-5508 を参照 スクリュードライバについては、品番 ; 390-9663 390-9663 を参照RoHS指令(10物質対応)対応
基板用端子台 5/ 5-ST-3 81 MC 1シリーズ 3.81mmピッチ 1列 5極 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト基板用端子台 5/ 5-ST-3 81 MC 1シリーズ 3.81mmピッチ 1列 5極 1袋 50個入フエニックス・コンタクト
71,980税込79,178
1袋(50個)
7日以内出荷
Phoenix Contact 基板コネクタ( 5 つのポジション数)は、ねじ接続方式です。緑色で提供されています。金めっきコンタクトにより、長期にわたって安定した転送品質を維持します 期間 世界中で使用できるよく知られた接続原理 最大コンタクト力による低温度上昇 2つの導体の
仕様●極数:5●ピッチ:3.81mm●行数:1●実装タイプ:プラグイン●オス/メス:メス●シリーズ:5/ 5-ST-3, 81, MC 1●コード番号:216-3545アズワン品番65-7505-88
セーフティコントローラ(PSRmodular) フエニックス・コンタクトセーフティコントローラ(PSRmodular)フエニックス・コンタクト
719税込791
1個
82日以内出荷
ベースモジュール用TBUSコネクタ (1個単位)
型番1225375RoHS指令(10物質対応)対応