Phoenix Contact DS-ST 2、5 / 2P グレーカバーセグメントの寸法は 72 mm x 36.5 mm です。周囲動作温度範囲: -60 → 85 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●種類:カバーセグメント●シリーズ:DS-ST●併用可能製品:端子台●コード番号:201-4808
アズワン品番65-7736-29
1袋(50個)
¥4,998
税込¥5,498
7日以内出荷
PLUGTRAB PT- IQサージ保護プラグ。PLUGTRAB PT- IQサージ保護システム用の、インテリジェントで体系的なサージ保護プラグです。 PLUGTRAB PT- IQ保護システムは、独自の3段階表示を備え、破損したプラグや障害のあるプラグを表示します。 3つの表示段階は、緑がOK、黄色が性能の上限に達したため交換推奨、赤が過負荷のため交換が必要、を示しています。
仕様●サプレッサタイプ:保護プラグ●最大定格電圧:5 V dc●実装タイプ:DINレール●最大サージ電流:20kA●シリーズ:PT 4X1- 5DC-ST●長さ:90mm●奥行き:17.7mm●高さ:65.5mm●寸法:90 x 17.7 x 65.5mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃
アズワン品番65-7172-64
1個
¥81,980
税込¥90,178
7日以内出荷
PLUGTRAB PT- IQサージ保護プラグ。PLUGTRAB PT- IQサージ保護システム用の、インテリジェントで体系的なサージ保護プラグです。 PLUGTRAB PT- IQ保護システムは、独自の3段階表示を備え、破損したプラグや障害のあるプラグを表示します。 3つの表示段階は、緑がOK、黄色が性能の上限に達したため交換推奨、赤が過負荷のため交換が必要、を示しています。
仕様●サプレッサタイプ:保護プラグ●最大定格電圧:275 V ac●実装タイプ:DINレール、ねじ取り付け、スルーホール●最大サージ電流:0.5kA●シリーズ:PT 2X1VA-230AC-ST●長さ:17.7mm●奥行き:52mm●高さ:45mm●寸法:17.7 x 52 x 45mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃
アズワン品番65-6951-06
1個
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
関連キーワード