カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • フエニックス・コンタクト
  • アイリスオーヤマ(5)
  • CHINO(チノー)(2)
  • 東洋バルヴ(2)
  • 三商(2)
  • ULVAC(アルバック)(1)
  • イノック(1)
  • オリエンタルモーター(1)
  • LION (ライオン事務器)(1)
  • フクハラ(1)
  • アイマーク(1)
  • 昭和コーポレーション(1)
  • SWAGE-LINE(1)
  • アサ電子工業(1)
  • STMicro(1)
  • 井筒製作所(1)
  • MuSE(タキヤ)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「stf15」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Mini plug-in connector フエニックス・コンタクトMini plug-in connectorフエニックス・コンタクト
769税込846
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
MC 1 5/9-ST-3 81 3.81mm 9way Plug フエニックス・コンタクトMC 1 5/9-ST-3 81 3.81mm 9way Plugフエニックス・コンタクト
67,980税込74,778
1箱(50個)
7日以内出荷
仕様コンタクト数:9●ピッチ:3.81mm●行数:1●取り付けタイプ:プラグイン●オス・メス:メス●端子方法:スクリュー●タイプ:プラグ●定格電流:8A●ボディ向き:ストレート●色:緑●定格電圧:160 V●シリーズ:MINI COMBICON MC●素材:ポリアミド●深さ:11.1mm●UL (E60425)、CSA (LR13631). Phoenix Contact MINI COMBICON MC 3.81 mmピッチ端子台プラグコネクタ. MINI COMBICON MC 3.81 mmピッチのミニプラグインケーブル取り付け端子台コネクタは、0.14 → 1.5 mm 2 のねじ接続及び横型ワイヤエントリを備えています。 1827、1848、1892から始まるMC品番の製品はねじ込みフランジが付属(MC 1,5 - STF) 品番 ; 802-6296 802-6296 は引き抜き補助具付き 品番 ; 804-2377 804-2377 、 ; 804-2311 804-2311 、 ; 804-5124 804-5124 は金めっきコンタクト付き マーカーカードについては、品番 ; 648-5508 648-5508 を参照 スクリュードライバについては、品番 ; 390-9663 390-9663 を参照 ケーブルハウジングについては品番 ; 742-7409 742-7409 及び ; 804-2743 804-2743 を参照RoHS指令(10物質対応)対応