カテゴリ
- 制御機器(154)
- 電動工具(22)
- 切削工具(11)
- パソコン/周辺機器(10)
- 自転車部品(6)
- 家電(5)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- バイク純正部品(3)
- 学童・教育用品(3)
- 機構部品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 溶接用品(1)
- 清掃用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- STMicro(125)
- ステルスマウント(22)
- M5Stack(19)
- StarTech.com(10)
- Pro-face(シュナイダーエレクトリック)(5)
- VISION(4)
- ホンダ(3)
- イマオコーポレーション(2)
- エスコ(2)
- 京セラ(2)
- TDT(田野井)(2)
- Canon(2)
- アサ電子工業(2)
- Seeed Studio(2)
- 大阪魂(2)
- イスカル(1)
- CKD(1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- SK(新潟精機)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「stm6」の検索結果

スパイラルタップ
(37件のレビュー)¥419税込¥4611本当日出荷汎用的な止まり穴めねじ加工に最適です。用途低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼の止まり穴めねじ加工に。等級JIS 2級相当適合被削材種低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼食付Lcf2.5P
スパイラルタップ TiNコート
(4件のレビュー)¥729税込¥8021本当日出荷汎用的な止まり穴めねじ加工に最適です。 TiNコーティングのためのノート品より高寿命を実現しました。用途低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼の止まり穴めねじ加工に。等級JIS 2級相当適合被削材種低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼食付Lcf2.5P
STM6822RWY6F
STMicro¥679税込¥7471袋(5個)7日以内出荷仕様【リセットアクティブ時間】280ms【管理数】1寸法(mm)2.9×1.6×1.15タイプ【パッケージ】SOT-23ピン数(ピン)5タイマー【手動リセット】【ウォッチドッグ】ありRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装動作供給電圧(V)【最小】1V【最大】5.5V出力ドライバアクティブロー,オープンドレイン最大リセット閾値電圧(V)2.69最小リセット閾値電圧(V)2.63最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-40
六角軸ドリルタップ
BIGMAN(ビッグマン)¥1,398税込¥1,5381本当日出荷1発で下穴とネジ山の施工が可能。ドリル刃部はX型シンニングにより食いつき・切れ味がよく、ポンチ不要・下穴不要で効率よく作業が行なえます。スパイラル溝で切りクズの排出もスムーズ。特殊コーティングで耐摩耗性も向上。用途ネジ山の形成、つぶれたネジ穴の修正(切削油を使用してください)。軸径(Φmm)6.35(六角軸)適合工具インパクトドライバー・充電ドライバーなど
ステンレス汎用容器目盛付
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥238,800税込¥262,6801個当日出荷から33日以内出荷目盛り付きで計量が簡単なステンレスタンクです。 粉体・液体等の一次保管や運搬用として手軽な貯蔵容器です。 蓋付なのでホコリなどの混入を防ぎます。 サイズに応じて1L、2L、5L、10L、20L、50L、100L毎に目盛りが付いており、計量が簡単です。 底の角は、汚れの溜まりにくいR構造です。材質容器本体・蓋・取っ手/SUS304目盛(mm)約25表面処理内外面バフ研磨材質(フタ)SUS304使用条件大気圧 (加減圧不可)
エホート 六角軸スパイラルタップ M6x1.0
EFFORT(エホート)¥1,098税込¥1,2081本当日出荷ネジ山の形成、つぶれたネジ山の修正に。材質はHSS(ハイス鋼)で耐久性がUP。インパクトドライバーなどの正逆回転付機種でネジ加工が出来ます。用途ネジ山の形成、つぶれたネジ山の修正に。止り穴・貫通穴用。適応材料:鉄板、アルミ、真鍮仕様6.35六角軸材質ハイス鋼・バナジウム寸法(mm)M6×1.0全長(mm)80溝長(mm)20下穴径(Φmm)5
六角軸スパイラルタップ 斬精
SK(新潟精機)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷抜群の切れ味と抜群の精度を持つ、信頼の日本製です。切りくずを後方へ排出する止り穴用です。切りくずがコイルのようにカールして排出される被削材に適しています。用途鉄、アルミニウム、真鍮などのねじ立て用に。材質本体:高速度鋼
3カ-ユニ セルスタッド
大阪魂¥667税込¥7341袋(16個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷あらかじめ金属板に空けられた下穴に入れ、通常のプレスで圧入するだけで垂直度の正確なねじが立てられ、板の表面が平滑で突起のない美しい仕上がりが出来ます。 この商品は三価ユニクロです。材質炭素鋼表面処理三価ユニクロ
HCスタンドモップ STMシリーズ
橋本クロス¥6,198税込¥6,8181本4日以内出荷から5日以内出荷ダスターを簡単に固定できるクリップ付きです。柄、モップヘッドに丈夫で軽いアルミを採用しています。柄が自立する構造で作業性を損ないません。柄が自立する構造で作業性を損ないません。繰り返し・詰め替え対応
クランプ&ストッパー スプリングストップ SSB・SSF・SST SST-M6
イマオコーポレーション¥10,980税込¥12,0781個5日以内出荷・ピンがスプリングにより可動しますので、ワークを仮止めできます。・ワークに合わせて、3タイプのピン形状よりお選びください。SSB・ピン先端はR形状ですので、黒皮面のクランプに適しています。SSF・SST・薄いワークのクランプに適しています。・先端テーパー部はワークの脱着を容易にします。・SSTタイプは、プレートで使用される際は、タング部用の溝加工が必要です。R19.1A51B34.9L32H7.9タイプフェノール樹脂製F6.3D6.5C38.1S8.3E17.5G11.1J22.2P12.7K33.3N38.1M9.5
タフレット・スチール用 TFS-ST
TDT(田野井)¥1,398税込¥1,5381本当日出荷から翌々日出荷タフレット・スチール用はHRC20以下の炭素鋼・合金鋼ステンレス鋼の一般量産加工用の盛上げタップとなります。材質HSSVねじの種類TFS-ST表面処理HOMO
高精度タッチスイッチ(3線式) BSTM6
アサ電子工業¥3,500税込¥3,8501個7日以内出荷仕様【動作までの動き(PT)】0.1~0.3mmストローク(mm)1.2(上下方向)タイプ3線式電源電圧(V)DC5~24消費電流(mA)最大8出力電流(mA)最大15操作力(N)0.5応差の動き(MD)0.1mm以下動作頻度(回/s)60以下
ステンシル マグネット
アイマーク¥2,698~税込¥2,968~1枚当日出荷吹付用のステンシルプレートです。マグネット製のため、対象物に引っ付くので綺麗な吹付ができます。用途鉄板などの、マグネットが使える対象物への吹付に。材質マグネット2018年トラスコ掲載ページ7 0175
部品 J-ST-M6-RC1/8
京セラ¥4,498税込¥4,9481個3日以内出荷配管部品、継手。用途部品寸法L(mm)25.2寸法L1(mm)15.2寸法L2(mm)-寸法T1(mm)M6寸法T2(mm)Rc1/8寸法d1(mm)2.5寸法d2(mm)4
タッチパネル STM6000シリーズ
Pro-face(シュナイダーエレクトリック)¥58,980~税込¥64,878~1個当日出荷から3日以内出荷STM6000シリーズは、フレキシブルなΦ22mmの丸穴取付けを実現し、HMI市場のベーシックレンジにおいて最高級の表現力を備えています。Ethernet I/Fも2ポート標準搭載で、コスト重視の装置へも優れた品質のディスプレイだけでなく、ゲートウェイとしても活用できます。定格電圧24Vdcタッチパネル方式アナログ抵抗膜方式 (シングルタッチ)
ST6000シリーズ
Pro-face(シュナイダーエレクトリック)¥61,980~税込¥68,178~1個当日出荷から83日以内出荷Pro-face GPシリーズとの高い互換性に加え、高解像度ディスプレイで表現力アップ!
部品 J-ST-M6-G1/8
京セラ¥5,398税込¥5,9381個6日以内出荷配管部品、継手。用途部品寸法L(mm)34.2寸法L1(mm)15.2寸法L2(mm)13寸法T1(mm)M6寸法T2(mm)G1/8寸法d1(mm)2.5寸法d2(mm)4
SYST-M60 ステンレス製 ねじ込み式 Y形ストレイナー 【60メッシュ】
I-VALUE¥7,398~税込¥8,138~1個翌々日出荷液体からゴミを取り除くために使われるバルブです。錆びにくく、経済的です。材質(本体)SCS13A最高使用圧力(MPa)1.96接続方式ねじ込み式メッシュ60個最高使用温度(℃)180材質(スクリーン)SUS304
IoTゲートウェイ STM6000シリーズ
Pro-face(シュナイダーエレクトリック)¥49,980~税込¥54,978~1個3日以内出荷PLCはもちろん、各種機器ともつながる、データ収集の決定版!データ収集機器 マルチ・データボックス(以下、MDB)は、操作・表示を必要としない装置のネットワーク化を容易に実現します。新規設備はもちろん、既存設備への後付けに適しており、シリアルやEthernet経由の情報、さらにはI/O情報をMDB介して取得。装置まるごとネットワーク化が可能です。定格電圧24Vdcインターフェースシリアル × 1 イーサネット × 2 USB(Type A)× 1 USB(micro-B)× 1
ロングタフレットスチール用 LT-TFST
TDT(田野井)¥2,198~税込¥2,418~1本翌々日出荷塑性流動によってねじ山を成形する基本形の盛り上げタップのロングタフレット・スチール用となります。非鉄合金を中心に一般用として幅広いワークに適しております。材質HSSVねじの種類LT-TFST表面処理HOMO食付B
STマイクロ, リセットIC 1チャンネル
STMicro¥889税込¥9781袋(5個)7日以内出荷仕様管理数:1出力ドライバ:アクティブ ハイ, アクティブ ロー, オープンドレイン, プッシュプル実装タイプ:表面実装パッケージタイプ:SOT-23ピン数:5手動リセット:あり最大リセットアクティブ時間:280ms寸法:2.9 x 1.6 x 1.15mm高さ:1.15mm最大モニター電圧:4.49V監視IC (ウォッチドッグタイマ(WDT)付) STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応