カテゴリ

  • 電気材料(31)
    • 圧着端子(19)
    • 絶縁キャップ(11)
  • 制御機器(1,665)
    • 端子台(10)
  • FA担当者のオススメ新商品(582)
すべてのカテゴリ
絞り込み
内径(Φmm)
  • 0.8(1)
  • 1.1(1)
  • 1.3(1)
  • 1.5(2)
  • 1.6(1)
  • 1.8(2)
  • 2(1)
  • 2.3(2)
  • 2.5(2)
  • 2.8(2)
  • 2.9(1)
  • 3(1)
  • 3.4(1)
  • 3.5(1)
  • 3.6(1)
  • 4.2(2)
  • 4.7(1)
  • 4.8(1)
  • 5.0(1)
  • 5.8(1)
端子形状
端子形状
棒形(16)
種類
  • 絶縁付圧着スリーブ(2)
  • 絶縁付圧着端子(1)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
  • 0.5~1未満(1)
  • 1~2未満(2)
  • 2~3未満(2)
電線抱合範囲AWG(#)
  • 0.25(1)
  • 0.34(1)
  • 0.5(2)
  • 0.75(2)
  • 1(1)
  • 1.25~1.5(1)
  • 1.5(1)
  • 2(1)
  • 2.0~2.5(1)
  • 2.5(1)
  • 3.5~4(1)
  • 5.5~6(1)
  • 10(1)
  • 12(1)
  • 14(4)
  • 16(4)
  • 18(3)
  • 20(2)
  • 22(1)
  • 24(1)
全長(mm)
  • 10.5(1)
  • 12(1)
  • 12.5(1)
  • 14(1)
  • 14.5(1)
  • 15(1)
  • 16(4)
  • 16.5(2)
  • 17(3)
  • 18(2)
  • 18.5(2)
  • 20(1)
  • 24(1)
10.5・12・12.5・14・14.5・15・16・16.5・17・18・18.5・20・24
  • 色イエロー(1)
  • 色グレー(8)
  • 色ブラック(5)
  • 色ブルー(8)
  • 色ホワイト(4)
  • 色レッド(4)
イエロー・グレー・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド
ブランド
  • フエニックス・コンタクト
  • モノタロウ(133)
  • ニチフ(214)
  • JST(日本圧着端子製造)(1,072)
  • DST(大同端子製造)(60)
  • TRUSCO(461)
  • 冨士端子工業(194)
  • エーモン(31)
  • ワゴジャパン(527)
  • 日立オートパーツ&サービス(41)
  • WURTH ELEKTRONIK(1,725)
  • オカムラ(岡村製作所)(1,531)
  • 黒田精工(1,432)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1,058)
  • RS PRO(954)
  • 日本モレックス(molex)(819)
  • シヤチハタ(783)
  • エスコ(674)
  • ダイヤトレンド(603)
  • ハーフェレ(530)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(635)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tannsi」の検索結果

1,696件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
絶縁スリーブ付きフェルール(棒端子) AI フエニックス・コンタクト絶縁スリーブ付きフェルール(棒端子) AIフエニックス・コンタクト(15件のレビュー)
909税込1,000特価
1箱(100個)ほか
当日出荷
フェニックス・コンタクトの絶縁スリーブ付棒端子は、柔軟な銅製で、表面は錫メッキされています。この棒端子は、配線時に電線が密集しても高い絶縁効果があります。また、芯線のバラけを防止します。絶縁スリーブは色分けされており、電線サイズの区別に役立ちます。
スリーブ形状リングスリープ材質E-CU材質(スリーブ)ポリプロピレン表面処理錫メッキ耐熱温度(℃)(長時間)105、(短時間)120
絶縁スリーブ付き2本線差用TWINフェルール(棒端子) フエニックス・コンタクト絶縁スリーブ付き2本線差用TWINフェルール(棒端子)フエニックス・コンタクト(4件のレビュー)
2,598税込2,858
1箱(100個)
当日出荷
フェニックス・コンタクトの2線用(TWIN)棒端子は、2本の電線を同時に圧着できます。渡り配線用などに最適です。 絶縁スリーブの色は、DIN 46 228-4に準拠しており、電線サイズの識別に役立ちます。
種類絶縁付圧着スリーブスリーブ形状リングスリープ端子形状棒端子材質E-CU材質(スリーブ)ポリプロピレン表面処理錫メッキ耐熱温度(℃)(長時間)105、(短時間)120
/(3203309) フェルール フエニックス・コンタクト/(3203309) フェルールフエニックス・コンタクト
3,998税込4,398
1袋(100個)
当日出荷
端子形状棒形
/(3200551) フェルール フエニックス・コンタクト/(3200551) フェルールフエニックス・コンタクト
2,298税込2,528
1袋(100個)
当日出荷
端子形状棒形
/(3200933) フェルール フエニックス・コンタクト/(3200933) フェルールフエニックス・コンタクト
1,798税込1,978
1袋(100個)
欠品中
ホワイト端子形状棒形
/(3200959) フェルール フエニックス・コンタクト/(3200959) フェルールフエニックス・コンタクト
1,798税込1,978
1袋(100個)
当日出荷
グレー端子形状棒形
/(3030417) 終端板 フエニックス・コンタクト/(3030417) 終端板フエニックス・コンタクト
72税込79
1個(1個)
当日出荷
/(3200519) フェルール フエニックス・コンタクト/(3200519) フェルールフエニックス・コンタクト
819税込901
1袋(100個)
当日出荷
グレー端子形状棒形
/(3030514) 終端板 フエニックス・コンタクト/(3030514) 終端板フエニックス・コンタクト
86税込95
1個(1個)
当日出荷
/(3203040) フェルール フエニックス・コンタクト/(3203040) フェルールフエニックス・コンタクト
1,298税込1,428
1袋(100個)
欠品中
端子形状棒形
/(3030488) 終端板 フエニックス・コンタクト/(3030488) 終端板フエニックス・コンタクト
72税込79
1個(1個)
当日出荷
/(3208142) 終端板 フエニックス・コンタクト/(3208142) 終端板フエニックス・コンタクト
80税込88
1個(1個)
欠品中
/(3200632) フェルール フエニックス・コンタクト/(3200632) フェルールフエニックス・コンタクト
1,398税込1,538
1袋(100個)
当日出荷
端子形状棒形
/(3200807) フェルール フエニックス・コンタクト/(3200807) フェルールフエニックス・コンタクト
1,798税込1,978
1袋(100個)
当日出荷
グレー端子形状棒形
/(3203053) フェルール フエニックス・コンタクト/(3203053) フェルールフエニックス・コンタクト
1,298税込1,428
1袋(100個)
当日出荷
ターコイズ端子形状棒形
絶縁スリーブ付きフェルール(棒端子) AI フエニックス・コンタクト絶縁スリーブ付きフェルール(棒端子) AIフエニックス・コンタクト
1,498税込1,648
1袋(100個)
当日出荷
ターコイズ端子形状棒形
/(3208184) 終端板 フエニックス・コンタクト/(3208184) 終端板フエニックス・コンタクト
75税込83
1個(1個)
当日出荷
棒端子(フェルール) 絶縁スリーブ付 フエニックス・コンタクト棒端子(フェルール) 絶縁スリーブ付フエニックス・コンタクト
3,298税込3,628
1箱(100個)
当日出荷
柔軟な銅製で表面は錫メッキされています。配線時に電線が密集しても高い絶縁効果があります。芯線のばらけを防止します。絶縁スリーブは色分けされており、電線サイズの区別に役立ちます。芯線のバラけを防ぎ、単線対応の端子台への挿入、信頼性を高めます。
材質金属部:E-CU(すずメッキ)、絶縁スリーブ:ポリプロピレン(UL94HB)JIS規格DIN規格品RoHS指令(10物質対応)対応
/(3200690) フェルール フエニックス・コンタクト/(3200690) フェルールフエニックス・コンタクト
999税込1,099
1袋(100個)
3日以内出荷
グレー端子形状棒形
棒端子(フェルール) 絶縁スリーブ付 2本電線用 フエニックス・コンタクト棒端子(フェルール) 絶縁スリーブ付 2本電線用フエニックス・コンタクト
4,998税込5,498
1箱(100個)
当日出荷
渡り配線用などに最適です。芯線のバラけを防ぎ、単線対応の端子台への挿入、信頼性を高めます。2本の電線を同時に圧着できます。絶縁スリーブは色分けされており、電線サイズの区別に役立ちます。
材質金属部:E-CU(すずメッキ)、絶縁スリーブ:ポリプロピレン(UL94HB)電線抱合範囲(単線)(mm)すべてより線JIS規格DIN規格品RoHS指令(10物質対応)対応
/(3200674) フェルール フエニックス・コンタクト/(3200674) フェルールフエニックス・コンタクト
1,398税込1,538
1袋(100個)
3日以内出荷
端子形状棒形
/(3200849) フェルール フエニックス・コンタクト/(3200849) フェルールフエニックス・コンタクト
1,498税込1,648
1袋(100個)
3日以内出荷
グレー端子形状棒形
/(3200755) フェルール フエニックス・コンタクト/(3200755) フェルールフエニックス・コンタクト
2,898税込3,188
1袋(100個)
3日以内出荷
端子形状棒形
フェルール端子 棒端子 フエニックス・コンタクトフェルール端子 棒端子フエニックス・コンタクト
379税込417
1個(20個)
3日以内出荷
すべてのアプリケーションに対応する包括的な製品シリーズ。高品質フェルールと標準に準拠のフェルール(ドイツ製)。メーカーの圧着工具や自動機器と組み合わせてUL認定接続を実現
用途電線をスプライシングから保護し、端子台シャフトへの挿入を容易にします。
/(3030420) 終端板 フエニックス・コンタクト/(3030420) 終端板フエニックス・コンタクト
3,798税込4,178
1セット(50個)
3日以内出荷
三菱電機FX/iQ-F対応 VARIOFACE Compact 縦横兼用・Push-in 小型コネクタ端子台 フエニックス・コンタクト三菱電機FX/iQ-F対応 VARIOFACE Compact 縦横兼用・Push-in 小型コネクタ端子台フエニックス・コンタクト
4,298税込4,728
1個
8日以内出荷
2WAYFIT~1つの型式で縦・横取付選択可能! 縦型・横型の手配ミス無しを実現! 撚線も接続可能、緩まない信頼のPush-in接続!
用途三菱電機FX/iQ-Fシリーズ各IOユニット対応!極数20ケーブル長(m)1.5
三菱電機MELSEC iQ-R/Q/L対応 VARIOFACE Compact 縦横兼用・Push-in 小型コネクタ端子台 フエニックス・コンタクト三菱電機MELSEC iQ-R/Q/L対応 VARIOFACE Compact 縦横兼用・Push-in 小型コネクタ端子台フエニックス・コンタクト
4,198税込4,618
1個
8日以内出荷
2WAYFIT~1つの型式で縦・横取付選択可能! 縦型・横型の手配ミス無しを実現! 撚線も接続可能、緩まない信頼のPush-in接続!
用途三菱電機MELSEC iQ-Rシリーズ、Qシリーズ、Lシリーズ 各IOユニット対応!極数40ケーブル長(m)1.5
Phoenix Contact 基板用端子台 フエニックス・コンタクトPhoenix Contact 基板用端子台フエニックス・コンタクト
119税込131特価
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
Phoenix Contact DINレール取付用端子アクセサリ フエニックス・コンタクトPhoenix Contact DINレール取付用端子アクセサリフエニックス・コンタクト(1件のレビュー)
99税込109特価
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
フェルール(棒端子)用圧着工具 CRIMPFOX フエニックス・コンタクトフェルール(棒端子)用圧着工具 CRIMPFOXフエニックス・コンタクト(2件のレビュー)
54,980税込60,478
1個
当日出荷
CRIMPFOX 6は使用棒端子によって対応するダイを選定するタイプです。正確な圧着作業に適しています。
断面積(mm2)0.25~6AWG24~10形状(圧着)台形長さ(mm)198質量(g)358トラスコ品番451-3754
Phoenix Contact 接続式端子台 フエニックス・コンタクトPhoenix Contact 接続式端子台フエニックス・コンタクト
169税込186
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
/(3209578) 接続式端子台 フエニックス・コンタクト/(3209578) 接続式端子台フエニックス・コンタクト
149税込164
1個(1個)
当日出荷
Phoenix Contact 標準DINレール端子 フエニックス・コンタクトPhoenix Contact 標準DINレール端子フエニックス・コンタクト
279税込307
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
Phoenix Contact 棒端子 フエニックス・コンタクトPhoenix Contact 棒端子フエニックス・コンタクト
1,998税込2,198
1袋(100個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
シリーズAI絶縁方式絶縁
Phoenix Contact ねじ止め端子D-subコネクタ フエニックス・コンタクトPhoenix Contact ねじ止め端子D-subコネクタフエニックス・コンタクト
4,898税込5,388
1個
当日出荷から33日以内出荷
Phoenix Contact 中継用端子台 フエニックス・コンタクトPhoenix Contact 中継用端子台フエニックス・コンタクト(1件のレビュー)
60税込66
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
/(3208100) 接続式端子台 フエニックス・コンタクト/(3208100) 接続式端子台フエニックス・コンタクト
97税込107
1個(1個)
当日出荷
/(3209549) 接続式端子台 フエニックス・コンタクト/(3209549) 接続式端子台フエニックス・コンタクト
119税込131
1個(1個)
当日出荷
DINレール取付用端子アクセサリ プラグインブリッジ FBS 3-3 5シリーズ 1箱 5個入 フエニックス・コンタクトDINレール取付用端子アクセサリ プラグインブリッジ FBS 3-3 5シリーズ 1箱 5個入フエニックス・コンタクト
1,498税込1,648
1箱(5個)
欠品中
プラグインブリッジ、ピッチ: 3.5 mm、極数: 3、色:赤
仕様●コード番号:190-2110質量(g)1058(梱包を含む)/1021(梱包を含まない)[1個あたり]種類プラグインブリッジピッチ(mm)3.5極数3シリーズFBS 3-3 5材質(絶縁体)PA使用周囲温度(℃)-60~110(動作温度範囲(自己発熱を含む)、最大短期動作温度については、RTI Elecをご参照ください。)部材取付け方法プラグイン取付け難燃性(UL94)V0周囲温度(℃)(保管時/運搬時)-25~60(24時間を超えない短時間、-60~70)、(配線時)-5~70、(動作時)-5~70最大負荷電流(A)17.5(他のバージョンのモジュール端子台で使用する場合、ジャンパの電流値が変わることがあります。正確な値はそれぞれのモジュール端子台のアクセサリデータで見つかります。)アズワン品番65-7658-87許容湿度(%)(動作時)20~90、(保管時/移動時)30~70
/(3208155) 接続式端子台 フエニックス・コンタクト/(3208155) 接続式端子台フエニックス・コンタクト
109税込120
1個(1個)
当日出荷
...