絞り込み
内径(Φmm)
- 0.8(1)
- 1.1(1)
- 1.3(1)
- 1.5(2)
- 1.6(1)
- 1.8(2)
- 2(1)
- 2.3(2)
- 2.5(2)
- 2.8(2)
- 2.9(1)
- 3(1)
- 3.4(1)
- 3.5(1)
- 3.6(1)
- 4.2(2)
- 4.7(1)
- 4.8(1)
- 5.0(1)
- 5.8(1)
- 内径(Φmm)をもっと見る
端子形状

棒形(16)
種類
- その他(1)
- 絶縁付圧着スリーブ(2)
- 絶縁付圧着端子(1)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
- 0.5~1未満(1)
- 1~2未満(2)
- 2~3未満(2)
電線抱合範囲AWG(#)
- 0.25(1)
- 0.34(1)
- 0.5(2)
- 0.75(2)
- 1(1)
- 1.25~1.5(1)
- 1.5(1)
- 2(1)
- 2.0~2.5(1)
- 2.5(1)
- 3.5~4(1)
- 5.5~6(1)
- 10(1)
- 12(1)
- 14(4)
- 16(4)
- 18(3)
- 20(2)
- 22(1)
- 24(1)
- 電線抱合範囲AWG(#)をもっと見る
全長(mm)
- 10.5(1)
- 12(1)
- 12.5(1)
- 14(1)
- 14.5(1)
- 15(1)
- 16(4)
- 16.5(2)
- 17(3)
- 18(2)
- 18.5(2)
- 20(1)
- 24(1)
10.5・12・12.5・14・14.5・15・16・16.5・17・18・18.5・20・24
色
イエロー(1)
グレー(8)
ブラック(5)
ブルー(8)
ホワイト(4)
レッド(4)
イエロー・グレー・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド
ブランド
- フエニックス・コンタクト
- モノタロウ(51)
- ニチフ(177)
- JST(日本圧着端子製造)(433)
- DST(大同端子製造)(60)
- TRUSCO(391)
- 冨士端子工業(183)
- エーモン(31)
- ワゴジャパン(477)
- 日立オートパーツ&サービス(40)
- 黒田精工(1,432)
- オカムラ(岡村製作所)(1,168)
- シヤチハタ(771)
- omron(オムロン)(600)
- ダイヤトレンド(558)
- ハーフェレ(494)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(459)
- 理研計器(416)
- RS PRO(361)
- エスコ(344)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(636)
RoHS10物質対応
「tannsi」の検索結果

絶縁スリーブ付きフェルール(棒端子) AI
フエニックス・コンタクト(15件のレビュー)¥379~税込¥417~1個(20個)ほか当日出荷から3日以内出荷フェニックス・コンタクトの絶縁スリーブ付棒端子は、柔軟な銅製で、表面は錫メッキされています。この棒端子は、配線時に電線が密集しても高い絶縁効果があります。また、芯線のバラけを防止します。絶縁スリーブは色分けされており、電線サイズの区別に役立ちます。表面処理錫メッキ材質(スリーブ)ポリプロピレンスリーブ形状リングスリープ
絶縁スリーブ付き2本線差用TWINフェルール(棒端子)
フエニックス・コンタクト(4件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1箱(100個)当日出荷フェニックス・コンタクトの2線用(TWIN)棒端子は、2本の電線を同時に圧着できます。渡り配線用などに最適です。 絶縁スリーブの色は、DIN 46 228-4に準拠しており、電線サイズの識別に役立ちます。材質E-CU種類絶縁付圧着スリーブ端子形状棒端子表面処理錫メッキ耐熱温度(℃)(長時間)105、(短時間)120材質(スリーブ)ポリプロピレンスリーブ形状リングスリープ
棒端子(フェルール) 絶縁スリーブ付
フエニックス・コンタクト¥3,298~税込¥3,628~1箱(100個)当日出荷柔軟な銅製で表面は錫メッキされています。配線時に電線が密集しても高い絶縁効果があります。芯線のばらけを防止します。絶縁スリーブは色分けされており、電線サイズの区別に役立ちます。芯線のバラけを防ぎ、単線対応の端子台への挿入、信頼性を高めます。材質金属部:E-CU(すずメッキ)、絶縁スリーブ:ポリプロピレン(UL94HB)JIS規格DIN規格品RoHS指令(10物質対応)対応
棒端子(フェルール) 絶縁スリーブ付 2本電線用
フエニックス・コンタクト¥4,998~税込¥5,498~1箱(100個)当日出荷から翌々日出荷渡り配線用などに最適です。芯線のバラけを防ぎ、単線対応の端子台への挿入、信頼性を高めます。2本の電線を同時に圧着できます。絶縁スリーブは色分けされており、電線サイズの区別に役立ちます。材質金属部:E-CU(すずメッキ)、絶縁スリーブ:ポリプロピレン(UL94HB)電線抱合範囲(単線)(mm)すべてより線JIS規格DIN規格品RoHS指令(10物質対応)対応
三菱電機FX/iQ-F対応 VARIOFACE Compact 縦横兼用・Push-in 小型コネクタ端子台
フエニックス・コンタクト¥4,898税込¥5,3881個8日以内出荷2WAYFIT~1つの型式で縦・横取付選択可能! 縦型・横型の手配ミス無しを実現! 撚線も接続可能、緩まない信頼のPush-in接続!用途三菱電機FX/iQ-Fシリーズ各IOユニット対応!極数20ケーブル長(m)1.5
三菱電機MELSEC iQ-R/Q/L対応 VARIOFACE Compact 縦横兼用・Push-in 小型コネクタ端子台
フエニックス・コンタクト¥4,698税込¥5,1681個8日以内出荷2WAYFIT~1つの型式で縦・横取付選択可能! 縦型・横型の手配ミス無しを実現! 撚線も接続可能、緩まない信頼のPush-in接続!用途三菱電機MELSEC iQ-Rシリーズ、Qシリーズ、Lシリーズ 各IOユニット対応!極数40ケーブル長(m)1.5
フェルール(棒端子)用圧着工具 CRIMPFOX
フエニックス・コンタクト(2件のレビュー)¥68,980税込¥75,8781個当日出荷CRIMPFOX 6は使用棒端子によって対応するダイを選定するタイプです。正確な圧着作業に適しています。トラスコ品番451-3754長さ(mm)198形状(圧着)台形質量(g)358AWG24~10断面積(mm2)0.25~6
...