カテゴリ

  • 電気材料(30)
    • 標準絶縁キャップ(11)
    • その他形状圧着端子(2)
    • フェルール(棒端子)圧着端子(16)
  • 制御機器(1,660)
    • スクリューレス端子台(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(582)
すべてのカテゴリ
絞り込み
内径(Φmm)
  • 0.8(1)
  • 1.1(1)
  • 1.3(1)
  • 1.5(2)
  • 1.6(1)
  • 1.8(2)
  • 2(1)
  • 2.3(2)
  • 2.5(2)
  • 2.8(2)
  • 2.9(1)
  • 3(1)
  • 3.4(1)
  • 3.5(1)
  • 3.6(1)
  • 4.2(2)
  • 4.7(1)
  • 4.8(1)
  • 5.0(1)
  • 5.8(1)
端子形状
端子形状
棒形(16)
種類
  • その他(1)
  • 絶縁付圧着スリーブ(2)
  • 絶縁付圧着端子(1)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
  • 0.5~1未満(1)
  • 1~2未満(2)
  • 2~3未満(2)
電線抱合範囲AWG(#)
  • 0.25(1)
  • 0.34(1)
  • 0.5(2)
  • 0.75(2)
  • 1(1)
  • 1.25~1.5(1)
  • 1.5(1)
  • 2(1)
  • 2.0~2.5(1)
  • 2.5(1)
  • 3.5~4(1)
  • 5.5~6(1)
  • 10(1)
  • 12(1)
  • 14(4)
  • 16(4)
  • 18(3)
  • 20(2)
  • 22(1)
  • 24(1)
全長(mm)
  • 10.5(1)
  • 12(1)
  • 12.5(1)
  • 14(1)
  • 14.5(1)
  • 15(1)
  • 16(4)
  • 16.5(2)
  • 17(3)
  • 18(2)
  • 18.5(2)
  • 20(1)
  • 24(1)
10.5・12・12.5・14・14.5・15・16・16.5・17・18・18.5・20・24
  • 色イエロー(1)
  • 色グレー(8)
  • 色ブラック(5)
  • 色ブルー(8)
  • 色ホワイト(4)
  • 色レッド(4)
イエロー・グレー・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド
ブランド
  • フエニックス・コンタクト
  • モノタロウ(133)
  • ニチフ(217)
  • JST(日本圧着端子製造)(1,055)
  • DST(大同端子製造)(60)
  • TRUSCO(461)
  • 冨士端子工業(194)
  • エーモン(31)
  • ワゴジャパン(517)
  • 日立オートパーツ&サービス(40)
  • WURTH ELEKTRONIK(1,717)
  • 黒田精工(1,432)
  • オカムラ(岡村製作所)(1,310)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1,043)
  • RS PRO(946)
  • 日本モレックス(molex)(814)
  • シヤチハタ(784)
  • エスコ(673)
  • ダイヤトレンド(603)
  • omron(オムロン)(601)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(637)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tannsi」の検索結果

特価
本日9月22日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,690件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 絶縁スリーブ付きフェルール(棒端子) AI フエニックス・コンタクト

    絶縁スリーブ付きフェルール(棒端子) AI

    フエニックス・コンタクト(15件のレビュー)
    379税込417
    1個(20個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    フェニックス・コンタクトの絶縁スリーブ付棒端子は、柔軟な銅製で、表面は錫メッキされています。この棒端子は、配線時に電線が密集しても高い絶縁効果があります。また、芯線のバラけを防止します。絶縁スリーブは色分けされており、電線サイズの区別に役立ちます。
    表面処理錫メッキ材質(スリーブ)ポリプロピレンスリーブ形状リングスリープ
  • 絶縁スリーブ付き2本線差用TWINフェルール(棒端子) フエニックス・コンタクト

    絶縁スリーブ付き2本線差用TWINフェルール(棒端子)

    フエニックス・コンタクト(4件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1箱(100個)
    当日出荷
    フェニックス・コンタクトの2線用(TWIN)棒端子は、2本の電線を同時に圧着できます。渡り配線用などに最適です。 絶縁スリーブの色は、DIN 46 228-4に準拠しており、電線サイズの識別に役立ちます。
    材質E-CU種類絶縁付圧着スリーブ端子形状棒端子表面処理錫メッキ耐熱温度(℃)(長時間)105、(短時間)120材質(スリーブ)ポリプロピレンスリーブ形状リングスリープ
  • /(3203309) フェルール フエニックス・コンタクト

    /(3203309) フェルール

    フエニックス・コンタクト
    3,998税込4,398
    1袋(100個)
    当日出荷
    端子形状棒形
  • /(3200551) フェルール フエニックス・コンタクト

    /(3200551) フェルール

    フエニックス・コンタクト
    2,298税込2,528
    1袋(100個)
    当日出荷
    端子形状棒形
  • 絶縁スリーブ付きフェルール(棒端子) AI フエニックス・コンタクト

    絶縁スリーブ付きフェルール(棒端子) AI

    フエニックス・コンタクト
    1,498税込1,648
    1袋(100個)
    当日出荷
    ターコイズ端子形状棒形
  • /(3200959) フェルール フエニックス・コンタクト

    /(3200959) フェルール

    フエニックス・コンタクト
    1,798税込1,978
    1袋(100個)
    当日出荷
    グレー端子形状棒形
  • /(3200519) フェルール フエニックス・コンタクト

    /(3200519) フェルール

    フエニックス・コンタクト
    819税込901
    1袋(100個)
    当日出荷
    グレー端子形状棒形
  • /(3200933) フェルール フエニックス・コンタクト

    /(3200933) フェルール

    フエニックス・コンタクト
    1,798税込1,978
    1袋(100個)
    当日出荷
    ホワイト端子形状棒形
  • /(3030514) 終端板 フエニックス・コンタクト

    /(3030514) 終端板

    フエニックス・コンタクト
    86税込95
    1個(1個)
    当日出荷
  • /(3200632) フェルール フエニックス・コンタクト

    /(3200632) フェルール

    フエニックス・コンタクト
    1,398税込1,538
    1袋(100個)
    当日出荷
    端子形状棒形
  • /(3203040) フェルール フエニックス・コンタクト

    /(3203040) フェルール

    フエニックス・コンタクト
    1,298税込1,428
    1袋(100個)
    当日出荷
    端子形状棒形
  • /(3030488) 終端板 フエニックス・コンタクト

    /(3030488) 終端板

    フエニックス・コンタクト
    72税込79
    1個(1個)
    当日出荷
  • /(3200807) フェルール フエニックス・コンタクト

    /(3200807) フェルール

    フエニックス・コンタクト
    1,798税込1,978
    1袋(100個)
    当日出荷
    グレー端子形状棒形
  • /(3203053) フェルール フエニックス・コンタクト

    /(3203053) フェルール

    フエニックス・コンタクト
    1,298税込1,428
    1袋(100個)
    当日出荷
    ターコイズ端子形状棒形
  • /(3030417) 終端板 フエニックス・コンタクト

    /(3030417) 終端板

    フエニックス・コンタクト
    72税込79
    1個(1個)
    当日出荷
  • /(3208142) 終端板 フエニックス・コンタクト

    /(3208142) 終端板

    フエニックス・コンタクト
    80税込88
    1個(1個)
    当日出荷
  • /(3208184) 終端板 フエニックス・コンタクト

    /(3208184) 終端板

    フエニックス・コンタクト
    75税込83
    1個(1個)
    当日出荷
  • 棒端子(フェルール) 絶縁スリーブ付 フエニックス・コンタクト

    棒端子(フェルール) 絶縁スリーブ付

    フエニックス・コンタクト
    3,298税込3,628
    1箱(100個)
    当日出荷
    柔軟な銅製で表面は錫メッキされています。配線時に電線が密集しても高い絶縁効果があります。芯線のばらけを防止します。絶縁スリーブは色分けされており、電線サイズの区別に役立ちます。芯線のバラけを防ぎ、単線対応の端子台への挿入、信頼性を高めます。
    材質金属部:E-CU(すずメッキ)、絶縁スリーブ:ポリプロピレン(UL94HB)JIS規格DIN規格品RoHS指令(10物質対応)対応
  • 棒端子(フェルール) 絶縁スリーブ付 2本電線用 フエニックス・コンタクト

    棒端子(フェルール) 絶縁スリーブ付 2本電線用

    フエニックス・コンタクト
    4,998税込5,498
    1箱(100個)
    当日出荷から翌々日出荷
    渡り配線用などに最適です。芯線のバラけを防ぎ、単線対応の端子台への挿入、信頼性を高めます。2本の電線を同時に圧着できます。絶縁スリーブは色分けされており、電線サイズの区別に役立ちます。
    材質金属部:E-CU(すずメッキ)、絶縁スリーブ:ポリプロピレン(UL94HB)電線抱合範囲(単線)(mm)すべてより線JIS規格DIN規格品RoHS指令(10物質対応)対応
  • /(3200849) フェルール フエニックス・コンタクト

    /(3200849) フェルール

    フエニックス・コンタクト
    1,498税込1,648
    1袋(100個)
    3日以内出荷
    グレー端子形状棒形
  • /(3200674) フェルール フエニックス・コンタクト

    /(3200674) フェルール

    フエニックス・コンタクト
    1,398税込1,538
    1袋(100個)
    3日以内出荷
    端子形状棒形
  • /(3200755) フェルール フエニックス・コンタクト

    /(3200755) フェルール

    フエニックス・コンタクト
    2,898税込3,188
    1袋(100個)
    3日以内出荷
    端子形状棒形
  • /(3200690) フェルール フエニックス・コンタクト

    /(3200690) フェルール

    フエニックス・コンタクト
    999税込1,099
    1袋(100個)
    3日以内出荷
    グレー端子形状棒形
  • 三菱電機FX/iQ-F対応 VARIOFACE Compact 縦横兼用・Push-in 小型コネクタ端子台 フエニックス・コンタクト

    三菱電機FX/iQ-F対応 VARIOFACE Compact 縦横兼用・Push-in 小型コネクタ端子台

    フエニックス・コンタクト
    4,298税込4,728
    1個
    8日以内出荷
    2WAYFIT~1つの型式で縦・横取付選択可能! 縦型・横型の手配ミス無しを実現! 撚線も接続可能、緩まない信頼のPush-in接続!
    用途三菱電機FX/iQ-Fシリーズ各IOユニット対応!極数20ケーブル長(m)1.5
  • Phoenix Contact 基板用端子台 フエニックス・コンタクト

    Phoenix Contact 基板用端子台

    フエニックス・コンタクト
    109税込120
    1個ほか
    当日出荷から9日以内出荷
  • Phoenix Contact DINレール取付用端子アクセサリ フエニックス・コンタクト

    Phoenix Contact DINレール取付用端子アクセサリ

    フエニックス・コンタクト(1件のレビュー)
    109税込120
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • 三菱電機MELSEC iQ-R/Q/L対応 VARIOFACE Compact 縦横兼用・Push-in 小型コネクタ端子台 フエニックス・コンタクト

    三菱電機MELSEC iQ-R/Q/L対応 VARIOFACE Compact 縦横兼用・Push-in 小型コネクタ端子台

    フエニックス・コンタクト
    4,198税込4,618
    1個
    8日以内出荷
    2WAYFIT~1つの型式で縦・横取付選択可能! 縦型・横型の手配ミス無しを実現! 撚線も接続可能、緩まない信頼のPush-in接続!
    用途三菱電機MELSEC iQ-Rシリーズ、Qシリーズ、Lシリーズ 各IOユニット対応!極数40ケーブル長(m)1.5
  • Phoenix Contact 接続式端子台 フエニックス・コンタクト

    Phoenix Contact 接続式端子台

    フエニックス・コンタクト
    189税込208
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • フェルール(棒端子)用圧着工具 CRIMPFOX フエニックス・コンタクト

    フェルール(棒端子)用圧着工具 CRIMPFOX

    フエニックス・コンタクト(2件のレビュー)
    54,980税込60,478
    1個
    当日出荷
    CRIMPFOX 6は使用棒端子によって対応するダイを選定するタイプです。正確な圧着作業に適しています。
    トラスコ品番451-3754長さ(mm)198形状(圧着)台形質量(g)358AWG24~10断面積(mm2)0.25~6
  • /(3209578) 接続式端子台 フエニックス・コンタクト

    /(3209578) 接続式端子台

    フエニックス・コンタクト
    149税込164
    1個(1個)
    当日出荷
  • Phoenix Contact 中継用端子台 フエニックス・コンタクト

    Phoenix Contact 中継用端子台

    フエニックス・コンタクト(1件のレビュー)
    67税込74
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • Phoenix Contact ねじ止め端子D-subコネクタ フエニックス・コンタクト

    Phoenix Contact ねじ止め端子D-subコネクタ

    フエニックス・コンタクト
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
  • Phoenix Contact 標準DINレール端子 フエニックス・コンタクト

    Phoenix Contact 標準DINレール端子

    フエニックス・コンタクト
    249税込274
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • /(3208100) 接続式端子台 フエニックス・コンタクト

    /(3208100) 接続式端子台

    フエニックス・コンタクト
    97税込107
    1個(1個)
    当日出荷
  • Phoenix Contact 棒端子 フエニックス・コンタクト

    Phoenix Contact 棒端子

    フエニックス・コンタクト
    2,698税込2,968
    1袋(100個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    シリーズAI絶縁方式絶縁
  • /(3209549) 接続式端子台 フエニックス・コンタクト

    /(3209549) 接続式端子台

    フエニックス・コンタクト
    119税込131
    1個(1個)
    当日出荷
  • /(3208155) 接続式端子台 フエニックス・コンタクト

    /(3208155) 接続式端子台

    フエニックス・コンタクト
    109税込120
    1個(1個)
    当日出荷
  • DINレール取付用端子アクセサリ エンドクランプ E/NS 35 Nシリーズ フエニックス・コンタクト

    DINレール取付用端子アクセサリ エンドクランプ E/NS 35 Nシリーズ

    フエニックス・コンタクト
    369税込406
    1個
    当日出荷
    Phoenix Contact End Clamps。Phoenix Contactのエンドクランプは、DINレール端子用に様々な色とサイズを取り揃えています。
    仕様●コード番号:803-9481●冷却時絶縁素材:-60℃●相対絶縁素材温度指数(Elec.、UL 746 B):130 ℃●絶縁素材温度指数(DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)):125 ℃長さ(mm)48.6幅(mm)9.5灰(RAL 7042)高さ(mm)48.6質量(g)13.708(梱包を含む)/13.708(梱包を含まない)[1個あたり]種類エンドクランプ奥行(mm)32.8、(NS 35/7、5)34.3シリーズE/NS 35 N使用周囲温度(℃)-60~105(動作温度範囲(短期間の最大動作温度RTI Elec.AT20)締付トルク(N・m)0.5~0.8部材PA取付け方法NS 35/7 5、NS 35/15難燃性(UL94)V0クラス周囲温度(℃)(保管時/運搬時)-25~60(24時間を超えない短時間、-60~70)、(配線時)-5~70、(動作時)-5~70アズワン品番65-7697-31許容湿度(%)(保管時/移動時)30~70ねじ山M3併用可能製品DINレール端子
  • Phoenix Contact アース端子台 フエニックス・コンタクト

    Phoenix Contact アース端子台

    フエニックス・コンタクト
    329税込362
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • DINレール取付用端子アクセサリ プラグインブリッジ FBS 3-3 5シリーズ 1箱 5個入 フエニックス・コンタクト

    DINレール取付用端子アクセサリ プラグインブリッジ FBS 3-3 5シリーズ 1箱 5個入

    フエニックス・コンタクト
    1,598税込1,758
    1箱(5個)
    当日出荷
    プラグインブリッジ、ピッチ: 3.5 mm、極数: 3、色:赤
    仕様●コード番号:190-2110質量(g)1058(梱包を含む)/1021(梱包を含まない)[1個あたり]種類プラグインブリッジピッチ(mm)3.5極数3シリーズFBS 3-3 5材質(絶縁体)PA使用周囲温度(℃)-60~110(動作温度範囲(自己発熱を含む)、最大短期動作温度については、RTI Elecをご参照ください。)部材取付け方法プラグイン取付け難燃性(UL94)V0周囲温度(℃)(保管時/運搬時)-25~60(24時間を超えない短時間、-60~70)、(配線時)-5~70、(動作時)-5~70最大負荷電流(A)17.5(他のバージョンのモジュール端子台で使用する場合、ジャンパの電流値が変わることがあります。正確な値はそれぞれのモジュール端子台のアクセサリデータで見つかります。)アズワン品番65-7658-87許容湿度(%)(動作時)20~90、(保管時/移動時)30~70
...