カテゴリ

  • 制御機器(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
絞り込み
ブランド
  • フエニックス・コンタクト
  • ParkerTAIYO(49)
  • TOYOX(トヨックス)(6)
  • KSフィルター(5)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • 安立計器(4)
  • brembo(4)
  • 日本ナインスター(4)
  • 富士電機(3)
  • パシフィックウェーブ(3)
  • エスアンドエスサイクル(3)
  • オーム電機(2)
  • CKD(2)
  • BIGM(丸山製作所)(2)
  • 三菱電機(2)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2)
  • ミヤコ自動車(2)
  • RS PRO(2)
  • Murata Power Solutions(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tc-1s」の検索結果

特価
本日3月15日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
熱電対測定用変換器, MINI MCR-TC-UI-NC -, Phoeni×Contact フエニックス・コンタクト熱電対測定用変換器, MINI MCR-TC-UI-NC -, Phoeni×Contactフエニックス・コンタクト
44,980税込49,478
1個
7日以内出荷
仕様入力タイプ:温度 、 出力タイプ:電流、電圧 、 シグナルコンディショナのタイプ:温度 → 電流、温度 → 電圧 、 入力範囲:-250 → +2500 ℃ 、 電源電圧:9.6 → 30 V dc 、 取り付けタイプ:DINレール 、 センサーの互換性:熱電対 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+65℃ 、 シリーズ:MINI MCR-TC-UI-NC 、 構成可能な全タイプ熱電対トランスデューサ. 構成可能な3極絶縁型温度トランデューサです。 このデバイスは熱電対との接続に最適です。 測定値は、リニア電流又は電圧の信号に変換されます。 このデバイスは、DIPスイッチ、拡張機能、ソフトウェアを使用したSポート(FDT / DTM)を通して構成できます。 このデバイスは故障監視をサポートしています。. 構成可能な3極温度トランデューサ センサTCタイプ: B、E、J、K、N、R、S、T、L、U、A-1、A-2、A-3、M、L DIPスイッチで構成可能 Ex-zone 2承認(nA) ねじ接続を使用可能 DINレール取り付けRoHS指令(10物質対応)対応
エクステンダ フエニックス・コンタクトエクステンダフエニックス・コンタクト
23,980税込26,378
1個
82日以内出荷
TC EXTENDER 4001 ETH-1S用避雷モジュール
型番2702257RoHS指令(10物質対応)対応
エクステンダ フエニックス・コンタクトエクステンダフエニックス・コンタクト
199,800税込219,780
1個
82日以内出荷
マネージドタイプ、 ポイントツーポイント、避雷機能
型番2702253RoHS指令(10物質対応)対応