カテゴリ
- 制御機器(476)
- 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
- フエニックス・コンタクト
- モノタロウ(3)
- WURTH ELEKTRONIK(1,032)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(45)
- シュナイダーエレクトリック(42)
- RS PRO(39)
- TRACO POWER(30)
- SIEMENS(13)
- CAMDENBOSS(11)
- PHOENIX(7)
- ワゴジャパン(6)
- SMC(5)
- omron(オムロン)(5)
- VISHAY(5)
- IDEC(和泉電気)(4)
- ABB(4)
- StarTech.com(4)
- オムロンヘルスケア(3)
- ワイドミュラー(3)
- Wieland(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(18)
「terminal block」の検索結果
特価

3 way H/V screw terminal block 5mm pitch
フエニックス・コンタクト¥769税込¥8461袋(5個)7日以内出荷仕様ピッチ = 5mm取り付けタイプ = ケーブルマウント端子方法 = 埋め込みネジ定格電流 = 15A色 = 緑定格電圧 = 630 Vシリーズ = COMBICON COMPACT PT素材 = ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
2 way 1.5 std profile terminal block 5mm
フエニックス・コンタクト¥829税込¥9121袋(5個)7日以内出荷仕様ピッチ = 5mm取り付けタイプ = スルーホール端子方法 = はんだ定格電流 = 24A色 = 黒定格電圧 = 320 Vシリーズ = MKDS素材 = ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
Ground modular terminal block 1袋 50個入
フエニックス・コンタクト¥65,980税込¥72,5781袋(50個)7日以内出荷Phoenix Contact アースモジュラ Terminal Block は、ねじ接続方式とワイヤサイズ 26-10 を採用しています。ねじ接続方式 取り付けタイプ: NS 35/7.5、NS 35/15この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。仕様●適合電線サイズ:26 → 10 AWG●ケーブルCSA:6mm2●色:緑 / 黄●極数:2●結線方法:スクリュー●コード番号:204-7859アズワン品番65-7574-52
Terminal Block-Screw Cage 2w
フエニックス・コンタクト¥549税込¥6041袋(5個)7日以内出荷材質ナイロン色緑取付方式スルーホールピッチ(mm)3.5シリーズCOMBICON COMPACT PT定格電圧(V)400端子種別埋め込みネジ定格電流(A)10RoHS指令(10物質対応)対応
PLC terminal block 14mm screw con
フエニックス・コンタクト¥3,598税込¥3,9581個7日以内出荷仕様PLCインターフェイスリレー. Phoenix ContactのPLCインターフェイスリレーシリーズです。耐久性に優れた構造により、さまざまな用途との完璧かつ確実な接続が可能になります。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長 / 利点. 幅寸法 6.2 mm、14 mm 組み立て手順 間を空けずに配列 ねじ接続 幅広いアクセサリも用意RoHS指令(10物質対応)対応
2 way H/V screw terminal block 5mm pitch
フエニックス・コンタクト¥499税込¥5491袋(5個)7日以内出荷仕様ピッチ = 5mm取り付けタイプ = スルーホール端子方法 = はんだ定格電流 = 15A色 = 緑定格電圧 = 630 Vシリーズ = COMBICON COMPACT PT素材 = ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
Knife disconnect terminal block grey
フエニックス・コンタクト¥1,198税込¥1,3181個7日以内出荷仕様シリーズ:CLIPLINE UTTB 、 ケーブルサイズ:26 → 12 AWG 、 色:グレー 、 定格電流:22A 、 端子方法:スクリュー 、 定格電圧:400 V 、 動作温度 Min:-60℃ 、 動作温度 Max:+125℃ 、 IEC60947-7-1、V0 UL94難燃性等級. UL、cUL、EAC、CSA、cULus. UT 2段断路及びナイフ断路端子台. Phoenix ContactのUTねじ端子台シリーズは、ねじ接続技術の利点とスプリング接続式コンタクトの利点を併せ持っています。 上段には標準断路ゾーン、下段にはダブル機能シャフトがあります。UTTB端子台は、レベルオフセットも備えています。すべて配線すると、下段の接続レベルにフルアクセスでき、下段のラベルマーカーやコンダクタのエントリファンネルを俯瞰できます。. 特長と利点. 各端子ポイントにラベル用の広い面 レバータイプの断路ナイフによる便利な回路分離 隣接していない端子台をブリッジすることで、2箇所の異なる電位を隣り合わせに配線可能( ; 866-6807 866-6807 及び ; 866-6816 866-6816 ) テストプラグ挿入用のテストソケットねじ( ; 866-6847 866-6847 を除く) RoHS対応RoHS指令(10物質対応)対応
Disconnect terminal block - UT 4-HEDI
フエニックス・コンタクト¥839税込¥9231個7日以内出荷仕様【レベル数】シングル、UTフィードスルー端子台. Phoenix Contact社の業務用UTシリーズのDINレール端子台は、コンパクトなデザインで広い配線スペースを提供し、単線及びより線の導体の接続が可能です。. コンパクトな設計で省スペースになると同時に、狭いスペースの中でユーザフレンドリーな配線が可能 閉じたねじシャフトを通る最適なドライバガイダンス マルチ導線接続により、最大の柔軟性と配線密度を実現 ケーブルエントリファンネルにより、公称断面積の範囲内で、フェルールとプラスチックカラーを用いて導体を使用可能色黒、オレンジシリーズUT 4定格電圧(V)500端子種別スクリュー定格電流(A)20ケーブル26~10AWG、【CSA】4mm2動作温度(℃)+120RoHS指令(10物質対応)対応
Feed-through terminal block - UT 6 BK
フエニックス・コンタクト¥1,298税込¥1,4281袋(5個)7日以内出荷仕様シリーズ = UT 6 BK極数 = 2取り付けタイプ = DINレールマウント定格電流 = 41A端子方法 = スクリューケーブルサイズ = 24 → 8 AWG素材 = ポリアミド定格電圧 = 1 kVRoHS指令(10物質対応)対応
Push in spring cage Terminal Block 6 way
フエニックス・コンタクト¥3,998税込¥4,3981袋(5個)7日以内出荷仕様シリーズ:COMBICON FKC●Phoenix Contact CLASSIC COMBICON FKC 5.0 mm端子台プラグコネクタ. CLASSIC COMBICON 5.0 mmピッチFKC 2,5シリーズケーブル取り付け用プラグイン端子台コネクタは、 ねじなしプッシュインスプリング端子を備えています。 これらのCLASSIC COMBICON 5.0 mm FKC 2,5シリーズぶら下げ式プラグは、メスソケット、保持ラッチ、直径2 mmのテストピン又は直径2.3 mmのテストプラグ用のテスト接続2つを備え、基板端子台COMBICON MSTB 2,5シリーズで使用できます。 19105及び19106で始まる品番は、ねじによる取り付けフランジ付き(FKC 2,5 - STF) 19470及び19471で始まる品番は、ロッキングフランジ付き(FKC 2,5 - ST-RF) スクリュードライバについては、品番 ; 390-9641 390-9641 を参照RoHS指令(10物質対応)対応
Ground modular terminal block 1袋 50個入
フエニックス・コンタクト¥79,980税込¥87,9781袋(50個)7日以内出荷Phoenix Contact アースモジュール式 Terminal Block は、プッシュイン接続とワイヤサイズ 24-10 を備えています。プッシュイン接続方式 取り付けタイプ: NS 35/7.5、NS 35/15この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。仕様●適合電線サイズ:24 10 → AWG●ケーブルCSA:6mm2●色:緑 / 黄●極数:2●結線方法:プッシュイン●コード番号:204-7764アズワン品番65-7574-41
Ground modular terminal block 1袋 50個入
フエニックス・コンタクト¥129,800税込¥142,7801袋(50個)7日以内出荷。Phoenix Contact アースモジュール式 Terminal Block は、プッシュイン接続とワイヤサイズが 20-10 となっています。プッシュイン接続方式 取り付けタイプ: NS 35/7.5、NS 35/15この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。仕様●適合電線サイズ:20 → 10 AWG●ケーブルCSA:10mm2●色:緑 / 黄●極数:2●結線方法:プッシュイン●コード番号:204-7762アズワン品番65-7572-20
Ground modular terminal block 1袋 50個入
フエニックス・コンタクト¥48,980税込¥53,8781袋(50個)7日以内出荷仕様●適合電線サイズ:26 → 10 AWG●ケーブルCSA:6mm2●色:緑 / 黄●極数:3●結線方法:スクリュー●危険区域認証:ATEX, IECEx●コード番号:204-7801アズワン品番65-7580-70
Disconnect terminal block 28A 500V black
フエニックス・コンタクト¥2,298税込¥2,5281個7日以内出荷仕様IEC60947'-7'-1、V0 UL94難燃性等級. IECEx、UL、cUL、EAC、CSA、cULus。. UTレバー式ヒューズ及び機能端子台、PE脚付き. レバー式でPE脚付きのヒューズ及び機能端子台は、Ex nA認証に基づくプロセステクノロジーに適しており、また、爆発危険区域でエネルギー及び信号を伝送するのに適しています。. 特長と利点. ねじ接続 取り付けタイプ NS 35/7.5、NS 35/15 RoHS対応色黒シリーズCLIPLINE UT定格電圧(V)500端子種別スクリュー定格電流(A)28ケーブル26~10AWGRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-60~+130
Push in spring cage Terminal Block 3 way
フエニックス・コンタクト¥2,198税込¥2,4181袋(5個)7日以内出荷仕様シリーズ:COMBICON FKC●Phoenix Contact CLASSIC COMBICON FKC 5.0 mm端子台プラグコネクタ. CLASSIC COMBICON 5.0 mmピッチFKC 2,5シリーズケーブル取り付け用プラグイン端子台コネクタは、 ねじなしプッシュインスプリング端子を備えています。 これらのCLASSIC COMBICON 5.0 mm FKC 2,5シリーズぶら下げ式プラグは、メスソケット、保持ラッチ、直径2 mmのテストピン又は直径2.3 mmのテストプラグ用のテスト接続2つを備え、基板端子台COMBICON MSTB 2,5シリーズで使用できます。 19105及び19106で始まる品番は、ねじによる取り付けフランジ付き(FKC 2,5 - STF) 19470及び19471で始まる品番は、ロッキングフランジ付き(FKC 2,5 - ST-RF) スクリュードライバについては、品番 ; 390-9641 390-9641 を参照RoHS指令(10物質対応)対応
Ground modular terminal block 1袋 50個入
フエニックス・コンタクト¥81,980税込¥90,1781袋(50個)7日以内出荷仕様●適合電線サイズ:24 → 8 AWG●ケーブルCSA:10mm2●色:緑 / 黄●極数:4●結線方法:プラグイン、ねじ●コード番号:204-7675アズワン品番65-7582-69
3 way 2.5 low profile terminal block 5mm
フエニックス・コンタクト¥939税込¥1,0331袋(5個)7日以内出荷仕様ピッチ = 5mm取り付けタイプ = スルーホール端子方法 = はんだ定格電流 = 20A色 = 黒定格電圧 = 630 Vシリーズ = MKDS素材 = ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
2 way 2.5 low profile terminal block 5mm
フエニックス・コンタクト¥629税込¥6921袋(5個)7日以内出荷仕様ピッチ = 5mm取り付けタイプ = スルーホール端子方法 = はんだ定格電流 = 20A色 = 黒定格電圧 = 320 Vシリーズ = MKDS素材 = ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
3 way 1.5 std profile terminal block 5mm
フエニックス・コンタクト¥1,398税込¥1,5381袋(5個)7日以内出荷仕様ピッチ = 5mm取り付けタイプ = スルーホール端子方法 = はんだ定格電流 = 24A色 = 黒定格電圧 = 320 Vシリーズ = MKDS素材 = ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
Spring cage ground terminal block 1袋 50個入
フエニックス・コンタクト¥59,980税込¥65,9781袋(50個)7日以内出荷仕様●適合電線サイズ:28 → 12 AWG●ケーブルCSA:4mm2●色:緑 / 黄●極数:4●結線方法:プラグイン、スプリングケージ●コード番号:204-7852アズワン品番65-7580-13
カバー PTV Series Cover for use with Terminal Block 1袋 50個入
フエニックス・コンタクト¥8,098税込¥8,9081袋(50個)7日以内出荷仕様●種類:カバー●併用可能製品:端子台●シリーズ:PTV Series●コード番号:240-7218アズワン品番65-7500-22
カバー PTV Series Cover for use with Terminal Block 1袋 50個入
フエニックス・コンタクト¥8,298税込¥9,1281袋(50個)7日以内出荷仕様●種類:カバー●併用可能製品:端子台●シリーズ:PTV Series●コード番号:240-7220アズワン品番65-7491-69
カバー PTV Series Cover for use with Terminal Block 1袋 50個入
フエニックス・コンタクト¥7,998税込¥8,7981袋(50個)7日以内出荷仕様●種類:カバー●併用可能製品:端子台●シリーズ:PTV Series●コード番号:240-7219アズワン品番65-7500-27
カバー DS-PTV 6 Cover Segment for use with Terminal Block 1袋 50個入
フエニックス・コンタクト¥2,998税込¥3,2981袋(50個)7日以内出荷仕様●種類:カバーセグメント●併用可能製品:端子台●シリーズ: DS-PTV 6●コード番号:240-7221アズワン品番65-7497-39
配電ブロック 7極 1袋 10個入
フエニックス・コンタクト¥7,498税込¥8,2481袋(10個)当日出荷配電ブロック、電源付き基本 Terminal Block 。このブロックは、導体シャフトを介して相互にブリッジできます。対応するプラグインブリッジについては、アクセサリ(公称)を参照してください。電圧: 450 V、公称電流: 24 A、接続方式:プッシュイン接続、プッシュイン接続、接続数: 7、断面積: 0.14 mm 2 - 4 mm 2、AWG : 26 → 12、幅: 25.6 mm、高さ: 21.7 mm、色:青、取り付けタイプ: DIN レールアダプタへのスナップ用、アダプタプレート仕様●極数:7●結線方法:プッシュイン●適合電線サイズ:26→ 12 AWG (単線)、26→ 14 AWG (フレキシブル)●ハウジング材質:ポリアミド●定格電流:57A●定格電圧:450 V●ケーブルCSA:0.14 → 2.5 (Flexible) mm2, 0.14 → 4 (Solid) mm2●長さ:28.6mm●幅:25.55mm●高さ:21.7mm●色:青●動作温度 Max:-60℃●動作温度 Min:+105℃●コード番号:187-9903アズワン品番65-7784-81
D-SUB コネクタ ハイブリッド UTN 35シリーズ 110A 1袋 50個入
フエニックス・コンタクト¥92,980税込¥102,2781袋(50個)7日以内出荷Phoenix Contact UTN シリーズは、N 遮断 Terminal Block を備えており、この Terminal Block は、公称断面積 35 mm 2 で、2 つの接続数を備えています。Terminal の色は青でUT 標準 Terminal Block と同じ形状 動作時の周囲温度は -60 → 85 ℃ です仕様●色:青●適合電線サイズ:2 AWG●シリーズ:UTN 35●結線方法:ハイブリッド●ケーブルCSA:35mm2●ヒューズ:なし●定格電流:110A●モデル番号:UTN 35●コード番号:217-6445アズワン品番65-7506-40
ヒューズ無しDINレール端子 プッシュイン 2極 緑 / 黄 1袋 50個入
フエニックス・コンタクト¥48,980税込¥53,8781袋(50個)7日以内出荷Phoenix 設置用アース Terminal Block は、フィードスルー Terminal Block と形状とピッチが同じで、機械的エラーや電気的エラーからコンタクトが作られています。Terminal Block には、NS 35/7.5、NS 35/7.5 などのさまざまな取り付けタイプがあります。-60 → 85 ℃ の周囲仕様●適合電線サイズ:24 → 10 AWG●ケーブルCSA: 0.2 to 6mm2●色:緑 / 黄●極数:2●結線方法:プッシュイン●コード番号:201-6407アズワン品番65-7743-48
接続式端子台 スクリュー 5-MTD BU UT 2シリーズ 24A 1袋 50個入
フエニックス・コンタクト¥9,998税込¥10,9981袋(50個)7日以内出荷Phoenix Contact UT シリーズは、ねじプラグ接続のフィードスルー Terminal Block を備えています。この Terminal Block は、公称断面積が 4 mm 2 で、2 つの接続数を備えています。Terminal の色は青でTerminal Block のラベルとブリッジは安定しています 利点 動作時の周囲温度は -60 → 105 ℃ です仕様●色:青●適合電線サイズ:12 AWG●シリーズ:5-MTD BU, UT 2●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA:4mm2●ヒューズ:なし●定格電流:24A●モデル番号:UT 2,5-MTD BU●コード番号:217-6437アズワン品番65-7504-61
接続式端子台 スクリュー UK 5 N BUシリーズ 32A 1袋 10個入
フエニックス・コンタクト¥23,980税込¥26,3781袋(10個)7日以内出荷Phoenix Contact UK シリーズ端子 Terminal Block です仕様●モデル番号:UK 5 N BU●コード番号:101-2795●冷却時絶縁素材:-60℃●相対絶縁素材温度指数(Elec.、UL 746 B):130 ℃●電位:1●定格サージ電圧:8kV●内部シリンダゲージ:A4幅(mm)6.2、(終端板)1.8色青高さ(mm)42.5質量(g)8.629(梱包を含む)/8.562(梱包を含まない)[1個あたり]種類パネル貫通型端子台奥行(mm)(NS 32)52、(NS 35/7、5)47、(NS 35/15)54.5シリーズUK 5 N BU定格電圧(V)800定格電流(A)32接続方式ネジ接続接続(段あたり)2材質(絶縁体)PA、(グループ)I準拠規格IEC 60947-7-1AWG断面積:24~10(IECに準拠して変換済み)行数1使用周囲温度(℃)-60~110(動作温度範囲(自己発熱を含む)、最大短期動作温度については、RTI Elecをご参照ください。)接触抵抗(mΩ)0.37締付トルク(N・m)0.6~0.8取付け方法NS 35/7 5、NS 35/15、NS 32難燃性(UL94)V0クラス汚染度(使用環境)3標準剥線長(mm)8周囲温度(℃)(保管時/運搬時)-25~60(24時間を超えない短時間、-60~70)、(配線時)-5~70、(動作時)-5~70最大負荷電流(A)41(接続電線断面積が6 mm2の場合)動作温度(℃)-60~110アズワン品番65-7714-64許容湿度(%)(動作時)20~90、(保管時/移動時)30~70ねじ山M3適合電線サイズ24~10 AWG断面積(mm2)0.2~6電線断面積(mm2)(定格)4結線方法スクリューケーブルCSA(mm2)0.2~4レベル数シングルカテゴリー過電圧:III危険区域認証ATEX電力損失(W)(規準状態での最大)1.02定格短時間耐電流(kA)0.48(4mm2)、0.72(6mm2)
接続式端子台 スクリュー UT 4シリーズ 41A 1袋 50個入
フエニックス・コンタクト¥11,980税込¥13,1781袋(50個)7日以内出荷Phoenix 貫通型 Terminal Block を使用すると、同じ形状の Terminal ストリップを、断路 Terminal Block とナイフTerminal Block には、NS 35/7.5、NS 35/7.5 などのさまざまな取り付けタイプがあります。-60 → 85 ℃ の周囲温度で動作します時間短縮と省スペース化を実現します 汚染度 3 過電圧カテゴリ III 絶縁材グループ Iこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です仕様●色:青●適合電線サイズ:26 → 10 AWG●シリーズ:UT 4●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA:0.14 → 6mm2●定格電圧:800 V●危険区域認証:ATEX, IECEx●モデル番号:UT 4-MTD BU●コード番号:201-4155アズワン品番65-7750-38
接続式端子台 スクリュー UT 2 5シリーズ 24A 1袋 50個入
フエニックス・コンタクト¥9,998税込¥10,9981袋(50個)7日以内出荷Phoenix 貫通型 Terminal Block を使用すると、同じ形状の Terminal ストリップを、断路 Terminal Block とナイフTerminal Block には、NS 35/7.5、NS 35/7.5 などのさまざまな取り付けタイプがあります。-60 → 85 ℃ の周囲温度で動作します時間短縮と省スペース化を実現します 汚染度 3 過電圧カテゴリ III 絶縁材グループ Iこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です仕様●色:グレー●適合電線サイズ:26 → 12 AWG●シリーズ:UT 2,5●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA: 0.14 to 4mm2●定格電流:24A●モデル番号:UT 2,5-MTD●コード番号:201-6575アズワン品番65-7755-15
接続式端子台 スプリングケージ STMED 6シリーズ 41A 1袋 50個入
フエニックス・コンタクト¥169,800税込¥186,7801袋(50個)7日以内出荷Phoenix Contact STMED シリーズは、スプリングケージ接続を備えたフィードスルー Terminal Block です。この Terminal Block は、公称断面積が 6 mm 2 で、2 つの接続数を備えています。動作時の周囲温度は -60 → 85 ℃ です仕様●色:グレー●適合電線サイズ:8 AWG●シリーズ:STMED 6●結線方法:スプリングケージ●ケーブルCSA:10mm2●ヒューズ:なし●定格電流:41A●モデル番号:STMED 6●コード番号:217-6423アズワン品番65-7505-87
接続式端子台 スプリングケージ ST 16-TWINシリーズ 76A 1袋 25個入
フエニックス・コンタクト¥27,980税込¥30,7781袋(25個)7日以内出荷Phoenix Contact ST シリーズは、スプリングケージ接続を備えたフィードスルー Terminal Block を装備しています。この Terminal Block は、公称断面積が 16 mm 2 で、3 つの接続数を備えています。動作時の周囲温度は -60 → 85 ℃ です仕様●色:グレー●適合電線サイズ:4 AWG●シリーズ:ST 16-TWIN●結線方法:スプリングケージ●ケーブルCSA:25mm2●ヒューズ:なし●定格電流:76A●モデル番号:ST 16-TWIN●コード番号:217-6422アズワン品番65-7505-27
ヒューズ付きDINレール端子 PTシリーズ 28A 1袋 50個入
フエニックス・コンタクト¥139,800税込¥153,7801袋(50個)7日以内出荷Phoenix Contact ヒューズモジュラ Terminal Block は、プッシュイン接続方式を採用しています。ヒューズの種類はガラス又はセラミックです。黒色を用意しています。電圧は Terminal Block の LED によって決まります。合計 250 個の LED があります。動作温度範囲: -60 →仕様●色:黒●適合電線サイズ:10 AWG●レベル数:3●シリーズ:PT●定格電流:28A●モデル番号:PT 4-L/HESILED 250 (5X20)●コード番号:201-4787アズワン品番65-7743-33
接地端子台 スプリングケージ 2極 緑 / 黄 1袋 50個入
フエニックス・コンタクト¥169,800税込¥186,7801袋(50個)7日以内出荷Phoenix Contact STMED シリーズは、スプリングケージ接続を備えたアース付きモジュラ Terminal Block です。この Terminal Block は、公称断面積が 10 mm 2 で、2 つの接続数を備えています。動作時の周囲温度は -60 → 85 ℃ です仕様●適合電線サイズ:8 AWG●ケーブルCSA:10mm2●色:緑 / 黄●極数:2●結線方法:スプリングケージ●コード番号:217-6425アズワン品番65-7496-91
接続式端子台 プラグイン、スプリングケージ 5-TWIN/ 1P ST 2シリーズ 24A 1袋 50個入
フエニックス・コンタクト¥17,980税込¥19,7781袋(50個)7日以内出荷Phoenix Contact ST シリーズは、スプリングケージ接続を備えたフィードスルー Terminal Block を装備しています。この Terminal Block は、公称断面積が 4 mm 2 で、3 つの接続数を備えています。Terminal の色はグレーで鉄道用にテスト済み レベル数は 1 です仕様●色:グレー●適合電線サイズ:12 AWG●シリーズ:5-TWIN/ 1P, ST 2●結線方法:プラグイン、スプリングケージ●ケーブルCSA:4mm2●ヒューズ:なし●定格電流:24A●モデル番号:ST 2,5-TWIN/ 1P●コード番号:217-6434アズワン品番65-7506-39
接続式端子台 プラグイン、スプリングケージ 5-TWIN/ 1P BU ST 2シリーズ 24A 1袋 50個入
フエニックス・コンタクト¥16,980税込¥18,6781袋(50個)7日以内出荷。Phoenix Contact ST シリーズは、スプリングケージ接続を備えたフィードスルー Terminal Block を装備しています。この Terminal Block は、公称断面積が 4 mm 2 で、3 つの接続数を備えています。Terminal の色は青で鉄道用にテスト済み レベル数は 1 です仕様●色:青●適合電線サイズ:12 AWG●シリーズ:5-TWIN/ 1P BU, ST 2●結線方法:プラグイン、スプリングケージ●ケーブルCSA:4mm2●ヒューズ:なし●定格電流:24A●モデル番号:ST 2,5-TWIN/ 1P BU●コード番号:217-6433アズワン品番65-7504-63
ナイフ遮断ターミナル台 スプリングケージ 5-QUATTRO-MT ST 2シリーズ 20A 1袋 50個入
フエニックス・コンタクト¥54,980税込¥60,4781袋(50個)7日以内出荷Phoenix Contact ST シリーズは、スプリングケージ接続を備えたアースナイフ遮断 Terminal Block を備えています。この Terminal Block は、公称断面積が 4 mm 2 で、4 つの接続数を備えています。動作時の周囲温度は -60 → 85 ℃ です仕様●色:グレー●適合電線サイズ:12 AWG●シリーズ:5-QUATTRO-MT, ST 2●結線方法:スプリングケージ●ケーブルCSA:4mm2●ヒューズ:なし●定格電流:20A●モデル番号:ST 2,5-QUATTRO-MT●コード番号:217-6426アズワン品番65-7496-92
DIN レール端子台 スクリュー PTVC 2シリーズ 24A 1袋 50個入
フエニックス・コンタクト¥30,980税込¥34,0781袋(50個)7日以内出荷Phoenix Contact Disconnect Terminal Block の断面積は 4 mm 2 で、ワイヤサイズは 12 AWG です。この Terminal Block は、定格電圧 800 V、定格電流 24 A で動作しますこのブロックはグレー仕上げです。ねじ止め式です 1 つの接続レベル仕様●色:グレー●適合電線サイズ:12 AWG●レベル数:1●シリーズ:PTVC 2●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA:4mm2●ヒューズ:なし●定格電流:24A●コード番号:226-4304アズワン品番65-7601-28
接続式端子台 スクリュー DLKB 2.5-PEシリーズ 24A
フエニックス・コンタクト¥2,498税込¥2,7481個7日以内出荷UL、CUL、CSA。Phoenix Contact マルチレベル Terminal。Phoenix Contact のマルチレベル Terminal Block 製品は、最新の機械制御の合理的な配線を実現します。 Terminal Block は、DIN EN50 022 準拠のフラット TOP ハットレールに取り付けるように設計されています。<仕様●色:グレー●適合電線サイズ:24 → 12 AWG●レベル数:クアドロプル●シリーズ:DLKB 2.5-PE●結線方法:スクリュー●定格電圧:400 V●モデル番号:DLKB 2,5-PE●コード番号:804-1438アズワン品番65-7778-30
...