カテゴリ

  • 制御機器(7)
  • 整備工具・収納(7)
絞り込み
ブランド
  • フエニックス・コンタクト
  • モートーン(157)
  • エレコム(74)
  • 山金工業(33)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(21)
  • Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)(17)
  • OSG(オーエスジー)(16)
  • TORRAS(15)
  • SPARKFUN(14)
  • ヤマテック(14)
  • RS PRO(12)
  • HORIBA(11)
  • 東亜DKK(10)
  • AMPHENOL(10)
  • testo(テストー)(9)
  • カスタム(8)
  • brembo(8)
  • Merck(メルクミリポア)(7)
  • MAZDA(マツダ)(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「uph」の検索結果

特価
本日8月22日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Relay Module RIF-1-RPT-LDP-24DC/1ICT フエニックス・コンタクト

    Relay Module RIF-1-RPT-LDP-24DC/1ICT

    フエニックス・コンタクト
    3,598税込3,958
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Contact Relay Module, Plug-In Terminal, SPNO - RIF-1-RPT-LDP-24DC/1ICT - 1078686Easily adjust voltages or amplify power with this solid-state relay module from Phoenix Contact。It safely couples signals between a controller and field devices and is suitable for switching strong capacitive loads, such as LEDs (light-emitting diodes)。The relay is pre-assembled for quick and simple installation, and it includes a base and retaining bracket with an eject function and equipment marking area。A plug-in interference suppression module protects the relay by reducing voltage peaks when switching off inductive loads。Its mechanically coded to prevent you from mismatching it with other components。Use this relay in any application that has high switch-on peaks。Its leading tungsten pre-contact can safely switch on currents of up to 800 A。The unit has an IP20 (ingress protection) rating, so its touch-proof and protected against objects over 12 mm in size. Coil voltage of 24 V DC Input current of 18 mA Input and switching voltage range of 12 V AC/DC to 250 V AC/DC Life of 3 x 10^7 mechanical cycles Switching current of 100 mA SPNO (single pole, normally open) contact configuration Silver alloy contact material DIN rail mounting type Dimensions of 16 (length) x 75 (depth) x 96 mm (height) Operating temperature range of -40℃ to +70℃
    仕様●コイル電圧:24V dc●入力電圧 Max:250V ac/dc●接点構成:SPNO●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電圧:12 → 250V ac/dc●ターミナルタイプ:プラグイン●長さ:16mm●シリーズ:RIF-1-RPT-LDP-24DC/1ICT●高さ:96mm●寸法:16 x 75 x 96mm●接点材質:銀合金●入力電流:18mA●動作温度 Min:-40℃●コード番号:189-2309アズワン品番65-8091-60
  • 電流変換器,mAC×MCR-SL-CAC-12-I-UP, Phoeni×Contact フエニックス・コンタクト

    電流変換器,mAC×MCR-SL-CAC-12-I-UP, Phoeni×Contact

    フエニックス・コンタクト
    55,980税込61,578
    1個
    7日以内出荷
    仕様出力タイプ:電流 、 入力範囲:0 → 12 A、0 → 12 V ac 、 出力レンジ:0 → 20 mA 、 電源電圧:24 V dc 、 センサーの互換性:ポテンショメーター 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+65℃ 、 動作温度範囲:-20 → +65 ℃ 、 電流測定トランスデューサ. MACX MCR-SL CACシリーズ電流測定トランスデューサです。. 3極絶縁 入力 / 出力信号は、DIPスイッチで構成可能 LEDによる動作状態表示 ねじ端子台RoHS指令(10物質対応)対応
  • Phoenix Contact UPSバッテリ フエニックス・コンタクト

    Phoenix Contact UPSバッテリ

    フエニックス・コンタクト
    179,800税込197,780
    1個
    7日以内出荷
    アクセサリタイプバッテリ適合QUINTUPS-IQ仕様無停電電源.無停電電源装置は不安定な主電源に対する最適なソリューションです。IQ技術により、充電可能バッテリモジュールの充電状態、残りの稼働時間、サービス寿命について情報を提供します。充電可能な内蔵バッテリを備えた無停電電源装置も用意しています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Phoenix Contact UPSケーブル フエニックス・コンタクト

    Phoenix Contact UPSケーブル

    フエニックス・コンタクト
    6,998税込7,698
    1個
    7日以内出荷
    長さ(m)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • Phoenix Contact UPS無停電電源 フエニックス・コンタクト

    Phoenix Contact UPS無停電電源

    フエニックス・コンタクト
    229,800税込252,780
    1個
    7日以内出荷
    取付DINレール
  • Phoenix Contact UPS制御ユニット フエニックス・コンタクト

    Phoenix Contact UPS制御ユニット

    フエニックス・コンタクト
    63,980税込70,378
    1個
    7日以内出荷
    高さ(mm)130取付方式DINレール取付け奥行(mm)125材質(ケース)アルミニウム製(AlMg3)保護等級IP20保存温度(℃)-40~85使用周囲温度(℃)-25~70RoHS指令(10物質対応)対応材質(フード)亜鉛メッキ加工スチールシート、クロムフリー(VI)
  • サージ防止装置 60 V ac/dc 0.026kA DINレール フエニックス・コンタクト

    サージ防止装置 60 V ac/dc 0.026kA DINレール

    フエニックス・コンタクト
    41,980税込46,178
    1個
    7日以内出荷
    Type3surgeprotection,consistingofprotectiveplugandbaseelement,withintegratedstatusindicatorandremotesignalingforsingle-phasepowersupplynetworks。Nominalvoltage60VAC/DC.
    仕様●サプレッサタイプ:タイプ3サージ保護デバイス●最大定格電圧:60 V ac/dc●実装タイプ:DINレール●最大サージ電流:0.026kA●シリーズ:PLT-SEC-T3-60-FM-PT●長さ:17.7mm●奥行き:74.5mm●高さ:101mm●寸法:17.7 x 74.5 x 101mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+80℃アズワン品番65-7177-97
  • サージ防止装置 120 V ac/dc 0.026kA DINレール フエニックス・コンタクト

    サージ防止装置 120 V ac/dc 0.026kA DINレール

    フエニックス・コンタクト
    35,980税込39,578
    1個
    7日以内出荷
    Type2/3surgeprotection,consistingofprotectiveplugandbaseelement,withintegratedstatusindicatorandremotesignalingforsingle-phasepowersupplynetworks。Nominalvoltage120VAC/DC.
    仕様●サプレッサタイプ:タイプ3サージ保護デバイス●最大定格電圧:120 V ac/dc●実装タイプ:DINレール●最大サージ電流:0.026kA●シリーズ:PLT-SEC-T3-120-FM-PT●長さ:17.7mm●奥行き:74.5mm●高さ:101mm●寸法:17.7 x 74.5 x 101mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+80℃アズワン品番65-7168-31
  • サージ防止装置 60 V ac/dc 0.026kA DINレール フエニックス・コンタクト

    サージ防止装置 60 V ac/dc 0.026kA DINレール

    フエニックス・コンタクト
    37,980税込41,778
    1個
    7日以内出荷
    Type 3 surge protection, consisting of protective plug and base element, with integrated status indicator and remote signaling for single-phase power supply networks。Nominal voltage 60 V AC/DC.
    仕様●サプレッサタイプ:タイプ3サージ保護デバイス●最大定格電圧:60 V ac/dc●実装タイプ:DINレール●最大サージ電流:0.026kA●シリーズ:PLT-SEC-T3-60-FM-UT●長さ:17.7mm●奥行き:74.5mm●高さ:93.4mm●寸法:17.7 x 74.5 x 93.4mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+80℃アズワン品番65-7166-80
  • サージ防止装置 120 V ac/dc 0.026kA DINレール フエニックス・コンタクト

    サージ防止装置 120 V ac/dc 0.026kA DINレール

    フエニックス・コンタクト
    37,980税込41,778
    1個
    7日以内出荷
    Type 2/3 surge protection, consisting of protective plug and base element, with integrated status indicator and remote signaling for single-phase power supply networks。Nominal voltage 120 V AC/DC.
    仕様●サプレッサタイプ:タイプ3サージ保護デバイス●最大定格電圧:120 V ac/dc●実装タイプ:DINレール●最大サージ電流:0.026kA●シリーズ:PLT-SEC-T3-120-FM-UT●長さ:17.7mm●奥行き:74.5mm●高さ:93.4mm●寸法:17.7 x 74.5 x 93.4mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+80℃アズワン品番65-7168-30
  • サージ防止装置 24 V ac/dc 0.026kA DINレール フエニックス・コンタクト

    サージ防止装置 24 V ac/dc 0.026kA DINレール

    フエニックス・コンタクト
    37,980税込41,778
    1個
    7日以内出荷
    Type 3 surge protection, consisting of protective plug and base element, with integrated status indicator and remote signaling for single-phase power supply networks。Nominal voltage 24 V AC/DC.
  • サージ防止装置 240 V ac/dc 0.026kA DINレール フエニックス・コンタクト

    サージ防止装置 240 V ac/dc 0.026kA DINレール

    フエニックス・コンタクト
    35,980税込39,578
    1個
    7日以内出荷
    Type 2/3 surge protection, consisting of protective plug and base element with screw connection。For single-phase power supply network with integrated status indicator and remote signaling。Nominal voltage 230 V AC/DC.
    仕様●サプレッサタイプ:タイプ3サージ保護デバイス●最大定格電圧:240 V ac/dc●実装タイプ:DINレール●最大サージ電流:0.026kA●シリーズ:PLT-SEC-T3-230-FM-UT●長さ:17.7mm●奥行き:74.5mm●高さ:93.4mm●寸法:17.7 x 74.5 x 93.4mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+80℃アズワン品番65-7168-32
  • サージ防止装置 240 V ac/dc 0.026kA DINレール フエニックス・コンタクト

    サージ防止装置 240 V ac/dc 0.026kA DINレール

    フエニックス・コンタクト
    38,980税込42,878
    1個
    7日以内出荷
    Type 2/3 surge protection, consisting of protective plug and base element with Push-in connection。For single-phase power supply network with integrated status indicator and remote signaling。Nominal voltage 230 V AC/DC.
    仕様●サプレッサタイプ:タイプ3サージ保護デバイス●最大定格電圧:240 V ac/dc●実装タイプ:DINレール●最大サージ電流:0.026kA●シリーズ:PLT-SEC-T3-230-FM-PT●長さ:17.7mm●奥行き:74.5mm●高さ:101mm●寸法:17.7 x 74.5 x 101mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+80℃アズワン品番65-7178-01
  • DINレール取付用端子アクセサリ モジュラーコネクタ DFシリーズ 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト

    DINレール取付用端子アクセサリ モジュラーコネクタ DFシリーズ 1袋 50個入

    フエニックス・コンタクト
    32,980税込36,278
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    Phoenix Contact フランジカバーは、グレー色で、UPBV 2、5 / UPBV 4 プラグと組み合わせて使用できます。動作温度範囲: -60 → 85 ℃ UL94 難燃性等級は V0 です フランジカバーは幅 4.5 mm、長さ 45.7 mm、高さ 32 mm です PA は絶縁材として使用されていますこの記事は、
    仕様●種類:ヘビーデューティ電源コネクタ●シリーズ:DF●併用可能製品:小型電源コネクタ●コード番号:201-4103アズワン品番65-7758-77