カテゴリ
- 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
- フエニックス・コンタクト
- モートーン(157)
- Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)(17)
- OSG(オーエスジー)(16)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(15)
- TORRAS(15)
- 東亜DKK(10)
- カスタム(8)
- brembo(8)
- LEPLUS NEXT(8)
- 東芝(6)
- 日本プリメックス(6)
- HORIBA(堀場製作所)(4)
- IPF(4)
- MAD MAX(マッドマックス)(4)
- ファイテン(4)
- ラムマウント(4)
- 堀場製作所(4)
- JTT(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「uph」の検索結果
特価

電流変換器,mAC×MCR-SL-CAC-12-I-UP, Phoeni×Contact
フエニックス・コンタクト¥52,980税込¥58,2781個7日以内出荷仕様出力タイプ:電流 、 入力範囲:0 → 12 A、0 → 12 V ac 、 出力レンジ:0 → 20 mA 、 電源電圧:24 V dc 、 センサーの互換性:ポテンショメーター 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+65℃ 、 動作温度範囲:-20 → +65 ℃ 、 電流測定トランスデューサ. MACX MCR-SL CACシリーズ電流測定トランスデューサです。. 3極絶縁 入力 / 出力信号は、DIPスイッチで構成可能 LEDによる動作状態表示 ねじ端子台RoHS指令(10物質対応)対応
Phoenix Contact UPSバッテリ
フエニックス・コンタクト¥179,800税込¥197,7801個7日以内出荷仕様無停電電源.無停電電源装置は不安定な主電源に対する最適なソリューションです。IQ技術により、充電可能バッテリモジュールの充電状態、残りの稼働時間、サービス寿命について情報を提供します。充電可能な内蔵バッテリを備えた無停電電源装置も用意しています。適合QUINTUPS-IQRoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプバッテリ
Phoenix Contact UPS制御ユニット
フエニックス・コンタクト¥58,980税込¥64,8781個7日以内出荷高さ(mm)130取付方式DINレール取付け奥行(mm)125材質(ケース)アルミニウム製(AlMg3)保護等級IP20保存温度(℃)-40~85使用周囲温度(℃)-25~70RoHS指令(10物質対応)対応材質(フード)亜鉛メッキ加工スチールシート、クロムフリー(VI)