カテゴリ
- 制御機器(1)
- 整備工具・収納(1)
絞り込み
ブランド
- フエニックス・コンタクト
- 日本エレパーツ(14)
- SMC(9)
- エスロン(8)
- ローヤル電機(8)
- サカエ(5)
- 光明理化(3)
- サンコーテクノ(3)
- 千代田通商(3)
- 潤工社(2)
- 摂津金属工業(2)
- オリエンタルモーター(1)
- 篠原電機(1)
- 弘益(1)
- INAX(LIXIL)(1)
- フジトク(1)
- 南電機(1)
- ATEN(1)
- 北川式/光明理化(1)
- ブランドをもっと見る
「ut120」の検索結果
特価

接続式端子台 スクリュー UT 2.5-MTD-PEシリーズ
フエニックス・コンタクト¥589税込¥6481個7日以内出荷UTフィードスルー端子台。Phoenix Contact社の業務用UTシリーズのDINレール端子台は、コンパクトなデザインで広い配線スペースを提供し、単線及びより線の導体の接続が可能です。コンパクトな設計で省スペースになると同時に、狭いスペースの中でユーザフレンドリーな配線が可能 閉じたねじシャフトを通る最適なドライバガイダンス マルチ導線接続により、最大の柔軟性と配線密度を実現 ケーブルエントリファンネルにより、公称断面積の範囲内で、フェルールとプラスチックカラーを用いて導体を使用可能仕様●色:緑, 黄●適合電線サイズ:26 → 12 AWG●レベル数:シングル●シリーズ:UT 2.5-MTD-PE●結線方法:スクリュー●動作温度 Max:+120℃●モデル番号:UT 2,5-MTD-PE●コード番号:804-4266アズワン品番65-7776-47
サージ防止装置 120 V ac/dc 0.026kA DINレール
フエニックス・コンタクト¥36,980税込¥40,6781個7日以内出荷Type 2/3 surge protection, consisting of protective plug and base element, with integrated status indicator and remote signaling for single-phase power supply networks。Nominal voltage 120 V AC/DC.仕様●サプレッサタイプ:タイプ3サージ保護デバイス●最大定格電圧:120 V ac/dc●実装タイプ:DINレール●最大サージ電流:0.026kA●シリーズ:PLT-SEC-T3-120-FM-UT●長さ:17.7mm●奥行き:74.5mm●高さ:93.4mm●寸法:17.7 x 74.5 x 93.4mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+80℃アズワン品番65-7168-30