カテゴリ

  • 電気材料(21)
  • 制御機器(15)
絞り込み
ブランド
  • フエニックス・コンタクト
  • モノタロウ(1)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(314)
  • 修理(100)
  • Devcon(デブコン)(70)
  • RS PRO(59)
  • 明工社(56)
  • メディアカバーマーケット(47)
  • サンドビック(31)
  • YARD FORCE(28)
  • Panasonic(パナソニック)(26)
  • OSG(オーエスジー)(24)
  • STMicro(24)
  • 新日本無線(21)
  • エツミ(20)
  • BAGSTER (バグスター)(17)
  • ミツビシ(17)
  • ON SEMICONDUCTOR(17)
  • アイリスオーヤマ(14)
  • オーム電機(14)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vco」の検索結果

特価
本日4月5日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
36件中 136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
センサアクチュエータケーブル 26 AWG SACCBP-MS-17CON-M16/2.0-PVCSCOシリーズ フエニックス・コンタクトセンサアクチュエータケーブル 26 AWG SACCBP-MS-17CON-M16/2.0-PVCSCOシリーズフエニックス・コンタクト
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
埋込型センサ / アクチュエータ17極M12コネクタ、M16ねじタイプ、フリーエンドPVCケーブル2 mのPVCケーブル採用のPhoenix Contact M12埋込型コネクタです。Aコードの17極パネル取り付けコネクタで、2 mのフリーエンドPURケーブル(0.14 mm2ワイヤ x 17本構成)を備えており、特定用途に合わせて終端処理できます。IP67等級(かん合時)に対応し、M16固定ねじが付いています。
仕様●CN1:M12●コネクタ A ジェンダー:オス●長さ:1m●シリーズ:SACCBP-MS-17CON-M16/2.0-PVCSCO●導体材質:錫めっき銅●コード番号:802-5458アズワン品番65-7447-56
センサアクチュエータケーブル 26 AWG SACCBP-FS-17CON-M16/2.0-PVCSCOシリーズ フエニックス・コンタクトセンサアクチュエータケーブル 26 AWG SACCBP-FS-17CON-M16/2.0-PVCSCOシリーズフエニックス・コンタクト
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
埋込型センサ / アクチュエータ17極M12コネクタ、M16ねじタイプ、フリーエンドPVCケーブル2 mのPVCケーブル採用のPhoenix Contact M12埋込型コネクタです。Aコードの17極パネル取り付けコネクタで、2 mのフリーエンドPURケーブル(0.14 mm2ワイヤ x 17本構成)を備えており、特定用途に合わせて終端処理できます。IP67等級(かん合時)に対応し、M16固定ねじが付いています。
仕様●CN1:M12●コネクタ A ジェンダー:メス●長さ:1m●シース材質:PVC●取り付けタイプ:パネル取り付け●定格電圧:30 V●動作温度 Max:+85℃●コード番号:802-5454アズワン品番65-7445-97
センサアクチュエータケーブル 24 AWG SACC-E-M12MS-5CON-M16/0.5 Pシリーズ フエニックス・コンタクトセンサアクチュエータケーブル 24 AWG SACC-E-M12MS-5CON-M16/0.5 Pシリーズフエニックス・コンタクト
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
品番 ; 802-5571 802-5571、; 802-5580 802-5580、; 802-5616 802-5616 は、PG9ねじタイプです。埋込型センサ / アクチュエータSpeedcon M12コネクタ、M16 / PG9ねじタイプ、リッツ線採用PVCリッツ線採用のPhoenix Contact M12埋込型Speedconコネクタです。 Aコード
仕様●CN1:M12●コネクタ A ジェンダー:オス●長さ:500mm●取り付けタイプ:パネル取り付け●コネクタAのコンタクト数:5●AWGサイズ:24 AWG●コード番号:802-5436アズワン品番65-7448-27
センサアクチュエータケーブル コア数:4 0-933/M12MSD SAC-4P-M12MSD/ 5シリーズ フエニックス・コンタクトセンサアクチュエータケーブル コア数:4 0-933/M12MSD SAC-4P-M12MSD/ 5シリーズフエニックス・コンタクト
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
PhoenixContactバスシステムケーブルは4ポジションです。PVC/PVC製です。緑(RAL6018)シールド付きプラグストレートM12、コーディング:DプラグストレートM12、コーディング:Dケーブル長:5m
仕様●CN1:M12●CN2:M12●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ストレート●コーディング:D●芯数:4●長さ:5m●シース材質:PVC●シリーズ:0-933/M12MSD, SAC-4P-M12MSD/ 5●コネクタAハウジングジェンダー:プラグアズワン品番65-7383-51
電源ケーブル 63 V 12 A 10m フエニックス・コンタクト電源ケーブル 63 V 12 A 10mフエニックス・コンタクト
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact 電源ケーブルは、PVC 製の 4 ポジション製品です。色:ブラックグレー( RAL7021 )で、プラグストレート M12 及びソケットストレート M12 が付いています。ケーブル長は 10 m です簡単かつ安全に 100 % 電気的にテストされたプラグインコンポーネント 最大 12 A 及び 63 V dc に対応する高性能 DC コネクタ 特殊な T コーディングによる
仕様●CN1:プラグストレート M12●長さ:10m●定格電圧:63 V●定格電流:12 A●外被色:Black, Greyアズワン品番65-7437-82
アクチュエータ/センサーケーブル 17芯 17x 0.14 mm 2 シールド有 フエニックス・コンタクトアクチュエータ/センサーケーブル 17芯 17x 0.14 mm 2 シールド有フエニックス・コンタクト
38,980税込42,878
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact センサ / アクチュエータケーブルは、100 % 電気的にテストされたプラグインコンポーネントを備えています。SPEEDCON 高速ロックシステムによる設置時間の節約になります。17 ポジション PUR / PVC、RAL9005 (黒) シールド付き ストレート M12 SPEEDCON オスプラグ( A コード) - ストレート M12 SPEEDCON メスプラグに接続 ケーブル長
仕様●芯数:17●断面積:17x 0.14 mm 2●シールド有無:遮蔽●長さ:5m●外径:9.2 ± 0.2mm●シース材質:ポリウレタン(PUR)●耐火性:自消性アズワン品番65-7428-64
センサアクチュエータケーブル 24 AWG フエニックス・コンタクトセンサアクチュエータケーブル 24 AWGフエニックス・コンタクト
3,398税込3,738
1個
7日以内出荷
埋込型センサ / アクチュエータM8コネクタ、M8 / 10 / 12ねじタイプ、フリーエンドリッツ線0.5 mのPVCリッツ線採用のPhoenix Contact M8埋込型コネクタです。 Aコードの3及び4極パネル取り付けコネクタで、長さ0.5 mの0.25 mm のストランド3~4本で構成されたフリーエンドリッツ線を備えており、特定用途に合わせて終端処理できます。IP67等級(かん合時)に対応し、定格電力4 A @ 30 V (4極)及び4 A @ 60 V (3極)で、M8 / M10 / M12固定ねじが付いています(該当する場合)。
仕様●CN1:M8●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:オス●長さ:500mm●取り付けタイプ:パネル取り付け●断面積:0.25 mm2●導体材質:錫めっき銅●コード番号:802-5473アズワン品番65-7448-28
センサアクチュエータケーブル 24 AWG コア数:4 フエニックス・コンタクトセンサアクチュエータケーブル 24 AWG コア数:4フエニックス・コンタクト
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
埋込型センサ / アクチュエータM8コネクタ、M8 / 10 / 12ねじタイプ、フリーエンドリッツ線0.5 mのPVCリッツ線採用のPhoenix Contact M8埋込型コネクタです。 Aコードの3及び4極パネル取り付けコネクタで、長さ0.5 mの0.25 mm のストランド3~4本で構成されたフリーエンドリッツ線を備えており、特定用途に合わせて終端処理できます。IP67等級(かん合時)に対応し、定格電力4 A @ 30 V (4極)及び4 A @ 60 V (3極)で、M8 / M10 / M12固定ねじが付いています(該当する場合)。
仕様●CN1:M8●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ B ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●コーディング:A●芯数:4●長さ:500mm●シールド:シールドなし●取り付けタイプ:パネル取り付け●定格電流:4 A●動作温度 Min:-40℃, -5℃●コード番号:802-5464アズワン品番65-7451-30
センサアクチュエータケーブル 24 AWG フエニックス・コンタクトセンサアクチュエータケーブル 24 AWGフエニックス・コンタクト
3,398税込3,738
1個
7日以内出荷
埋込型センサ / アクチュエータM8コネクタ、M8 / 10 / 12ねじタイプ、フリーエンドリッツ線0.5 mのPVCリッツ線採用のPhoenix Contact M8埋込型コネクタです。 Aコードの3及び4極パネル取り付けコネクタで、長さ0.5 mの0.25 mm のストランド3~4本で構成されたフリーエンドリッツ線を備えており、特定用途に合わせて終端処理できます。IP67等級(かん合時)に対応し、定格電力4 A @ 30 V (4極)及び4 A @ 60 V (3極)で、M8 / M10 / M12固定ねじが付いています(該当する場合)。
仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●長さ:500mm●取り付けタイプ:パネル取り付け●断面積:0.25 mm2●導体材質:錫めっき銅●コード番号:802-5460アズワン品番65-7451-07
電源ケーブル 63 V 12 A 5m フエニックス・コンタクト電源ケーブル 63 V 12 A 5mフエニックス・コンタクト
7,598税込8,358
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact 電源ケーブルは、4 ポジションで PVC 製です。色は黒グレー( RAL7021 )で、アングル M12 ソケットにケーブル端はフリーです。ケーブル長は 5 m です。簡単かつ安全に 100 % 電気的にテストされたプラグインコンポーネント 最大 12 A 及び 63 V dc に対応する高性能 DC コネクタ 特殊な T コーディングによる誤接続を防止します
仕様●CN1:ソケットアングル M12●長さ:5m●定格電圧:63 V●定格電流:12 A●外被色:Black, Grey●コード番号:226-5898アズワン品番65-7428-05
電源ケーブル 63 V 12 A 1m フエニックス・コンタクト電源ケーブル 63 V 12 A 1mフエニックス・コンタクト
4,898税込5,388
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact 電源ケーブルは、4 ポジションで PVC 製です。色は黒グレー( RAL7021 )で、プラグアングル M12 のねじ山が付いています。ケーブル長は 1 m です。簡単かつ安全に 100 % 電気的にテストされたプラグインコンポーネント 最大 12 A 及び 63 V dc に対応する高性能 DC コネクタ 特殊な T コーディングによる誤接続を防止します
仕様●CN1:プラグアングル M12●長さ:1m●定格電圧:63 V●定格電流:12 A●外被色:Black, Greyアズワン品番65-7430-31
電源ケーブル 63 V 12 A 10m フエニックス・コンタクト電源ケーブル 63 V 12 A 10mフエニックス・コンタクト
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact 電源ケーブルは、4 ポジションで PVC 製です。色は黒グレー( RAL7021 )で、プラグストレート M12 のねじ山が付いています。ケーブル長: 10 m簡単かつ安全に 100 % 電気的にテストされたプラグインコンポーネント 最大 12 A 及び 63 V dc に対応する高性能 DC コネクタ 特殊な T コーディングによる誤接続を防止します
仕様●CN1:プラグストレート M12●長さ:10m●定格電圧:63 V●定格電流:12 A●外被色:Black, Greyアズワン品番65-7428-51
電源ケーブル 63 V 12 A 5m フエニックス・コンタクト電源ケーブル 63 V 12 A 5mフエニックス・コンタクト
4,498税込4,948
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact 電源ケーブルは、4 ポジションで PVC 製です。色は黒グレーの RAL7021 で、ソケットストレート M12 のケーブル端はフリーです。ケーブル長は 1 m です。簡単かつ安全に 100 % 電気的にテストされたプラグインコンポーネント 最大 12 A 及び 63 V dc に対応する高性能 DC コネクタ 特殊な T コーディングによる誤接続を防止します
仕様●CN1:ソケットストレート M12●長さ:5m●定格電圧:63 V●定格電流:12 A●外被色:Black, Greyアズワン品番65-7427-46
電源ケーブル 63 V 12 A 2m フエニックス・コンタクト電源ケーブル 63 V 12 A 2mフエニックス・コンタクト
5,198税込5,718
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact 電源ケーブルは、4 ポジションで PVC 製です。色は黒グレー( RAL7021 )で、プラグアングル M12 のねじ山が付いています。ケーブル長: 2 m簡単かつ安全に 100 % 電気的にテストされたプラグインコンポーネント 最大 12 A 及び 63 V dc に対応する高性能 DC コネクタ 特殊な T コーディングによる誤接続を防止します
仕様●CN1:プラグアングル M12●長さ:2m●定格電圧:63 V●定格電流:12 A●外被色:Black, Greyアズワン品番65-7424-45
電源ケーブル 63 V 12 A 2m フエニックス・コンタクト電源ケーブル 63 V 12 A 2mフエニックス・コンタクト
5,898税込6,488
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact 電源ケーブルは、4 ポジションで PVC 製です。色はブラックグレー( RAL7021 )で、アングル M12 ソケットにケーブル端はフリーです。ケーブル長は 2 m です。簡単かつ安全に 100 % 電気的にテストされたプラグインコンポーネント 最大 12 A 及び 63 V dc に対応する高性能 DC コネクタ 特殊な T コーディングによる誤接続を防止します
仕様●CN1:ソケットアングル M12●長さ:2m●定格電圧:63 V●定格電流:12 A●外被色:Black, Greyアズワン品番65-7427-82
電源ケーブル 63 V 12 A 10m フエニックス・コンタクト電源ケーブル 63 V 12 A 10mフエニックス・コンタクト
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact 電源ケーブルは、4 ポジションで PVC 製です。色は黒グレーの RAL7021 で、ソケットストレート M12 のフリーケーブル端。ケーブル長は 10 m です。簡単かつ安全に 100 % 電気的にテストされたプラグインコンポーネント 最大 12 A 及び 63 V dc に対応する高性能 DC コネクタ 特殊な T コーディングによる誤接続を防止します
仕様●CN1:ソケットストレート M12●長さ:10m●定格電圧:63 V●定格電流:12 A●外被色:Black, Greyアズワン品番65-7427-75
電源ケーブル 63 V 12 A 2m フエニックス・コンタクト電源ケーブル 63 V 12 A 2mフエニックス・コンタクト
5,198税込5,718
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact 電源ケーブルは、4 ポジションで PVC 製です。色は黒グレー( RAL7021 )で、プラグストレート M12 のねじ山が付いています。ケーブル長: 2 m簡単かつ安全に 100 % 電気的にテストされたプラグインコンポーネント 最大 12 A 及び 63 V dc に対応する高性能 DC コネクタ 特殊な T コーディングによる誤接続を防止します
仕様●CN1:プラグストレート M12●長さ:2m●定格電圧:63 V●定格電流:12 A●外被色:Black, Grey●コード番号:226-5888アズワン品番65-7426-81
電源ケーブル 63 V 12 A 5m フエニックス・コンタクト電源ケーブル 63 V 12 A 5mフエニックス・コンタクト
6,998税込7,698
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact 電源ケーブルは、4 ポジションで PVC 製です。色は黒グレー( RAL7021 )で、プラグストレート M12 のねじ山が付いています。ケーブル長: 5 m簡単かつ安全に 100 % 電気的にテストされたプラグインコンポーネント 最大 12 A 及び 63 V dc に対応する高性能 DC コネクタ 特殊な T コーディングによる誤接続を防止します
仕様●CN1:プラグストレート M12●長さ:5m●定格電圧:63 V●定格電流:12 A●外被色:Black, Greyアズワン品番65-7430-14
電源ケーブル 63 V 12 A 5m フエニックス・コンタクト電源ケーブル 63 V 12 A 5mフエニックス・コンタクト
7,398税込8,138
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact 電源ケーブルは、4 ポジションで PVC 製です。色は黒グレー( RAL7021 )で、プラグアングル M12 のねじ山が付いています。ケーブル長: 5 m簡単かつ安全に 100 % 電気的にテストされたプラグインコンポーネント 最大 12 A 及び 63 V dc に対応する高性能 DC コネクタ 特殊な T コーディングによる誤接続を防止します
仕様●CN1:プラグアングル M12●長さ:5m●定格電圧:63 V●定格電流:12 A●外被色:Black, Greyアズワン品番65-7430-23
電源ケーブル 63 V 12 A 2m フエニックス・コンタクト電源ケーブル 63 V 12 A 2mフエニックス・コンタクト
5,298税込5,828
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact 電源ケーブルは、4 ポジションで PVC 製です。色は黒グレー( RAL7021 )で、ソケットストレート M12 のフリーケーブル端。ケーブル長は 2 m です。簡単かつ安全に 100 % 電気的にテストされたプラグインコンポーネント 最大 12 A 及び 63 V dc に対応する高性能 DC コネクタ 特殊な T コーディングによる誤接続を防止します
仕様●CN1:ソケットストレート M12●長さ:2m●定格電圧:63 V●定格電流:12 A●外被色:Black, Greyアズワン品番65-7427-12
電源ケーブル 63 V 12 A 10m フエニックス・コンタクト電源ケーブル 63 V 12 A 10mフエニックス・コンタクト
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact 電源ケーブルは、4 ポジションで PVC 製です。色は黒グレーの RAL7021 で、角度が M12 のソケットにはフリーケーブル端が付いています。ケーブル長は 10 m です。簡単かつ安全に 100 % 電気的にテストされたプラグインコンポーネント 最大 12 A 及び 63 V dc に対応する高性能 DC コネクタ 特殊な T コーディングによる誤接続を防止します
仕様●CN1:ソケットアングル M12●長さ:10m●定格電圧:63 V●定格電流:12 A●外被色:Black, Greyアズワン品番65-7437-26
DINレール取付用端子アクセサリ カバー FBPシリーズ フエニックス・コンタクトDINレール取付用端子アクセサリ カバー FBPシリーズフエニックス・コンタクト
2,398税込2,638
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact FBP 透明カバープロファイルは、オプションで密閉可能で、寸法は 48.4 mm x 74.1 mm x 32 mm です。PVC 絶縁材 周囲動作温度範囲: -60 → 85 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアッ
仕様●種類:カバープロファイル●シリーズ:FBP●併用可能製品:端子台●コード番号:201-5150アズワン品番65-7742-19
DINレール取付用端子アクセサリ カバー FBPシリーズ フエニックス・コンタクトDINレール取付用端子アクセサリ カバー FBPシリーズフエニックス・コンタクト
3,398税込3,738
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact FBP 透明カバープロファイルは、オプションで密閉可能で、寸法は 130 mm x 74.1 mm x 32 mm です。PVC 絶縁材 周囲動作温度範囲: -60 → 85 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップ
仕様●種類:カバープロファイル●シリーズ:FBP●併用可能製品:端子台●コード番号:201-5146アズワン品番65-7500-76
DINレール取付用端子アクセサリ カバー FBPシリーズ フエニックス・コンタクトDINレール取付用端子アクセサリ カバー FBPシリーズフエニックス・コンタクト
3,698税込4,068
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact FBP 透明カバープロファイルは、オプションで密閉可能で、寸法は 163 mm x 74.1 mm x 32 mm です。PVC 絶縁材 周囲動作温度範囲: -60 → 85 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップ
仕様●種類:カバープロファイル●シリーズ:FBP●併用可能製品:端子台●コード番号:201-6101アズワン品番65-7762-88
DINレール取付用端子アクセサリ カバー FBPシリーズ フエニックス・コンタクトDINレール取付用端子アクセサリ カバー FBPシリーズフエニックス・コンタクト
4,398税込4,838
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact FBP 透明カバープロファイルは、オプションで密閉可能で、寸法は 195.6 mm x 74.1 mm x 32 mm です。PVC 絶縁材 周囲動作温度範囲: -60 → 85 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアッ
仕様●種類:カバープロファイル●シリーズ:FBP●併用可能製品:端子台●コード番号:201-4198アズワン品番65-7765-12
DINレール取付用端子アクセサリ カバー FBPシリーズ フエニックス・コンタクトDINレール取付用端子アクセサリ カバー FBPシリーズフエニックス・コンタクト
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact FBP 透明カバープロファイルは、オプションで密閉可能で、寸法は 57.1 mm x 74.1 mm x 32 mm です。PVC 絶縁材 周囲動作温度範囲: -60 → 85 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアッ
仕様●種類:カバープロファイル●シリーズ:FBP●併用可能製品:端子台●コード番号:201-5451アズワン品番65-7510-13
DINレール取付用端子アクセサリ カバー FBPシリーズ フエニックス・コンタクトDINレール取付用端子アクセサリ カバー FBPシリーズフエニックス・コンタクト
4,098税込4,508
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact FBP 透明カバープロファイルは、オプションで密閉可能で、寸法は 147 x 74.1 mm x 32 mm です。PVC 絶縁材 周囲動作温度範囲: -60 → 85 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは
仕様●種類:カバープロファイル●シリーズ:FBP●併用可能製品:端子台●コード番号:201-5148アズワン品番65-7760-70
DINレール取付用端子アクセサリ カバー FBPシリーズ フエニックス・コンタクトDINレール取付用端子アクセサリ カバー FBPシリーズフエニックス・コンタクト
3,798税込4,178
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact FBP 透明カバープロファイルは、オプションで密閉可能で、寸法は 171.2 mm x 74.1 mm x 32 mm です。PVC 絶縁材 周囲動作温度範囲: -60 → 85 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●種類:カバープロファイル●シリーズ:FBP●併用可能製品:端子台●コード番号:201-6102アズワン品番65-7496-30
DINレール取付用端子アクセサリ カバー FBPシリーズ フエニックス・コンタクトDINレール取付用端子アクセサリ カバー FBPシリーズフエニックス・コンタクト
2,898税込3,188
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact FBP 透明カバープロファイルは、オプションで密閉可能で、寸法は 89.3mm x 74.1mm x 32mm です。PVC 絶縁材 周囲動作温度範囲: -60 → 85 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●種類:カバープロファイル●シリーズ:FBP●併用可能製品:端子台●コード番号:201-6074アズワン品番65-7754-50
DINレール取付用端子アクセサリ カバー FBPシリーズ フエニックス・コンタクトDINレール取付用端子アクセサリ カバー FBPシリーズフエニックス・コンタクト
3,698税込4,068
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact FBP 透明カバープロファイルは、オプションで密閉可能で、寸法は 159.4 mm x 74.1 mm x 32 mm です。PVC 絶縁材 周囲動作温度範囲: -60 → 85 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●種類:カバープロファイル●シリーズ:FBP●併用可能製品:端子台●コード番号:201-6100アズワン品番65-7757-07
DINレール取付用端子アクセサリ カバー FBPシリーズ フエニックス・コンタクトDINレール取付用端子アクセサリ カバー FBPシリーズフエニックス・コンタクト
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact FBP 透明カバープロファイルは、オプションで密閉可能で、寸法は 81.5 mm x 74.1 mm x 32 mm です。PVC 絶縁材 周囲動作温度範囲: -60 → 85 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●種類:カバープロファイル●シリーズ:FBP●併用可能製品:端子台●コード番号:201-4322アズワン品番65-7761-47
DINレール取付用端子アクセサリ カバー FBPシリーズ フエニックス・コンタクトDINレール取付用端子アクセサリ カバー FBPシリーズフエニックス・コンタクト
3,498税込3,848
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact FBP 透明カバープロファイルは、オプションで密閉可能で、寸法は 138.4 mm x 74.1 mm x 32 mm です。PVC 絶縁材 周囲動作温度範囲: -60 → 85 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●種類:カバープロファイル●シリーズ:FBP●併用可能製品:端子台●コード番号:201-5452アズワン品番65-7751-18
DINレール取付用端子アクセサリ カバー FBPシリーズ フエニックス・コンタクトDINレール取付用端子アクセサリ カバー FBPシリーズフエニックス・コンタクト
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact FBP 透明カバープロファイルは、オプションで密閉可能で、寸法は 65 mm x 74.1 mm x 32 mm です。PVC 絶縁材 周囲動作温度範囲: -60 → 85 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●種類:カバープロファイル●シリーズ:FBP●併用可能製品:端子台●コード番号:201-5027アズワン品番65-7743-82
DINレール取付用端子アクセサリ カバー FBPシリーズ フエニックス・コンタクトDINレール取付用端子アクセサリ カバー FBPシリーズフエニックス・コンタクト
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact FBP 透明カバープロファイルは、オプションで密閉可能で、寸法は 179.3 mm x 74.1 mm x 32 mm です。PVC 絶縁材 周囲動作温度範囲: -60 → 85 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●種類:カバープロファイル●シリーズ:FBP●併用可能製品:端子台●コード番号:201-5673アズワン品番65-7758-65
DINレール取付用端子アクセサリ カバー FBPシリーズ フエニックス・コンタクトDINレール取付用端子アクセサリ カバー FBPシリーズフエニックス・コンタクト
3,198税込3,518
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact FBP 透明カバープロファイルは、オプションで密閉可能で、寸法は 114mm x 74.1 mm x 32 mm です。PVC 絶縁材 周囲動作温度範囲: -60 → 85 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●種類:カバープロファイル●シリーズ:FBP●併用可能製品:端子台●コード番号:201-5147アズワン品番65-7762-85
ヘビーデューティコネクタ 3極 フエニックス・コンタクトヘビーデューティコネクタ 3極フエニックス・コンタクト
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact の HEAVYCON QUICKON スリーブハウジングは、シングルロックラッチに使用されます。PE 接続タイプ及び QUICKON 接続方式の 3 つの極数があります。ストレートケーブルアウトレット PVC / PE ワイヤ絶縁材 UL94 に準拠した難燃性等級 V0この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●タイプ:ハウジング●シリーズ:HC●接続方向:ストレート●シリーズ番号:A3●コード番号:201-5376アズワン品番65-7746-17