カテゴリ
- 制御機器(11)
絞り込み
ブランド
- フエニックス・コンタクト
- 明邦化学(26)
- VISHAY(19)
- omron(オムロン)(9)
- 東芝ライテック(9)
- VSテクノロジー(9)
- IDEC(和泉電気)(8)
- アルファ[販促](7)
- S&K(三興製作所)(5)
- カナフジ電工(5)
- アルス(4)
- GIKEN(川口技研)(4)
- 東芝キヤリア(4)
- ATEN(4)
- コガネイ(3)
- スーパー工業(3)
- Vesrah(3)
- SHARKOON(3)
- TRW(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
「vs-8」の検索結果

Phoenix Contact 1689080 RJコネクタアクセサリ
フエニックス・コンタクト¥919税込¥1,0111個当日出荷仕様D-Sub-コネクタアクセサリ.PhoenixContactの業務用VSシリーズD-Subコネクタ及びアクセサリです。それぞれのアクセサリには取り付けフレーム、キャップナット、保護カバーが含まれます。.圧着又ははんだピンさまざまなポジションが使用可能適合モジュラソケットインサート、角型パネル切抜きシリーズVS-08-A-RJ45/MOD-1-IP67インターフェースRJ45アクセサリタイプパネル取り付けフレーム
Phoenix Contact 1688573 RJコネクタ
フエニックス・コンタクト¥929税込¥1,0221個翌々日出荷仕様RJ45プラグインサート/アクセサリ.PhoenixContactの業務用RJ45プラグインサート及びアクセサリ製品.IP20及びIP67定格プッシュプルインターロック適合リッツ線26AWG、ソリッドワイヤ26→24AWGシリーズVS-08-ST-RJ45インターフェースRJ45RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプオスインサート
Phoenix Contact 1418853 RJコネクタ
フエニックス・コンタクト¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷仕様RJ45Cat6a/Cat6/Cat5eオスインサート.PhoenixContactの業務用グレードのRJ45オスインサートシリーズです。このRJコネクタは、IDC圧着コンタクト終端となっています。品番;921-0111921-0111及び;921-0130921-0130は、金めっきりん青銅コンタクトを備えています。品番;921-0164921-0164は、ニッケルめっきに金めっきが施された銅合金コンタクトを備えています。このシリーズのコネクタはすべてシールド付きで、確実に配線できるようにストレインリリーフを完備しています。品番;921-0111921-0111Cat6品番;921-0130921-0130Cat6a品番;921-0164921-0164Cat5e適合RJ45コネクタシリーズVS-08-RJ45-10G/CインターフェースRJ45RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプオスインサート
パネル取付けフレーム
フエニックス・コンタクト¥979税込¥1,0771個3日以内出荷パネル取付けフレーム色グレー接続プロファイル/RJ45使用周囲温度(℃)-40 ... 80周囲温度(℃)(保管時/運搬時)-40 ... 70、(配線時)-5 ... 55RoHS指令(10物質対応)対応
Phoenix Contact 1658642 RJコネクタアクセサリ
フエニックス・コンタクト¥769税込¥8461個7日以内出荷仕様キーストーンシステムパネル取り付けフレーム.PhoenixContactの業務用パネル取り付けフレーム製品です。キーストーンモジュラソケットインサート向けに設計されています。このパネル取り付けフレームは、耐久性に優れた黒色又はグレーのPAプラスチック製で、角型切抜き用途に適しています。取り付けねじは別売りです。適合モジュラソケットインサート、角型パネル切抜きシリーズVS-08-A-RJ45/MOD-1-IP67-BKインターフェースRJ45アクセサリタイプパネル取り付けフレーム
Phoenix Contact 1654743 RJハウジング
フエニックス・コンタクト¥139税込¥1531個7日以内出荷仕様RJ45曲げ保護スリーブ.PhoenixContactのRJコネクタストレインリリーフシリーズです。この曲げ保護スリーブは、ピンインサート用で、使用時にケーブルを支持できるようにコネクタの保護を強化する製品です。RJコネクタのストレインリリーフは、最大7mmのケーブルに対応し、さまざまな色のタイプが用意されています。標準的なピンインサートについては、品番;921-0164921-0164及び;921-0111921-0111を確認してください。シリーズVS-08-KS-H/GYインターフェースRJ45RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプ折り曲げ保護スリーブ
Phoenix Contact 1658066 保護カバー
フエニックス・コンタクト¥949税込¥1,0441個7日以内出荷仕様IP67/IP65保護カバー及びシーリングプラグ.PhoenixContactのパネル取り付けフレーム/コンタクトインサート用のシーリングプラグ/保護カバーシリーズです。この保護機器は、耐久性に優れたプラスチック製で、IP65/67保護等級となっています。品番;921-0124921-0124-プッシュプルパネルフレーム用シーリングプラグ-プッシュプルロック品番;921-0133921-0133/;136-0419136-0419-コンタクトインサート用保護カバー-プッシュプルロック品番;921-0155921-0155-コンタクトインサート用保護カバー-ロックなし品番;921-0180921-0180-コンタクトインサート用保護カバー-ロックなし(フラット設計)適合RJ45コネクタシリーズVS-08-SD-F-BKインターフェースRJ45アクセサリタイプ保護カバー
Phoenix Contact 1652716 RJコネクタ
フエニックス・コンタクト¥999税込¥1,0991個7日以内出荷仕様RJ45Cat6a/Cat6/Cat5eオスインサート.PhoenixContactの業務用グレードのRJ45オスインサートシリーズです。このRJコネクタは、IDC圧着コンタクト終端となっています。品番;921-0111921-0111及び;921-0130921-0130は、金めっきりん青銅コンタクトを備えています。品番;921-0164921-0164は、ニッケルめっきに金めっきが施された銅合金コンタクトを備えています。このシリーズのコネクタはすべてシールド付きで、確実に配線できるようにストレインリリーフを完備しています。品番;921-0111921-0111Cat6品番;921-0130921-0130Cat6a品番;921-0164921-0164Cat5e適合RJ45コネクタシリーズVS-08-ST-H11-RJ45インターフェースRJ45アクセサリタイプオスインサート