曜日別特売

パネル取付けフレーム

パネル取付けフレーム - フエニックス・コンタクト

パネル取付けフレーム

色
グレー
接続
プロファイル/RJ45
使用周囲温度(℃)
-40 ... 80
周囲温度(℃)
(保管時/運搬時)-40 ... 70、(配線時)-5 ... 55
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
関連資料:(0.81MB)
注意
※コネクタ(両面ソケット)+パネル取付フレーム(+保護カバー)の組み合わせて完成
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
質量(g)
種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80105308VS-08-A-RJ45/MOD-1-R-IP6716.4363611.5 (梱包を含む)、9.63 (梱包を含まない)パネル取付けフレーム
オープン
¥979
¥1,077(税込)
3日以内出荷
返品不可
80105265VS-08-SD-F5522101個あたり:3.6 (梱包を含む)、2.857 (梱包を含まない)保護カバー
オープン
取扱い終了
返品不可
80105317VS-08-A-RJ45/MOD-1-IP6716.332.632.67.1 (梱包を含む)、6.8 (梱包を含まない)パネル取付けフレーム
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする