カテゴリ

  • 制御機器(65)
  • 整備工具・収納(1)
絞り込み
ブランド
  • フエニックス・コンタクト
  • RS PRO(410)
  • TRACO POWER(204)
  • SPARKFUN(170)
  • BMW(136)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(87)
  • onsemi(83)
  • 三菱ふそう(82)
  • KTM(60)
  • メディアカバーマーケット(59)
  • Kent & Stowe(35)
  • ホンダ(31)
  • AMPHENOL(29)
  • SKF(日本エスケイエフ)(26)
  • エレコム(25)
  • カーシーカシマ(23)
  • StarTech.com(22)
  • Panasonic(パナソニック)(20)
  • ハネウェル(20)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「wen」の検索結果

特価
本日4月5日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
66件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
温度測定トランデューサ フエニックス・コンタクト温度測定トランデューサフエニックス・コンタクト
61,980税込68,178
1個
7日以内出荷
Temperature transducer: converts signals from thermocouples and mV sources into 0/4…20 mA signalsFreely programmable, 3-way electrical isolation, screw connection, SIL.Input for thermocouples and mV sources 4..20 mA or 20..4 mA output signal range High level of accuracy over the entire measuring range Configuration via software (Analogue-CONF or DTM) Safe electrical isolation between input, output, and supply High transmission accuracy Status and error indicator Power supply possible via DIN rail connector Housing width of 12.5 mm Screw connection available
仕様●モジュールタイプ:デジタル温度センサ●入力信号タイプ:熱電対、電圧●出力信号タイプ:電流●電源電圧:24V dc●入力範囲:-1000 → 1000 mV, -250 → +2500℃●危険区域認証:ATEX●取り付けタイプ:DINレール取り付け●動作温度範囲:-40 → +70℃●動作温度 Min:-40℃●コード番号:189-2306アズワン品番65-8092-45
DINレール取付け用スイッチング電源 出力:5A 定格:120W 入力電圧:ac 出力電圧:dc 24V dc/ フエニックス・コンタクトDINレール取付け用スイッチング電源 出力:5A 定格:120W 入力電圧:ac 出力電圧:dc 24V dc/フエニックス・コンタクト
37,980税込41,778
1個
7日以内出荷
Phoenix Contactの新世代TRIO POWERPhoenix Contactの新世代TRIO POWER電源製品は、機械製造での使用に特化して設計されています。 すべての機能と省スペース設計が、現場の高度な要件を満たします。 電気的にも機械的にもきわめて堅牢に設計されており、過酷な環境条件でもあらゆる負荷に確実に電源を供給します。 すべての機械とシステムで高いシステ
仕様●AC又はDC入力電圧:ac●AC又はDC出力電圧:dc●入力電圧:400V ac●出力電圧:24V dc●出力電流:5A●定格電力:120W●出力数:2●電気的位相:3●タイプ:モード切替●高さ:130mm●実装タイプ:DINレールマウント●最低温度:-25℃アズワン品番65-7223-54
DINレール取付け用スイッチング電源 出力:10A 定格:240W 入力電圧:ac 出力電圧:dc 24V dc/ フエニックス・コンタクトDINレール取付け用スイッチング電源 出力:10A 定格:240W 入力電圧:ac 出力電圧:dc 24V dc/フエニックス・コンタクト
52,980税込58,278
1個
7日以内出荷
Phoenix Contactの新世代TRIO POWERPhoenix Contactの新世代TRIO POWER電源製品は、機械製造での使用に特化して設計されています。 すべての機能と省スペース設計が、現場の高度な要件を満たします。 電気的にも機械的にもきわめて堅牢に設計されており、過酷な環境条件でもあらゆる負荷に確実に電源を供給します。 すべての機械とシステムで高いシステ
仕様●AC又はDC入力電圧:ac●AC又はDC出力電圧:dc●入力電圧:400V ac●出力電圧:24V dc●出力電流:10A●定格電力:240W●出力数:2●電気的位相:3●タイプ:モード切替●高さ:130mm●シリーズ:TRIO-PS-2G/3AC/24DC/10●リップルノイズ:20mV Pk-Pkアズワン品番65-7223-37
Relay Module RIF-1-RPT-LDP-24DC/1ICT フエニックス・コンタクトRelay Module RIF-1-RPT-LDP-24DC/1ICTフエニックス・コンタクト
3,298税込3,628
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact Relay Module, Plug-In Terminal, SPNO - RIF-1-RPT-LDP-24DC/1ICT - 1078686Easily adjust voltages or amplify power with this solid-state relay module from Phoenix ContactIt safely couples signals between a controller and field devices and is suitable for switching strong capacitive loads, such as LEDs (light-emitting diodes)The relay is pre-assembled for quick and simple installation, and it includes a base and retaining bracket with an eject function and equipment marking areaA plug-in interference suppression module protects the relay by reducing voltage peaks when switching off inductive loadsIts mechanically coded to prevent you from mismatching it with other componentsUse this relay in any application that has high switch-on peaksIts leading tungsten pre-contact can safely switch on currents of up to 800 AThe unit has an IP20 (ingress protection) rating, so its touch-proof and protected against objects over 12 mm in size. Coil voltage of 24 V DC Input current of 18 mA Input and switching voltage range of 12 V AC/DC to 250 V AC/DC Life of 3 x 10^7 mechanical cycles Switching current of 100 mA SPNO (single pole, normally open) contact configuration Silver alloy contact material DIN rail mounting type Dimensions of 16 (length) x 75 (depth) x 96 mm (height) Operating temperature range of -40℃ to +70℃
仕様●コイル電圧:24V dc●入力電圧 Max:250V ac/dc●接点構成:SPNO●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電圧:12 → 250V ac/dc●ターミナルタイプ:プラグイン●長さ:16mm●シリーズ:RIF-1-RPT-LDP-24DC/1ICT●高さ:96mm●寸法:16 x 75 x 96mm●接点材質:銀合金●入力電流:18mA●動作温度 Min:-40℃●コード番号:189-2309アズワン品番65-8091-60
中継用端子台 50極 8.2mm ピッチ FAME 2 あり フエニックス・コンタクト中継用端子台 50極 8.2mm ピッチ FAME 2 ありフエニックス・コンタクト
179,800税込197,780
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact PTWE グレー壁面取り付け型プッシュインテスト Terminal ストリップは、50 接続、237.8 mm 幅で、最も厳しい要件向けに設計されています。高品質の素材を使用することで、複数回の作動後でも信号電流の伝送が保証されます。コンパクトなモジュラテスト Term
仕様●極数:50●定格電流:30A●適合電線サイズ:20→ 8 AWG●結線方法:プッシュイン●実装タイプ:ウォールマウント●材質:ポリアミド●定格電圧:400 V●ワイヤ保護:あり●オス/メス:メス●コード番号:201-4249アズワン品番65-7767-48
中継用端子台 16極 8.2mm ピッチ UTWE あり フエニックス・コンタクト中継用端子台 16極 8.2mm ピッチ UTWE ありフエニックス・コンタクト
57,980税込63,778
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact UTWE グレー壁面取り付け型ねじ接続テスト Terminal ストリップは、16 接続、97.8 mm 幅で、最も厳しい要件向けに設計されています。高品質の素材を使用することで、複数回の作動後でも信号電流の伝送が保証されます。コンパクトなモジュラテスト Terminal
仕様●極数:16●定格電流:30A●適合電線サイズ:24→ 8 AWG●結線方法:スクリュー●実装タイプ:ウォールマウント●材質:ポリアミド●定格電圧:400 V●ワイヤ保護:あり●オス/メス:メス●コード番号:201-6480アズワン品番65-7748-73
中継用端子台 30極 8.2mm ピッチ UTWE あり フエニックス・コンタクト中継用端子台 30極 8.2mm ピッチ UTWE ありフエニックス・コンタクト
109,800税込120,780
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact UTWE グレー壁面取り付け型ねじ接続テスト Terminal ストリップは、30 接続、155.8 mm 幅が最も厳しい要件を満たすように設計されています。高品質の素材を使用しているので、複数回の作動後でも信号電流の伝送が保証されます。コンパクトなモジュラテスト
仕様●極数:30●定格電流:30A●適合電線サイズ:24→ 8 AWG●結線方法:スクリュー●実装タイプ:ウォールマウント●材質:ポリアミド●定格電圧:400 V●ワイヤ保護:あり●オス/メス:メス●コード番号:201-6061アズワン品番65-7743-97
中継用端子台 12極 8.2mm ピッチ UTWE あり フエニックス・コンタクト中継用端子台 12極 8.2mm ピッチ UTWE ありフエニックス・コンタクト
43,980税込48,378
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact UTWE グレー壁面取り付け型ねじ接続テスト Terminal ストリップは、12 種類の接続を備え、幅 81.5 mm で最も厳しい要件に適合するように設計されています。高品質の素材を使用すると、複数回の作動後でも信号電流を確実に伝送できます。コンパクトなモジュラ
仕様●極数:12●定格電流:30A●適合電線サイズ:24→ 8 AWG●結線方法:スクリュー●実装タイプ:ウォールマウント●材質:ポリアミド●定格電圧:400 V●ワイヤ保護:あり●オス/メス:メス●コード番号:201-6478アズワン品番65-7501-61
中継用端子台 42極 8.2mm ピッチ UTWE あり フエニックス・コンタクト中継用端子台 42極 8.2mm ピッチ UTWE ありフエニックス・コンタクト
149,800税込164,780
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact UTWE グレー壁面取り付け型ねじ接続テスト Terminal ストリップは、42 接続、205 mm 幅で、最も厳しい要件を満たすように設計されています。高品質の素材を使用しているので、複数回の作動後でも信号電流を伝送できます。コンパクトなモジュラテスト Termin
仕様●極数:42●定格電流:30A●適合電線サイズ:24→ 8 AWG●結線方法:スクリュー●実装タイプ:ウォールマウント●材質:ポリアミド●定格電圧:400 V●ワイヤ保護:あり●オス/メス:メス●コード番号:201-6346アズワン品番65-7744-89
中継用端子台 20極 8.2mm ピッチ UTWE あり 1袋 5個入 フエニックス・コンタクト中継用端子台 20極 8.2mm ピッチ UTWE あり 1袋 5個入フエニックス・コンタクト
289,800税込318,780
1袋(5個)
7日以内出荷
Phoenix Contact UTWE グレー壁面取り付け型ねじ接続テスト Terminal ストリップは、20 種類の接続を備え、幅 115 mm が最も厳しい要件向けに設計されています。高品質の素材を使用することで、複数回の作動後でも信号電流を確実に伝送できます。コンパクトなモジュラテスト
仕様●極数:20●定格電流:30A●適合電線サイズ:24→ 8 AWG●結線方法:スクリュー●実装タイプ:ウォールマウント●材質:ポリアミド●定格電圧:400 V●ワイヤ保護:あり●オス/メス:メス●コード番号:201-3899アズワン品番65-7755-17
中継用端子台 10極 8.2mm ピッチ FAME 2 あり フエニックス・コンタクト中継用端子台 10極 8.2mm ピッチ FAME 2 ありフエニックス・コンタクト
35,980税込39,578
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact PTWE グレー壁面取り付け型プッシュインテスト Terminal ストリップは、10 接続、73.8 mm 幅で最も厳しい要件を満たすように設計されています。高品質の素材を使用することで、複数回の作動後でも信号電流の伝送が保証されます。コンパクトなモジュラテスト
仕様●極数:10●定格電流:30A●適合電線サイズ:20→ 8 AWG●結線方法:プッシュイン●実装タイプ:ウォールマウント●材質:ポリアミド●ピッチ:8.2mm●ワイヤ保護:あり●オス/メス:メス●コード番号:201-4030アズワン品番65-7735-45
中継用端子台 36極 8.2mm ピッチ FAME 2 あり フエニックス・コンタクト中継用端子台 36極 8.2mm ピッチ FAME 2 ありフエニックス・コンタクト
129,800税込142,780
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact PTWE グレー壁面取り付け型プッシュインテスト Terminal ストリップは、36 接続、幅 1793 mm で最も厳しい要件を満たすように設計されています。高品質の素材を使用することで、複数回の作動後でも信号電流の伝送が保証されています。コンパクトなモジュラテ
仕様●極数:36●定格電流:30A●適合電線サイズ:20→ 8 AWG●結線方法:プッシュイン●実装タイプ:ウォールマウント●材質:ポリアミド●定格電圧:400 V●ワイヤ保護:あり●オス/メス:メス●コード番号:201-5689アズワン品番65-7736-60
中継用端子台 38極 8.2mm ピッチ FAME 2 あり フエニックス・コンタクト中継用端子台 38極 8.2mm ピッチ FAME 2 ありフエニックス・コンタクト
139,800税込153,780
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact PTWE グレー壁面取り付け型プッシュインテスト Terminal ストリップは、38 接続、188.6 mm 幅で最も厳しい要件を満たすように設計されています。高品質の素材を使用することで、複数回の作動後でも信号電流の伝送が保証されています。コンパクトなモジュラテ
仕様●極数:38●定格電流:30A●適合電線サイズ:20→ 8 AWG●結線方法:プッシュイン●実装タイプ:ウォールマウント●材質:ポリアミド●定格電圧:400 V●ワイヤ保護:あり●オス/メス:メス●コード番号:201-5808アズワン品番65-7754-86
中継用端子台 16極 8.2mm ピッチ UTWE あり 1袋 5個入 フエニックス・コンタクト中継用端子台 16極 8.2mm ピッチ UTWE あり 1袋 5個入フエニックス・コンタクト
239,800税込263,780
1袋(5個)
7日以内出荷
Phoenix Contact UTWE グレー壁面取り付け型ねじ接続テスト Terminal ストリップは、16 接続、99 mm 幅で、最も厳しい要件向けに設計されています。高品質の素材を使用すると、複数回の作動後でも信号電流を確実に伝送できます。コンパクトなモジュラテスト Terminal ストリ
仕様●極数:16●定格電流:30A●適合電線サイズ:24→ 8 AWG●結線方法:スクリュー●実装タイプ:ウォールマウント●材質:ポリアミド●定格電圧:400 V●ワイヤ保護:あり●オス/メス:メス●コード番号:201-5041アズワン品番65-7757-19
中継用端子台 10極 8.2mm ピッチ UTWE あり 1袋 5個入 フエニックス・コンタクト中継用端子台 10極 8.2mm ピッチ UTWE あり 1袋 5個入フエニックス・コンタクト
179,800税込197,780
1袋(5個)
7日以内出荷
Phoenix Contact UTWE グレー壁面取り付け型ねじ接続テスト Terminal ストリップは、10 接続、107 mm 幅で、最も厳しい要件を満たすように設計されています。高品質の素材を使用すると、複数回の作動後でも信号電流の伝送が保証されます。コンパクトなモジュラテスト Termin
仕様●極数:10●定格電流:30A●適合電線サイズ:24→ 8 AWG●結線方法:スクリュー●実装タイプ:ウォールマウント●材質:ポリアミド●定格電圧:400 V●ワイヤ保護:あり●オス/メス:メス●コード番号:201-6103アズワン品番65-7763-05
中継用端子台 14極 8.2mm ピッチ FAME 2 あり フエニックス・コンタクト中継用端子台 14極 8.2mm ピッチ FAME 2 ありフエニックス・コンタクト
53,980税込59,378
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact PTWE グレーの壁面取り付け型テスト Terminal ストリップは、14 種類の接続、90.2 mm 幅、VDE コード A7 という 4 種類の要件を満たすように設計されています。高品質の素材を使用することで、複数回の操作を行った後でも信号電流を確実に伝送できます。コン
仕様●極数:14●定格電流:30A●適合電線サイズ:20→ 8 AWG●結線方法:プッシュイン●実装タイプ:ウォールマウント●材質:ポリアミド●定格電圧:400 V●ワイヤ保護:あり●オス/メス:メス●コード番号:201-6044アズワン品番65-7767-32
中継用端子台 38極 8.2mm ピッチ UTWE あり フエニックス・コンタクト中継用端子台 38極 8.2mm ピッチ UTWE ありフエニックス・コンタクト
139,800税込153,780
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact UTWE グレー壁面取り付け型テスト Terminal ストリップは、38 接続、188.6 mm 幅、VDE コード H19 で、最も厳しい要件を満たすように設計されています。高品質の素材を使用することで、複数回の作動後でも信号電流の伝送が可能になります。コンパクトなモジ
仕様●極数:38●定格電流:30A●適合電線サイズ:24→ 8 AWG●結線方法:スクリュー●実装タイプ:ウォールマウント●材質:ポリアミド●定格電圧:400 V●ワイヤ保護:あり●オス/メス:メス●コード番号:201-4179アズワン品番65-7738-70
中継用端子台 40極 8.2mm ピッチ UTWE あり フエニックス・コンタクト中継用端子台 40極 8.2mm ピッチ UTWE ありフエニックス・コンタクト
139,800税込153,780
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact UTWE グレー壁面取り付け型ねじ接続テスト Terminal ストリップは、40 接続、196.8 mm 幅で、最も厳しい要件向けに設計されています。高品質の素材を使用することで、複数回の作動後でも信号電流の伝送が保証されます。コンパクトなモジュラテスト Terminal ストリップにより、省スペース化を図れます リーディングトランスと自動トランスの短絡により最大限の安全性が確保されますこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリー
仕様●極数:40●定格電流:30A●適合電線サイズ:24→ 8 AWG●結線方法:スクリュー●実装タイプ:ウォールマウント●材質:ポリアミド●定格電圧:400 V●ワイヤ保護:あり●オス/メス:メス●コード番号:201-5024アズワン品番65-7747-21
中継用端子台 14極 8.2mm ピッチ UTWE あり 1袋 5個入 フエニックス・コンタクト中継用端子台 14極 8.2mm ピッチ UTWE あり 1袋 5個入フエニックス・コンタクト
209,800税込230,780
1袋(5個)
7日以内出荷
Phoenix Contact UTWE グレー壁面取り付け型ねじ接続テスト Terminal ストリップは、14 種類の接続を備え、幅 139.5 mm が最も厳しい要件を満たすように設計されています。高品質の材料を使用することで、複数回の作動後でも信号電流の伝送が可能になります。コンパクトなモジュラテスト Terminal ストリップにより、省スペース化を図れます リーディングトランスと自動トランスの短絡により最大限の安全性が確保されますこの記事は、Phoenix Contact の「 Complet
仕様●極数:14●定格電流:30A●適合電線サイズ:24→ 8 AWG●結線方法:スクリュー●実装タイプ:ウォールマウント●材質:ポリアミド●定格電圧:400 V●ワイヤ保護:あり●オス/メス:メス●コード番号:201-4197アズワン品番65-7767-50
中継用端子台 28極 8.2mm ピッチ FAME 2 あり フエニックス・コンタクト中継用端子台 28極 8.2mm ピッチ FAME 2 ありフエニックス・コンタクト
99,980税込109,978
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact PTWE グレー壁面取り付け型プッシュインテスト Terminal ストリップは、28 種類の接続方法を備え、幅 147.6 mm で最も厳しい要件を満たすように設計されています。高品質の素材を使用することで、複数回の作動後でも信号電流の伝送を確実に行います。コンパクトなモジュラテスト Terminal ストリップにより、省スペース化を図れます リーディングトランスと自動トランスの短絡により最大限の安全性が確保されますこの記事は、Phoenix Contact の「 Com
仕様●極数:28●定格電流:30A●適合電線サイズ:20→ 8 AWG●結線方法:プッシュイン●実装タイプ:ウォールマウント●材質:ポリアミド●定格電圧:400 V●ワイヤ保護:あり●オス/メス:メス●コード番号:201-6768アズワン品番65-7746-98
中継用端子台 20極 8.2mm ピッチ UTWE あり フエニックス・コンタクト中継用端子台 20極 8.2mm ピッチ UTWE ありフエニックス・コンタクト
50,980税込56,078
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact UTWE グレー壁面取り付け型、ねじ接続テスト Terminal ストリップは、20 接続、114.8 mm 幅は最も厳しい要件向けに設計されています。高品質の素材を使用することで、複数回の作動後でも信号電流の伝送が可能になります。コンパクトなモジュラテスト Terminal ストリップにより、省スペース化を図れます リーディングトランスと自動トランスの短絡により最大限の安全性が確保されますこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリ
仕様●極数:20●定格電流:30A●適合電線サイズ:24→ 8 AWG●結線方法:スクリュー●実装タイプ:ウォールマウント●材質:ポリアミド●定格電圧:400 V●ワイヤ保護:あり●オス/メス:メス●コード番号:201-5118アズワン品番65-7761-48
中継用端子台 14極 8.2mm ピッチ FAME 2 あり フエニックス・コンタクト中継用端子台 14極 8.2mm ピッチ FAME 2 ありフエニックス・コンタクト
49,980税込54,978
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact PTWE グレー壁面取り付け型プッシュインテスト Terminal ストリップは、14 種類の接続、89.7 mm の幅が最も厳しい要件を満たすように設計されています。高品質の素材を使用することで、複数回の作動後でも信号電流の伝送が保証されています。コンパクトなモジュラテスト Terminal ストリップにより、省スペース化を図れます リーディングトランスと自動トランスの短絡により最大限の安全性が確保されますこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete
仕様●極数:14●定格電流:30A●適合電線サイズ:20→ 8 AWG●結線方法:プッシュイン●実装タイプ:ウォールマウント●材質:ポリアミド●ピッチ:8.2mm●ワイヤ保護:あり●オス/メス:メス●コード番号:201-4101アズワン品番65-7758-76
中継用端子台 8極 8.2mm ピッチ UTWE あり フエニックス・コンタクト中継用端子台 8極 8.2mm ピッチ UTWE ありフエニックス・コンタクト
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact UTWE グレー壁面取り付け型ねじ接続テスト Terminal ストリップは、8 接続、65.6 mm 幅で最も厳しい要件を満たすように設計されています。高品質の素材を使用することで、複数回の作動後でも信号電流の伝送が保証されます。コンパクトなモジュラテスト Terminal ストリップにより、省スペース化を図れます リーディングトランスと自動トランスの短絡により最大限の安全性が確保されますこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリ
仕様●極数:8●定格電流:30A●適合電線サイズ:24→ 8 AWG●結線方法:スクリュー●実装タイプ:ウォールマウント●材質:ポリアミド●定格電圧:400 V●ワイヤ保護:あり●オス/メス:メス●コード番号:201-6342アズワン品番65-7739-39
中継用端子台 46極 8.2mm ピッチ UTWE あり フエニックス・コンタクト中継用端子台 46極 8.2mm ピッチ UTWE ありフエニックス・コンタクト
159,800税込175,780
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact UTWE グレー壁面取り付け型ねじ接続テスト Terminal ストリップは、46 接続、20.1 mm 幅で、最も厳しい要件向けに設計されています。高品質の素材を使用すると、複数回の作動後でも信号電流の伝送が保証されます。コンパクトなモジュラテスト Terminal ストリップにより、省スペース化を図れます リーディングトランスと自動トランスの短絡により最大限の安全性が確保されますこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外
仕様●極数:46●定格電流:30A●適合電線サイズ:24→ 8 AWG●結線方法:スクリュー●実装タイプ:ウォールマウント●材質:ポリアミド●定格電圧:400 V●ワイヤ保護:あり●オス/メス:メス●コード番号:201-6348アズワン品番65-7736-71
中継用端子台 38極 8.2mm ピッチ UTWE あり フエニックス・コンタクト中継用端子台 38極 8.2mm ピッチ UTWE ありフエニックス・コンタクト
139,800税込153,780
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact UTWE グレー壁面取り付け型ねじ接続テスト Terminal ストリップは、38 接続、188.6 mm 幅で、最も厳しい要件を満たすように設計されています。高品質の素材を使用しているため、複数回の作動後でも信号電流の伝送が可能です。コンパクトなモジュラテスト Terminal ストリップにより、省スペース化を図れます リーディングトランスと自動トランスの短絡により最大限の安全性が確保されますこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」
仕様●極数:38●定格電流:30A●適合電線サイズ:24→ 8 AWG●結線方法:スクリュー●実装タイプ:ウォールマウント●材質:ポリアミド●定格電圧:400 V●ワイヤ保護:あり●オス/メス:メス●コード番号:201-6062アズワン品番65-7748-88
中継用端子台 38極 8.2mm ピッチ FAME 2 あり フエニックス・コンタクト中継用端子台 38極 8.2mm ピッチ FAME 2 ありフエニックス・コンタクト
139,800税込153,780
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact PTWE グレー壁面取り付け型テスト Terminal ストリップは、38 接続、188.6 mm 幅、VDE コード I19 で、最も厳しい要件を満たすように設計されています。高品質の素材を使用することで、複数回の作動後でも信号電流の伝送が可能です。コンパクトなモジュラテスト Terminal ストリップにより、省スペース化を図れます リーディングトランスと自動トランスの短絡により最大限の安全性が確保されますこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●極数:38●定格電流:30A●適合電線サイズ:20→ 8 AWG●結線方法:プッシュイン●実装タイプ:ウォールマウント●材質:ポリアミド●ピッチ:8.2mm●シリーズ:FAME 2●オス/メス:メス●コード番号:201-6473アズワン品番65-7735-27
中継用端子台 14極 8.2mm ピッチ UTWE あり フエニックス・コンタクト中継用端子台 14極 8.2mm ピッチ UTWE ありフエニックス・コンタクト
49,980税込54,978
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact UTWE グレー壁面取り付け型ねじ接続テスト Terminal ストリップは、14 種類の接続、89.7 mm の幅があり、最も厳しい要件を満たすように設計されています。高品質の素材を使用することで、複数回の作動後でも信号電流を確実に伝送できます。コンパクトなモジュラテスト Terminal ストリップにより、省スペース化を図れます リーディングトランスと自動トランスの短絡により最大限の安全性が確保されますこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●極数:14●定格電流:30A●適合電線サイズ:24→ 8 AWG●結線方法:スクリュー●実装タイプ:ウォールマウント●材質:ポリアミド●定格電圧:400 V●ワイヤ保護:あり●オス/メス:メス●コード番号:201-6479アズワン品番65-7500-92
中継用端子台 50極 8.2mm ピッチ UTWE あり フエニックス・コンタクト中継用端子台 50極 8.2mm ピッチ UTWE ありフエニックス・コンタクト
179,800税込197,780
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact UTWE グレー壁面取り付け型ねじ接続テスト Terminal ストリップは、50 接続、237.8 mm 幅で、最も厳しい要件向けに設計されています。高品質の素材を使用することで、複数回の作動後でも信号電流の伝送が保証されます。コンパクトなモジュラテスト Terminal ストリップにより、省スペース化を図れます リーディングトランスと自動トランスの短絡により最大限の安全性が確保されますこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●極数:50●定格電流:30A●適合電線サイズ:24→ 8 AWG●結線方法:スクリュー●実装タイプ:ウォールマウント●材質:ポリアミド●定格電圧:400 V●ワイヤ保護:あり●オス/メス:メス●コード番号:201-6349アズワン品番65-7738-10
中継用端子台 26極 8.2mm ピッチ UTWE あり 1袋 5個入 フエニックス・コンタクト中継用端子台 26極 8.2mm ピッチ UTWE あり 1袋 5個入フエニックス・コンタクト
409,800税込450,780
1袋(5個)
7日以内出荷
Phoenix Contact UTWE グレー壁面取り付け型ねじ接続テスト Terminal ストリップは、26 個の接続を備え、幅 139.5 mm が最も厳しい要件を満たすように設計されています。高品質の材料を使用することで、複数回の作動後でも信号電流の伝送が可能になります。コンパクトなモジュラテスト Terminal ストリップにより、省スペース化を図れます リーディングトランスと自動トランスの短絡により最大限の安全性が確保されますこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●極数:26●定格電流:30A●適合電線サイズ:24→ 8 AWG●結線方法:スクリュー●実装タイプ:ウォールマウント●材質:ポリアミド●定格電圧:400 V●ワイヤ保護:あり●オス/メス:メス●コード番号:201-5093アズワン品番65-7754-35
中継用端子台 38極 8.2mm ピッチ UTWE あり フエニックス・コンタクト中継用端子台 38極 8.2mm ピッチ UTWE ありフエニックス・コンタクト
139,800税込153,780
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact UTWE グレーテスト Terminal ストリップは、38 接続、188.6 mm 幅、VDE コード G19 で非常に厳しい要件を満たすように設計されています。高品質の素材を使用しているため、複数回の作動後でも信号電流の伝送が可能です。コンパクトなモジュラテスト Terminal ストリップにより、省スペース化を図れます リーディングトランスと自動トランスの短絡により最大限の安全性が確保されますこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●極数:38●定格電流:30A●適合電線サイズ:24→ 8 AWG●結線方法:スクリュー●実装タイプ:ウォールマウント●材質:ポリアミド●定格電圧:400 V●ワイヤ保護:あり●オス/メス:メス●コード番号:201-4178アズワン品番65-7742-02
中継用端子台 18極 8.2mm ピッチ FAME 2 あり フエニックス・コンタクト中継用端子台 18極 8.2mm ピッチ FAME 2 ありフエニックス・コンタクト
64,980税込71,478
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact PTWE グレー壁面取り付け型プッシュインテスト Terminal ストリップは、18 種類の接続を備え、幅 106.6 mm で非常に厳しい要件に適合するように設計されています。高品質の素材を使用することで、複数回の作動後でも信号電流の伝送が保証されます。コンパクトなモジュラテスト Terminal ストリップにより、省スペース化を図れます リーディングトランスと自動トランスの短絡により最大限の安全性が確保されますこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●極数:18●定格電流:30A●適合電線サイズ:20→ 8 AWG●結線方法:プッシュイン●実装タイプ:ウォールマウント●材質:ポリアミド●定格電圧:400 V●シリーズ:FAME 2●オス/メス:メス●コード番号:201-6402アズワン品番65-7737-21
中継用端子台 10極 8.2mm ピッチ UTWE あり フエニックス・コンタクト中継用端子台 10極 8.2mm ピッチ UTWE ありフエニックス・コンタクト
35,980税込39,578
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact UTWE グレー壁面取り付け型ねじ接続テスト Terminal ストリップは、10 接続、73.8 mm 幅で非常に厳しい要件向けに設計されています。高品質の素材を使用しているので、複数回の作動後でも信号電流の伝送が保証されます。コンパクトなモジュラテスト Terminal ストリップにより、省スペース化を図れます リーディングトランスと自動トランスの短絡により最大限の安全性が確保されますこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●極数:10●定格電流:30A●適合電線サイズ:24→ 8 AWG●結線方法:スクリュー●実装タイプ:ウォールマウント●材質:ポリアミド●定格電圧:400 V●ワイヤ保護:あり●オス/メス:メス●コード番号:201-6059アズワン品番65-7758-91
中継用端子台 44極 8.2mm ピッチ UTWE あり フエニックス・コンタクト中継用端子台 44極 8.2mm ピッチ UTWE ありフエニックス・コンタクト
159,800税込175,780
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact UTWE グレー壁面取り付け型ねじ接続テスト Terminal ストリップは、44 接続、213.2 mm 幅で、最も厳しい要件を満たすように設計されています。高品質の素材を使用しているので、複数回の作動後でも信号電流を確実に伝送できます。コンパクトなモジュラテスト Terminal ストリップにより、省スペース化を図れます リーディングトランスと自動トランスの短絡により最大限の安全性が確保されますこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●極数:44●定格電流:30A●適合電線サイズ:24→ 8 AWG●結線方法:スクリュー●実装タイプ:ウォールマウント●材質:ポリアミド●定格電圧:400 V●シリーズ:UTWE●オス/メス:メス●コード番号:201-6347アズワン品番65-7743-10
中継用端子台 38極 8.2mm ピッチ FAME 2 あり フエニックス・コンタクト中継用端子台 38極 8.2mm ピッチ FAME 2 ありフエニックス・コンタクト
139,800税込153,780
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact PTWE グレー壁面取り付け型テスト Terminal ストリップは、38 接続、188.6 mm 幅、VDE コード G19 で、最も厳しい要件を満たすように設計されています。高品質の素材を使用することで、複数回の作動後でも信号電流の伝送が可能になります。コンパクトなモジュラテスト Terminal ストリップにより、省スペース化を図れます リーディングトランスと自動トランスの短絡により最大限の安全性が確保されますこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●極数:38●定格電流:30A●適合電線サイズ:20→ 8 AWG●結線方法:プッシュイン●実装タイプ:ウォールマウント●材質:ポリアミド●定格電圧:400 V●ワイヤ保護:あり●オス/メス:メス●コード番号:201-6472アズワン品番65-7746-53
中継用端子台 22極 8.2mm ピッチ UTWE あり 1袋 5個入 フエニックス・コンタクト中継用端子台 22極 8.2mm ピッチ UTWE あり 1袋 5個入フエニックス・コンタクト
319,800税込351,780
1袋(5個)
7日以内出荷
Phoenix Contact UTWE グレー壁面取り付け型ねじ接続テスト Terminal ストリップは、22 接続、幅 123 mm で最も厳しい要件を満たすように設計されています。高品質の素材を使用すると、複数回の作動後でも信号電流の伝送が保証されます。コンパクトなモジュラテスト Terminal ストリップにより、省スペース化を図れます リーディングトランスと自動トランスの短絡により最大限の安全性が確保されますこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●極数:22●定格電流:30A●適合電線サイズ:24→ 8 AWG●結線方法:スクリュー●実装タイプ:ウォールマウント●材質:ポリアミド●定格電圧:400 V●ワイヤ保護:あり●オス/メス:メス●コード番号:201-3865アズワン品番65-7744-51
中継用端子台 16極 8.2mm ピッチ FAME 2 あり フエニックス・コンタクト中継用端子台 16極 8.2mm ピッチ FAME 2 ありフエニックス・コンタクト
56,980税込62,678
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact PTWE グレー壁面取り付け型プッシュインテスト Terminal ストリップは、16 接続、97.8 mm 幅で、最も厳しい要件向けに設計されています。高品質の素材を使用することで、複数回の作動後でも信号電流の伝送が保証されます。コンパクトなモジュラテスト Terminal ストリップにより、省スペース化を図れます リーディングトランスと自動トランスの短絡により最大限の安全性が確保されますこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●極数:16●定格電流:30A●適合電線サイズ:20→ 8 AWG●結線方法:プッシュイン●実装タイプ:ウォールマウント●材質:ポリアミド●定格電圧:400 V●ワイヤ保護:あり●オス/メス:メス●コード番号:201-5646アズワン品番65-7745-11
中継用端子台 24極 8.2mm ピッチ UTWE あり フエニックス・コンタクト中継用端子台 24極 8.2mm ピッチ UTWE ありフエニックス・コンタクト
84,980税込93,478
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact UTWE グレー壁面取り付け型ねじ接続テスト Terminal ストリップは、24 接続、131.2 mm 幅で、最も厳しい要件向けに設計されています。高品質の素材を使用しているので、複数回の作動後でも信号電流を伝送できます。コンパクトなモジュラテスト Terminal ストリップにより、省スペース化を図れます リーディングトランスと自動トランスの短絡により最大限の安全性が確保されますこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●極数:24●定格電流:30A●適合電線サイズ:24→ 8 AWG●結線方法:スクリュー●実装タイプ:ウォールマウント●材質:ポリアミド●定格電圧:400 V●ワイヤ保護:あり●オス/メス:メス●コード番号:201-6343アズワン品番65-7748-07
中継用端子台 38極 8.2mm ピッチ FAME 2 あり フエニックス・コンタクト中継用端子台 38極 8.2mm ピッチ FAME 2 ありフエニックス・コンタクト
139,800税込153,780
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact PTWE グレー壁面取り付け型テスト Terminal ストリップは、38 接続、188.6 mm 幅、VDE コード F19 で、最も厳しい要件を満たすように設計されています。高品質の素材を使用することで、複数回の作動後でも信号電流の伝送が可能です。コンパクトなモジュラテスト Terminal ストリップにより、省スペース化を図れます リーディングトランスと自動トランスの短絡により最大限の安全性が確保されますこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●極数:38●定格電流:30A●適合電線サイズ:20→ 8 AWG●結線方法:プッシュイン●実装タイプ:ウォールマウント●材質:ポリアミド●定格電圧:400 V●ワイヤ保護:あり●オス/メス:メス●コード番号:201-6047アズワン品番65-7742-24
中継用端子台 24極 8.2mm ピッチ FAME 2 あり フエニックス・コンタクト中継用端子台 24極 8.2mm ピッチ FAME 2 ありフエニックス・コンタクト
84,980税込93,478
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact PTWE グレー壁面取り付け型プッシュインテスト Terminal ストリップは、24 接続、131.2 mm 幅で最も厳しい要件を満たすように設計されています。高品質の素材を使用すると、複数回の作動後でも信号電流の伝送が保証されます。コンパクトなモジュラテスト Terminal ストリップにより、省スペース化を図れます リーディングトランスと自動トランスの短絡により最大限の安全性が確保されますこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●極数:24●定格電流:30A●適合電線サイズ:20→ 8 AWG●結線方法:プッシュイン●実装タイプ:ウォールマウント●材質:ポリアミド●定格電圧:400 V●ワイヤ保護:あり●オス/メス:メス●コード番号:201-5686アズワン品番65-7735-83
中継用端子台 36極 8.2mm ピッチ UTWE あり フエニックス・コンタクト中継用端子台 36極 8.2mm ピッチ UTWE ありフエニックス・コンタクト
129,800税込142,780
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact UTWE グレー壁面取り付け型ねじ接続テスト Terminal ストリップは、36 接続、幅 179.3 mm で、最も厳しい要件を満たす設計になっていて、高品質の素材を使用しているので、複数回の作動後でも信号電流の伝送が保証されています。コンパクトなモジュラテスト Terminal ストリップにより、省スペース化を図れます リーディングトランスと自動トランスの短絡により最大限の安全性が確保されますこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●極数:36●定格電流:30A●適合電線サイズ:24→ 8 AWG●結線方法:スクリュー●実装タイプ:ウォールマウント●材質:ポリアミド●定格電圧:400 V●ワイヤ保護:あり●オス/メス:メス●コード番号:201-6483アズワン品番65-7501-95