カテゴリ

  • 制御機器(1)
    • リレー(1)
絞り込み
ブランド
  • 岡谷電機産業
  • モノタロウ(21)
  • コニシ(3)
  • タカチ電機工業(40)
  • GOAL(ゴール)(5)
  • ホンダ(7,724)
  • ミツビシ(5,440)
  • IKO(日本トムソン)(4,757)
  • トヨタ(4,693)
  • ニッサン(3,335)
  • 三菱ふそう(3,285)
  • MAZDA(マツダ)(3,126)
  • タンガロイ(2,032)
  • スズキ(1,938)
  • 日野自動車(1,847)
  • 住友電工ハードメタル(1,492)
  • 京セラ(1,478)
  • 三菱マテリアル(1,358)
  • レイ・アウト(1,332)
  • スバル(969)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「au」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • EMC対策品 (スパークキラー) AUシリーズ 岡谷電機産業

    EMC対策品 (スパークキラー) AUシリーズ

    岡谷電機産業(5件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1袋(10個)
    10日以内出荷
    UL、CSA、VDE(ENEC)を250VACとして取得した小型シリーズ。 小型モーター、リレー、スイッチ等の接点クリックの防止、吸収、 接点保護や機器内での干渉防止用として交直流回路に使用で きます。 外装はUL-94フレームクラスV-O品を用い、耐溶剤性です。 安全性も高く全世界対応規格を取得しており、OA機器、 オーディオ機器に適します。
    用途欧米向けの自動化機器、事務機器等の電源雑音防止及び接点保護使用温度範囲(℃)-40~+100寸法L(mm)-寸法H(mm)17寸法d(mm)-定格電圧(V)AC250寸法F(mm)17.5寸法D(mm)-試験電圧端子間:1250VAC(50/60Hz) 2~5sec端子・外装間:2000VAC(50/60Hz) 60sec寸法T(mm)8寸法W(mm)20絶縁抵抗(MΩ)端子間:15000 min端子・外装間:100000 min(100VDC)安全規格UL規格(UL-1414)、CSA規格(C22.2 No.1)、EN/IEC規格(IEC60384-14 Ⅱ EN132400)最大印加電圧(V)700抵抗値120Ω±30%(1/2W)クラスX2重畳パルス電圧(V)700.max.繰返し周波数(Hz)120(60) max.パルス幅×周波数3(0.8)max.
リレーカテゴリ
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
"au" 岡谷電機産業 【通販モノタロウ】