カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- 岡谷電機産業
「cr-20151」の検索結果

EMC対策品 (スパークキラー) CRシリーズ
岡谷電機産業(3件のレビュー)¥759税込¥8351個当日出荷から10日以内出荷250VAC用の汎用タイプで、 形状がチューブラ形で取付けの簡易化が図られています。事務機器,自動化機器,制御機器等各種の機種のAC入力ラインに使用できます。用途民生用電子機器、事務機器、自動化機器、工作機器等の電源雑音防止及び接点保護。使用温度範囲(℃)-40~+85寸法H(mm)-寸法d(mm)-定格電圧(V)AC250寸法F(mm)-試験電圧端子間:625VAC(50/60Hz) 60sec端子・外装間:2000VAC(50/60Hz) 60sec寸法T(mm)-寸法W(mm)-絶縁抵抗(MΩ)端子間:10000 min端子・外装間:100000 min(500VDC)安全規格-最大印加電圧(V)800クラス-重畳パルス電圧(V)700max.繰返し周波数(Hz)360max.