カテゴリ
- 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
- 岡谷電機産業
- オリエンタルモーター(2)
- 富士電機(2)
- 三菱電機(2)
- KOA(2)
- コーセル(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- SPG(1)
- 音羽電機工業(1)
- シュナイダーエレクトリック(1)
「xeb120033」の検索結果
特価

EMC対策品 (スパークキラー) Sシリーズ
岡谷電機産業(4件のレビュー)¥939~税込¥1,033~1袋(10個)当日出荷商用100Vライン用汎用タイプで、シーケンス回路、小型誘導負荷に適しており、 小型で外装はUL-94フレームクラスV-O品を 用い、耐溶剤性です。 安全性も高く、電気用品取締法に準拠いたします。各種自動化機器、事務用機器に適します。用途直流モーター用等、主として電動工具向けのノイズ対策用。使用温度範囲(℃)-40~+85寸法L(mm)20寸法H(mm)16寸法d(mm)0.6±.5定格電圧(V)AC150寸法F(mm)14.5寸法D(mm)-寸法T(mm)7寸法W(mm)16絶縁抵抗(MΩ)端子間:10000 min端子・外装間:100000 min(500VDC)安全規格-最大印加電圧(V)700抵抗値120Ω±30%(1/4W)クラス-
EMC対策品 (スパークキラー) CRシリーズ
岡谷電機産業(3件のレビュー)¥759~税込¥835~1個当日出荷から10日以内出荷250VAC用の汎用タイプで、 形状がチューブラ形で取付けの簡易化が図られています。事務機器,自動化機器,制御機器等各種の機種のAC入力ラインに使用できます。用途民生用電子機器、事務機器、自動化機器、工作機器等の電源雑音防止及び接点保護。使用温度範囲(℃)-40~+85寸法H(mm)-寸法d(mm)-定格電圧(V)AC250寸法F(mm)-試験電圧端子間:625VAC(50/60Hz) 60sec端子・外装間:2000VAC(50/60Hz) 60sec寸法T(mm)-寸法W(mm)-絶縁抵抗(MΩ)端子間:10000 min端子・外装間:100000 min(500VDC)安全規格-最大印加電圧(V)800クラス-重畳パルス電圧(V)700max.繰返し周波数(Hz)360max.
EMC対策品 (スパークキラー) AUシリーズ
岡谷電機産業(5件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281袋(10個)10日以内出荷UL、CSA、VDE(ENEC)を250VACとして取得した小型シリーズ。 小型モーター、リレー、スイッチ等の接点クリックの防止、吸収、 接点保護や機器内での干渉防止用として交直流回路に使用で きます。 外装はUL-94フレームクラスV-O品を用い、耐溶剤性です。 安全性も高く全世界対応規格を取得しており、OA機器、 オーディオ機器に適します。用途欧米向けの自動化機器、事務機器等の電源雑音防止及び接点保護使用温度範囲(℃)-40~+100寸法L(mm)-寸法H(mm)17寸法d(mm)-定格電圧(V)AC250寸法F(mm)17.5寸法D(mm)-試験電圧端子間:1250VAC(50/60Hz) 2~5sec端子・外装間:2000VAC(50/60Hz) 60sec寸法T(mm)8寸法W(mm)20絶縁抵抗(MΩ)端子間:15000 min端子・外装間:100000 min(100VDC)安全規格UL規格(UL-1414)、CSA規格(C22.2 No.1)、EN/IEC規格(IEC60384-14 Ⅱ EN132400)最大印加電圧(V)700抵抗値120Ω±30%(1/2W)クラスX2重畳パルス電圧(V)700.max.繰返し周波数(Hz)120(60) max.パルス幅×周波数3(0.8)max.
Okaya Electric Industries RCネットワークコンデンサ
岡谷電機産業¥219税込¥2411個当日出荷仕様UL、CSA、VDE.スパークキラーREシリーズ.全世界対応の安全規格取得高周波特性の良い、ポリプロピレンフィルムを採用自動化機器、事務機器等の雑音防止および接点保護長さ(mm)16寸法(mm)16×6×13.5取付方式スルーホール奥行(mm)6電圧(V)AC275抵抗(Ω)120動作温度(℃)-40素子数1抵抗値許容差(%)±30容量許容差(%)【静電】±20静電容量(nF)10