カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • 緑測器
  • 福井クラフト(48)
  • エスコ(8)
  • RS PRO(8)
  • HAMMOND(4)
  • IDEC(和泉電気)(2)
  • オープン工業(2)
  • 三菱ふそう(2)
  • アズワン(1)
  • MKカシヤマ(1)
  • KIJIMA(キジマ)(1)
  • アルミス(1)
  • タイガークラウン(1)
  • 若泉漆器(1)
  • TAMIYA(タミヤ)(1)
  • PADICO(1)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(1)
  • ビューティフルエンジェル(1)
  • Lazos(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「abs210」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
無接触形回転角度センサ CP-3HABS シリーズ 緑測器無接触形回転角度センサ CP-3HABS シリーズ緑測器(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
予約販売
ホールICを使用した無接触ポテンショメータでQP-3HBと同じ取付ピッチで本体を樹脂化することによりローコスト化、ESD耐性にも強化を図りました。 フェールセーフ用として6線2出力、軸にはリターンスプリングを内蔵を標準としています。振動や衝撃に強く、防塵防滴性もあり、車両用防滴コネクタ付で悪環境下での使用に適しています。 特殊仕様対応もQP-3HBと同等対応。 レジャーボートやフォークリフトのリモコンレバー、トラックのクラッチストロークやシフトポジションなど高い信頼性を求められる場所で多くの実績があり、高い評価を得ています。
種類無接触形電気的回転角度(°)±45機械的回転角度(°)120±5印加電圧(V)DC5回転トルク(mN・m[gfcm])5~60角度(°)120タイプ密閉性/IP65分解能12bit/Vin直線性(絶対)±4%FS・FS=90°単独直線性(%)±3相当消費電流(mA)20以下使用温度範囲(℃)-40~125静電耐圧(kV)(接触)±16、(端子間)±8仕様(EMS)100V/m質量(g)約30
関連キーワード
検出・センサカテゴリ
関連カテゴリ