カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- 緑測器
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(13)
- 東京コスモス電機(4)
「rj-6p 1kω」の検索結果
特価

多回転ポテンションメーター HP-18
緑測器(1件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381個当日出荷本体ボディを樹脂にした金属巻線抵抗の多回転ポテンショメータです。 軸に直結したボビンに金属巻線抵抗をヘリカル(螺旋)状に巻きつけて多回転に対応した構造の非常に安価な設定用ポテンショメータです。 制御盤設定用や計測器の精密ボリュームとして最適です。付属品M9ナット、内歯形歯付座金適合(ダイヤル)H-22、H-46、D-12、DM-15種別接触形(巻線抵抗体)多回転タイプ軸径(Φmm)6取付ブッシングマウント質量(g)約19種類接触形使用温度範囲(℃)-40~125定格電力(W)2(40℃)耐電圧AC1500V 1分間絶縁抵抗(MΩ)100以上 DC500V温度係数(抵抗)50ppm/K以下耐衝撃(m/s2)500耐振動(m/s2)150回転トルク(mN・m[gfcm])8.5以下抵抗値許容差(%)±5ストップ強度(mN・min[kgf・cm min])450以上バックラッシュ1°以下単独直線性(%)±0.25電気的回転角度(°)3600機械的回転角度(°)3600(0~+10)摺動ノイズ(等価ノイズ抵抗)(Ω)100以下