カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(2)
絞り込み
ブランド
  • ハマイ
  • CKD(1)
  • KITZ(キッツ)(15)
  • Maritime Progress(1)
  • エスコ(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c-utf」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレス小型空圧自動ボールバルブ(フルボア) ハマイ

    ステンレス小型空圧自動ボールバルブ(フルボア)

    ハマイ
    ¥54,980~税込¥60,478~
    1個
    4日以内出荷
    大流量・フルボア相当のステンレス製小型空圧自動バルブです。フランジ接続のため、分解することでボール等、内部部品の洗浄が可能です。ラック・ピニオン機構搭載のアルミ製アクチュエータは、高トルクかつ軽量・コンパクトで、向きを92°ごとに回転可能です。狭いスペースでの配管や、小型化を求められる装置への搭載に最適です。
    材質ステンレス使用温度範囲(℃)-10~120(不凍)接続方式フランジ形適合流体水・油・ガス等ボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
  • ステンレス小型空圧自動ボールバルブ(レデューストボア) ハマイ

    ステンレス小型空圧自動ボールバルブ(レデューストボア)

    ハマイ
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1個
    6日以内出荷
    軽量・コンパクト設計で、狭所配管への設置に最適。 アクチュエータは、小型かつ高トルク(ラック&ピニオン機構)で、錆びにくく軽量。 空気圧のみで駆動部が作動する複作動式。 耐食性・耐熱性に優れた、ステンレス鋼(SCS14)を使用。 ステンレス引抜材(一部押し出し材)による、継ぎ目のないワンピース(一体型)構造の高靱性ボディにより、外部漏れリスクを最小化。 遊動ボール弁構造を採用。(遊動ボール弁構造とは…優れた気密性が得られるPTFEシートを流れ方向に配置して、ボールを支持。全閉時の差圧によってボールが2次側のシートに押し付けられることにより、気密性が一層安定した状態で流路を締切ることが可能になります) シートは、耐食性・耐久性に優れたPTFEを使用。 Oリングの材質にフッ素ゴムを採用することで、幅広い条件下での使用を実現。 ステムをボディ内側から組み込んだ、飛び出し防止構造。 内圧による気密効果とコニカルスプリング(皿バネ)によるスプリング効果により、気密性をさらにアップ。
    材質ラベル:PE材質(本体)SCS14流体水・油・ガス等使用温度範囲(℃)-20~70(操作エアー凍結結露ないこと)材質(アクチュエータ)ADC12最高使用圧力(MPa)0.98接続方式ねじ込み形材質(シート)PTFE(グラスファイバー15%入り)材質(ボール)SUS316給気口アクチュエータ:Rc1/8材質(Oリング)FPM材質(ステム)SUS316材質(パッキン)PTFE(グラスファイバー入り)材質(スプリングワッシャ)SUS304材質(ボルト)6角穴付き:SUSXM7材質(ナット)グランド: SUS303材質(エンドキャップ)SUS316バルブ種類ボールバルブ
関連キーワード
バルブカテゴリ