曜日別特売

ステンレス小型空圧自動ボールバルブ(フルボア)

ステンレス小型空圧自動ボールバルブ(フルボア) - ハマイ

大流量・フルボア相当のステンレス製小型空圧自動バルブです。
フランジ接続のため、分解することでボール等、内部部品の洗浄が可能です。
ラック・ピニオン機構搭載のアルミ製アクチュエータは、高トルクかつ軽量・コンパクトで、向きを92°ごとに回転可能です。
狭いスペースでの配管や、小型化を求められる装置への搭載に最適です。

材質
ステンレス
使用温度範囲(℃)
-10~120(不凍)
接続方式
フランジ形
適合流体
水・油・ガス等
ボア径
フルボア
バルブ種類
ボールバルブ
内容量
1個
全7種類を絞り込む
呼び径(A)
呼び径(B)
最高許容圧力(MPa)
内径(Φmm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
内径(Φmm)
呼び径(B)
呼び径(A)
最高許容圧力(MPa)
面間寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80845890LAS-179-10Rc103/810260
オープン
¥54,980
¥60,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
80845899LAS-179-50Rc512501140
オープン
¥109,800
¥120,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
80845908LAS-179-40Rc381-1/2401.5120
オープン
¥98,980
¥108,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
80845917LAS-179-20Rc193/420280
オープン
¥65,980
¥72,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
80845926LAS-179-32Rc321-1/4321.5105
オープン
¥76,980
¥84,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
80845935LAS-179-25Rc25125290
オープン
¥65,980
¥72,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
80845951LAS-179-15Rc131/215265
オープン
¥54,980
¥60,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする