カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- ハマイ
- MUST TOOL(25)
- SMC(3)
- アサヒ技研(1)
- サンポール(1)
- スリーアールソリューション(2)
- リスパック(7)
- 旭精工(1)
- 篠原電機(2)
「rbs-40」の検索結果

スタンダードボア 黄銅製ボールバルブ
ハマイ¥15,980税込¥17,5781個当日出荷から4日以内出荷レデュースボアよりも大きな流量に対応した、スタンダードボアタイプの黄銅製ボールバルブです。 流体抵抗や圧力損失を最小に抑えているほか、黄銅製のバルブの中では耐圧性能が高いことも特長の一つです。 ※製品改良の為、使用材料・寸法・外観は予告なく変更を行うことがございますので、詳細はホームページをご確認ください。材質(本体)C3771使用温度範囲(℃)-10~120(不凍)最高使用圧力(MPa)4.12接続方式ねじ込み形材質(ボール)C3604(クロムメッキ)材質(ステム)C3604材質(ハンドル)SUS430/ビニールコーティング・赤色ボア径スタンダードボア材質(エンドキャップ)C3771バルブ種類ボールバルブ