カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(17)
絞り込み
ブランド
- ハマイ
- マキシンコー(100)
- BIGM(丸山製作所)(71)
- SMC(44)
- ホンダ(36)
- 日本ジョイント(27)
- エスコ(18)
- アズワン(16)
- CKD(14)
- MICROCHIP(14)
- ネグロス電工(13)
- EIKO(栄工舎)(11)
- 日進(10)
- テイエルブイ(TLV)(9)
- 新明和工業(7)
- プロト(7)
- YAMAHA(ヤマハ)(7)
- イワタツール(6)
- オーハウス(6)
- ブランドをもっと見る
「rc40」の検索結果

ステンレスボールバルブ(レデューストボア)
ハマイ¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から6日以内出荷耐食性・耐熱性に優れた、ステンレス鋼(SUS316)を使用。 操作性に優れたレバーハンドルを採用。 ステンレス引抜材(一部押し出し材)による、継ぎ目のないワンピース(一体型)構造の高靱性ボディにより、外部漏れリスクを最小化。 遊動ボール弁構造を採用。(遊動ボール弁構造とは…優れた気密性が得られるPTFEシートを流れ方向に配置して、ボールを支持。全閉時の差圧によってボールが2次側のシートに押し付けられることにより、気密性が一層安定した状態で流路を締切ることが可能になります) すべての気密保持部品に、耐食性・耐久性に優れたPTFEを使用。 ステムをボディ内側から組み込んだ、飛び出し防止構造。 内圧による気密効果とコニカルスプリング(皿バネ)によるスプリング効果により、気密性をさらにアップ。 ハンドルを90度回転させるだけで簡単に開閉でき、ハンドル位置でバルブの開閉状態を明快に判別可能。材質(本体)SUS316使用温度範囲(℃)-20~180(不凍)最高使用圧力(MPa)3.92接続方式ねじ込み形材質(シート)PTFE(グラスファイバー入り)材質(ボール)SUS316材質(ステム)SUS316材質(ハンドル)SUS430(ビニールコーティング)材質(パッキン)PTFE(グラスファイバー入り)材質(スプリングワッシャ)SUS304材質(ナット)SUS304材質(スプリング)コニカル:SUS304材質(エンドキャップ)SUS316材質(グランドワッシャー)SUS304バルブ種類ボールバルブ
フルボア相当 レバーハンドル型 ステンレス製ボールバルブ
ハマイ¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から4日以内出荷大流量を確保したフルボア相当のエコノミーモデル。 設計・製造の簡素化により、機能性と経済性を両立させました。 耐食性に優れたステンレス鋼(SCS14A)を使用。 レバーハンドルにより、良好な操作性を備えています。 ※製品改良の為、使用材料・寸法・外観は予告なく変更を行うことがございますので、詳細はホームページをご確認ください。材質(本体)SCS14A使用温度範囲(℃)-10~150(不凍)最高使用圧力(MPa)3.92接続方式ねじ込み形材質(シート)PTFE(グラスファイバー入り)材質(ボール)SCS14A材質(ステム)SUS316材質(ハンドル)SUS304/ビニールコーティング・赤色ボア径フルボア相当材質(エンドキャップ)SCS14Aバルブ種類ボールバルブ
黄銅製禁油処理ボールバルブ(レデューストボア)
ハマイ¥9,798税込¥10,7781個当日出荷から6日以内出荷BBS-01/600型がベースのPCW禁油仕様モデル。 操作性に優れたレバーハンドルを採用。 熱間鍛造による、継ぎ目のないワンピース(一体型)構造の高靱性ボディにより、外部漏れリスクを最小化。 遊動ボール弁構造を採用。(遊動ボール弁構造とは…優れた気密性が得られるPTFEシートを流れ方向に配置して、ボールを支持。全閉時の差圧によってボールが2次側のシートに押し付けられることにより、気密性が一層安定した状態で流路を締切ることが可能になります) すべての気密保持部品に、耐食性・耐久性に優れたPTFEを使用。 ステムをボディ内側から組み込んだ、飛び出し防止構造。 内圧による気密効果とコニカルスプリング(皿バネ)によるスプリング効果により、気密性をさらにアップ。 ハンドルを90度回転させるだけで簡単に開閉でき、ハンドル位置でバルブの開閉状態を明快に判別可能。材質(本体)C3771使用温度範囲(℃)-10~120(不凍)最高使用圧力(MPa)1.96接続方式ねじ込み形材質(シート)PTFE材質(ボール)C3604(クロムメッキ)ハンドル形状レバー式材質(ステム)C3604(08AはC4641)材質(ハンドル)SUS430(ビニールコーティング)材質(パッキン)PTFE(グラスファイバー入り)材質(スプリングワッシャ)SWRH(クロメート処理)材質(ナット)SWCH(クロメート処理)材質(スプリング)コニカル:SUS304材質(エンドキャップ)C3604材質(グランドワッシャー)SPCC(クロメート処理)バルブ種類ボールバルブ
黄銅製禁油処理ボールバルブ(フルボア)
ハマイ¥29,980税込¥32,9781個当日出荷から6日以内出荷HBS-50型がベースのPCW禁油仕様モデル(洗浄・組立仕様については、「禁油ボールバルブの洗浄仕様について」をご確認ください)。 流体抵抗や圧力損失が少なく、最大流量を確保できるフルボア仕様。 熱間鍛造による、継ぎ目のないワンピース(一体型)構造の高靱性ボディにより、外部漏れリスクを最小化。 遊動ボール弁構造を採用。(遊動ボール弁構造とは…優れた気密性が得られるPTFEシートを流れ方向に配置して、ボールを支持。全閉時の差圧によってボールが2次側のシートに押し付けられることにより、気密性が一層安定した状態で流路を締切ることが可能になります) すべての気密保持部品に、耐食性・耐久性に優れたPTFEを使用。 ステムをボディ内側から組み込んだ、飛び出し防止構造。 内圧による気密効果とコニカルスプリング(皿バネ)によるスプリング効果により、気密性をさらにアップ。 ハンドルを90度回転させるだけで簡単に開閉でき、ハンドル位置でバルブの開閉状態を明快に判別可能。材質(本体)C3771使用温度範囲(℃)-10~120(不凍)最高使用圧力(MPa)1.96接続方式ねじ込み形材質(シート)PTFE材質(ボール)C3604(クロムメッキ)材質(Oリング)FPM材質(ガスケット)PTFE材質(ステム)C3604材質(ハンドル)SUS430(ビニールコーティング)材質(パッキン)ナイロン、PTFE材質(スプリングワッシャ)SWRH(クロメート処理)材質(ナット)SWCH(クロメート処理)材質(エンドキャップ)C3771バルブ種類ボールバルブ
スタンダードボア 黄銅製ボールバルブ
ハマイ¥15,980税込¥17,5781個当日出荷から4日以内出荷レデュースボアよりも大きな流量に対応した、スタンダードボアタイプの黄銅製ボールバルブです。 流体抵抗や圧力損失を最小に抑えているほか、黄銅製のバルブの中では耐圧性能が高いことも特長の一つです。 ※製品改良の為、使用材料・寸法・外観は予告なく変更を行うことがございますので、詳細はホームページをご確認ください。材質(本体)C3771使用温度範囲(℃)-10~120(不凍)最高使用圧力(MPa)4.12接続方式ねじ込み形材質(ボール)C3604(クロムメッキ)材質(ステム)C3604材質(ハンドル)SUS430/ビニールコーティング・赤色ボア径スタンダードボア材質(エンドキャップ)C3771バルブ種類ボールバルブ
レバーハンドル型 ステンレス製ボールバルブ
ハマイ¥13,980税込¥15,3781個当日出荷から9日以内出荷設計・製造の簡素化により、機能性と経済性を両立させたエコノミーモデル。 耐食性に優れたステンレス鋼(SCS14A)を使用し、さまざまな流体に対応可能。 操作性に優れたレバーハンドルを採用しています。 ※製品改良の為、使用材料・寸法・外観は予告なく変更を行うことがございますので、詳細はホームページをご確認ください。材質(本体)SCS14A使用温度範囲(℃)-20~180(不凍)最高使用圧力(MPa)3.92接続方式ねじ込み形材質(シート)PTFE(グラスファイバー入り)材質(ボール)SCS14A材質(ステム)SUS316材質(ハンドル)SUS304/ビニールコーティング・赤色材質(エンドキャップ)SCS14Aバルブ種類ボールバルブ
ステンレスボールバルブ(フルボア)
ハマイ¥38,980税込¥42,8781個4日以内出荷から6日以内出荷流体抵抗や圧力損失が少なく、最大流量を確保できるフルボア仕様。 耐食性・耐熱性に優れた、ステンレス鋼(SCS14)を使用。 ステンレス引抜材(一部押し出し材)による、継ぎ目のないワンピース(一体型)構造の高靱性ボディにより、外部漏れリスクを最小化。 遊動ボール弁構造を採用(遊動ボール弁構造とは…優れた気密性が得られるPTFEシートを流れ方向に配置して、ボールを支持。全閉時の差圧によってボールが2次側のシートに押し付けられることにより、気密性が一層安定した状態で流路を締切ることが可能になります) すべての気密保持部品に、耐食性・耐久性に優れたPTFEを使用。 ステムをボディ内側から組み込んだ、飛び出し防止構造。 内圧による気密効果とコニカルスプリング(皿バネ)によるスプリング効果により、気密性をさらにアップ。 ハンドルを90度回転させるだけで簡単に開閉でき、ハンドル位置でバルブの開閉状態を明快に判別可能。 ハマイ規格の各グレードに対応した、禁油仕様もラインナップ(TSS-30型)。材質(本体)SCS14使用温度範囲(℃)-20~160(不凍)最高使用圧力(MPa)3.92接続方式ねじ込み形材質(シート)PTFE材質(ボール)SUS316材質(ガスケット)PTFE材質(ステム)SUS316材質(パッキン)PTFE(グラスファイバー入り)材質(ナット)SUS304材質(エンドキャップ)SCS14バルブ種類ボールバルブ
ステンレス小型空圧自動ボールバルブ(フルボア)
ハマイ¥98,980税込¥108,8781個4日以内出荷大流量・フルボア相当のステンレス製小型空圧自動バルブです。フランジ接続のため、分解することでボール等、内部部品の洗浄が可能です。ラック・ピニオン機構搭載のアルミ製アクチュエータは、高トルクかつ軽量・コンパクトで、向きを92°ごとに回転可能です。狭いスペースでの配管や、小型化を求められる装置への搭載に最適です。材質ステンレス使用温度範囲(℃)-10~120(不凍)接続方式フランジ形適合流体水・油・ガス等ボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
フルボア相当 レバーハンドル型 黄銅製ボールバルブ
ハマイ¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から4日以内出荷フルボア相当の大流量を確保しながら、経済性にも配慮したエコノミーモデル。 設計・製造の簡素化により、機能と経済性のベストバランスを追求しました。 操作性の良いレバーハンドル型を採用しています。 ※製品改良の為、使用材料・寸法・外観は予告なく変更を行うことがございますので、詳細はホームページをご確認ください。材質(本体)C3771使用温度範囲(℃)-10~120(不凍)最高使用圧力(MPa)3.92接続方式ねじ込み形材質(シート)PTFE材質(ステム)C3604材質(ハンドル)SUS430/ビニールコーティング・赤色材質(パッキン)PTFEボア径フルボア相当材質(エンドキャップ)C3771バルブ種類ボールバルブ
ステンレス禁油処理ボールバルブ(フルボア)
ハマイ¥42,980税込¥47,2781個4日以内出荷から8日以内出荷TSS-01型がベースのPCW禁油仕様モデル。 流体抵抗や圧力損失が少なく、大流量を確保できるフルボア相当仕様。 操作性に優れたレバーハンドルを採用。 耐食性・耐熱性に優れた、ステンレス鋼(SCS14)を使用。 ステンレス引抜材(一部押し出し材)による、継ぎ目のないワンピース(一体型)構造の高靱性ボディにより、外部漏れリスクを最小化。 遊動ボール弁構造を採用。(遊動ボール弁構造とは…優れた気密性が得られるPTFEシートを流れ方向に配置して、ボールを支持。全閉時の差圧によってボールが2次側のシートに押し付けられることにより、気密性が一層安定した状態で流路を締切ることが可能になります) すべての気密保持部品に、耐食性・耐久性に優れたPTFEを使用。 ステムをボディ内側から組み込んだ、飛び出し防止構造。 内圧による気密効果とコニカルスプリング(皿バネ)によるスプリング効果により、気密性をさらにアップ。 ハンドルを90度回転させるだけで簡単に開閉でき、ハンドル位置でバルブの開閉状態を明快に判別可能。材質(本体)SCS14使用温度範囲(℃)-20~160(不凍)最高使用圧力(MPa)3.92接続方式ねじ込み形材質(シート)PTFE材質(ボール)SUS316材質(ガスケット)PTFE材質(ステム)SUS316材質(パッキン)PTFE(グラスファイバー入り)材質(ナット)SUS304材質(エンドキャップ)SCS14バルブ種類ボールバルブ
メッキ仕様 フルボア相当 レバーハンドル型 黄銅製ボールバルブ
ハマイ¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷から5日以内出荷FBT-101型にクロムメッキを施し、耐食性を高めたエコノミーモデル。 フルボア相当の黄銅製ボールバルブで、設計・製造の簡素化により機能と経済性のベストバランスを追求。 大流量を確保しながら経済性にも配慮しました。 ※製品改良の為、使用材料・寸法・外観は予告なく変更を行うことがございますので、詳細はホームページをご確認ください。使用温度範囲(℃)-10~120(不凍)最高使用圧力(MPa)3.92接続方式ねじ込み形材質(シート)PTFE材質(ステム)C3604(ニッケルメッキ)材質(ハンドル)SUS430/ビニールコーティング・赤色材質(パッキン)PTFEボア径フルボア相当材質(エンドキャップ)C3771(ニッケルメッキ)バルブ種類ボールバルブ
キーロック式ボールバルブ(ステンレス)
ハマイ¥109,800税込¥120,7801個6日以内出荷から9日以内出荷南京錠(別売)によるキーロックが可能なロックアウトボールバルブです。禁油仕様かつRoHS指令(10物質)に対応したモデルです。半導体製造装置や設備配管のロックアウトに最適です。また、接続配管内径とバルブのボア径がほぼ同一のフルボア相当仕様のため、全開時の流体抵抗が小さく、圧力損失も最小限に抑制しています。用途水・油・ガス用。材質ステンレス(SCS14)、黄銅(ロック機構部分)使用温度範囲(℃)-20~160(不凍)接続RC×RC
ステンレスボールバルブ(ウイングハンドル)(レデューストボア)
ハマイ¥19,980税込¥21,9781個6日以内出荷狭所配管に適した、コンパクトな蝶ハンドル/ウイングハンドルを採用。 耐食性・耐熱性に優れた、ステンレス鋼(SUS316)を使用。 ステンレス引抜材(一部押し出し材)による、継ぎ目のないワンピース(一体型)構造の高靱性ボディにより、外部漏れリスクを最小化。 遊動ボール弁構造を採用(遊動ボール弁構造とは…優れた気密性が得られるPTFEシートを流れ方向に配置して、ボールを支持。全閉時の差圧によってボールが2次側のシートに押し付けられることにより、気密性が一層安定した状態で流路を締切ることが可能になります) すべての気密保持部品に、耐食性・耐久性に優れたPTFEを使用。 ステムをボディ内側から組み込んだ、飛び出し防止構造。 内圧による気密効果とコニカルスプリング(皿バネ)によるスプリング効果により、気密性をさらにアップ。 ハンドルを90度回転させるだけで簡単に開閉でき、ハンドル位置でバルブの開閉状態を明快に判別可能。材質(本体)SUS316使用温度範囲(℃)-20~180(不凍)最高使用圧力(MPa)3.92接続方式ねじ込み形材質(シート)PTFE(グラスファイバー入り)材質(ボール)SUS316ハンドル形状ウイング材質(ステム)SUS316材質(ハンドル)SUS430(ビニールコーティング)材質(パッキン)PTFE(グラスファイバー入り)材質(ナット)SUS304材質(スプリング)コニカル:SUS304材質(ワッシャー)SUS304材質(エンドキャップ)SUS316材質(グランドワッシャー)SUS304バルブ種類ボールバルブ
ステンレス禁油処理ボールバルブ(ウイングハンドル)(レデューストボア)
ハマイ¥22,980税込¥25,2781個6日以内出荷BSS-43/833型がベースのPCW禁油仕様モデル。 操作性に優れたレバーハンドルを採用。 耐食性・耐熱性に優れた、ステンレス鋼(SUS316)を使用。 ステンレス引抜材(一部押し出し材)による、継ぎ目のないワンピース(一体型)構造の高靱性ボディにより、外部漏れリスクを最小化。 遊動ボール弁構造を採用。(遊動ボール弁構造とは…優れた気密性が得られるPTFEシートを流れ方向に配置して、ボールを支持。全閉時の差圧によってボールが2次側のシートに押し付けられることにより、気密性が一層安定した状態で流路を締切ることが可能になります) すべての気密保持部品に、耐食性・耐久性に優れたPTFEを使用。 ステムをボディ内側から組み込んだ、飛び出し防止構造。 内圧による気密効果とコニカルスプリング(皿バネ)によるスプリング効果により、気密性をさらにアップ。 ハンドルを90度回転させるだけで簡単に開閉でき、ハンドル位置でバルブの開閉状態を明快に判別可能。材質(本体)SUS316使用温度範囲(℃)-20~120(不凍)最高使用圧力(MPa)3.92接続方式ねじ込み形材質(シート)PTFE材質(ボール)SUS316ハンドル形状ウイング材質(ステム)SUS316材質(ハンドル)SUS430(ビニールコーティング)材質(パッキン)PTFE(グラスファイバー入り)材質(スプリングワッシャ)SUS304材質(ナット)SUS304材質(スプリング)コニカル:SUS304材質(エンドキャップ)SUS316材質(グランドワッシャー)SUS304バルブ種類ボールバルブ
禁油処理ボールバルブ(ステンレス)
ハマイ¥52,980税込¥58,2781個9日以内出荷大流量・フルボア相当のステンレス製ボールバルブです。炭化水素系洗浄機で部品ごとに脱脂洗浄を行い、乾燥後、素手でグリス等の油分を一切使用せず組み上げ、個包装にて出荷いたします。水処理・食品関連設備など、油分管理が必要な分野での使用に最適です。用途水・油・ガス用。材質ステンレス(SCS14)使用温度範囲(℃)-20~160(不凍)接続RC×RC最高許容圧力(MPa)3.92適合流体水・油・ガス等
禁油処理ボールバルブ(黄銅)
ハマイ¥33,980税込¥37,3781個9日以内出荷大流量・フルボア相当の黄銅製ボールバルブです。炭化水素系洗浄機で部品ごとに脱脂洗浄を行い、乾燥後、素手でグリス等の油分を一切使用せず組み上げ、個包装にて出荷いたします。水処理・食品関連設備など、油分管理が必要な分野での使用に最適です。用途水・油・ガス用。材質黄銅(C3771)使用温度範囲(℃)-10~120(不凍)接続RC×RC最高許容圧力(MPa)1.96適合流体水・油・ガス等
禁油処理ボールバルブ(黄銅) レバーハンドル型
ハマイ¥14,980税込¥16,4781個9日以内出荷炭化水素系洗浄機で部品ごとに脱脂洗浄を行った後、乾燥後、素手でグリス等の油分を一切使用せず組み上げ、個包装にて出荷いたします。水処理・食品関連設備など、油分管理が必要な分野での使用に最適です。用途水・油・ガス用。材質黄銅(C3771)使用温度範囲(℃)-10~120(不凍接続RC×RC最高許容圧力(MPa)1.96適合流体水・油・ガス等ハンドル長D(mm)150