Aron(アロン化成)
わが国で初めて硬質塩化ビニル管の開発・製造に成功し、下水道分野を中心に塩化ビニル製パイプや継手、マス、上水道分野においては水道用継手、水道用メーターボックスなどを開発・製造しています。これからも、上下水道分野を中心に、生活と産業のあらゆるステージに高品質で独創的な製品を提供していきます。
会社情報
| 会社名 | アロン化成株式会社 |
|---|
| 設立 | 1950/08/16 |
|---|
| 所在地 | 〒105-0003 東京都港区西新橋2丁目8番6号住友不動産日比谷ビル8階 |
|---|
Aron(アロン化成)(3件のレビュー)当日出荷
ひと目で分かる分別シール付です。
U字カットになっているので、紙の出し入れがスムーズです。
裏面に取り付けたマグネットで着脱がワンタッチでできます。
スペースが有効活用できます。
オフィスの美観を損ないません。
耐荷重(kg)約2仕様マグネット着脱式色ホワイトエコマーク認定認定寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)342×96×245エコマーク認定番号17 112 120
Aron(アロン化成)(9件のレビュー)当日出荷
仕様金属おねじ部の材質は、ISH3250の快削黄銅とする。/ねじ部は、ISB0203のテーパおねじに準ずる。形状ソケットタイプTS種類塩ビ管用継手規格JIS規格JIS規格JIS K 6743公差L(mm)-2~+5接続ねじ種類R
Aron(アロン化成)(26件のレビュー)当日出荷
材質金属おねじ部:JIS H 3250の快削黄銅形状ソケットタイプHI種類塩ビ管用継手規格JIS K 6743使用流体水道用JIS規格ねじ部:JIS B 0203公差L(mm)+5~(-2)
Aron(アロン化成)(12件のレビュー)当日出荷
材質PVC形状インクリーザータイプVU種類塩ビ管用継手使用流体排水公差(mm)±2(寸法Z)
Aron(アロン化成)(40件のレビュー)当日出荷
形状ソケットタイプTS種類塩ビ管用継手公差L(mm)±4
Aron(アロン化成)(38件のレビュー)当日出荷
材質PVC形状ソケットタイプVU種類塩ビ管用継手規格AS38使用流体排水公差(mm)±2(寸法Z)
Aron(アロン化成)(41件のレビュー)当日出荷
材質PVC形状エルボ90°タイプVU種類塩ビ管用継手使用流体排水公差(mm)±2(寸法Z)
Aron(アロン化成)(16件のレビュー)当日出荷
材質ねじ部のインサート:JIS H 3250の快削黄銅形状ソケットタイプHI種類塩ビ管用継手規格JIS K 6743使用流体水道用JIS規格JIS K 6743公差L(mm)+5~(-1)
Aron(アロン化成)(21件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
形状チーズタイプHI種類塩ビ管用継手規格JIS K 6743
Aron(アロン化成)(13件のレビュー)当日出荷
形状インクリーザータイプDV種類塩ビ管用継手規格JIS K 6739公差(mm)±2(寸法Z)
Aron(アロン化成)(11件のレビュー)当日出荷
材質ねじ部のインサート:JIS H 3250の快削黄銅形状エルボタイプHI種類塩ビ管用継手規格JIS K 6743使用流体給水栓用JIS規格JIS K 6743
Aron(アロン化成)(5件のレビュー)当日出荷
形状エルボ45°タイプDV種類塩ビ管用継手規格JIS K 6739公差(mm)±2(寸法Z)
Aron(アロン化成)(4件のレビュー)当日出荷
仕様ねじ部のインサート材質は、JISH3250の快削黄銅とする。/ねじ部は、JISB0203の平行めねじとする。形状ソケットタイプTS種類塩ビ管用継手規格JIS規格JIS規格JIS K 6743公差L(mm)-1~+5接続ねじ種類Rp
Aron(アロン化成)(15件のレビュー)当日出荷から14日以内出荷
形状エルボ90°タイプDV種類塩ビ管用継手規格JIS K 6739公差(mm)±2(寸法Z)
Aron(アロン化成)(16件のレビュー)当日出荷
材質PVC形状エルボ45°タイプVU種類塩ビ管用継手規格AS38使用流体排水公差(mm)±2(寸法Z)
Aron(アロン化成)(4件のレビュー)当日出荷
弾力性があり、軽くて持ちやすい。農薬におかされにくい。すくい易く、先端部が磨耗しにくい構造。
用途穀物や肥料の運搬や草取、落ち葉の清掃、ちり取りなど幅広用途色オレンジ
Aron(アロン化成)(6件のレビュー)当日出荷
形状ソケットタイプDV種類塩ビ管用継手規格JIS K 6739公差(mm)±2(寸法Z)
Aron(アロン化成)(47件のレビュー)当日出荷
仕様ねじ部は、JISB0203のテーパおねじに準ずる。形状ソケットタイプTS種類塩ビ管用継手公差L(mm)-2~+5
Aron(アロン化成)(5件のレビュー)当日出荷
網目になっているので水はけは最高。強度は抜群。両側に持ち手が付き作業性に優れます。
用途両側に持ち手が付き作業性に優れます。砂利・玉石の運搬、根菜の収穫、出土品の水洗いなど通年使えます。色ブルー奥行(mm)365
Aron(アロン化成)(16件のレビュー)当日出荷
材質PVC形状チーズタイプVU種類塩ビ管用継手規格AS38使用流体排水公差(mm)±2(寸法Z1、Z2、Z3共通)
Aron(アロン化成)(7件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
形状チーズタイプDV種類塩ビ管用継手規格JIS K 6739公差(mm)±2(寸法Z1、Z2、Z3共通)
Aron(アロン化成)(14件のレビュー)当日出荷
材質硬質塩化ビニル、(シール・フロート)ポリエチレン規格-
Aron(アロン化成)(1件のレビュー)当日出荷
分別ボックスA4シリーズに上積みが可能です。
用途オフィスからよく出るA4サイズ機密古紙の分別回収に材質ポリプロピレン仕様アロン分別ボックスA4(カギ付き)トラスコ品番128-4441質量(kg)1.11エコマーク認定認定寸法(間口W×奥行D×高さH)(cm)28.5×41.2×22.2エコマーク認定番号17 112 121
Aron(アロン化成)(4件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
形状チーズタイプDV種類塩ビ管用継手公差(mm)±2(寸法Z1、Z2、Z3共通)
Aron(アロン化成)(7件のレビュー)当日出荷
仕様VU管・VP管兼用(VU管使用時、有害な段差はできません)形状起点エルボタイプVU・VP管兼用種類塩ビ管用継手寸法L1(mm)80寸法L2(mm)45寸法Z(mm)20梱包数25
Aron(アロン化成)(4件のレビュー)当日出荷から6日以内出荷
形状チーズタイプDV種類塩ビ管用継手規格JIS K 6739公差(mm)±2(寸法Z1、Z2、Z3共通)