サボテン
サボテンのページです。サボテンは、切削工具・研磨材、作業工具/電動・空圧工具、農業資材・園芸用品などの商品を提供しています。現在37件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
会社情報
| 会社名 | 株式会社サボテン |
|---|
| 所在地 | 〒673-0443 兵庫県三木市別所町巴40番地 |
|---|
プロタイプ剪定鋏サボテン(31件のレビュー)当日出荷
プロが認めた本物の切れ味と、抜群の耐久力。フッ素加工でサビ・ヤニに強く、軽い切れ味。ジェラコン製ストッパー。丈夫で確実、携帯・保管に便利。ソフトグリップ。手になじみ握りやすく滑りにくい。
超硬万能刃研ぎサボテン(16件のレビュー)当日出荷
手軽で使い易く刃が付く!!
超硬エッジを刃にあて、こするだけで簡単に強力刃付けができます。
防錆油つき。
用途家庭用・園芸用鋏全般、キッチン刃物、農作業用刃物などの刃付けに。全長(mm)120色ブラック仕様防錆油付き材質超硬タングステン、ポリカーボネイト
楽切剪定鋏サボテン(14件のレビュー)当日出荷
1/2の力で太枝を切断!!刃がスライドしながら喰い込みます。刃物の自然な動きを再現!!刃を押し付けずに"引きながら"切りますので、力を逃さずスムーズな切断を実現します。楽切(らくきり)シリーズには、鎌や庖丁を使用する時の様な引く動き(スライド)が加わり、単純に刃を押し付けて切る従来の剪定鋏にはない、より滑らかで効率の良い切断を実現しています。
全長(mm)205刃長(mm)約55切断能力(mm)25最大切断能力(mm)25(生木)ハンドル色オレンジ
ジョーズ 剪定のための鋸サボテン(5件のレビュー)当日出荷
庭の剪定に!果樹の剪定に!衝撃焼入 抜群の硬さをもち切れ味を持続しますアサリがない 背をすいている為スムーズな切れ味ハードクロームメッキ ヤニがつきにくくサビにくい丈夫なアルミハンドル グリップはにぎりやすいエラストマー樹脂を使用
芽キズ鋏 MEBUKI改サボテン(2件のレビュー)当日出荷
りんご等の柑橘類の発芽率を向上させるための専門道具です。
発芽させたい芽の先端に、深さ2mm(形成層にかかる)程度の切れ込みを入れることができます。
刃の一方に柔らかい樹脂が付いているため、枝の裏側を傷つけずにキズを付けたい箇所にキズを入れることが可能です。
用途柑橘類の果樹の発芽促進に。使用目的発芽促進切断対象柑橘類の果樹
レディース剪定鋏サボテン(6件のレビュー)当日出荷
大型鋏に負けない、シャープな切れ味。
仕様フッ素コート全長(mm)170質量(g)120刃長(mm)約45切断能力(mm)10(生木)
アスパラ収穫鋏サボテン(6件のレビュー)当日出荷
【測って切ってつかんでポイっ! 収穫効率大幅アップ!!】
28cmの脱着式ものさしが付いていますので、アスパラのサイズが測れます!
錆びに強いステンレス刃を採用しています。長さは63mmのロング刃!
切った後はキャッチ機能でやさしくつかむ! アスパラを手で持つことはありません。
ものさしは、回すだけで簡単脱着! 立茎時期など、ものさしが邪魔になる場合は、取り外して使えるので大変便利です。
用途アスパラガスの収穫に。全長(mm)約205刃長(mm)約63材質刃:ステンレス刃物鋼、ものさし:ステンレス、柄:鋼板製・ソフトコート高さ(mm)約280使用目的収穫切断対象アスパラガス
鋏ケースAサボテン(2件のレビュー)当日出荷
ベルトに取り付けて使えるぶどうはさみ用ケース。
水や洗剤がためられる新機能 付着した汚れ落しに。
副梢キャッチ鋏サボテン(1件のレビュー)当日出荷
切ってつかめる。副梢キャッチ鋏。キャッチャーでつかみながら後ろの刃でカットします。
副梢の除去(3~4枚残して)に便利です。切った副梢を棚下にぶどうに触らず片手で収穫できます。
用途ブドウの副梢の剪定・収穫に。材質刃:刃物鋼、キャッチ部:ステンレス寸法(mm)170色レッド質量(g)84使用目的剪定、収穫切断対象ブドウの副梢
ぶどう鋏サボテン(2件のレビュー)当日出荷
ぶどうを傷つけにくく手にやさしい鋏です。
手にやさしい樹脂製打ち合わせ・・・手や手首を衝撃から守ります。
疲れ軽減 超軽量の45g!!
目盛り付・・・房作りに便利 3・5・8・10・13cm。
実を傷つけにくい刃背部・R面取り・・・両方の刃背部を丸く面取りしています。(No.B-1・No.B-2)
フッ素コート・・・刃物用に開発したフッ素コートはサビ・ヤニに強く、軽い切れ味を持続します。
楽切 刈込鋏サボテン(1件のレビュー)当日出荷
従来の鋏に比較して約1/2の力で枝が切れます。フッ素樹脂加工でヤニやサビに強く、軽い切れ味を持続します。倍力機構で15mmまでの太枝を楽々カットできます。
用途枝の剪定刈込作業。材質ポリエチレン樹脂 アルミパイプ寸法(mm)600使用目的刈込作業、剪定切断対象枝材質(刃)フッ素コート
ステンレス ぶどう摘粒鋏サボテン(5件のレビュー)当日出荷
つけたまま作業ができる指かけハンドル・・・両手が使える鋏。
実を傷つけにくい刃背部・R面取り・・・両方の刃背部を丸く面取りしています。
さびにくいステンレス製刃。
先丸ぶどう鋏 そり刃サボテン(3件のレビュー)当日出荷
ぶどうを傷つけにくく手にやさしい鋏です。
手にやさしい樹脂製打ち合わせ・・・手や手首を衝撃から守ります。
疲れ軽減 超軽量の45g!!
角度付き・そり刃・・・高い所の収穫も角度付きなら楽ですよ。
目盛り付・・・房作りに便利 3・5・8・10・13cm。
フッ素コート。刃物用に開発したフッ素コートはサビ・ヤニに強く、軽い切れ味を持続します。
衝撃吸収 芽切はさみサボテン(1件のレビュー)当日出荷
野菜・果実の収穫や摘果に。細かな作業に最適な直刃。
クッション機能で腱鞘炎対策!!手への衝撃を吸収クッション機能により切断時におきる衝撃を大幅に軽減します。
楽々ストッパー。羽根付ストッパーではずしやすい。
人に優しいユニバーサルデザイン。
鋏ケースBサボテン(1件のレビュー)当日出荷
収穫・芽切鋏用。水がためられるはさみケースB。
プラスチック製なので、ケース水をためて使用することができます。ヤニ・シブがつきやすい作業に最適です。
透明のはさみケースとしても使用できます。サボテン以外の収穫はさみにも対応。
用途収穫鋏、芽切鋏用ケース。材質ケース部:PP樹脂、ベルト部:PC樹脂色乳白色使用目的ケース
楽切剪定鋏 男性用サボテン(3件のレビュー)当日出荷
1/2の力で太枝を切断できます。刃がスライドしながら切るので、力を逃さずスムーズな切断を実現しました。フッ素樹脂加工でヤニやサビに強く、軽い切れ味を持続します。20mmまでの生木の剪定に最適です。
用途剪定作業等。材質ステンレススプリング寸法(mm)170使用目的剪定作業等ハンドル色オレンジ材質(刃)フッ素コート
園芸道具万能刃研ぎサボテン(1件のレビュー)当日出荷
手軽で使いやすく良く刃が付く、コンパクトな万能刃物研ぎです。家庭用・園芸用鋏全般、刈込鋏はじめ農作業用刃物などの刃付けに最適です。角を使って軽くこするだけで刃が蘇ります。
用途鋏、刃物などの刃付け。仕様防錆油付材質タングステンカーバイド ポリカーボネート色ブラック使用目的刃付け
ジョーズ替刃フッ素サボテン(2件のレビュー)当日出荷
摩擦が少なく軽く切れるフッ素コート刃で作業効率がアップします。フッ素コート刃で摩擦を軽減し、軽い切れ味です。フッ素コート刃でヤニ・シブが付きにくく、お手入れが簡単です。替刃式で経済的です。刃先衝撃焼き入れで切れ味が長期間持続します。
用途剪定作業。仕様フッ素樹脂加工、バックテーパー加工(あさり無し)、刃先衝撃焼入材質刃部:刃物鋼
衝撃吸収 採果はさみサボテン(2件のレビュー)当日出荷
刃部を表面、側面、裏面すべてを極限までつるつるにして収穫物を傷つけにくい。
クッション機能で腱鞘炎対策。吸収クッション機能により、切断時におきる衝撃を大幅に軽減します。
らくらくストッパー。羽根付ストッパーではずしやすい。
用途みかん・柿・梨・トマトの収穫に最適。材質刃部:刃物鋼ハードクロムメッキ、ハンドル:鉄板製ソフトコート、クッション部:ウレタン樹脂刃形曲刃使用目的収穫切断対象みかん、トマト、柿、梨
衝撃吸収 左利き用 青果はさみサボテン(1件のレビュー)3日以内出荷
左利き用の青果鋏です。細かな作業に最適な厚直刃。
クッション機能で腱鞘炎対策。吸収クッション機能により、切断時に手におきる衝撃を大幅に軽減します。
楽々ストッパー。羽根付ストッパーではずしやすい。人に優しいユニバーサルデザイン。
用途野菜・果実の収穫や摘果に。寸法(mm)210色オレンジ使用目的収穫、摘果切断対象果実、野菜
衝撃吸収芽切鋏 左利き用サボテン(3件のレビュー)当日出荷
衝撃吸収シリーズの芽切鋏の左利き用です。クッション付きで手への衝撃を約50%吸収します。極限研磨仕上げにより刃部表面が滑らかで作物に傷つけにくいです。サビ、汚れに強いハードクロムメッキです。
用途芽切りや収穫剪定。全長(mm)190刃長(mm)48仕様左利き用材質刃部:刃物鋼 柄:鋼板製ソフトコート使用目的切り、剪定、収穫切断対象芽
ロング芽切鋏 左利き用サボテン(2件のレビュー)当日出荷
ロング芽切鋏の左利き用です。クッション付きで手への衝撃を約50%吸収します。極限研磨仕上げにより刃部表面が滑らかで作物に傷つけにくいです。サビ、汚れに強いハードクロムメッキです。
用途庭木や果樹の剪定。全長(mm)200刃長(mm)58仕様左利き用材質刃部:刃物鋼 柄:鋼板製ソフトコート使用目的剪定切断対象庭木、果樹
環状はく皮ナイフサボテン(2件のレビュー)当日出荷
果実の着色、糖度の向上に。
ブドウ等の果実の着色や糖度の向上のために行う「環状はく皮作業」に使用できるナイフです。
市販のワッシャー、4mm・6mm(2種類必要)を組み込むことにより、切り幅の変更が可能です。
用途ブドウ等の果樹の環状はく皮作業専用。寸法(mm)170
草取り爪サボテン(1件のレビュー)当日出荷
おばあちゃんの知恵 2cm未満の小さな雑草に。
指につける小さな除草用具。
ステンレス製でサビ・汚れに強い。
フリーサイズなので、指に合わせてサイズの変更可能。
楽切剪定鋏サボテン(4件のレビュー)当日出荷
刃物の自然な動きを再現!!
楽切(らくきり)シリーズには、鎌や庖丁を使用する時の様な引く動き(スライド)が加わり、単純に刃を押し付けて切る従来の剪定鋏にはない、より滑らかで効率の良い切断を実現しています。
1/2の力で切る!!
レディース回転式芝生鋏サボテン(1件のレビュー)当日出荷
刃全体がギザ刃で芝生を逃がしません。約200gの軽量で使い易いです。サビに強い、ステンレス製です。刃が360度回転し色々な角度で隅々まで切れます。
用途芝生の刈込作業。全長(mm)300材質ステンレス鋼SUS420J2 ABS樹脂 エラストマ樹脂使用目的刈込作業切断対象芝生
ぶどう鋏首長先丸そり刃サボテン(1件のレビュー)当日出荷
硬い枝梗が楽に切れるぶどう鋏です。首が長くなったことにより、てこの原理が働きやすくなり従来のものよりも切れ味がアップしています。ヤニ、シブが付きにくいフッ素樹脂加工です。先丸タイプで実を傷つけにくいです。
用途ぶどうのお手入れ・適粒、房作り、収穫。全長(mm)185材質刃部:ステンレス刃物鋼 ハンドル部:PP+TPR樹脂使用目的収穫、房作り、手入れ、適粒切断対象ぶどう刃先そり刃・先丸
ムシトリサボテン(4件のレビュー)当日出荷
害虫退治・針金曲げ・雑草抜きや3mm程度の小枝の切断も可能。
用途毛ムシ・ナメクジ・ムカデなど。材質ステンレス本焼入寸法(mm)210色グリーン
フッ素コートぶどう鋏 先細直刃大ハンドルサボテン(2件のレビュー)翌々日出荷
ぶどうを傷つけにくく手にやさしい鋏です。大ハンドル直刃。
手にやさしい樹脂製打ち合わせ・・・手や手首を衝撃から守ります。
疲れ軽減 超軽量の45g!!
目盛り付・・・房作りに便利 3・5・8・10・13cm。(No.B-1 B-1M)
フッ素コート。刃物用に開発したフッ素コートはサビ・ヤニに強く、軽い切れ味を持続します。
シャインカット180サボテン(2件のレビュー)翌々日出荷
果樹棚やポット栽培等の剪定。
刃部は刃物鋼にフッ素樹脂加工が施されておりサビやヤニに強いです。
刃部は最大幅28mmとスリム刃で果樹棚等、狭所の剪定に最適です。全サイズ60g台と超軽量でコンパクトです。刃の交換はドライバー一本で出来るので簡単です。なめらかな切れ味のため、挽き粉を効率よく輩出できるよう刃を設計しております。